20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途一般機器 材質ステンレス鋼板(SUS-304) 仕上バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途一般機器 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 仕上緑色塗装 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ストロークが12 mmと大きいため、引き違い戸の隙間やガタツキが大きくても確実にロックすることができます。 鍵はリバーシブルキーです。
用途木製キャビネットの引き違い戸 仕様同一鍵 その他背面プレートを外すことでアルミフレームのガラス引き違い戸にも使用できます。付属部品:M3皿木ネジ×4本、リング×1個、受金具×1個 材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ ステンレス鋼(SUS-304) 質量(g)57 仕上クロームメッキ仕上+ ヘアーライン仕上 操作方法施錠方法:鍵を挿入し、シリンダーを押し込むと施錠できます。解錠方法:鍵を挿入し、時計回りに回転させると、シリンダーが突出し解錠できます。 RoHS指令(10物質対応)対応 同一鍵番号はNo.P021 です。鍵は2 本付属しています。
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

ストロークが12mmと大きいため引き違い戸の隙間やガタツキが大きくても確実にロックすることができます。 鍵はリバーシブルキーです。
用途木製キャビネットの引き違い戸 仕様背面プレートを外すことでアルミフレームのガラス引き違い戸にも使用できます。 付属品M3皿木ネジ×4本、リング×1個、受金具×1個 材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ステンレス鋼(SUS-304) 仕上クロームメッキ仕上+ヘアーライン仕上 RoHS指令(10物質対応)対応 鍵違い数は20通りです。鍵は2本付属しています。
1個
1,459 税込1,605
当日出荷

用途産業機器、設備、サッシ等 その他付属部品:M3皿木ネジ×6本 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 仕上緑色塗装 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
209 税込230
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ステンレス回転取手
RoHS
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途建築、家具汎用 材質ステンレス鋼板(SUS-304) 付属品M3皿木ネジ×2本 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
744 税込818
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ステンレス丸棒ラッチ
RoHS
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 左右兼用型です。
用途産業機器、設備、サッシ等 材質ステンレス鋼板(SUS-304)+黄銅(Bs) 仕上鏡面研磨+クロームメッキ仕上 付属品M3皿木ネジ×6本 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
774 税込851
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ダイカストゲンコ止メ型
RoHS
付属品M3皿木ネジ×3本 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 形状直止 寸法(mm)25 仕上クロームメッキ仕上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
469 税込516
6日以内出荷

ジョー・プリンス竹下アルミ引抜落し
RoHS
ROHS対応品です。扉下部に付けるアルミ製の落し金具です。
用途鋼製建具 材質アルミニウム(Al) 仕上アルマイト処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499 税込549
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下アルミ引抜落し
RoHS
ROHS対応品です。扉下部に付けるアルミ製の落し金具です。#3は受金具が付属しているので、ラッチとしても使用できます。
用途鋼製建具 材質アルミニウム(Al) 仕上アルマイト処理 付属品M3皿木ネジ8本、受金具×1個 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
459 税込505
6日以内出荷

ジョー・プリンス竹下ステンレスソケット
RoHS
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
付属品M3皿木ネジ×3本 材質ステンレス鋼(SUS-304) 形状ソケット 寸法(mm)25 仕上鏡面研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
139 税込153
6日以内出荷

ジョー・プリンス竹下ダイカストゲンコ通シ型
RoHS
付属品M3皿木ネジ×3本 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 形状直通 寸法(mm)25 仕上クロームメッキ仕上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
549 税込604
6日以内出荷

ジョー・プリンス竹下ダイカストソケット
RoHS
付属品M3皿木ネジ×4本 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 形状ソケット 寸法(mm)25 仕上クロームメッキ仕上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
169 税込186
6日以内出荷

ジョー・プリンス竹下ステンレスゲンコ通シ型
RoHS
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
付属品M3皿木ネジ×4本 材質ステンレス鋼(SUS-304) 形状直通 寸法(mm)25 仕上鏡面研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
689 税込758
6日以内出荷

ジョー・プリンス竹下ステンレスゲンコ止メ型
RoHS
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
付属品M3皿木ネジ×4本 材質ステンレス鋼(SUS-304) 形状直止 寸法(mm)25 仕上鏡面研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
689 税込758
6日以内出荷

ジョー・プリンス竹下ダイカスト首長ゲンコ止メ型
RoHS
付属品M3皿木ネジ×4本 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 形状直止 寸法(mm)25 仕上クロームメッキ仕上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
549 税込604
6日以内出荷

平型です。
用途鋼製建具 タイプ平型 材質[車]ステンレス鋼(SUS-304) 付属品M3皿木ネジ2本 関連資料(0.33MB)
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

丸型です。
用途鋼製建具 タイプ丸型 材質[車]ステンレス鋼(SUS-304) 付属品M3皿木ネジ2本 関連資料(0.33MB)
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ステンレスストロングストップ掛金
RoHS
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 つまみ部に南京錠を掛けて施錠する事ができます。 つまみ部はポジションストップ機能付きです。
材質ステンレス鋼板(SUS-304) 仕上電解研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
519 税込571
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 左右兼用型です。
用途産業機器、設備、サッシ等 その他付属部品:M3皿木ネジ×6本 材質ステンレス鋼板(SUS-304) 質量(g)125 仕上ヘアーライン仕上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
729 税込802
13日以内出荷