94件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジョー・プリンス竹下ステンレスツマミ
エコ商品
用途※取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。(推奨ネジ:M4皿小ネジ) 材質ステンレス鋼 仕上ヘアーライン 取付ねじM4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
669 税込736
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

OT-B630-SUS ステンレスガラス用ステー ジョー・プリンス竹下 動画あり
ジョー・プリンス竹下ステンレスガラス用ステー
・ガラス扉用ステーです。【ガラス厚8mm、10mmの場合】。M6×14の六角穴付皿ネジを使用して下さい。【ガラス厚12mmの場合】。M6×18の六角穴付皿ネジを使用して下さい。
用途ガラス扉 付属品ベーススペーサー1枚、M5皿小ネジ4本、M6六角穴付皿ネジ2本、六角レンチ1本 材質ステンレス鋼板(SUS-304) 仕上鏡面研磨(MST) 適合ガラス厚(mm)8~12 取扱説明書(0.3MB)
1個
28,500 税込31,350
9日以内出荷

取り付け面が2 方向に選べる強力マグネットキャッチです。
用途配電盤、分電盤、工作機械 その他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。 材質亜鉛ダイカスト枠(ZDC)+ 冷間圧延鋼板(SPCC) 仕上梨地クロームメッキ仕上+ 亜鉛メッキ有色クロメート処理 取付ねじ受け:M4皿小ネジ小頭 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途各種キャビネット汎用、サッシ等 材質ステンレス鋼板(SUS-304) その他付属部品:M4トラス小ネジ×2本、M4丸皿小ネジ×2本 質量(g)51 勝手 仕上電解研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
539 税込593
当日出荷

ガラス扉用蝶番です。ステンレス製で、耐蝕性に優れています。扉が閉まる際、ソフトアブソーバーの反力でゆっくり閉まります。扉を吊ったまま戸先を閉まり方向へ各5°角度調整ができます。ドアが35°時に自動で閉まります。 ソフトアブソーバーが強い場合は、ソフトアブソーバーの数を減らして調整して下さい。・皿頭タッピングネジがご入用の際は、別途お問い合わせ下さい。
材質ステンレス鋼(SUS-304) 付属品部品:パッキン(1mm厚)×2個、側面パッキン×1個、取付用皿ネジ(M5/L=12)×4個、六角レンチ(大小 2 種類)、ソフトアブソーバー×4個 仕上MST(鏡面) コード2334560047 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ガラス厚(mm)10~12 自重(g)1021 分野インテリア
1個
47,980 税込52,778
7日以内出荷

ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 取手底は水抜き構造です。 取手は引き起こした状態を保持することができます。 突起の無いフラットな形状に仕上がっています。
用途水処理施設、厨房機器、床下収納庫 材質ステンレス鋼板(SUS-304) 質量(g)246 仕上ヘア-ライン仕上 推奨ねじM4皿小ネジ 許容荷重(N[kgf])300[30.6] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,689 税込1,858
当日出荷

上下のネジ部にてバネの強さを調整できます。
用途点検口扉、工作機械、消火器ボックス、消火栓扉、包装機器、医療機器、ラック、制御盤扉 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 仕上クロームメッキ仕上 その他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

汎用蝶番です。
用途一般機器、設備等 材質ステンレス鋼板(SUS-304) 種別設備・機械 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ステンレス打掛
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途一般機器 材質ステンレス鋼板(SUS-304) 仕上バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 パネル面からの突起が少ないデザインです。
用途床下収納庫、点検口扉 材質ステンレス鋼板(SUS-304) 質量(g)190 仕上ヘア-ライン仕上 推奨ねじM4皿小ネジ 許容荷重(N[kgf])700[71.4] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,900 税込2,090
当日出荷

用途一般機器 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 仕上緑色塗装 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 汎用蝶番です。
用途一般機器、設備等 材質ステンレス鋼板(SUS-304) 種別設備・機械 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
89 税込98
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ワイヤーの長さを変えることにより、扉開き角度を任意に設定できます。 取り付け後の長さ調整も工具不要です。 左右兼用型です。
用途点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム その他付属部品:M4皿小ネジ×2本、M4なべ小ネジ×4本 材質真鍮(Bs)+ ステンレス鋼(SUS-304)+ 冷間圧延鋼板(SPCC) 仕上ニッケルメッキ仕上+ 亜鉛メッキクロメート処理
1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途サッシ等 材質ステンレス鋼板(SUS-304) 付属品M4トラス小ネジ×2本、M4丸皿小ネジ×2本 質量(g)45 仕上電解研磨 RoHS指令(10物質対応)対応 分野設備・機械
1個
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

普及型のトランク取手です。
用途各種キャビネット、コンテナ 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。カブセ扉用です。扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。扉が0°と90°の状態で保持します。 取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。
用途各種キャビネット等 材質ステンレス鋼板(SUS-304) コード1035353300 推奨ねじM4皿小ネジ RoHS指令(10物質対応)対応 自重(g)59 分野設備・機械
1個
629 税込692
当日出荷

ジョー・プリンス竹下ステンレス兼用旗蝶番
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 ステンレスワッシャが固定された左右兼用の旗蝶番です。
用途点検口扉、ガスチャンバー、掲示板、スチールドア、案内板、医療家具 材質ステンレス鋼板(SUS-304) 種別建築 仕上バレル研磨 縦(mm)76.2 ねじ穴数6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 取手底は水抜き構造です。 突起の無いフラットな形状に仕上がっています。
用途水処理施設、厨房機器、床下収納庫 材質ステンレス鋼板(SUS-304) 仕上ヘア-ライン仕上 推奨ねじM4皿小ネジ 許容荷重(N[kgf])300[30.6] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,479 税込1,627
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製で、耐蝕製、耐熱性に優れています。 上下のネジ部にてバネの強さを調整できます。
用途各種キャビネット汎用 その他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。 材質ステンレス鋼(SUS-304) 仕上電解研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 普及型アームストッパーです。 左右兼用型です。
用途ガスチャンバー、トランクルーム 材質ステンレス鋼板(SUS-304) 操作方法左右勝手の変更は、E形止め輪を外して、座金を反転させて下さい。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 つまみ部に南京錠をかけて施錠する事ができます。
仕様取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。 材質ステンレス鋼板(SUS-304) 仕上電解研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
269 税込296
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ステンレススライドヒンジ(105°カブセ扉用)
エコ商品
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。カブセ扉用です。扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。 取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。
用途各種キャビネット等 材質ステンレス鋼板(SUS-304) コード1035351300 推奨ねじM4皿小ネジ RoHS指令(10物質対応)対応 自重(g)57 分野設備・機械
1個
629 税込692
当日出荷

ストロークが12 mmと大きいため、引き違い戸の隙間やガタツキが大きくても確実にロックすることができます。 鍵はリバーシブルキーです。
用途木製キャビネットの引き違い戸 仕様同一鍵 その他背面プレートを外すことでアルミフレームのガラス引き違い戸にも使用できます。付属部品:M3皿木ネジ×4本、リング×1個、受金具×1個 材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ ステンレス鋼(SUS-304) 質量(g)57 仕上クロームメッキ仕上+ ヘアーライン仕上 操作方法施錠方法:鍵を挿入し、シリンダーを押し込むと施錠できます。解錠方法:鍵を挿入し、時計回りに回転させると、シリンダーが突出し解錠できます。 RoHS指令(10物質対応)対応 同一鍵番号はNo.P021 です。鍵は2 本付属しています。
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

汎用蝶番です。
用途制御盤扉、医療機器 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 推奨ねじ#76:M4皿小ネジ小頭/#64:M3皿小ネジ/#51, #38, #32, #25:M3皿小ネジ小頭 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
32 税込35
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

汎用蝶番です。
用途一般機器、設備等 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 種別設備・機械 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
材質ステンレス鋼(SUS-304) 仕上電解研磨 許容荷重(N[kgf])98 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
329 税込362
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途通信機器、ケース 材質塩化ビニル(PVC)+ 冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g)47 仕上黒色+ クロームメッキ仕上 推奨ねじM4皿小ネジ小頭 許容荷重(N[kgf])110[11.2] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
259 税込285
当日出荷

ジョー・プリンス竹下ステンレス座付パイプ取手
用途開き扉 付属品M4皿小ネジ4本、皿タッピングネジ4本 材質ステンレス鋼板 タイプ取手 仕上ヘアーライン
1個
5,898 税込6,488
当日出荷

L-503 点検口用ワイヤーストッパー ジョー・プリンス竹下 動画あり
ワイヤーの長さを変えることにより、扉開き角度を任意に設定できます。 取り付け後の長さ調整も工具不要です。 ストッパー金具を付けたまま、扉へ取り付けできるため施工が簡単です。 サッシ枠にも取り付け可能です。 左右兼用型です。
用途点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム 材質真鍮(Bs)+ ステンレス鋼(SUS-304)+ 冷間圧延鋼板(SPCC) その他付属部品:M4皿小ネジ×4本、M4なべ小ネジ×4本 質量(g)63 仕上ニッケルメッキ仕上+ 亜鉛メッキクロメート処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
719 税込791
欠品中

ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途防火扉 材質ステンレス鋼板(SUS-304) 付属品M4 皿小ネジ 仕上ヘアーライン仕上
1個
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ステンレス横掛金
エコ商品
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 受金具に南京錠をかけて施錠する事ができます。
用途一般機器 仕様取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。 材質ステンレス鋼板(SUS-304) 推奨ねじM4皿小ネジ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 普及型のトランク取手です。
用途厨房機器、医療機器、船舶、水処理関連 材質ステンレス鋼板(SUS-304) 仕上電解研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
609 税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

取り付け面が2 方向に選べる強力マグネットキャッチです。
用途制御盤扉、配電盤扉、分電盤扉、点検口扉、紙加工機械、洗浄機器、スチールドア、殺菌庫 その他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。 仕上梨地クロームメッキ仕上+ 亜鉛メッキ有色クロメート処理 取付ねじ受け:M4皿小ネジ小頭
1個
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ローラー受 堀込型
エコ商品
グレモンハンドル(ローラー付)用の受金具です。 左右に各3mm調整できます。 防音扉用に設計された製品です。
用途防音扉、大型密閉扉 付属品M5丸皿小ネジ×4本 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 仕上サテンクロームメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,239 税込2,463
当日出荷

ジョー・プリンス竹下薄型マグネットキャッチ
エコ商品
ROHS対応品です。 薄型の簡易マグネットキャッチです。 同一サイズで吸着力が異なるため、扉の再加工なしで吸着力の調整が可能です。
用途各種キャビネット汎用 材質ネオジム磁石+冷間圧延鋼板(SPCC) 仕上ニッケルメッキ 推奨ねじM4皿小ネジ小頭 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プラスチック枠製のマグネットキャッチです。
用途一般機器 材質ポリプロピレン(PP)+ 冷間圧延鋼板(SPCC) 仕上茶色+ 亜鉛メッキクロメート処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
59 税込65
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ステンレストップラッチ
エコ商品
材質ステンレス鋼 仕上電解研磨 推奨ねじM4皿小ネジ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下トップラッチ
エコ商品
材質亜鉛ダイカスト(DZC) 仕上サチライトクロームメッキ 推奨ねじM4皿小ネジ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
その他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。 材質ステンレス鋼板(SUS-304) 質量(g)15 仕上電解研磨 取付ねじM4皿小ネジ小頭 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
319 税込351
当日出荷

ジョー・プリンス竹下自閉式ワイヤーストッパー
エコ商品
従来のワイヤーストッパー(L-139N)に自閉機能を付けています。 ワイヤーの長さを変えることにより、扉開き角度を任意に設定できます。 ワイヤーを使用しているので現場での取り付けが簡単です。 取り付け後の長さ調整も工具不要です。 左右兼用型です。
用途点検口扉、ガスチャンバー 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) その他付属部品:M4なべ小ネジ×4本、M4皿小ネジ×3本 質量(g)366 仕上ニッケルメッキ仕上 操作方法取り付け後に扉の開き角度を小さくする場合は、ワイヤー(A)を引いて下さい。取り付け後に扉の開き角度を大きくする場合は、レバー(B)を押さえながら扉の位置を設定して下さい。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
当日出荷