1本
¥4,998
税込¥5,498
6日以内出荷
ステンレス製で耐蝕性、耐熱性に優れています。
ガラス板を保持するための固定金具です。
奥行き方向の調整ができます。
ガラスの吊り込み時、ガラスをシャフトに仮掛けでき、楽に作業をすることができます。
前面から締め込むことができます。
材質ステンレス
仕上鏡面研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ガラス厚(mm)8~12
1個
¥8,698
税込¥9,568
6日以内出荷
ガラス板を保持する為の固定金具です。
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
ガラスの吊り込み時、ガラスをシャフトに仮掛けでき、楽に作業をすることができます。
前面から締め込むことができます。
縦方向横方向奥行き方向の3方向に調整できます。
取付穴中心より縦方向に±5mm調整できます。
基準位置マークより横方向に±6mm調整できます。
ガラスを手前に約4mm調整できます。
仕様適合ガラス質量/70kg(4個使用・垂直取付時)
その他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。
材質ステンレス鋼(SUS-304)
質量(g)445
仕上鏡面研磨
取付ねじM10ボルト
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ガラス厚(mm)8~12
1個
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
フィックス類を支柱へ取り付ける金具です。
ボルトナットで支柱に取り付けます。
仕様適合ガラス質量/35kg(OT-G370-SUS使用時)
その他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。OT-G370-SUS、OT-G530-SUS等と組み合わせてご使用下さい。
材質ステンレス鋼(SUS-304)
質量(g)562
仕上鏡面研磨
取付ねじM8ボルト
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ガラス厚(mm)8~12
1個
¥7,698
税込¥8,468
6日以内出荷
ガラス板を保持する為の固定金具です。
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
ガラスの吊り込み時、ガラスをシャフトに仮掛けでき、楽に作業をすることができます。
前面から締め込むことができます。
横方向奥行き方向の2方向に調整できます。
基準位置マークより横方向に±6mm調整できます。
ガラスを手前に約4mm調整できます。
仕様適合ガラス質量/35kg(4個使用・垂直取付時)
その他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。
材質ステンレス鋼(SUS-304)
質量(g)330
仕上鏡面研磨
取付ねじM10キャップボルト
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ガラス厚(mm)8~12
1個
¥9,998
税込¥10,998
6日以内出荷
ガラス板を保持するための固定金具です。
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
材質ステンレス
仕上MST(鏡面)
RoHS指令(10物質対応)対応
ガラスを壁面に固定する金具です。
壁面から40mm持ち出すことができます。
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
材質ステンレス
仕上MST(鏡面)
RoHS指令(10物質対応)対応
ガラス板を保持する為の固定金具です。
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
ガラスの吊り込み時、ガラスをシャフトに仮掛けでき、楽に作業をすることができます。
前面から締め込むことができます。
横方向奥行き方向の2方向に調整できます。
基準位置マークより横方向に±6mm調整できます。
ガラスを手前に約4mm調整できます。
仕様適合ガラス質量/35kg(4個使用・垂直取付時)
その他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。
材質ステンレス鋼(SUS-304)
質量(g)612
仕上鏡面研磨
取付ねじM10キャップボルト
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ガラス厚(mm)8~12
1個
¥16,980
税込¥18,678
6日以内出荷
ガラス板を壁面に固定する金具です。
ガラス吊り込み時にガラスを仮掛けできます。
材質ステンレス鋼(SUS-304)
仕上鏡面研磨(MST)
施工内容壁面等にベースを取り付け、シャフトをガラスの切欠き穴に通し、ベースに締め込みます。ガラス吊り込み時にガラスをシャフトに仮掛けできます。位置調整後、前面から締め込んで固定します。
関連資料(0.37MB)
シャフトに寸切ボルトを取り付けているため、ガラス厚や躯体の厚みに合わせた寸切ボルトを用意することで、シャフトの長さを簡単に変更できます。
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
前面から締め込むことができます。
材質ステンレス鋼
仕上MST(鏡面)
その他#2のみ、OT-G450-SUSと組み合わせて使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
壁面から手摺パイプを持ち出すブラケットです。
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
手摺パイプ位置を上方向に5mm、下方向に3mm調整できます。
階段手摺パイプの角度にあわせパイプ受けの角度を変えられます。
材質ステンレス鋼(SUS-304)
仕上MST(鏡面)
適合パイプ径(Φmm)34
推奨ねじ#4.8皿木ネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
9日以内出荷
ガラス板を保持する為の固定金具です。
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
奥行き方向の調整ができます。
ガラスの吊り込み時、ガラスをシャフトに仮掛けでき、楽に作業をすることができます。
前面から締め込むことができます。
材質ステンレス鋼(SUS-303)
仕上鏡面研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
ガラスを壁面に固定する金具です。
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
その他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。
材質ステンレス鋼(SUS-303)
仕上鏡面研磨
操作方法壁面等にベースを取り付け、シャフトをガラスの切欠き穴に通し、ベースに締め込む事でガラスを固定して下さい。
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ガラス厚(mm)8~12
重量用対応です。ガラス板を保持するための固定金具です。ガラス吊り込み時にガラスを仮掛けできます。 。。【施工スムーズ】ガラス吊り込み時にガラスをシャフトに仮掛けできます。位置調整後、前面から締め込んで固定します。【位置調整】ガラスガラス吊り込み時、ガラスの位置調整ができます。奥行き方向約4mmの1方向
用途ガラス固定
材質ステンレス鋼(SUS-304)
許容荷重(kg)110 (4個使用・垂直取り付け時)※使用条件により異なります。
仕上鏡面研磨(MST)
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ガラス厚(mm)18~28
1個
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
ガラス板を保持する為の固定金具です。
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
ガラスの吊り込み時、ガラスをシャフトに仮掛けでき、楽に作業をすることができます。
前面から締め込むことができます。
縦方向横方向奥行き方向の3方向に調整できます。
取付穴中心より縦方向に±5mm調整できます。
基準位置マークより横方向に±6mm調整できます。
ガラスを手前に約4mm調整できます。
仕様適合ガラス質量/35kg(4個使用・垂直取付時)
その他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。
材質ステンレス鋼(SUS-304)
質量(g)361
仕上鏡面研磨
取付ねじM10ボルト
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ガラス厚(mm)8~12
1個
¥10,980
税込¥12,078
6日以内出荷
壁面から手摺パイプを持ち出すブラケットです。
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
手摺パイプ位置を上方向に5mm、下方向に3mm調整できます。
階段手摺パイプの角度にあわせパイプ受けの角度を変えられます。
質量(g)240
仕上鏡面研磨
推奨ねじ#4.8皿木ネジ
壁面から手摺を持ち出すブラケットです。フラットタイプのため、木製の加工板等も取り付けできます。ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。手摺位置を上方向に5mm、下方向に3mm調整できます。階段手摺の角度にあわせ手摺受けの角度を変えられます。
材質ステンレス鋼(SUS-304)
仕様首振り/平受タイプ
仕上鏡面研磨(MST)
推奨ねじ#4.8皿木ネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
分野インテリア
1個
¥10,980
税込¥12,078
6日以内出荷
ガラス板面から手摺を持ち出すブラケットです。フラットタイプのため、木製の加工板等も取り付けできます。ステンレス製で、耐蝕性に優れています。手摺位置を上方向に5mm、下方向に3mm調整できます。階段手摺の角度にあわせ手摺受けの角度を変えられます。
材質ステンレス鋼(SUS-304)+ステンレス鋼(SUS-303)
仕様首振り/平受タイプ
仕上鏡面研磨(MST)
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ガラス厚(mm)12~26
分野インテリア
1個
¥9,998
税込¥10,998
10日以内出荷
ガラス板面から手摺パイプを持ち出すブラケットです。
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
手摺パイプ位置を上方向に5mm、下方向に3mm調整できます。
階段手摺パイプの角度にあわせパイプ受けの角度を変えられます。
材質ステンレス鋼(SUS-304)+ステンレス鋼(SUS-303)
質量(g)297
適合パイプ径(Φmm)34
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ガラス厚(mm)12~26
関連キーワード