カテゴリ
- 物流用品(26)
- 建築金物(24)
- オフィス家具(9)
- 建材・エクステリア(8)
- 機構部品(5)
- 事務用品(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- ジョー・プリンス竹下
- モノタロウ(53)
- エスコ(171)
- CKD(105)
- RS PRO(105)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(100)
- アソー(83)
- BIGM(丸山製作所)(78)
- SMC(76)
- 潤工社(68)
- 井筒製作所(63)
- 第一計器(58)
- フエニックス・コンタクト(56)
- ニッタ(54)
- OSG(オーエスジー)(53)
- ハウステック(52)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(50)
- 大阪ケミカル(49)
- 佐藤計量器製作所(43)
- SK11(43)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(45)
「pt02」の検索結果

ホワイトボード900×600 PT-180-2-BK付
ジョー・プリンス竹下¥15,980税込¥17,5781個6日以内出荷・パーテーション及びホワイトボードとして利用できます。(マグネット対応)。・プロジェクターの映像も投影できます。※表面はツヤ加工のためプロジェクターの光源が目立ちます。・飛沫感染防止用パーテーションとしても活用できます。【パネルクランプ】2個付属(黒色)。・パネル用固定クランプです。後付けで、デスク等にパネルを固定できます。・挟みこんで、閉め込むだけの簡単取り付け!。・アクリル板、デスクトップパネルなど、幅広い分野で使用することが可能です。・パネル固定部が360°回転するため、机に「垂直」や「水平」に取付以外に「斜め」でのパネル設置も可能となってます。用途パーテーション、ホワイトボード、スクリーン仕様●ホワイトボードサイズ:ホワイトボード900×600●対応天板厚:最大37mm●有効奥行:40mm以上付属品パネル用クランプ(PT-180-2-BK)2個間口(mm)900
ホワイトボード600×450 PT-180-2-BK付
ジョー・プリンス竹下¥12,980税込¥14,2781個6日以内出荷・パーテーション及びホワイトボードとして利用できます。(マグネット対応)。・プロジェクターの映像も投影できます。※表面はツヤ加工のためプロジェクターの光源が目立ちます。・飛沫感染防止用パーテーションとしても活用できます。【パネルクランプ】2個付属(黒色)。・パネル用固定クランプです。後付けで、デスク等にパネルを固定できます。・挟みこんで、閉め込むだけの簡単取り付け!。・アクリル板、デスクトップパネルなど、幅広い分野で使用することが可能です。・パネル固定部が360°回転するため、机に「垂直」や「水平」に取付以外に「斜め」でのパネル設置も可能となってます。用途パーテーション、ホワイトボード、スクリーン仕様●ホワイトボードサイズ:ホワイトボード600×450●対応天板厚:最大37mm●有効奥行:40mm以上付属品パネル用クランプ(PT-180-2-BK)2個取付方式クランプ式間口(mm)600材質(パネル)アクリル
ホワイトボード 270×270 PT-180-2-WH付
ジョー・プリンス竹下¥7,998税込¥8,7981個9日以内出荷・簡易パーテーション及びホワイトボードとして利用できます。・マグネット対応しています。【パネルクランプ 白色】。・後付けで、デスク等にパネルを固定できます。・挟みこんで、閉め込むだけの簡単取り付け!。・パネル固定部が360°回転するため、机に「垂直」や「水平」に取付以外に「斜め」でのパネル設置も可能となってます。用途パーテーション、ホワイトボード付属品パネル用クランプ 白色1個付厚さ(mm)ホワイトボード:3寸法(mm)ホワイトボード:270×270奥行(mm)有効:40以上間口(mm)270適合板厚(mm)パネル:~5天板厚さ(mm)~37
ホワイトボード 270×270 PT-180-2-BK付
ジョー・プリンス竹下¥7,998税込¥8,7981個9日以内出荷・簡易パーテーション及びホワイトボードとして利用できます。・片面のみマグネット対応しています。・飛沫感染防止用パーテーションとしても活用できます。【パネルクランプ 黒色】。・後付けで、デスク等にパネルを固定できます。・挟みこんで、閉め込むだけの簡単取り付け!。・パネル固定部が360°回転するため、机に「垂直」や「水平」に取付以外に「斜め」でのパネル設置も可能となってます。用途パーテーション、ホワイトボード付属品パネル用クランプ 黒色1個付厚さ(mm)ホワイトボード:3寸法(mm)ホワイトボード:270×270奥行(mm)有効:40以上間口(mm)270適合板厚(mm)パネル:~5天板厚さ(mm)~37
ステンレスナット付洋灯吊
ジョー・プリンス竹下(2件のレビュー)¥579税込¥6371袋(10個)当日出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。付属品ナット1個、ワッシャ1個材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
リーズロック
ジョー・プリンス竹下¥339税込¥3731個当日出荷専用工具不要でワイヤーロープの引っ張り、締め付けが簡単にできるセルフロック内蔵のアタッチメントパーツです。操作方法1.本体の矢印方向に合わせてワーヤーロープを差し込みます。2.ワイヤーロープの先端を反対側の穴に通します。ワイヤーロープの先端が10mmくらい本体から出るようにして下さい。3.ピンを矢印の方向にスライドさせると、ロックが解除され、ワーヤーロープの長さ調整ができます。※力が掛かっている状態ではピンが動かなくなり、調整ができません。
ステンレスナット付洋折
ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)¥559税込¥6151袋(10個)当日出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。付属品ナット1個、ワッシャ1個材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
セキュリティスコープ
ジョー・プリンス竹下(10件のレビュー)¥709~税込¥780~1個当日出荷室内用筒に内蔵されているバネで扉を挟み込むため、締め込み過ぎによる扉の変形が起こりません。防犯タイプです。室外用筒を回転させても内部部品の空転により、外部から取り外せません。防水パッキンが付属しています。用途玄関ドア材質黄銅(Bs)仕上[室内用筒]メッキ仕上/[室外用筒]塗装仕上質量(g)20適合扉厚(mm)33~47分野設備・機械RoHS指令(10物質対応)対応
パネル用クランプ(回転タイプ)
ジョー・プリンス竹下(3件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581セット(2個)当日出荷パネル用固定クランプです。後付けで、デスク等にパネルを固定できます。 挟みこんで、閉め込むだけの簡単取り付け! アクリル板、デスクトップパネルなど、幅広い分野で使用することが可能です。 パネル固定部が360°回転するため、机に「垂直」や「水平」に取付以外に「斜め」でのパネル設置も可能となってます。用途間仕切り、パーテーション付属品六角レンチ(#3)材質アルミニウム押出形材(Al)スチール+ポリアミド(PA66)対応(天板厚さ)~37mm/(対応パネル板厚)~5mmRoHS指令(10物質対応)対応適合寸法(mm)W900×H600×t3(アクリル板)有効寸法(奥行)(mm)40以上
ダイヤル錠付ポータブルボックス 小
ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)¥1,469税込¥1,6161個当日出荷ダイヤル錠の付いたポータブルボックスです。暗証番号は自由に変更できます。軽量で持ち運びしやすいです。ワイヤーで様々な所に設置できます。ボックス内部は緩衝スポンジが貼られています。仕様コードナンバー:1092700602材質ABS樹脂色黒質量(g)140RoHS指令(10物質対応)対応鍵初期設定番号は0000です。分野設備・機械
ステンレスハンガーユニット 四角型
ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)¥459税込¥5051個当日出荷から6日以内出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上電解研磨許容荷重(N[kgf])98RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスナット付ヒートン
ジョー・プリンス竹下(4件のレビュー)¥379税込¥4171袋(10個)当日出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。付属品ナット1個、ワッシャ1個材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
セキュリティースコープ 33~47mm用 マットブラック
ジョー・プリンス竹下¥899税込¥9891個当日出荷・室内用筒に内蔵されているバネで扉を挟み込むため、締め込み過ぎによる扉の変形が起こりません。・防犯仕様です。室外用筒を回転させても内部部品の空転により、外部から取り外せません。・視野角は120°です。・室外側からの覗き込みを防止には、PT-302 をご使用下さい。用途玄関ドア付属品パッキン1個材質黄銅(Bs)仕上黒色塗装RoHS指令(10物質対応)対応
配線孔キャップ
ジョー・プリンス竹下¥219税込¥2411個当日出荷から8日以内出荷開口窓をスライドさせることで、ケーブルやコードに合わせて開口量を調整できます。 蓋を取り外し、さらに開口を広げることも可能です。用途家具材質プラスチック
ワイヤークランプ 固定タイプ(床・天井用)
ジョー・プリンス竹下¥649税込¥7141個当日出荷から6日以内出荷・ワイヤーの取り付けは、突起部にワイヤーを差し込み、放すとストッパーがかかります。 ・長さ調節やワイヤーを抜くときは、突起部を押えながら行います。用途床・天井用材質黄銅(Bs)+冷間圧延鋼板(SPCC)仕上ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレススリムアイプレート
ジョー・プリンス竹下¥839税込¥9231個当日出荷から10日以内出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスリガイドナスカン
ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から8日以内出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス四ツ穴板アイストラップ
ジョー・プリンス竹下¥139税込¥1531個当日出荷から12日以内出荷材質ステンレス鋼(SUS-304)厚さ(mm)1.2仕上電解研磨許容荷重(N[kgf])98[10]
ステンレスワイヤークリップ 板型 ダブル
ジョー・プリンス竹下¥1,188税込¥1,3071個当日出荷から6日以内出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ホワイトボード600×450 窓なし
ジョー・プリンス竹下¥11,980税込¥13,1781個欠品中パーテーション及びホワイトボードとして利用できます。(マグネット対応) プロジェクターの映像も投影できます。 ※表面はツヤ加工のためプロジェクターの光源が目立ちます。 飛沫感染防止用パーテーションとしても活用できます。 【パネルクランプ】 パネル用固定クランプです。後付けで、デスク等にパネルを固定できます。 挟みこんで、閉め込むだけの簡単取り付け! アクリル板、デスクトップパネルなど、幅広い分野で使用することが可能です。 パネル固定部が360°回転するため、机に「垂直」や「水平」に取付以外に「斜め」でのパネル設置も可能となってます。用途パーテーション、ホワイトボード、スクリーン仕様ホワイトボード600×450 窓なし:PT-180-2-WH厚さ(mm)t3色クランプ:白色寸法(幅W×高さH)(mm)パネル:600×450板厚(mm)対応パネル:~5天板厚さ(mm)~37有効寸法(奥行)(mm)40以上繰り返し・詰め替え対応
ホワイトボード900×600 窓なし
ジョー・プリンス竹下¥14,980税込¥16,4781個欠品中パーテーション及びホワイトボードとして利用できます。(マグネット対応) プロジェクターの映像も投影できます。 ※表面はツヤ加工のためプロジェクターの光源が目立ちます。 飛沫感染防止用パーテーションとしても活用できます。 【パネルクランプ】2個付属 パネル用固定クランプです。後付けで、デスク等にパネルを固定できます。 挟みこんで、閉め込むだけの簡単取り付け! アクリル板、デスクトップパネルなど、幅広い分野で使用することが可能です。 パネル固定部が360°回転するため、机に「垂直」や「水平」に取付以外に「斜め」でのパネル設置も可能となってます。用途パーテーション、ホワイトボード、スクリーン仕様ホワイトボード900×600 窓なし:PT-180-2-WH付属品パネルクランプ×2個付厚さ(mm)t3色クランプ:白色板厚(mm)対応パネル:~5天板厚さ(mm)~37有効寸法(奥行)(mm)40以上繰り返し・詰め替え対応
白マット900×600 窓なし
ジョー・プリンス竹下¥16,980税込¥18,6781個4日以内出荷パーテーション及び簡易プロジェクタースクリーンとして利用できます。 白マットなので、プライバシーを確保しながら、飛沫感染防止用パーテーションとしても活用できます。 【パネルクランプ】2個付属 パネル用固定クランプです。後付けで、デスク等にパネルを固定できます。 挟みこんで、閉め込むだけの簡単取り付け! アクリル板、デスクトップパネルなど、幅広い分野で使用することが可能です。 パネル固定部が360°回転するため、机に「垂直」や「水平」に取付以外に「斜め」でのパネル設置も可能となってます。用途パーテーション、ホワイトボード、スクリーン付属品パネルクランプ×2個付厚さ(mm)t3寸法(幅W×高さH)(mm)パネル:900×450板厚(mm)対応パネル:~5天板厚さ(mm)~37有効寸法(奥行)(mm)40以上
白マット600×450 窓なし
ジョー・プリンス竹下¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷パーテーション及び簡易プロジェクタースクリーンとして利用できます。 白マットなので、プライバシーを確保しながら、飛沫感染防止用パーテーションとしても活用できます。 【パネルクランプ】2個付属 パネル用固定クランプです。後付けで、デスク等にパネルを固定できます。 挟みこんで、閉め込むだけの簡単取り付け! アクリル板、デスクトップパネルなど、幅広い分野で使用することが可能です。 パネル固定部が360°回転するため、机に「垂直」や「水平」に取付以外に「斜め」でのパネル設置も可能となってます。用途パーテーション、ホワイトボード、スクリーン付属品パネルクランプ×2個付厚さ(mm)t3寸法(幅W×高さH)(mm)パネル:600×450板厚(mm)対応パネル:~5天板厚さ(mm)~37有効寸法(奥行)(mm)40以上
ステンレスワイヤー 200M
ジョー・プリンス竹下¥249,800税込¥274,7801個5日以内出荷から6日以内出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。ワイヤー長さ(m)200RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスワイヤークリップ 板型
ジョー・プリンス竹下¥629税込¥6921個6日以内出荷から10日以内出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスシンブル
ジョー・プリンス竹下¥1,498税込¥1,6481個6日以内出荷から11日以内出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤークランプ 固定タイプ(壁用)
ジョー・プリンス竹下¥639税込¥7031個6日以内出荷・ワイヤーの取り付けは、突起部にワイヤーを差し込み、放すとストッパーがかかります。 ・長さ調節やワイヤーを抜くときは、突起部を押えながら行います。材質黄銅(Bs)+冷間圧延鋼板(SPCC)仕上ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
ダイカスト首長ゲンコ止メ型
ジョー・プリンス竹下¥549税込¥6041個6日以内出荷付属品M3皿木ネジ×4本材質亜鉛ダイカスト(ZDC)形状直止寸法(mm)25仕上クロームメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応