カテゴリ

  • 物流用品(26)
  • 建築金物(24)
  • 建材・エクステリア(8)
  • 機構部品(5)
  • オフィス家具(5)
  • 事務用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
  • ジョー・プリンス竹下
  • モノタロウ(27)
  • エスコ(100)
  • アソー(83)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(79)
  • CKD(78)
  • BIGM(丸山製作所)(78)
  • RS PRO(68)
  • 井筒製作所(63)
  • 第一計器(57)
  • OSG(オーエスジー)(52)
  • ハウステック(52)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(49)
  • ニッタ(45)
  • SK11(43)
  • ヤマト特殊鋼(42)
  • 日東工器(37)
  • 日産ネジ(30)
  • ハイロック(30)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(29)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(45)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pt02」の検索結果

72件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ホワイトボード 270×270 PT-180-2-WH付 ジョー・プリンス竹下

    ホワイトボード 270×270 PT-180-2-WH付

    ジョー・プリンス竹下
    7,998税込8,798
    1個
    9日以内出荷
    ・簡易パーテーション及びホワイトボードとして利用できます。・マグネット対応しています。【パネルクランプ 白色】。・後付けで、デスク等にパネルを固定できます。・挟みこんで、閉め込むだけの簡単取り付け!。・パネル固定部が360°回転するため、机に「垂直」や「水平」に取付以外に「斜め」でのパネル設置も可能となってます。
    用途パーテーション、ホワイトボード付属品パネル用クランプ 白色1個付厚さ(mm)ホワイトボード:3寸法(mm)ホワイトボード:270×270奥行(mm)有効:40以上間口(mm)270適合板厚(mm)パネル:~5天板厚さ(mm)~37
  • ホワイトボード 270×270 PT-180-2-BK付 ジョー・プリンス竹下

    ホワイトボード 270×270 PT-180-2-BK付

    ジョー・プリンス竹下
    7,998税込8,798
    1個
    9日以内出荷
    ・簡易パーテーション及びホワイトボードとして利用できます。・片面のみマグネット対応しています。・飛沫感染防止用パーテーションとしても活用できます。【パネルクランプ 黒色】。・後付けで、デスク等にパネルを固定できます。・挟みこんで、閉め込むだけの簡単取り付け!。・パネル固定部が360°回転するため、机に「垂直」や「水平」に取付以外に「斜め」でのパネル設置も可能となってます。
    用途パーテーション、ホワイトボード付属品パネル用クランプ 黒色1個付厚さ(mm)ホワイトボード:3寸法(mm)ホワイトボード:270×270奥行(mm)有効:40以上間口(mm)270適合板厚(mm)パネル:~5天板厚さ(mm)~37
  • ステンレスナット付洋灯吊 ジョー・プリンス竹下

    ステンレスナット付洋灯吊

    ジョー・プリンス竹下(2件のレビュー)
    579税込637
    1袋(10個)
    当日出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
    付属品ナット1個、ワッシャ1個材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • サーキュラースリーブ ジョー・プリンス竹下

    サーキュラースリーブ

    ジョー・プリンス竹下(2件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷
    ワイヤーを通し、止めネジで固定して下さい。
    仕上錫コバルトメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • リーズロック ジョー・プリンス竹下

    リーズロック

    ジョー・プリンス竹下
    339税込373
    1個
    当日出荷
    専用工具不要でワイヤーロープの引っ張り、締め付けが簡単にできるセルフロック内蔵のアタッチメントパーツです。
    操作方法1.本体の矢印方向に合わせてワーヤーロープを差し込みます。2.ワイヤーロープの先端を反対側の穴に通します。ワイヤーロープの先端が10mmくらい本体から出るようにして下さい。3.ピンを矢印の方向にスライドさせると、ロックが解除され、ワーヤーロープの長さ調整ができます。※力が掛かっている状態ではピンが動かなくなり、調整ができません。
  • セキュリティスコープ ジョー・プリンス竹下

    セキュリティスコープ

    ジョー・プリンス竹下(11件のレビュー)
    709税込780
    1個
    当日出荷
    室内用筒に内蔵されているバネで扉を挟み込むため、締め込み過ぎによる扉の変形が起こりません。防犯タイプです。室外用筒を回転させても内部部品の空転により、外部から取り外せません。防水パッキンが付属しています。
    用途玄関ドア材質黄銅(Bs)質量(g)20仕上[室内用筒]メッキ仕上/[室外用筒]塗装仕上適合扉厚(mm)33~47RoHS指令(10物質対応)対応分野設備・機械
  • ステンレスナット付洋折 ジョー・プリンス竹下

    ステンレスナット付洋折

    ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
    559税込615
    1袋(10個)
    当日出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
    付属品ナット1個、ワッシャ1個材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレススプリングフック ジョー・プリンス竹下

    ステンレススプリングフック

    ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で、耐蝕性に優れています。
    材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上電解研磨
  • ダイヤル錠付ポータブルボックス 小 ジョー・プリンス竹下

    ダイヤル錠付ポータブルボックス 小

    ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
    1,469税込1,616
    1個
    当日出荷
    ダイヤル錠の付いたポータブルボックスです。暗証番号は自由に変更できます。軽量で持ち運びしやすいです。ワイヤーで様々な所に設置できます。ボックス内部は緩衝スポンジが貼られています。
    仕様コードナンバー:1092700602材質ABS樹脂質量(g)140RoHS指令(10物質対応)対応初期設定番号は0000です。分野設備・機械
  • オーバルスリーブ ジョー・プリンス竹下

    オーバルスリーブ

    ジョー・プリンス竹下(3件のレビュー)
    29税込32
    1個
    当日出荷
    ワイヤーを通し、カシメて固定して下さい。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • パネル用クランプ(回転タイプ) ジョー・プリンス竹下

    パネル用クランプ(回転タイプ)

    ジョー・プリンス竹下(3件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1セット(2個)
    欠品中
    パネル用固定クランプです。後付けで、デスク等にパネルを固定できます。 挟みこんで、閉め込むだけの簡単取り付け! アクリル板、デスクトップパネルなど、幅広い分野で使用することが可能です。 パネル固定部が360°回転するため、机に「垂直」や「水平」に取付以外に「斜め」でのパネル設置も可能となってます。
    用途間仕切り、パーテーション付属品六角レンチ(#3)材質アルミニウム押出形材(Al)スチール+ポリアミド(PA66)対応(天板厚さ)~37mm/(対応パネル板厚)~5mmRoHS指令(10物質対応)対応適合寸法(mm)W900×H600×t3(アクリル板)有効寸法(奥行)(mm)40以上
  • パネル押さえ板(片側) ジョー・プリンス竹下

    パネル押さえ板(片側)

    ジョー・プリンス竹下(12件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    太陽光パネル取り付けに使用する端部押さえ板です。
    材質/仕上アルミニウム/アルマイト処理
  • ステンレス立バンド(蝶番タイプ) ジョー・プリンス竹下

    ステンレス立バンド(蝶番タイプ)

    ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷
    蝶番式立吊バンドです。
    用途配管材質SUS
  • ステンレスハンガーユニット 四角型 ジョー・プリンス竹下

    ステンレスハンガーユニット 四角型

    ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
    材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上電解研磨許容荷重(N[kgf])98RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスダブルリング ジョー・プリンス竹下

    ステンレスダブルリング

    ジョー・プリンス竹下
    49税込54
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
    材質ステンレス鋼(SUS-316)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスPフック ジョー・プリンス竹下

    ステンレスPフック

    ジョー・プリンス竹下
    59税込65
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
    材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • セキュリティースコープ 33~47mm用 マットブラック ジョー・プリンス竹下

    セキュリティースコープ 33~47mm用 マットブラック

    ジョー・プリンス竹下
    899税込989
    1個
    当日出荷
    ・室内用筒に内蔵されているバネで扉を挟み込むため、締め込み過ぎによる扉の変形が起こりません。・防犯仕様です。室外用筒を回転させても内部部品の空転により、外部から取り外せません。・視野角は120°です。・室外側からの覗き込みを防止には、PT-302 をご使用下さい。
    用途玄関ドア付属品パッキン1個材質黄銅(Bs)仕上黒色塗装RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスナット付ヒートン ジョー・プリンス竹下

    ステンレスナット付ヒートン

    ジョー・プリンス竹下(4件のレビュー)
    379税込417
    1袋(10個)
    当日出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
    付属品ナット1個、ワッシャ1個材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスSフック ジョー・プリンス竹下

    ステンレスSフック

    ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
    49税込54
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
    材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • 配線孔キャップ ジョー・プリンス竹下

    配線孔キャップ

    ジョー・プリンス竹下
    219税込241
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    開口窓をスライドさせることで、ケーブルやコードに合わせて開口量を調整できます。 蓋を取り外し、さらに開口を広げることも可能です。
    用途家具材質プラスチック
  • ワイヤークランプ 固定タイプ(床・天井用) ジョー・プリンス竹下

    ワイヤークランプ 固定タイプ(床・天井用)

    ジョー・プリンス竹下
    649税込714
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ・ワイヤーの取り付けは、突起部にワイヤーを差し込み、放すとストッパーがかかります。 ・長さ調節やワイヤーを抜くときは、突起部を押えながら行います。
    用途床・天井用材質黄銅(Bs)+冷間圧延鋼板(SPCC)仕上ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスワイヤークリップ 板型 ダブル ジョー・プリンス竹下

    ステンレスワイヤークリップ 板型 ダブル

    ジョー・プリンス竹下
    1,188税込1,307
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
    材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス二ツ穴板アイストラップ ジョー・プリンス竹下

    ステンレス二ツ穴板アイストラップ

    ジョー・プリンス竹下
    129税込142
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス鋼(SUS-304)厚さ(mm)1.2仕上電解研磨許容荷重(N[kgf])98[10]
  • ステンレス四ツ穴板アイストラップ ジョー・プリンス竹下

    ステンレス四ツ穴板アイストラップ

    ジョー・プリンス竹下
    139税込153
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    材質ステンレス鋼(SUS-304)厚さ(mm)1.2仕上電解研磨許容荷重(N[kgf])98[10]
  • ステンレススリムアイプレート ジョー・プリンス竹下

    ステンレススリムアイプレート

    ジョー・プリンス竹下
    839税込923
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
    材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスリガイドナスカン ジョー・プリンス竹下

    ステンレスリガイドナスカン

    ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
    材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホワイトボード600×450 窓なし ジョー・プリンス竹下

    ホワイトボード600×450 窓なし

    ジョー・プリンス竹下
    11,980税込13,178
    1個
    欠品中
    パーテーション及びホワイトボードとして利用できます。(マグネット対応) プロジェクターの映像も投影できます。 ※表面はツヤ加工のためプロジェクターの光源が目立ちます。 飛沫感染防止用パーテーションとしても活用できます。 【パネルクランプ】 パネル用固定クランプです。後付けで、デスク等にパネルを固定できます。 挟みこんで、閉め込むだけの簡単取り付け! アクリル板、デスクトップパネルなど、幅広い分野で使用することが可能です。 パネル固定部が360°回転するため、机に「垂直」や「水平」に取付以外に「斜め」でのパネル設置も可能となってます。
    用途パーテーション、ホワイトボード、スクリーン仕様ホワイトボード600×450 窓なし:PT-180-2-WH厚さ(mm)t3クランプ:白色寸法(幅W×高さH)(mm)パネル:600×450板厚(mm)対応パネル:~5天板厚さ(mm)~37有効寸法(奥行)(mm)40以上繰り返し・詰め替え対応
  • ホワイトボード900×600 窓なし ジョー・プリンス竹下

    ホワイトボード900×600 窓なし

    ジョー・プリンス竹下
    14,980税込16,478
    1個
    欠品中
    パーテーション及びホワイトボードとして利用できます。(マグネット対応) プロジェクターの映像も投影できます。 ※表面はツヤ加工のためプロジェクターの光源が目立ちます。 飛沫感染防止用パーテーションとしても活用できます。 【パネルクランプ】2個付属 パネル用固定クランプです。後付けで、デスク等にパネルを固定できます。 挟みこんで、閉め込むだけの簡単取り付け! アクリル板、デスクトップパネルなど、幅広い分野で使用することが可能です。 パネル固定部が360°回転するため、机に「垂直」や「水平」に取付以外に「斜め」でのパネル設置も可能となってます。
    用途パーテーション、ホワイトボード、スクリーン付属品パネルクランプ×2個付仕様ホワイトボード900×600 窓なし:PT-180-2-WH厚さ(mm)t3クランプ:白色板厚(mm)対応パネル:~5天板厚さ(mm)~37有効寸法(奥行)(mm)40以上繰り返し・詰め替え対応
  • 白マット900×600 窓なし ジョー・プリンス竹下

    白マット900×600 窓なし

    ジョー・プリンス竹下
    16,980税込18,678
    1個
    欠品中
    パーテーション及び簡易プロジェクタースクリーンとして利用できます。 白マットなので、プライバシーを確保しながら、飛沫感染防止用パーテーションとしても活用できます。 【パネルクランプ】2個付属 パネル用固定クランプです。後付けで、デスク等にパネルを固定できます。 挟みこんで、閉め込むだけの簡単取り付け! アクリル板、デスクトップパネルなど、幅広い分野で使用することが可能です。 パネル固定部が360°回転するため、机に「垂直」や「水平」に取付以外に「斜め」でのパネル設置も可能となってます。
    用途パーテーション、ホワイトボード、スクリーン付属品パネルクランプ×2個付厚さ(mm)t3寸法(幅W×高さH)(mm)パネル:900×450板厚(mm)対応パネル:~5天板厚さ(mm)~37有効寸法(奥行)(mm)40以上
  • 白マット600×450 窓なし ジョー・プリンス竹下

    白マット600×450 窓なし

    ジョー・プリンス竹下
    12,980税込14,278
    1個
    欠品中
    パーテーション及び簡易プロジェクタースクリーンとして利用できます。 白マットなので、プライバシーを確保しながら、飛沫感染防止用パーテーションとしても活用できます。 【パネルクランプ】2個付属 パネル用固定クランプです。後付けで、デスク等にパネルを固定できます。 挟みこんで、閉め込むだけの簡単取り付け! アクリル板、デスクトップパネルなど、幅広い分野で使用することが可能です。 パネル固定部が360°回転するため、机に「垂直」や「水平」に取付以外に「斜め」でのパネル設置も可能となってます。
    用途パーテーション、ホワイトボード、スクリーン付属品パネルクランプ×2個付厚さ(mm)t3寸法(幅W×高さH)(mm)パネル:600×450板厚(mm)対応パネル:~5天板厚さ(mm)~37有効寸法(奥行)(mm)40以上
  • ステンレスワイヤー 200M ジョー・プリンス竹下

    ステンレスワイヤー 200M

    ジョー・プリンス竹下
    249,800税込274,780
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
    ワイヤー長さ(m)200RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスワイヤークリップ 板型 ジョー・プリンス竹下

    ステンレスワイヤークリップ 板型

    ジョー・プリンス竹下
    629税込692
    1個
    6日以内出荷から10日以内出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
    材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • 南京錠 ジョー・プリンス竹下

    南京錠

    ジョー・プリンス竹下
    2,298税込2,528
    1個
    6日以内出荷
    付属品鍵3本材質黄銅(Bs)仕上ヘアーラインRoHS指令(10物質対応)対応
  • マンテルチェーン ジョー・プリンス竹下

    マンテルチェーン

    ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    6日以内出荷
    材質全長(m)30仕上錫コバルトメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスシンブル ジョー・プリンス竹下

    ステンレスシンブル

    ジョー・プリンス竹下
    1,498税込1,648
    1個
    6日以内出荷から11日以内出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
    材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワイヤークランプ 固定タイプ(壁用) ジョー・プリンス竹下

    ワイヤークランプ 固定タイプ(壁用)

    ジョー・プリンス竹下
    639税込703
    1個
    6日以内出荷
    ・ワイヤーの取り付けは、突起部にワイヤーを差し込み、放すとストッパーがかかります。 ・長さ調節やワイヤーを抜くときは、突起部を押えながら行います。
    材質黄銅(Bs)+冷間圧延鋼板(SPCC)仕上ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイカスト首長ゲンコ止メ型 ジョー・プリンス竹下

    ダイカスト首長ゲンコ止メ型

    ジョー・プリンス竹下
    549税込604
    1個
    6日以内出荷
    付属品M3皿木ネジ×4本材質亜鉛ダイカスト(ZDC)形状直止寸法(mm)25仕上クロームメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレススナップ ジョー・プリンス竹下

    ステンレススナップ

    ジョー・プリンス竹下
    739税込813
    1個
    6日以内出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
    材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスワイヤークリップ ジョー・プリンス竹下

    ステンレスワイヤークリップ

    ジョー・プリンス竹下
    429税込472
    1個
    6日以内出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
    材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスショートマンテルチェーン 30M ジョー・プリンス竹下

    ステンレスショートマンテルチェーン 30M

    ジョー・プリンス竹下
    9,998税込10,998
    1個
    6日以内出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
    材質ステンレス鋼(SUS-304)長さ(m)30仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応