・通電時解錠型のソレノイドラッチ錠で、電気的に解錠させることができます。・通電を解除すると自動で施錠されます。・停電時には付属の鍵で解錠可能です。
用途ロッカー、キャビネット、簡易保管庫
その他通電時間最大30秒
付属品鍵2本
材質冷間圧延鋼板(SPCC)+亜鉛ダイカスト(ZDC)
定格電圧DC12V
仕上ニッケルメッキ
コネクタXH2.54
操作方法鍵を押し込みながら回して下さい。
定格電流(mA)DC700
取付板厚(mm)~7mm
リード線AWG24(赤)+(青)-
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,398
税込¥7,038
9日以内出荷
ROHS対応品です。
通電時解錠型のソレノイドキャッチロックで、電気的に解錠させることができます。
施錠状態を内部のマイクロスイッチで検出できます。
解錠時には内蔵スプリングにより扉を押し開きます。
解錠バーを押すことで機械的に解錠できます。
用途ロッカー、キャビネット、簡易保管庫
付属品受金具1個
材質一般構造用圧延鋼材(SS400)
定格電圧(V)DC12
仕上電着塗装
コネクタSM2.54-2
リード線ソレノイド:(赤)+,(黒)- / マイクロスイッチ:(白)COM,(青)NC
動作温度(℃)-20~70
動作湿度(%)10~90
最大連続通電時間(秒)1
RoHS指令(10物質対応)対応
動作電流(A)2.5以下(解錠時)
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
関連キーワード