「v型 重量戸車」の検索結果
V型です。高級機械用440Cベアリングを使用しているので耐久性に優れています。
用途門扉、各種倉庫
タイプV型
材質[車]ステンレス鋼(SUS-303)
関連資料(0.33MB)
V型です。高級機械用440Cベアリングを使用しているので耐久性に優れています。
用途門扉、各種倉庫
タイプV型
材質[枠]ステンレス鋼板(SUS-304)、[車]ステンレス鋼(SUS-303)
関連資料(0.27MB)
V型です。ゴム車輪に比べ、数倍の荷重に耐えます。鉄車輪に比べ、騒音が大幅に減少します。摩耗に強く長寿命です。
用途門扉、各種倉庫
タイプV型
材質[枠]ステンレス鋼板(SUS-304)、[車]MCナイロン
関連資料(0.34MB)
V型です。
用途鋼製建具
タイプV型
材質[枠]ステンレス鋼板(SUS-304)[車]ポリアセタール(POM)
関連資料(0.34MB)