雨の日や外出時など、洗濯物を室内に干したい時にドア枠や鴨居(かもい)に取り付けるだけで、室内で洗濯ハンガーやポールがひっかけられるフック。本体を1個使用で洗濯ハンガー(角ハンガー)、2個使用で竿やポールが使って干せます。洗濯物だけでなく、コートやスーツなどをハンガーで吊るしておくこともできます。片手でトングを握るように本体を握り、開いたアーム部分をドア枠や鴨居(かもい)に挟むだけ。使用範囲は、ドア枠や鴨居(かもい)の幅が6~19cmまで、高さ(厚さ)が2~5.5cmまでです。竿やポールは、直径が3.2cm以内のものに対応しています。(通常の洗濯竿の直径は3cm)
材質本体/ポリプロピレン ワイヤ-/PP被膜鉄線 バネ/鋼
色ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)24×14.2×1.7
1個
¥249
税込¥274
欠品中
雨の日や外出時など洗濯物を室内に干したいとき、ドア枠やふすま、障子などの鴨居に取り付ければ洗濯物を簡単に干すことができます。ドア枠の幅6~19cmまで、厚さ2~5.5cmまで取り付け可能。付属のポールを使用して複数のハンガーを掛けることができます。
材質クロスフック(本体)ポリプロピレン(バネ)/ポール(本体)アルミ、ABS樹脂
寸法(mm)約240×142×17(フック)、約330~520×30×30(ポール)
1セット
¥1,198
税込¥1,318
17日以内出荷
関連キーワード