絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

Palmy Sports

Palmy Sportsのページです。Palmy Sportsは、バイク用品、自転車用品などの商品を提供しています。現在58件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

58件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カラーバーテープ Palmy SportsカラーバーテープPalmy Sports(29件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット(2本)
当日出荷から5日以内出荷
シンプルな無地カラーでこだわりのカラーカスタムや補修に最適なバーテープ2mmの厚さで程良いクッション性と伸びが良く巻きやすいためエントリーユーザーにもおすすめ
付属品エンドキャップ×2、仕上げテープ×2材質EVA長さ(mm)2000厚さ(mm)2
ダブルリング・グリップ Palmy Sportsダブルリング・グリップPalmy Sports(9件のレビュー)
1,298税込1,428
1ペア
当日出荷から13日以内出荷
オシャレなアルミカラーリングがポイントのダブルリンググリップ。 両サイドをリングで固定する為、ズレに強い構造。 にぎりの部分は滑りにくいシボ加工を施し、センターで切り返して2種類のパターンを採用。 気軽にグリップ交換が楽しめるリーズナブルな価格設定
全長(mm)130ハンドル径(Φmm)22.2
PS-G302 ラバーエルゴグリップ Palmy SportsPS-G302 ラバーエルゴグリップPalmy Sports(7件のレビュー)
899税込989
1セット
当日出荷から10日以内出荷
疲れにくいエルゴノミック形状グリップ。 ラバー製で高いグリップ力。 オープンエンド(キャップ付き)。
寸法(mm)Φ22.2×135材質ラバー
ダブルリング・グリップ(ショートタイプ) Palmy Sportsダブルリング・グリップ(ショートタイプ)Palmy Sports(9件のレビュー)
1,233税込1,356特価
1ペア
当日出荷から5日以内出荷
オシャレなアルミカラーリングがポイントのショートタイプのダブルリンググリップ。 両サイドをリングで固定する為、ズレに強い構造。 にぎりの部分はシボ加工でグリップ力UP!。 気軽にグリップ交換が楽しめるリーズナブルな価格設定
寸法(mm)22.2×95
キャリアロープ 2.0 Palmy Sportsキャリアロープ 2.0Palmy Sports
389税込428
1本
5日以内出荷
PS-GR02 ヘックスグリップ Palmy SportsPS-GR02 ヘックスグリップPalmy Sports
729税込802
1セット
当日出荷から5日以内出荷
六角形+αの形状でにぎりやすいグリップ。 オープンエンド(キャップ付き)。
寸法(mm)Φ20×127材質ニトリルゴム(NBR)
PS-G215-C ロールグリップ Palmy SportsPS-G215-C ロールグリップPalmy Sports(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1セット
5日以内出荷
バーテープを巻いたような高いグリップ力。 ダブルリングで両サイドを固定するズレに強い構造(キャップ付き)。
寸法(mm)Φ22.2×130材質EVA+コルク
キャリアロープ 3.0 Palmy Sportsキャリアロープ 3.0Palmy Sports
339税込373
1本
4日以内出荷
用途自転車用ロープロープ寸法(直径Φmm×長さm)5.0×3
PS-GR28-2 マーブルバーテープ Palmy SportsPS-GR28-2 マーブルバーテープPalmy Sports(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット
5日以内出荷
寸法(mm)30×1900材質EVA仕様2本入り
PS-G276 グリッドグリップ Palmy SportsPS-G276 グリッドグリップPalmy Sports(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット
4日以内出荷から5日以内出荷
ラバー素材とグリッドパターンでグリップ力アップ。 ズレにくいダブルリング構造(キャップ付き)。
寸法(mm)Φ22.2×130材質プラスチック+ラバー
PS-BM115L バーエンドミラー Palmy SportsPS-BM115L バーエンドミラーPalmy Sports
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
ハンドルバーのエンドキャップの代わりに差し込んで固定する左側用サイドミラー。 左右対称のシンメトリーデザインでコンパクトながら見やすさを追求。 クリアかつ自然な距離感で見える硝子平面鏡。 ミラーハウジングは妥協の無い流線型のエアロダイナミクスデザイン。 ミラーの角度を微調整できるボールジョイント式アーム。
用途左用ハンドルバーミラーブラック内径(Φmm)(ハンドルバーエンド)18~21最大寸法(mm)ミラー:54×38
M141DU ケージペダル Palmy SportsM141DU ケージペダルPalmy Sports
2,398税込2,638
1セット
5日以内出荷
樹脂&アルミ素材でリーズナブルな価格帯を実現した従来の「M141」に”DUシステム”を搭載し、更にコストパフォーマンスをアップ ”DUシステム”は二つのポリマーベアリングを採用した「2DU」構造でコストを抑え、軽量かつスムーズな回転を実現 軽量な樹脂製ボディに、グリップ力の高いアルミ製の側板 リフレクター付き
材質アルミニウム/樹脂寸法(mm)105.3×63×24質量(g)246ベアリング2DUスピンドルボロン
KID'Sサドル Palmy SportsKID'SサドルPalmy Sports
959税込1,055
1個
4日以内出荷
直径22.2mmのシートポスト直付けサドル シートポストの長さ230mm(有効長175mm)
長さ(mm)200幅(mm)125ブラックポスト径D(Φmm)22.2×長さ230(有効長175)
PS-HP07 スターファングルナットセット Palmy SportsPS-HP07 スターファングルナットセットPalmy Sports(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
補修用としてアヘッドキャップ、スターファングルナット、ボルトの3点セット。
質量(g)26寸法(Φmm)25.4(1インチ)
PS-HP22 カーボンコラムアンカー Palmy SportsPS-HP22 カーボンコラムアンカーPalmy Sports
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
カーボンコラム内側の破損を防止するプレッシャータイプのアンカーとアヘッドキャップ、ボルトの3点セット。
材質6061アルミニウム質量(g)44寸法(Φmm)28.6(1-1/8インチ)
PS-BCLR01 スイッチケージ Palmy SportsPS-BCLR01 スイッチケージPalmy Sports
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
「右抜き」「左抜き」の選択ができる樹脂製ボトルケージ。 左右の変換は本体下部のパーツを差し換えるだけの簡単設定。
材質樹脂寸法(mm)148×75本体質量(g)39
PS-G302-C コルクエルゴグリップ Palmy SportsPS-G302-C コルクエルゴグリップPalmy Sports
1,998税込2,198
1セット
5日以内出荷
TPR(サーモプラスチックラバー)製でコルクをイメージしたおしゃれなグリップ。 疲れにくいエルゴノミック形状。オープンエンド(キャップ付き)。
ブラウン寸法(mm)Φ22.2×135材質(サーモプラスチックラバー)TPR
PS-G110 ステッチグリップ Palmy SportsPS-G110 ステッチグリップPalmy Sports
1,198税込1,318
1セット
5日以内出荷
ワンポイントのステッチに、おしゃれな花柄2色と本革のような大人ブラウン(PUレザー)。 芯材にEVAを採用し、ソフトなにぎり心地。オープンエンド(キャップ付き)。
寸法(mm)Φ22.2×130材質EVA+PU
PS-BM115R バーエンドミラー Palmy SportsPS-BM115R バーエンドミラーPalmy Sports
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
ハンドルバーのエンドキャップの代わりに差し込んで固定する右側用サイドミラー。 左右対称のシンメトリーデザインでコンパクトながら見やすさを追求。 クリアかつ自然な距離感で見える硝子平面鏡。 ミラーハウジングは妥協の無い流線型のエアロダイナミクスデザイン。 ミラーの角度を微調整できるボールジョイント式アーム。
用途右用ハンドルバーミラーブラック内径(Φmm)(ハンドルバーエンド)18~21最大寸法(mm)ミラー:54×38
PS-GC177C シリコンエルゴグリップ Palmy SportsPS-GC177C シリコンエルゴグリップPalmy Sports(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1セット
5日以内出荷
手のひらにあたる部分の面積が広く、長時間グリップを握っても疲れにくいエルゴノミックデザイン。 シリコン製でにぎり心地が良く、高いグリップ力を発揮。 好みにとらわれず、幅広い車種にも合うシンプルデザインかつホワイト、ブラックのモノトーンカラー。 オープンエンド(キャップ付き)。
材質シリコン直径×長さL(Φmm×mm)22.2×130
PS-101AL-R アルミシャックルロック・R Palmy SportsPS-101AL-R アルミシャックルロック・RPalmy Sports
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
サイクリストに大人気のアルミシャックルロックが、リンエイ完全オリジナルのラウンド(湾曲)形状に進化し、登場! U字アームをラウンド(湾曲)形状にすることで、ズボンの後ポケットに入れたときの違和感を解消し、携帯性をはるかに向上 ラウンド(湾曲)形状によるサイズダウンを防ぐため、従来品に比べ縦方向に15mmサイズアップさせることで、施錠範囲もややアップ(内寸:145mm×75mm) 軽く、耐久性に優れたアルミニウム製の本体とU字アーム エラストマー樹脂のカバーが車体へのキズを防止 シリンダーは不正開錠されにくいラウンドキーを採用(キー3本付属)
付属品ラウンドキー3本材質アルミ合金、エラストマー樹脂寸法(mm)190×120(U字アーム径:Φ16mm ※カバー含む)質量(g)315太さ(mm)16
R110B クロスロードペダル Palmy SportsR110B クロスロードペダルPalmy Sports
3,798税込4,178
1セット
5日以内出荷
クロスバイク、ロードバイクに最適なアルミ製トゥクリップペダル シールドベアリング&DUブッシュを採用しスムーズな回転を実現 高剛性、耐久性を兼ね備えたクロモリ製シャフト リフレクター付き
材質アルミニウム寸法(mm)88×68.6×29質量(g)245ベアリングシールド/DUスピンドルクロモリ
B311 フラットペダル Palmy SportsB311 フラットペダルPalmy Sports(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1セット
5日以内出荷
薄型で踏み面の広い樹脂製ペダル グリップ力を高める脱着可能なピンを、両面にそれぞれ8ヶ所配置 ピンは2ピース構造を採用し、アーレンキーのみで加締め調整が可能 シールドベアリング&DUブッシュを採用しスムーズな回転を実現 高剛性、耐久性を兼ね備えたクロモリ製シャフト
材質樹脂寸法(mm)108×108×21質量(g)302ベアリングシールド/DUスピンドルクロモリ
PS-CC01 チェーンステーガード Palmy SportsPS-CC01 チェーンステーガードPalmy Sports(1件のレビュー)
699税込769
1個
欠品中
チェーステーを覆うプロテクター たわんだチェーンの干渉によるノイズやキズを抑制 3M社の高耐久両面テープで強力固定
長さ(mm)225ブラック
ダブルリング・グリップ(ロング/ハーフ) Palmy Sportsダブルリング・グリップ(ロング/ハーフ)Palmy Sports
1,098税込1,208
1セット
5日以内出荷
オシャレなアルミカラーリングがポイントのダブルリンググリップ「ロング/ハーフ」の組み合わせ両サイドをリングで固定する為、ズレに強い構造にぎりの部分は滑りにくいシボ加工を施し、センターで切り返して2種類のパターンを採用
寸法(mm)(ロングタイプ)Φ22.2×130、(ハーフタイプ)Φ22.2×95
ヘックスキーレンチセット Palmy SportsヘックスキーレンチセットPalmy Sports
2,798税込3,078
1セット
4日以内出荷
L型六角棒レンチの8本セット ボールポイント仕様 カラフルなマルチカラー
材質クロムバナジウム鋼MIXサイズ(mm)1.5/2/2.5/3/4/5/6/8
ヘックスキーレンチセット Palmy SportsヘックスキーレンチセットPalmy Sports
1,898税込2,088
1セット
4日以内出荷
L型六角棒レンチの9本セット ボールポイント仕様
材質クロムバナジウム鋼シルバーサイズ(mm)1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10
ヘックスキーレンチセット Palmy SportsヘックスキーレンチセットPalmy Sports
689税込758
1セット
4日以内出荷
L型六角棒レンチの7本セット 4、5、6mmはボールポイント仕様
材質クロムバナジウム鋼ブラックサイズ(mm)1.5/2/2.5/3/4/5/6
ハブコンスパナセット Palmy SportsハブコンスパナセットPalmy Sports
5,998税込6,598
1セット(8本)
4日以内出荷
ハブ玉押し、ロックナットの専用スパナ ハブ軸を捉えやすいオープンジョーと、手にフィットし微妙な調節も行いやすいハンドル形状で素早く正確な作業が可能 8本セット
材質クロモリ厚さ(mm)2ブラック/シルバーサイズ(mm)13/14/15/16/17/18/19/20
スポークレンチ Palmy SportsスポークレンチPalmy Sports
369税込406
1個
4日以内出荷
車輪の振れ取りなどでスポークの張力を調整する際にニップルを回す工具 ひとつで6サイズのニップルに対応
材質スチールシルバーサイズ10/11/12/13/14/15G質量(g)37
チェーンリングナット&クランクカバーレンチ Palmy Sportsチェーンリングナット&クランクカバーレンチPalmy Sports
399税込439
1個
4日以内出荷
チェーンリングを固定するナットの着脱ツール
材質クロモリシルバー質量(g)17
スプロケットリムーバー Palmy SportsスプロケットリムーバーPalmy Sports
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
多段数用のスプロケット抜きツール
材質スチール/PVCブラック/シルバーサイズ多段数用
スプロケットリムーバー Palmy SportsスプロケットリムーバーPalmy Sports
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
シングルスピード用のスプロケット抜きツール
材質スチール/PVCブラック/シルバーサイズ1スピード用質量(g)290
ペダルレンチ&ボックスレンチ Palmy Sportsペダルレンチ&ボックスレンチPalmy Sports
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
厚さ4mm、スタンダードなペダルレンチ
材質クロモリ厚さ(mm)4寸法(mm)15(ペダルレンチ)、16(ボックスレンチ)ブラック/シルバー質量(g)219
フリーホイールリムーバー Palmy SportsフリーホイールリムーバーPalmy Sports
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
シマノ用カセットフリー抜き グリップ一体型
材質クロモリブラック/シルバー
フリーホイールリムーバー Palmy SportsフリーホイールリムーバーPalmy Sports
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
シマノ用ボスフリー抜き グリップ一体型
材質クロモリブラック/シルバー
KID'Sサドル Palmy SportsKID'SサドルPalmy Sports
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷
直径22.2mmのシートポスト直付けサドル シートポストの長さ230mm(有効長175mm)
長さ(mm)175幅(mm)115ブラックポスト径D(Φmm)22.2×長さ230(有効長175)
カンチブレーキ ブラック Palmy Sportsカンチブレーキ ブラックPalmy Sports
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
耐久性に優れた鍛造アルミボディのカンチブレーキ パッド長60mmのネジ付きスタッドブレーキーシューを採用(Vブレーキシュー互換) ばね調整ネジを両側に配置、テンションの微調整が可能 前後兼用 アルミリム用ブレーキシュー付き
付属品ちどりワイヤー材質鍛造アルミニウム寸法(mm)取り付けボルトからブレーキシューまで:21~35ブラック質量(g)173アーム長さ(mm)55ブレーキ種類カンチブレーキ前後区分前後兼用
ブレーキレバー SHORT REACH Palmy Sportsブレーキレバー SHORT REACHPalmy Sports
949税込1,044
1ペア
4日以内出荷
ショートリーチレバー リーチアジャスト機構 Vブレーキ対応
セット内容左右セット材質レバー:樹脂/スチール、ブラケット:樹脂ブラック質量(g/ペア)180
ブレーキレバー SHORT REACH Palmy Sportsブレーキレバー SHORT REACHPalmy Sports
999税込1,099
1ペア
4日以内出荷
ショートリーチレバー リーチアジャスト機構 Vブレーキ対応
セット内容左右セット材質レバー:アルミニウム、ブラケット:樹脂質量(g/ペア)185