カテゴリ
絞り込み
ブランド
- TOEX(LIXIL)
- モノタロウ(5,953)
- ホンダ(546,449)
- MAZDA(マツダ)(216,653)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,365)
- トヨタ(140,159)
- ミツビシ(138,083)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,765)
- ニッサン(87,711)
- エスコ(70,037)
- スズキ(68,589)
- BIGM(丸山製作所)(66,089)
- スバル(50,802)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,820)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(39,441)
- RS PRO(34,497)
- オカムラ(岡村製作所)(32,579)
- Panasonic(パナソニック)(29,365)
- ブランドをもっと見る
15ページ目: TOEX(LIXIL)のすべての商品

カーポート ネスカFレギュラー屋根材セット(熱遮FRP板DR)1枚入W27L50・57
TOEX(LIXIL)¥34,980税込¥38,4781個7日以内出荷色ミストグレーS適合シリーズネスカFレギュラー
カーポート アタッチメントUMU54090A
TOEX(LIXIL)¥699税込¥7691個7日以内出荷セット内容フリーポート、セーブポート、メジャーポートR・F、メジャーパークR・F/雨樋アタッチメントx1、アタッチメントパッキンx1色ブロンズ適合シリーズセーブポート、フリーポートⅡ、メジャーパークR・F、メジャーポートR・F
カーポート アタッチメントUMZ54090A
TOEX(LIXIL)¥699税込¥7691個7日以内出荷セット内容フリーポート、セーブポート、メジャーポートR・F、メジャーパークR・F/雨樋アタッチメントx1、アタッチメントパッキンx1色オータムブラウン適合シリーズセーブポート、フリーポートⅡ、メジャーパークR・F、メジャーポートR・F
カーポート アタッチメントUMY54090A
TOEX(LIXIL)¥699税込¥7691個7日以内出荷セット内容フリーポート、セーブポート、メジャーポートR・F、メジャーパークR・F/雨樋アタッチメントx1、アタッチメントパッキンx1色シャイングレー適合シリーズセーブポート、フリーポートⅡ、メジャーパークR・F、メジャーポートR・F
カーポート アタッチメントUPA68090A
TOEX(LIXIL)¥3,398税込¥3,7381個7日以内出荷セット内容キューブポート/雨樋アタッチメントx1、アタッチメントパッキンx1色シャイングレー適合シリーズキューブポート
カーポート アタッチメント Φ40
TOEX(LIXIL)¥699税込¥7691個7日以内出荷セット内容フリーポートⅡ、セーブポート、メジャーポートR・F、メジャーパークR・F/雨樋アタッチメントx1、アタッチメントパッキンx1色マイルドブラック適合シリーズセーブポート、フリーポートⅡ、メジャーパークR・F、メジャーポートR・F
カーポート ジャバラ止め 角(30x45)
TOEX(LIXIL)¥699税込¥7691個7日以内出荷セット内容リードポート1型・2型/1コ入/05年9月より、角樋⇒丸樋に仕様変更になっています。適合シリーズリードポート
スペースガード S114型 埋込式 南京錠付
TOEX(LIXIL)¥89,980~税込¥98,978~1台7日以内出荷埋込式:車輌などの通行時に、ポールを地中の地下箱(樹脂製)に落とし込むタイプです。落下防止・無断操作防止のため、キーを用意していますので、安全性も万全です。材質ステンレスタイプ埋込式ポール径(Φmm)114.3
スペースガード S76型 埋込式 南京錠付
TOEX(LIXIL)¥48,980~税込¥53,878~1台7日以内出荷埋込式:車輌などの通行時に、ポールを地中の地下箱(樹脂製)に落とし込むタイプです。落下防止・無断操作防止のため、キーを用意していますので、安全性も万全です。材質ステンレスタイプ埋込式ポール径(Φmm)76.3
スペースガード S165型 埋込式 キー付き
TOEX(LIXIL)¥149,800~税込¥164,780~1台7日以内出荷埋込式:車輌などの通行時に、ポールを地中の地下箱(樹脂製)に落とし込むタイプです。落下防止・無断操作防止のため、キーを用意していますので、安全性も万全です。材質ステンレスタイプ埋込式ポール径(Φmm)165.2
スペースガード S165型 埋込式 南京錠付き
TOEX(LIXIL)¥159,800~税込¥175,780~1台7日以内出荷埋込式:車輌などの通行時に、ポールを地中の地下箱(樹脂製)に落とし込むタイプです。落下防止・無断操作防止のため、キーを用意していますので、安全性も万全です。材質ステンレスタイプ埋込式ポール径(Φmm)165.2
スペースガード S60型 埋込式 南京錠付
TOEX(LIXIL)¥33,980~税込¥37,378~1台7日以内出荷埋込式:車輌などの通行時に、ポールを地中の地下箱(樹脂製)に落とし込むタイプです。落下防止・無断操作防止のため、キーを用意していますので、安全性も万全です。材質ステンレスタイプ埋込式ポール径(Φmm)60.5
スペースガード F48型 取外式
TOEX(LIXIL)¥14,980~税込¥16,478~1台7日以内出荷取外し式:地中に地下箱を埋設し、ポールを抜き差しして使用するタイプ。車輛などの通行時はポールを取り外します。なお、地下箱には3タイプを用意しています。材質スチールタイプ取外し式ポール径(Φmm)48.6
スペースガード S114型 固定式
TOEX(LIXIL)¥79,980~税込¥87,978~1台7日以内出荷固定式:本体を直接地面に固定して施工するタイプ材質ステンレスタイプ固定式ポール径(Φmm)114.3
スペースガード F60型 取外式 フタ付き 南京錠付き
TOEX(LIXIL)¥33,980~税込¥37,378~1台7日以内出荷取外し式:地中に地下箱を埋設し、ポールを抜き差しして使用するタイプ。車輛などの通行時はポールを取り外します。なお、地下箱には3タイプを用意しています。材質ステンレスタイプ取外し式フタ付きポール径(Φmm)60.5
スペースガード S60型 取外し式 フタ付き 南京錠付
TOEX(LIXIL)¥33,980~税込¥37,378~1台7日以内出荷取外し式:地中に地下箱を埋設し、ポールを抜き差しして使用するタイプ。車輛などの通行時はポールを取り外します。なお、地下箱には3タイプを用意しています。材質ステンレスタイプ取外し式フタ付きポール径(Φmm)60.5
スペースガード S48型 取外し式
TOEX(LIXIL)¥24,980~税込¥27,478~1台7日以内出荷取外し式:地中に地下箱を埋設し、ポールを抜き差しして使用するタイプ。車輛などの通行時はポールを取り外します。なお、地下箱には3タイプを用意しています。材質ステンレスタイプ取外し式ポール径(Φmm)48.6
スペースガード S60型 固定式
TOEX(LIXIL)¥24,980~税込¥27,478~1台7日以内出荷固定式:本体を直接地面に固定して施工するタイプ材質ステンレスタイプ固定式ポール径(Φmm)60.5
スペースガード S76型 固定式
TOEX(LIXIL)¥29,980~税込¥32,978~1台7日以内出荷固定式:本体を直接地面に固定して施工するタイプ材質ステンレスタイプ固定式ポール径(Φmm)76.3
スペースガード F48型 取外式 フタなし キーなし
TOEX(LIXIL)¥22,980~税込¥25,278~1台7日以内出荷取外し式:地中に地下箱を埋設し、ポールを抜き差しして使用するタイプ。車輛などの通行時はポールを取り外します。なお、地下箱には3タイプを用意しています。材質ステンレスタイプ取外し式フタなしポール径(Φmm)48.6
スペースガード S114型 取外し式 フタ付き 南京錠付
TOEX(LIXIL)¥109,800~税込¥120,780~1台7日以内出荷取外し式:地中に地下箱を埋設し、ポールを抜き差しして使用するタイプ。車輛などの通行時はポールを取り外します。なお、地下箱には3タイプを用意しています。材質ステンレスタイプ取外し式フタ付きポール径(Φmm)114.3
スペースガード S76型 取外し式 フタ付き 南京錠付
TOEX(LIXIL)¥39,980~税込¥43,978~1台7日以内出荷取外し式:地中に地下箱を埋設し、ポールを抜き差しして使用するタイプ。車輛などの通行時はポールを取り外します。なお、地下箱には3タイプを用意しています。材質ステンレスタイプ取外し式フタ付きポール径(Φmm)76.3
スペースガード F60型 取外式
TOEX(LIXIL)¥18,980~税込¥20,878~1台7日以内出荷取外し式:地中に地下箱を埋設し、ポールを抜き差しして使用するタイプ。車輛などの通行時はポールを取り外します。なお、地下箱には3タイプを用意しています。材質スチールタイプ取外し式ポール径(Φmm)60.5
衝突防止ポール B114型
TOEX(LIXIL)¥18,980~税込¥20,878~1台7日以内出荷ボラード本体とボラード用スリーブが必要です。用途基礎の条件について:衝撃を受けた際の基礎の設置地盤への作用力については、舗装・路盤の水平地耐力を組み込んだ考え方が必要になります。また、支柱本体の背面土が反力として抵抗する為、舗装・地盤・路床の条件も支柱本体の支持力に影響します。タイプ固定式ポール径(Φmm)114.3
スペースガード S48型 固定式
TOEX(LIXIL)¥19,980~税込¥21,978~1台7日以内出荷固定式:本体を直接地面に固定して施工するタイプ材質ステンレスタイプ固定式ポール径(Φmm)48.6
笠木 165×13 端部キャップ(追加用)
TOEX(LIXIL)¥2,798税込¥3,0781個9日以内出荷薄さと浮遊感を兼ね備えた笠木。コーナー施工・L字施工に対応し、既設壁への取付けも可能です。材質樹脂本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)7.5×36.5×162入数2
枕木材用Rベース部材
TOEX(LIXIL)¥2,298~税込¥2,528~1個9日以内出荷広いエリアからポイント使いまで、多用途に使えるパーツです。基礎部材にも創意工夫があり、施工性に優れています。用途アクセント、柵、機能ポール、EV充電ポール、スタンド、ポール、パイプ、ゲート材質軟質樹脂設置場所門廻り、外構、道路、駐車場、マンション、自宅
枕木材用キャップ 30×85角用
TOEX(LIXIL)¥1,098税込¥1,2081個9日以内出荷から17日以内出荷広いエリアからポイント使いまで、多用途に使えるパーツです。基礎部材にも創意工夫があり、施工性に優れています。
枕木材用キャップ 80×150角用
TOEX(LIXIL)¥1,898~税込¥2,088~1個9日以内出荷広いエリアからポイント使いまで、多用途に使えるパーツです。基礎部材にも創意工夫があり、施工性に優れています。用途アクセント、柵、機能ポール、EV充電ポール、スタンド、ポール、パイプ、ゲート材質樹脂寸法(mm)85x150質量(kg)0.06設置場所門廻り、外構、道路、駐車場、マンション、自宅
枕木材用キャップ 120角用
TOEX(LIXIL)¥1,698~税込¥1,868~1個9日以内出荷広いエリアからポイント使いまで、多用途に使えるパーツです。基礎部材にも創意工夫があり、施工性に優れています。用途アクセント、柵、機能ポール、EV充電ポール、スタンド、ポール、パイプ、ゲート材質樹脂寸法(mm)120x120質量(kg)0.06設置場所門廻り、外構、道路、駐車場、マンション、自宅
枕木材用キャップ 100角用
TOEX(LIXIL)¥1,598~税込¥1,758~1個9日以内出荷広いエリアからポイント使いまで、多用途に使えるパーツです。基礎部材にも創意工夫があり、施工性に優れています。用途アクセント、柵、機能ポール、EV充電ポール、スタンド、ポール、パイプ、ゲート材質樹脂寸法(mm)100x100質量(kg)0.05設置場所門廻り、外構、道路、駐車場、マンション、自宅