カテゴリ
絞り込み
ブランド
- TOEX(LIXIL)
- モノタロウ(5,952)
- ホンダ(546,522)
- MAZDA(マツダ)(216,654)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,365)
- トヨタ(140,164)
- ミツビシ(138,087)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,767)
- ニッサン(87,711)
- オカムラ(岡村製作所)(75,971)
- エスコ(70,041)
- スズキ(68,590)
- BIGM(丸山製作所)(66,089)
- スバル(50,802)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,824)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,277)
- RS PRO(34,479)
- Panasonic(パナソニック)(29,358)
- ブランドをもっと見る
16ページ目: TOEX(LIXIL)のすべての商品

枕木材 85×150
TOEX(LIXIL)¥12,980~税込¥14,278~1個9日以内出荷から10日以内出荷広いエリアからポイント使いまで、多用途に使えるパーツです。基礎部材にも創意工夫があり、施工性に優れています。寸法L(mm)1750
枕木材 70×120
TOEX(LIXIL)¥8,798税込¥9,6781個9日以内出荷広いエリアからポイント使いまで、多用途に使えるパーツです。基礎部材にも創意工夫があり、施工性に優れています。材質アルミ形材色シャイングレー寸法L(mm)1750
枕木材 120×120
TOEX(LIXIL)¥10,980~税込¥12,078~1個9日以内出荷から10日以内出荷広いエリアからポイント使いまで、多用途に使えるパーツです。基礎部材にも創意工夫があり、施工性に優れています。寸法L(mm)1750
枕木材 100×100
TOEX(LIXIL)¥8,798~税込¥9,678~1個9日以内出荷広いエリアからポイント使いまで、多用途に使えるパーツです。基礎部材にも創意工夫があり、施工性に優れています。寸法L(mm)1750
枕木材用キャップ取付部品
TOEX(LIXIL)¥2,298税込¥2,5281個9日以内出荷コーナー部分に丸みを持たせた、優しいデザインの枕木材R。庭のワンポイント、間仕切り、さりげない目隠しなど多目的に使えます。
枕木材R用キャップ
TOEX(LIXIL)¥3,798~税込¥4,178~1個9日以内出荷コーナー部分に丸みを持たせた、優しいデザインの枕木材R。庭のワンポイント、間仕切り、さりげない目隠しなど多目的に使えます。材質アルミダイカスト
枕木材R
TOEX(LIXIL)¥9,198~税込¥10,118~1個9日以内出荷コーナー部分に丸みを持たせた、優しいデザインの枕木材R。庭のワンポイント、間仕切り、さりげない目隠しなど多目的に使えます。材質アルミ形材寸法L(mm)1750
ゴミ収納庫MA型単体 セット品 奥行600
TOEX(LIXIL)¥189,800~税込¥208,780~1セット7日以内出荷ゴミを隠して建物の意匠性と価値を高める。LIXILのゴミ収納庫。色ステンカラーS高さ(mm)1200材質(本体)アルミ形材材質(パネル)アルミ樹脂複合板
ゴミ収納庫PA型単体 セット品 幅1800
TOEX(LIXIL)¥359,800~税込¥395,780~1セット7日以内出荷ゴミを隠して建物の意匠性と価値を高める。LIXILのゴミ収納庫。色ステンカラーS高さ(mm)1200材質(本体)アルミ形材材質(パネル)アルミ樹脂複合板
ゴミ収納庫PA型単体 セット品 幅1500
TOEX(LIXIL)¥359,800~税込¥395,780~1セット7日以内出荷ゴミを隠して建物の意匠性と価値を高める。LIXILのゴミ収納庫。色ステンカラーS高さ(mm)1200材質(本体)アルミ形材材質(パネル)アルミ樹脂複合板
ゴミ収納庫PA型単体 セット品 幅1200
TOEX(LIXIL)¥349,800~税込¥384,780~1セット7日以内出荷ゴミを隠して建物の意匠性と価値を高める。LIXILのゴミ収納庫。色ステンカラーS高さ(mm)1200材質(本体)アルミ形材材質(パネル)アルミ樹脂複合板
補助アンカー棒(2本入)
TOEX(LIXIL)¥2,698税込¥2,9681箱(2本)7日以内出荷スパイクスポットライトのスパイクに孔加工を行い、アンカー棒を差込んで埋設してください。色クールホワイト
3分岐CN+CN100mm
TOEX(LIXIL)¥1,998税込¥2,1981個9日以内出荷ジャンクションボックスや照明器具内でケーブルを分岐するときに使用してください。種別ケーブル分岐用(メス:ケーブルへ接続・オス3分岐:照明器具または延長ケーブルへ接続)長さ(mm)100
自由延長
TOEX(LIXIL)¥6,898~税込¥7,588~1個9日以内出荷トランス電源ユニットと照明器具を接続するために使用します。施工プランに合わせて必要なケーブルの長さを選択してください。用途12V用専用ケーブル 防水ジョイント-防水ジョイント接続用
スマート防水コンセント
TOEX(LIXIL)¥3,698税込¥4,0681個7日以内出荷から9日以内出荷スマート接地防水ダブルコンセント(抜け止め式・アースターミナル付き)(露出・埋込両用)電源AC125V 15A寸法(幅W×高さH)(mm)87×126出しろ(mm)67
内臓用トランス電源ユニット
TOEX(LIXIL)¥14,980税込¥16,4781個9日以内出荷トランス電源ユニットはトランス電源内蔵用ポールの中に取付けて使用してください。仕様明るさセンサ:ありタイププラグレス電力(W)25配線接続延長ケーブル回路数2回路
トランス電源内蔵ポール
TOEX(LIXIL)¥14,980~税込¥16,478~1個9日以内出荷トランス電源ユニットをポールの中に内蔵。外構空間に馴染むシンプルな枕木風デザインです。仕様明るさセンサ:あり色シャイングレー消費電力(W)25まで配線接続延長ケーブル回路数2回路
トランス電源ユニット
TOEX(LIXIL)¥24,980税込¥27,4781個9日以内出荷建物外壁に後から取付けるスタンダードなトランス電源。センサ調整の操作も簡単におこなえます。 プラグ付:「屋外コンセント」にプラグを差込んで使用してください。 プラグレス:「ジャンクションボックス」を使用して、AC100V電源に直接結線して使用してください。仕様明るさセンサ:あり種別壁付用配線接続電源ケーブル
露出配線用台座
TOEX(LIXIL)¥4,898税込¥5,3881個9日以内出荷柱や壁にあとからでも照明を取付けられるので、配線が通せない木製パーゴラなどにも簡単に後付けできます。 柱や壁の中を配線が通せない場合、配線を露出して取り付けることができます。
グラスウォールライト用埋込ベース
TOEX(LIXIL)¥1,798税込¥1,9781個9日以内出荷壁の塗り仕上げやタイル仕上げと組み合わせることによって、台座が埋まっているようなこだわり施工が可能です。 グラスウォールライトの台座を塗材やタイルで隠して施工し、すっきりとしたデザインに仕上げることが可能です。
ローポールライト用ベースプレート
TOEX(LIXIL)¥3,500税込¥3,8501個9日以内出荷コンクリート地面にローポールライトをネジで固定することができます。 H400スパイクタイプにのみ取付けることができます。色鏡面
ウッドデッキ幕板取付部品(2コ入り)
TOEX(LIXIL)¥2,198税込¥2,4181箱(2個)9日以内出荷シンプルラインライト1本に対して1セット(2コ入り)拾い出してください。 樹ら楽ステージ幕板A、デッキDS幕板Aにのみ取り付け可能です。
デッキ取付スペーサー G2用
TOEX(LIXIL)¥3,500税込¥3,8501個9日以内出荷グランドスポットライトを人工木デッキやウッドデッキへ施工する際に使用してください。 人工木デッキに取付ける場合、スペーサーはポリプロピレン・ポリエチレン対応の接着材で固定してください。
スポットライトフード
TOEX(LIXIL)¥3,500税込¥3,8501個9日以内出荷アプローチや車道の側など、スポットライトのグレアが気になる場合にご使用ください。対象機種SP-G3型、SSP-G3型、DNSP-G3型
ターンナットM4用(10個入)
TOEX(LIXIL)¥2,198税込¥2,4181箱(10個)9日以内出荷ダウンスポットライトをアルミ形材などの板材へ取付ける場合に使用します。適合板厚(mm)0.5~3.0
スタンド
TOEX(LIXIL)¥6,198税込¥6,8181個9日以内出荷照明の位置にとらわれず自由な場所に人感センサを設置することができます。人感センサの感知範囲を確認してスタンドの施工位置を決定してください。色シャイングレー高さ(mm)650
防水ジョイント
TOEX(LIXIL)¥1,998~税込¥2,198~1個ほか9日以内出荷地上配線または土中配線同士の「接続」や「分岐」、余剰配線の「切詰」をすることが可能です。 専用工具が不要な簡単施工で、屋外使用に耐える高い防水性能と接続強度を実現しました。材質ジョイント本体・キャップ・止水リング:ポリアミド(難燃グレード)、ワンタッチロック:ポリカーボネート適合電線(mm2)VCTF 1.25電気定格DC12V防水性IP67
グラスフロアライト 角形スパイクタイプ
TOEX(LIXIL)¥39,980税込¥43,9781個9日以内出荷自由な場所に置いて光の演出を楽しむガラス製の照明器具。ウッドデッキの縁に置いて陰影を演出したり、庭の一隅に置いて地形や葉の陰影を楽しむことができます。 小さなガラスの塊は、日中は存在を消して夜になると人の心を和ませる素敵なあかりです。複数灯を使って、または1粒の宝石の様に特別感のあるライティングに仕上げてください。 サンドブラストで輝く光。ガラスの内外両面に施されたサンドブラスト加工で拡散した光が、LED照明とは思えないほどやわらかく広がり床や地面のアクセントになります。 コンパクトで使いやすい、スパイクタイプ。種別スパイク施工用/防沫型材質灯具:ガラス+アルミダイカスト寸法(mm)□70×H63色シャイングレー電圧(V)DC12消費電力(W)1.8ケーブル長(m)1.5(防水コネクター付)平均演色評価数(Ra)82色温度(K)2700電気代の目安11円/月光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)50.1光束(Lm)90.3LED寿命(時間)40000
グラスフロアライト 角形床置きタイプ
TOEX(LIXIL)¥36,980税込¥40,6781個9日以内出荷自由な場所に置いて光の演出を楽しむガラス製の照明器具。ウッドデッキの縁に置いて陰影を演出したり、庭の一隅に置いて地形や葉の陰影を楽しむことができます。 小さなガラスの塊は、日中は存在を消して夜になると人の心を和ませる素敵なあかりです。複数灯を使って、または1粒の宝石の様に特別感のあるライティングに仕上げてください。 サンドブラストで輝く光。ガラスの内外両面に施されたサンドブラスト加工で拡散した光が、LED照明とは思えないほどやわらかく広がり床や地面のアクセントになります。 ネジ固定が可能な床置き施工。種別床面施工用/防沫型材質灯具:ガラス+アルミダイカスト寸法(mm)□70×H59色シャイングレー電圧(V)DC12消費電力(W)1.8ケーブル長(m)1.5(防水コネクター付)平均演色評価数(Ra)82色温度(K)2700電気代の目安11円/月光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)50.1光束(Lm)90.3LED寿命(時間)40000
グラスフロアライト 丸形スパイクタイプ
TOEX(LIXIL)¥39,980税込¥43,9781個9日以内出荷自由な場所に置いて光の演出を楽しむガラス製の照明器具。ウッドデッキの縁に置いて陰影を演出したり、庭の一隅に置いて地形や葉の陰影を楽しむことができます。 小さなガラスの塊は、日中は存在を消して夜になると人の心を和ませる素敵なあかりです。複数灯を使って、または1粒の宝石の様に特別感のあるライティングに仕上げてください。 サンドブラストで輝く光。ガラスの内外両面に施されたサンドブラスト加工で拡散した光が、LED照明とは思えないほどやわらかく広がり床や地面のアクセントになります。 コンパクトで使いやすい、スパイクタイプ。種別スパイク施工用/防沫型材質灯具:ガラス+アルミダイカスト色シャイングレー電圧(V)DC12消費電力(W)1.8ケーブル長(m)1.5(防水コネクター付)寸法(Φ×高さH)(mm)70×63平均演色評価数(Ra)82色温度(K)2700電気代の目安11円/月光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)53.3光束(Lm)96.0LED寿命(時間)40000