- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- TOEX(LIXIL)
- 4ページ目
4ページ目: TOEX(LIXIL)のすべての商品
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
セット内容RX用/ブラック色用
色ブラック
適合シリーズシャレオRX
1個
¥4,098
税込¥4,508
7日以内出荷
適合シリーズネスカFミニ、ネスカFレギュラー
適合シリーズフーゴAパーク、フーゴAミニ、フーゴAレギュラー、フーゴAワイド
適合シリーズORP-Rミニ、ORP-Rレギュラー、ORP-Rワイド
適合シリーズネスカFミニ、ネスカFレギュラー
セット内容(上・下)各1個/マイルドブラック色用
色マイルドブラック
適合シリーズフレアポート
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
適合シリーズネスカRレギュラー
セット内容(上・下)各1個/マイルドブラック色用
色マイルドブラック
適合シリーズフェイスポート
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
色グレー
適合シリーズORP-Fレギュラー、ネスカFミニ、ネスカFレギュラー、フーゴAパーク、フーゴAミニ、フーゴAレギュラー、フーゴAワイド、フーゴFテラスタイプ、フーゴFパーク、フーゴFミニ、フーゴFレギュラー
1個
¥739
税込¥813
5日以内出荷
セット内容メジャーポートR・F、メジャーパークR・F、フリーポートⅡ、セーブポート/1コ入/Φ40用
適合シリーズセーブポート、フリーポートⅡ、メジャーパークR・F、メジャーポートR・F
セット内容スペースポートSタイプ/左・右x各1コ入/
色ブロンズ
適合シリーズスペースポートS
1個
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
セット内容キューブポート/雨樋アタッチメントx1、アタッチメントパッキンx1
色シャイングレー
適合シリーズキューブポート
1個
¥659
税込¥725
4日以内出荷
セット内容サンクテラスRタイプ・Fタイプ(終息)、私が創る自然浴(終息)、スカイエール+R/スカイエールテラス、(サンクテラスタイプ)(終息)
色Tオータムブラウン
適合シリーズサンクテラスR・F、スカイエール、私が創る自然浴
1個
¥539
税込¥593
4日以内出荷
取外し式:地中に地下箱を埋設し、ポールを抜き差しして使用するタイプ。車輛などの通行時はポールを取り外します。なお、地下箱には3タイプを用意しています。
材質スチール
タイプ取外し式
ポール径(Φmm)48.6
取外し式:地中に地下箱を埋設し、ポールを抜き差しして使用するタイプ。車輛などの通行時はポールを取り外します。なお、地下箱には3タイプを用意しています。
材質ステンレス
タイプ取外し式
ポール径(Φmm)76.3
取外し式:地中に地下箱を埋設し、ポールを抜き差しして使用するタイプ。車輛などの通行時はポールを取り外します。なお、地下箱には3タイプを用意しています。
材質ステンレス
タイプ取外し式
フタ付き
ポール径(Φmm)60.5
薄さと浮遊感を兼ね備えた笠木。コーナー施工・L字施工に対応し、既設壁への取付けも可能です。
材質アルミ形材
関連資料取付方法(0.29MB)
広いエリアからポイント使いまで、多用途に使えるパーツです。基礎部材にも創意工夫があり、施工性に優れています。
材質樹脂
関連資料枕木材カタログ(2022年2月現在)(0.99MB)
VE管を90°曲げる場合に使用してください。
1個
¥619
税込¥681
6日以内出荷
トランス電源ユニットと照明器具を接続するために使用します。施工プランに合わせて必要なケーブルの長さを選択してください。
用途12V用専用ケーブル
防水ジョイント-防水ジョイント接続用
トランス電源ユニットと照明器具を接続するために使用します。施工プランに合わせて必要なケーブルの長さを選択してください。
用途12V用専用ケーブル
ジャンクションボックス・防水ジョイント-照明器具接続用
使用コネクタCN(IP67防水コネクタ)
使用電線VCTF 1.25sq 2心
ダウンスポットライトをアルミ形材などの板材へ取付ける場合に使用します。
適合板厚(mm)0.5~3.0
1箱(10個)
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
地上配線または土中配線同士の「接続」や「分岐」、余剰配線の「切詰」をすることが可能です。
専用工具が不要な簡単施工で、屋外使用に耐える高い防水性能と接続強度を実現しました。
材質ジョイント本体・キャップ・止水リング:ポリアミド(難燃グレード)、ワンタッチロック:ポリカーボネート
適合電線(mm2)VCTF 1.25
電気定格DC12V
防水性IP67
帰ってくる人を優しく家に迎え入れる光のエスコート。人の動きを感じて点灯する熱線センサ付きのスポットライト。カースペースや玄関アプローチで点灯し、帰ってきた人を優しく迎えてくれます。必要な時にそっと手を差し伸べるような優しさがうれしいあかりです。
スリムな台座ですっきり納まります。柱や壁に取付けて幅広くフロアを照らします、従来のスポットライトでは難しかったワイドな配光を、拡散プレートを使用したエスコートスポットライトで実現しました。
ワイドな配光で床面を幅広く照らし、足元の安全を確保します。拡散プレートを使用した薄型の面発光タイプ。優しい光がワイドに広がり、床面を幅広く照らします。
種別壁面施工用/防沫型
材質パネル:アクリル樹脂、灯具本体:アルミダイカスト
質量(kg)0.3
電圧(V)DC12
寸法(幅W×高さH)(mm)79×155
平均演色評価数(Ra)80
色温度(K)2700
光源色電球色
光束(Lm)280
LED寿命(時間)40000
出しろ(mm)27
可動範囲(°)上下110・左右方向固定
色クリア
主成分アクリルラッカー塗料
形状タッチペン(マニキュアタイプ)
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量13mL
危険物の性状非水溶性
1本(13mL)
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
セット内容上桟端部キャップ2個、下桟端部キャップ2個、縦桟蓋2個、トラスタッピングネジ
材質アルミ形材
セット内容上桟コーナー継手1個、下桟コーナー継手1個、縦桟蓋2個、トラスタッピングネジ
材質アルミ形材
1個
¥929
税込¥1,022
5日以内出荷
たっぷりサイズをお求めやすい価格でご用意。シンプルデザイン・簡単操作の宅配ボックス
仕様本体のみ
材質めっき鋼板
投函タイプ前入れ前出し
たっぷりサイズをお求めやすい価格でご用意。シンプルデザイン・簡単操作の宅配ボックス
仕様本体のみ
材質めっき鋼板
投函タイプ前入れ前出し
セット内容本体(LMD31060A)×2、購入に当たってはご使用中の部品と同じであることを確認下さい。
色白
1セット(2個)
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
セット内容本体(PDC-3)×1、電池CR2032入り、取扱説明書、工場出荷時の電池は動作確認用のため寿命が短い場合があります。 ご使用のリモコンと同じ形状のものをご購入ください。リモコンは最大16個まで登録可能です。
色グレー
1個
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
セット内容本体(UPE21030A)×1、取付ネジセット×1
色シャイングレー
1個
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
セット内容本体(UPE01020A)×1
色グレー
1個
¥5,398
税込¥5,938
4日以内出荷