コストパフォーマンスの高い、アルミ形材フェンスです。
セット内容柱1本、上ブラケット1個、上桟ストレートジョイント、下桟ストレートジョイント、バインドタッピンネジ、トラスタッピンネジ
材質アルミ形材
コストパフォーマンスの高い、アルミ形材フェンスです。
材質アルミ形材
セット内容エンドキャップ4個、トラスタッピンネジ4個
コストパフォーマンスの高い、アルミ形材フェンスです。
セット内容フェンス本体1枚
材質アルミ形材
コストパフォーマンスの高い、アルミ形材フェンスです。
セット内容コーナジョイント2個、トラスタッピンネジ4個
材質アルミ形材
DC12V照明を屋外でON・OFFすることができます。
スイッチは、スタンドや柱等の手の届くところに取付けて使用してください。(接続最大負荷:35W以下)
スイッチのLEDリングが発光しているときに照明をON・OFFすることが可能です。スイッチをONにして照明を点灯させると、LEDリングは消灯します。
照明器具の配線の間にスイッチを設けると、好きな時に必要な照明器具だけをON・OFFすることができます。
ハイポールスポットライトやカーポートライトに取付けて使用できます。
トランス電源ユニットの明るさセンサを設定している場合、センサの「点灯」時にのみスイッチの操作が可能です。センサの「消灯」時に照明を点灯させることはできません。
色シャイングレー
ケーブル長(mm)110
1個
¥16,980
税込¥18,678
6日以内出荷
関連キーワード