「富士電線 vctf 1.25」の検索結果
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
地中配線時に長さの余ったケーブルを「切詰」することができます。
埋込ベース内や柱の中など直射日光が当たらない場所で使用できます
グランドライト・ポールライトへの「地中配線」時に、余った12V専用ケーブルを切詰するときに使用してください。
接続可能なケーブルはVCTF1.25mm2(電源ケーブル/延長ケーブル)です。それ以外のケーブルを接続すると、内部へ浸水し故障の原因となります。
材質ポリカーボネート
適合電線(mm2)VCTF 1.25
電気定格DC12V
防水性IP67
1箱(2個)
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
地上配線または土中配線同士の「接続」や「分岐」、余剰配線の「切詰」をすることが可能です。
専用工具が不要な簡単施工で、屋外使用に耐える高い防水性能と接続強度を実現しました。
材質ジョイント本体・キャップ・止水リング:ポリアミド(難燃グレード)、ワンタッチロック:ポリカーボネート
適合電線(mm2)VCTF 1.25
電気定格DC12V
防水性IP67
トランス電源ユニットと照明器具を接続するために使用します。施工プランに合わせて必要なケーブルの長さを選択してください。
Y端子2個入(予備)
用途12V用専用ケーブル
トランス電源ユニット-照明器具・ジャンクションボックス・防水ジョイント接続用
使用コネクタCN(IP67防水コネクタ)
使用電線VCTF 1.25sq 2心
トランス電源ユニットと照明器具を接続するために使用します。施工プランに合わせて必要なケーブルの長さを選択してください。
用途12V用専用ケーブル
ジャンクションボックス・防水ジョイント-照明器具接続用
使用コネクタCN(IP67防水コネクタ)
使用電線VCTF 1.25sq 2心
関連キーワード