3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

YM1型、YL1型切詰用縦桟セットです。「選びやすい」「使いやすい」「拾い出しがしやすい」LIXILのフェンスABは3つの”しやすい”を実現。外観だけでなく内観からの見た目にも配慮。フェンスの下空き寸法は、すべて従来よりも狭い300mmを採用。道路側から覗かれにくいのはもちろん、ペットもくぐり抜けしづらく、空缶などのゴミも入りにくい設計です。下桟すきまカバー(オプション)を使うことで、デザイン性はそのままに、下空きを完全にふさぐことも可能。さらに、すきまが空いてしまうコーナー部も、新設計のコーナー目隠し継手が設置でき、よりプライバシーを守る仕様になっています。
用途本製品は、隣地境界を目的に設置するもので、防護柵や手すりの機能はありません。設置場所と機能に合った製品をお選びください。 関連資料(0.47MB) (0.71MB)
1セット
5,298 税込5,828
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

DC12V照明を屋外でON・OFFすることができます。 スイッチは、スタンドや柱等の手の届くところに取付けて使用してください。(接続最大負荷:35W以下) スイッチのLEDリングが発光しているときに照明をON・OFFすることが可能です。スイッチをONにして照明を点灯させると、LEDリングは消灯します。 照明器具の配線の間にスイッチを設けると、好きな時に必要な照明器具だけをON・OFFすることができます。 ハイポールスポットライトやカーポートライトに取付けて使用できます。 トランス電源ユニットの明るさセンサを設定している場合、センサの「点灯」時にのみスイッチの操作が可能です。センサの「消灯」時に照明を点灯させることはできません。
シャイングレー ケーブル長(mm)110
1個
16,980 税込18,678
6日以内出荷