4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
地中配線時に長さの余ったケーブルを「切詰」することができます。 埋込ベース内や柱の中など直射日光が当たらない場所で使用できます グランドライト・ポールライトへの「地中配線」時に、余った12V専用ケーブルを切詰するときに使用してください。 接続可能なケーブルはVCTF1.25mm2(電源ケーブル/延長ケーブル)です。それ以外のケーブルを接続すると、内部へ浸水し故障の原因となります。
材質ポリカーボネート 適合電線(mm2)VCTF 1.25 電気定格DC12V 防水性IP67
1箱(2個)
1,998 税込2,198
6日以内出荷

トランス電源ユニットと照明器具を接続するために使用します。施工プランに合わせて必要なケーブルの長さを選択してください。 Y端子2個入(予備)
用途12V用専用ケーブル トランス電源ユニット-照明器具・ジャンクションボックス・防水ジョイント接続用 使用コネクタCN(IP67防水コネクタ) 使用電線VCTF 1.25sq 2心
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

地上配線または土中配線同士の「接続」や「分岐」、余剰配線の「切詰」をすることが可能です。 専用工具が不要な簡単施工で、屋外使用に耐える高い防水性能と接続強度を実現しました。
材質ジョイント本体・キャップ・止水リング:ポリアミド(難燃グレード)、ワンタッチロック:ポリカーボネート 適合電線(mm2)VCTF 1.25 電気定格DC12V 防水性IP67
1個ほか
1,998 税込2,198
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トランス電源ユニットと照明器具を接続するために使用します。施工プランに合わせて必要なケーブルの長さを選択してください。
用途12V用専用ケーブル ジャンクションボックス・防水ジョイント-照明器具接続用 使用コネクタCN(IP67防水コネクタ) 使用電線VCTF 1.25sq 2心
1個
1,698 税込1,868
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)