カテゴリ

  • オフィスサプライ(190)
  • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(1)
  • 制御機器/はんだ・静電気対策用品(1)
  • 自動車用品(87,646)
  • バイク用品(1)
絞り込み
ブランド
  • ニッサン
  • ASUS(エイスース)
  • モノタロウ(5,958)
  • ホンダ(546,078)
  • MAZDA(マツダ)(216,620)
  • 三菱ふそう(209,506)
  • SMC(201,371)
  • トヨタ(140,139)
  • ミツビシ(138,065)
  • YAMAHA(ヤマハ)(91,757)
  • エスコ(69,880)
  • スズキ(67,805)
  • BIGM(丸山製作所)(66,085)
  • スバル(50,619)
  • 日野自動車(47,247)
  • Kawasaki(43,793)
  • いすゞ自動車(41,302)
  • メディアカバーマーケット(40,231)
  • RS PRO(34,736)
  • オカムラ(岡村製作所)(34,621)
  • Panasonic(パナソニック)(30,057)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(158)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(10)
商品レビュー
  • 以上(1,828)
  • 以上(1,901)
  • 以上(1,923)
  • 以上(1,939)
価格
  • 1,500円以下(27,933)
  • 1,500-10,000円(38,429)
  • 10,000-50,000円(24,757)
  • 50,000-100,000円(6,073)
  • 100,000円以上(3,171)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
87,839件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 液晶モニタ21.5型 IPS/Full HD/ノングレア/3年保証 VP229HF-P ASUS(エイスース)

    液晶モニタ21.5型 IPS/Full HD/ノングレア/3年保証 VP229HF-P

    ASUS(エイスース)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    ・VESA 壁掛け式でデスクトップのスペースを節約。・ASUS Eye Care モニターは、TV Rheinland 認定のフリッカーフリーおよびブルーライト低減技術を備え、快適な視聴体験を実現します
    モニターサイズ21.5型ワイド走査周波数100Hz(Max)リフレッシュレート(Hz)最大100応答速度1ms MPRT付属品HDMIケーブル、保証書、クイックスタートガイド、電源コード仕様本体調節範囲:上下角度調節(チルト)搭載ピッチ(mm)画素:0.249電源(V)100~240電圧(V)AC100-240(50/60Hz)消費電力(W)使用時 :12、スタンバイ時 :< 0.5、Power Off モード :<0.3表面処理ノングレア型番VP229HF-P角度調整範囲チルト:+23°~-5°コントラスト比1000:1(標準)液晶パネルパネルサイズ21.5型ワイド、視野角水平178°/垂直178°、最大輝度250cd/m、応答速度1ms(MPRT)、最大表示色約1677万色、広色域対応sRGB 99%、HDR (High Dynamic Range)-、フリッカーフリー搭載最大解像度1920×1080保証期間購入日より3年間の日本国内保証視野角水平178°/垂直178°VESAマウント(mm)100×100スピーカーなし色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDアスペクト比16:9入出力端子デジタル入力:HDMI(v1.4)×1/アナログ入力:VGA×1/オーディオ入力:3.5mmステレオミニジャックパネル駆動方式IPSブルーライトカット軽減モード:YES最大表示色約1677万色フリッカーフリー軽減モード:YES対応VESA規格搭載輝度(cd/m2)250角度調節
  • 液晶モニタ24型 Eye Care/IPS/フルHD/99% sRGB/フレームレス/5年保証 VA249QGZ ASUS(エイスース)

    液晶モニタ24型 Eye Care/IPS/フルHD/99% sRGB/フレームレス/5年保証 VA249QGZ

    ASUS(エイスース)
    15,980税込17,578
    1台
    欠品中
    ・23.8インチ フルHD (1920x1080) フレームレスデザイン、IPS 178°広視野角パネル。・SmoothMotion 120Hzリフレッシュレートと1ms MPRTにより、VRR(可変リフレッシュレート)を有効にすることでシームレスでティアリングのない視覚体験を提供。・豊富な接続オプション:HDMI、DisplayPort、VGA、イヤホンジャック。・VESAウォールマウントでデスクトップスペースを有効活用。・ASUS DisplayWidgetセンターにより、ユーザーは直感的なインターフェイスで簡単にモニター設定を変更可能。・ASUS Eye Care モニターは、TUV Rheinland認証を取得したフリッカーフリーとブルーライト軽減機能を搭載
    付属品HDMIケーブル、電源コード、クイックスタートガイド、保証書仕様本体調節範囲:上下角度調節(チルト)上23°~下5°質量(kg)約3.03、約5.09(本体・パッケージ込)電源(V)AC100~240消費電力(W)使用時:13以下、スタンバイ時:0.5以下表面処理ノングレア型番VA249QGZ機能搭載技術:TraceFreeテクノロジー、SPLENDIDテクノロジー、色温度:4モード、GamePlus、QuickFit、HDCP:1.4、VRRテクノロジー:Adaptive-Sync、モーションSync、ディスプレイウィジェットセンター、ブルーライト低減、EyeCare+テクノロジーコントラスト比1500:1(標準)、3000:1(Max)画素ピッチ0.2745最大解像度1920×1080保証期間購入日より5年間の日本国内保証応答速度1ms(MPRT)視野角(左右:上下)178スピーカー2W×2スロットケンジントンセキュリティー:搭載RoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDアスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)300走査周波数アナログ:水平/垂直:30~85kHz(H)/50~75Hz(V)、デジタル:水平/垂直:HDMI:30~140KHz(H)/48~120Hz(V)、DisplayPort:140~140KHz(H)/48~120Hz(V)入出力端子デジタル入力:DisplayPort 1.2×1、HDMI(v1.4)×1、アナログ入力:VGA×1、オーディオ出力:3.5mmステレオミニジャック本体寸法(cm)54.11×40.65×18.82(スタンド含む)モニターサイズ23.8型パネル駆動方式IPS最大表示色約1677万色フリッカーフリー搭載対応VESA規格100mm×100mm
  • (31726)トランスミッションオイルフィルタ ニッサン

    (31726)トランスミッションオイルフィルタ

    ニッサン(25件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • 液晶モニタ 31.5型 フルHD/IPS/Eye Care/3年保証 VA329HE ASUS(エイスース)

    液晶モニタ 31.5型 フルHD/IPS/Eye Care/3年保証 VA329HE

    ASUS(エイスース)
    26,980税込29,678
    1台
    当日出荷
    178°広視野角の31.5インチフルHD (1920 x 1080) IPSパネルを搭載 75HzのリフレッシュレートとAdaptive-Sync/FreeSyncTM機能により、画面のカクつきやチラつき、フレームレートの低下を解消 2つのHDMIポートと1つのVGAポートを備え、複数のデバイスを接続可能 VESA規格の壁掛けに対応し、デスクトップの省スペース化を実現 TUV Rheinland認証を取得したブルーライト軽減機能とフリッカーフリー技術を搭載し、快適な視聴体験を提供
    画面サイズ31.5型ワイドリフレッシュレート(Hz)75応答速度5ms(GTG)付属品HDMIケーブル、電源コード、保証書寸法(mm)727×479.7×202質量(kg)7.1ピッチ(mm)画素:0.363規格2K/FHD(Full-HD)電圧(V)AC100-240(50/60Hz)消費電力(W)使用時:19.88以下、スタンバイ時:0.5以下表面処理グレア機能映像エンジンSplendid:搭載、ASCRテクノロジー:搭載、Trace Freeテクノロジー:搭載、Quick Fit機能:搭載、VividPixel テクノロジー:搭載、GamePlus機能:搭載、ブルーライトフィルター:搭載、HDCP:搭載、AMD FreeSync(TM)/Adaptive-Sync ":'AMD FreeSync(TM) 搭載角度調整範囲上下角度調節(チルト):上8°~下5°コントラスト比1200:1(Typ.)、10000000:1(ASCR)最大解像度1920×1080保証期間3年視野角水平178°/垂直178°VESAマウント(mm)100×100スピーカー非搭載色(本体)ブラックWebカメラ無しバックライトLEDアスペクト比16:9走査周波数【アナログ:水平/垂直】30~83 KHz (H) / 50~76 Hz (V)、【デジタル:水平/垂直】 HDMI: 30~83 KHz (H) / 48~75 Hz (V)入出力端子デジタル入力:HDMI (v1.4)×2、アナログ入力:D-Sub×1、オーディオ出力:3.5mmステレオミニジャックパネル駆動方式IPSブルーライトカット対応最大表示色約1670万色フリッカーフリー搭載輝度(cd/m2)300角度調節
  • (46584)ラバー ストッパー ニッサン

    (46584)ラバー ストッパー

    ニッサン(21件のレビュー)
    519税込571
    1個
    当日出荷
  • (46512)ラバー ストッパー ニッサン

    (46512)ラバー ストッパー

    ニッサン(62件のレビュー)
    519税込571
    1個
    当日出荷
  • デフオイルハイポイドスーパー GL-5 80W-90 ニッサン

    デフオイルハイポイドスーパー GL-5 80W-90

    ニッサン(51件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本(1L)
    当日出荷
    低温時においてシフト感覚に優れたマルチグレードギヤオイル。
    危険等級危険物の類別第四類SAE80W-90危険物の性状非水溶性
  • (31526)シール、O リング ニッサン

    (31526)シール、O リング

    ニッサン(19件のレビュー)
    66税込73
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
  • (46584)ストッパー,ラバー ニッサン

    (46584)ストッパー,ラバー

    ニッサン(30件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷
  • (A8741)ホース,フューエル ニッサン

    (A8741)ホース,フューエル

    ニッサン(18件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
  • (01553)クリップ ニッサン

    (01553)クリップ

    ニッサン(19件のレビュー)
    33税込36
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • 液晶モニタ 15.6インチフルHD ポータブルUSBモニター IPS MB16ACV ASUS(エイスース)

    液晶モニタ 15.6インチフルHD ポータブルUSBモニター IPS MB16ACV

    ASUS(エイスース)
    27,980税込30,778
    1台
    当日出荷
    超薄型で薄いデザインの15.6インチフルHDポータブルアンチグレアIPSディスプレイは、外出先で物事をより効率的に行うのに役立ちます キックスタンドのデザインは、縦向きモードまたは横向きモードのどちらでもモニターを簡単に支えます。 電力とビデオの伝送をサポートし、USBType-CまたはTypeAポートを備えたラップトップとの互換性を可能にするハイブリッド信号ソリューションを備えています。 ASUS Eye Careモニターは、TUVRheinland認定のフリッカーフリーおよびローブルーライトテクノロジーを採用しており、快適な視聴体験を保証します。 独自の長期的な抗菌処理は、モニター上の細菌や真菌の増殖を抑制します。 ASUS ZenScreenTM MB16ACVは、外出先での使用に最適です。このスタイリッシュなポータブルディスプレイは、わずか830g、10.5mmの超軽量・薄型デザインにより、どんな旅行バッグにも簡単に収まるので、いつでもどこでも業務の生産性を向上することができます。 ZenScreen MB16ACVは、電力供給と映像信号の両方に対応する革新的なUSB Type-Cハイブリッドシグナル接続を採用しています。USB Type-Cは、リバーシブルで上下の区別がなく、互換性のあるデバイスに素早く接続することが可能です。また、ドライバ1を使用することにより、USB Type-Aコネクタにも対応します。 折りたたみ式のキックスタンドにより、平らな面ならどこにでもディスプレイを立たせることができ、簡単に角度を調整して、快適な視野角と作業姿勢を確保します。 ディスプレイの背面にある取り付け穴は¼インチのネジ山に対応し、一般的な三脚2または卓上の据え付けシステムに簡単に取り付けることができます。 DisplayWidgetソフトウェア3を使えば、ノートPCに接続している間、本体を縦向きにすれば縦表示に、横向きにすれば横表示にと、画面の表示内容を自動で切り替えることができます。横置きはプレゼンテーションやExcelでの作業に最適で、縦置きは書類の表示や書籍、あるいはWebページなどの表示に最適です。 ZenScreen MB16ACVのベゼルと背面には、メーカー独自の銀イオン抗菌加工4が施されています。これにより、長期的に細菌の増殖と付着を最大99.9%抑制して、ディスプレイの主要部分を清潔で衛生的に保ちます。有害な細菌の増殖を抑えることができるため、外出先でも安心して作業することができます。 TフルHD解像度 (1920×1080)のIPS液晶パネルは目を見張るようなビジュアルを178°の広視野角から送り届け、どの角度から画面を見ても優れた色再現性とコントラストを実現します。 メーカー独自のブルーライト軽減機能は、有害なブルーライトからあなたの大切な目を守ります。4種類のフィルター設定が可能で、画面上のメニューからショートカットキーを使って簡単にアクセスできます。 ZenScreen MB16ACVは、TUV Rheinland認証を取得したフリッカーフリー技術を搭載してチラツキをなくし、快適な視聴体験を保証します。この技術により、ディスプレイを長時間見続けることで起こる眼精疲労などの不調を最小限に抑えることができます。
    モニターサイズ15.6インチ応答速度(グレー→グレー)5ms付属品クイックスタートガイド、USB Type-C to Type-A ケーブル×1、USB Type-C to Type-C ケーブル×1、ケース×1、保証書、ZenScreenスリーブ仕様チルト:0~70°、三脚ソケット:はい、抗菌処理:はい質量(kg)スタンド付き正味重量:0.83ピッチ(mm)画素:0.179規格2K/FHD(Full-HD)消費電力(W)使用時:15以下、スタンバイ時:0.5以下表面処理ノングレア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)スタンド付き寸法:357.9×224.8×10.5、スタンドなしの寸法:357.9×224.8×10.5角度調整範囲上下角度調節(チルト):上0°~下70コントラスト比標準:800:1、ASUSスマート(ASCR):100000000:1ディスプレイパネルサイズ(インチ):15.6、ディスプレイ表示領域(H×V):344.16×193.59 mm、バックライトタイプ:LED、視野角(CR≧10、H / V):178°/ 178°、ピクセルピッチ:0.179mm、明るさ(標準):250cd/m2、表示色:260K、応答時間:5ms(GTG)、リフレッシュレート(最大):60Hz、フリッカーフリー:搭載解像度1920×1080電源(V)/電流(A)DC5/3表示機能トレースフリーテクノロジー:搭載、SPLENDIDテクノロジー:搭載、ASCRテクノロジー:搭載、色温度選択:対応(4モード)、GamePlus:搭載、QuickFit:搭載(写真/調整グリッド)、VividPixelテクノロジー:搭載、HDCP:搭載、DisplayWidget:対応、ローブルーライト:搭載保証期間購入日より3年間の日本国内保証視野角水平178°/垂直178°色(本体)ブラック各種認証TUVフリッカーフリー、TUVローブルーライトバックライトLEDアスペクト比16:9走査周波数デジタル信号周波数:DisplayPort:31~75 KHz(H)/ 60 Hz(V)I/OポートUSB Type-C×1パネル駆動方式IPSブルーライトカット軽減モード:YES最大表示色約26万色フリッカーフリー軽減モード:YES角度調節
  • (31726)フィルター アッシー、オイル ニッサン

    (31726)フィルター アッシー、オイル

    ニッサン(23件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • (17342)Oリング ニッサン

    (17342)Oリング

    ニッサン(7件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • (92470)クーラーOリング ニッサン

    (92470)クーラーOリング

    ニッサン
    66税込73
    1個
    当日出荷
  • 液晶モニタ27型 Eye Care/IPS/フルHD/99% sRGB/フレームレス/5年保証 VA279QGZ ASUS(エイスース)

    液晶モニタ27型 Eye Care/IPS/フルHD/99% sRGB/フレームレス/5年保証 VA279QGZ

    ASUS(エイスース)
    17,980税込19,778
    1台
    翌々日出荷
    ・27インチ フルHD (1920x1080) フレームレスデザイン、IPS 178°広視野角パネル。・SmoothMotion 120Hzリフレッシュレートと1ms MPRTにより、VRR(可変リフレッシュレート)を有効にすることでシームレスでティアリングのない視覚体験を提供。・豊富な接続オプション:HDMI、DisplayPort、VGAとイヤホンジャック。・VESAウォールマウントでデスクトップスペースを有効活用。・ASUS DisplayWidgetセンターにより、ユーザーは直感的なインターフェイスで簡単にモニター設定を変更可能。・ASUS Eye Care モニターは、TUV Rheinland認証を取得したフリッカーフリーとブルーライト軽減機能を搭載
    付属品HDMIケーブル、電源コード、クイックスタートガイド、保証書仕様本体調節範囲:上下角度調節(チルト)上23°~下5°、広色域対応:Color Space (sRGB):99%質量(kg)約3.77、約6.37(本体・パッケージ込)電源(V)AC100~240消費電力(W)使用時:15以下、スタンバイ時:0.5以下表面処理ノングレア型番VA279QGZ機能搭載技術:TraceFreeテクノロジー、SPLENDIDテクノロジー、色温度:4モード、GamePlus、QuickFit、HDCP:1.4、VRRテクノロジー:Adaptive-Sync、モーションSync、ディスプレイウィジェットセンター、ブルーライト低減、EyeCare+テクノロジーコントラスト比1500:1、3000:1(最大)画素ピッチ0.311最大解像度1920×1080保証期間購入日より5年間の日本国内保証応答速度1ms(MPRT)視野角(左右:上下)178スピーカー2W×2スロットケンジントンセキュリティー:搭載RoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDアスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)300走査周波数アナログ:水平/垂直:30~85kHz(H)/50~75Hz(V)、デジタル:水平/垂直:HDMI:30~140KHz(H)/48~120Hz(V)、DisplayPort:140~140KHz(H)/48~120Hz(V)入出力端子デジタル入力:DisplayPort 1.2×1、HDMI(v1.4)×1、アナログ入力:VGA×1、オーディオ出力:3.5mmステレオミニジャック本体寸法(cm)61.34×44.71×19.42(スタンド含む)モニターサイズ27型ワイドパネル駆動方式IPS最大表示色約1677万色フリッカーフリー搭載対応VESA規格100mm×100mm
  • 液晶モニタ24型 Eye Care/IPS/フルHD/99% sRGB/フレームレス/3年保証 VA249QG ASUS(エイスース)

    液晶モニタ24型 Eye Care/IPS/フルHD/99% sRGB/フレームレス/3年保証 VA249QG

    ASUS(エイスース)
    16,980税込18,678
    1台
    欠品中
    ・23.8インチ フルHD (1920x1080) フレームレスデザイン、IPS 178°広視野角パネル。・SmoothMotion 120Hzリフレッシュレートと1ms MPRTにより、VRR(可変リフレッシュレート)を有効にすることでシームレスでティアリングのない視覚体験を提供。・豊富な接続オプション:HDMI、DisplayPort、VGA、イヤホンジャック。・VESAウォールマウントでデスクトップスペースを有効活用。・ASUS DisplayWidgetセンターにより、ユーザーは直感的なインターフェイスで簡単にモニター設定を変更可能。・ASUS Eye Care モニターは、TUV Rheinland認証を取得したフリッカーフリーとブルーライト軽減機能を搭載
    付属品HDMIケーブル、電源コード、クイックスタートガイド、保証書仕様本体:上下角度調節(チルト)上23~下5°質量(kg)約3.03、約5.09(本体・パッケージ込)電源AC100~240V表面処理ノングレア消費電力使用時:13W以下、スタンバイ時:0.5W以下機能搭載技術:TraceFreeテクノロジー、SPLENDIDテクノロジー、色温度:4モード、GamePlus、QuickFit、HDCP:1.4、VRRテクノロジー:Adaptive-Sync、モーションSync、ディスプレイウィジェットセンター、ブルーライト低減、EyeCare+テクノロジーコントラスト比1500:1液晶パネル広色域対応:Color Space (sRGB):99%画素ピッチ0.2745最大解像度1920×1080保証期間購入日より3年間の日本国内保証応答速度1ms(MPRT)視野角(左右:上下)178スピーカー2W×2スロットケンジントンセキュリティー:搭載RoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDアスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)300走査周波数アナログ:水平/垂直:30~85kHz(H)/50~75Hz(V)、デジタル:水平/垂直:HDMI:30~140KHz(H)/48~120Hz(V)、DisplayPort:140~140KHz(H)/48~120Hz(V)入出力端子デジタル入力:DisplayPort 1.2×1、HDMI(v1.4)×1、アナログ入力:VGA×1、オーディオ出力:3.5mmステレオミニジャック本体寸法(cm)54.11×40.65×18.82(スタンド含む)モニターサイズ23.8パネル駆動方式IPS最大表示色約1677万色フリッカーフリー搭載対応VESA規格100mm×100mm
  • (27742)アクチュエーター アッセンブ ニッサン

    (27742)アクチュエーター アッセンブ

    ニッサン(9件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
  • (25230)フューエルポンプリレー ニッサン

    (25230)フューエルポンプリレー

    ニッサン(7件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
  • (27732)アクチェーター アッセンブリ ニッサン

    (27732)アクチェーター アッセンブリ

    ニッサン(27件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 液晶モニタ21.5型 IPS/Full HD/sRGB色域99%/5年保証 VP229HFZ ASUS(エイスース)

    液晶モニタ21.5型 IPS/Full HD/sRGB色域99%/5年保証 VP229HFZ

    ASUS(エイスース)
    12,980税込14,278
    1台
    翌々日出荷
    VESA 壁掛け式でデスクトップのスペースを節約。・ASUS Eye Care モニターは、TV Rheinland 認定のフリッカーフリーおよびブルーライト低減技術を備え、快適な視聴体験を実現します
    付属品HDMIケーブル、保証書、クイックスタートガイド、電源コード仕様【本体調節範囲】上下角度調節(チルト):搭載電源(V)100~240表面処理ノングレア型番VP229HFZ液晶パネル21.5型ワイド、バックライトLED、視野角水平178°/垂直178°、最大輝度250cd/m、応答速度1ms(MPRT)、最大表示色約1677万色、広色域対応sRGB 99%、HDR (High Dynamic Range)、フリッカーフリー搭載最大解像度1920×1080保証期間購入日より5年間の日本国内保証RoHS指令(10物質対応)対応走査周波数100Hz(Max)入出力端子デジタル入力:HDMI(v1.4)×1/アナログ入力:VGA×1/オーディオ入力:3.5mmステレオミニジャックパネル駆動方式IPS対応VESA規格搭載
  • ASUS VT229H  タッチモニター 21.5型 フルHD(1920x1080) ASUS(エイスース)

    ASUS VT229H タッチモニター 21.5型 フルHD(1920x1080)

    ASUS(エイスース)
    38,980税込42,878
    1台
    当日出荷
    21.5型 10点マルチタッチ対応モニター 10点マルチタッチ対応、IPSパネル、フレームレス、HDMI接続, 硬度7Hのガラス採用、目に優しいASUS EYE CARE技術
    モニターサイズ21.5型ワイド走査周波数(水平)30~83kHz走査周波数(垂直)50~75Hzリフレッシュレート(Hz)最大60最大応答速度(m/sec)5(グレー→グレー)付属品HDMIケーブル・D-subケーブル・USBケーブル・オーディオケーブル・電源ケーブル・クイックスタートガイド・保証書質量(kg)約3.73(スタンド含む)ピッチ(mm)画素:0.248規格2K/FHD(Full-HD)電圧(V)AC100-240(50/60Hz)消費電力(W)スタンバイ時:0.5以下、使用時:21.9表面処理グレア接続方式HDMI(1.4)×1・D-sub×1・USB端子:2.0×1(タッチ機能)入力HDMI(1.4)×1・D-sub×1・USB端子:2.0×1(タッチ機能)対応フリッカーフリー・HDCP・Touch Screen(10点タッチ)機能Quick Fit機能(方眼/各種写真サイズ)角度調整範囲上20~下5°本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)491.5×300.1×204.4(スタンド含む)コントラスト比1000:1(標準)解像度1920×1080保証期間購入日より3年間の日本国内保証視野角水平178°/垂直178°入力端子HDMI(v1.4)×1、VGA×1VESAマウント(mm)100×100安全規格Energy Star(R)、BSMI、CB、CCC、CE、CEL level 、ErP、FCC、ISO-9241-307、J-MOSS、KCC、PSE、RoHS、UL/cUL、VCCI、WEEE、WHQL (Windows 10、Windows 8.1、Windows 7)、MEPS、RCM、TUV Flicker-free 、KC 、eStandby、TUV Low Blue Lightスピーカーステレオスピーカー(1.5W+1.5W)モードSplendid映像設定モード数:8モード (sRGBモード/Sceneryモード/Theaterモード/Standardモード/Night Viewモード/Gameモード/Readingモード/Darkroomモード)、色温度設定モード数:4モード色(本体)ブラックセキュリティケンジントンセキュリティースロット高さ調節不可バックライトLEDアスペクト比16:9オーディオ入力3.5mmステレオミニジャック走査周波数デジタル信号周波数 :30~83 KHz (H) / 50~75 Hz (V) 、アナログ :30~83 KHz (H) / 50~75 Hz (V)パネル駆動方式IPSVESA対応対応ブルーライトカット対応最大表示色約1677万色フリッカーフリー搭載輝度(cd/m2)250角度調節
  • (17342)パッキン ニッサン

    (17342)パッキン

    ニッサン(5件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
  • (17251)フューエルキャップ ニッサン

    (17251)フューエルキャップ

    ニッサン(25件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • (92472)シール,O リング ニッサン

    (92472)シール,O リング

    ニッサン(1件のレビュー)
    77税込85
    1個
    当日出荷
  • (25230)A/Cリレイ,1M ニッサン

    (25230)A/Cリレイ,1M

    ニッサン(3件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
  • (46532)ラバーストッパー(クラッチペダル) ニッサン

    (46532)ラバーストッパー(クラッチペダル)

    ニッサン(12件のレビュー)
    529税込582
    1個
    当日出荷
  • (01217)ナット ニッサン

    (01217)ナット

    ニッサン(1件のレビュー)
    129税込142
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
  • (25230)リレー ニッサン

    (25230)リレー

    ニッサン(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • (13270)バルブカバーG/K ニッサン

    (13270)バルブカバーG/K

    ニッサン(18件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • (12279)クランクシャフト R ニッサン

    (12279)クランクシャフト R

    ニッサン(3件のレビュー)
    1,790税込1,969
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • (65822)フード バンパー ニッサン

    (65822)フード バンパー

    ニッサン(29件のレビュー)
    409税込450
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • (25368)カバー,ドア スイッチ ニッサン

    (25368)カバー,ドア スイッチ

    ニッサン(39件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
...