・17.3 インチ QHD (2560x1920) 折りたたみ式 OLED (折りたたみ時 12.5 インチ)、100% DCI-P3 色域。・最新のウォータードロップ スタイルのヒンジ デザインにより、仕事や遊びに十分な画面スペースをシームレスに提供。・HDR 500 True Black をサポートし、最も暗いシーンでも非常に鮮明でクリアなディテールを実現します。・最薄部が 9.7 mm、重量が 1.17 kg で、持ち運びが簡単で、どんなバッグにも簡単に収まります。・ミニ HDMI、デュアル USB タイプ C、ヘッドフォン出力によるさまざまな接続。・横向きと縦向きモードをサポートする折りたたみ式スタンドを内蔵。・標準の三脚穴を内蔵し、市販のあらゆるカメラ三脚と互換性があります。・DisplayWidget Center は自動回転をサポートします。・環境に優しい FSC 認定パッケージ
付属品マイクロファイバークロスMini HDMI to HDMI ケーブルMTS02D 三脚ソケットキット電源アダプタークイックスタートガイドUSB-C ケーブル保証書ZenScreen バッグ
質量(kg)1.17【本体・パッケージ込】2.77
電源(V)100-240
消費電力(W)使用時 12以下スタンバイ時 0.5以下
機能SPLENDID テクノロジー / 色温度選択 : 4 モード / GamePlus機能 / QuickFit / HDCP / ディスプレイウィジェットセンター / ブルーライト軽減機能
画素ピッチ0.137mm
最大解像度2560×1920
保証期間購入日より3年間の日本国内保証
視野角水平160°、垂直160°
応答速度0.2ms(GTG)
RoHS指令(10物質対応)対応
バックライトOLED
パネル17.3型
最大輝度(cd/m2)350
走査周波数デジタル:水平/垂直 HDMI: 24~83KHz (H) / 24~60 Hz(V)USB-C: 24~83KHz (H) / 24~60 Hz(V)
入出力端子デジタル入力 USB-C ×2 (DP Alt Mode)、Mini HDMI ×1、、オーディオ出力 3.5mmステレオミニジャック
本体寸法(cm)36.82×28.68×0.97
パネル種類OLED
表面仕様グレア
最大表示色約10億7370万色
1台
¥359,800
税込¥395,780
78日以内出荷
・薄型・軽量設計の15.6インチIPSポータブルモニター。・10点マルチタッチによる高感度で直感的な入力機能が生産性の高いマルチタスク作業をサポート。・7800mAhのパワフルな内蔵バッテリーが最大4時間の長時間使用を実現。・ハイブリッド・シグナルソリューションを採用したUSB Type-C(DP Altモード+ USB信号)やミニHDMIポートが、スマートフォン、ノートPC、ゲーム機、タブレットなどの多様なデバイスへの接続を可能に。・キックスタンド内蔵で縦向きと横向きの両方に対応し、さまざまなシーンに対応。・一般的な三脚に対応した1/4インチの三脚取付用ソケットを搭載
付属品Mini HDMI to HDMI ケーブル電源アダプタークイックスタートガイドUSB-C ケーブルUSB-C to A ケーブル保証書ZenScreen スリーブZenScreen 三脚ホールカバーWarranty CardZenScreenスリーブZenScreen三脚穴カバー
質量(kg)1.15【本体・パッケージ込】2.29
消費電力(W)使用時 10以下スタンバイ時 0.5以下
機能SPLENDID テクノロジー / 色温度選択 : 4 モード / QuickFit : (Photo/Alighment Grid) / HDCP / ディスプレイウィジェットセンター / ブルーライト軽減機能
画素ピッチ0.179mm
最大解像度1920×1080
保証期間購入日より3年間の日本国内保証
視野角水平170°、垂直170°
応答速度5ms(GTG)
スピーカー1Wx2
バッテリー容量(mAh)7800(100-240V)
RoHS指令(10物質対応)対応
バックライトLED
パネル15.6型ワイド
最大輝度(cd/m2)250
走査周波数デジタル:水平/垂直 HDMI: 24~83 KHz (H) / 50~61 Hz (V)USB-C: 83~83 KHz (H) / 50~61 Hz (V)
入出力端子デジタル入力 USB-C ×1 (DP Alt Mode & PD 10W)、Mini HDMI ×1、、オーディオ出力 3.5mmステレオミニジャック
I/OポートUSB-C× 2 (DP Alt Mode & USB 3.2 ×1 + DC In ×1)、Mini HDMI× 1、イヤホンジャック :あり、USB-C 電力供給 :10W、USB 3.2 (Signal) :× 1
本体寸法(cm)35.99×22.68×1.19
パネル種類IPS
表面仕様ノングレア
最大表示色約26万色
上下角度調節(チルト) +15° ~ +35°
1台
¥52,980
税込¥58,278
4日以内出荷
1,000,000:1のコントラスト比、1152のローカルディミングゾーンを備えた32型ミニLEDバックライトパネル、1600 nitsのピーク輝度、1000 nitsのフルスクリーン持続輝度
Dolby Vision(R)、HDR10、Hybrid Log-Gamma(ハイブリッド・ログ・ガンマ、HLG)など複数のHDRフォーマットをサポート
ゲーム開発者に最適なFreeSync Premium Pro、48~120 Hzの可変リフレッシュレート(VRR)
10-bitのリアルな色深度と量子ドット技術に対応し、DCI-P3、Rec. 2020、Adobe RGBおよびsRGBの色域に加えて、業界最先端のΔE < 1により、優れた色再現性を実現
デュアルThunderboltTM3、DisplayPort1.4、HDMI(v2.1)、2基のHDMI(v2.0)、内蔵USBハブなどの豊富なインターフェース
ProArt Calibration 2.0ソフトウェア、CalmanやLight Illusion ColourSpace CMSなどのハードウェア・キャリブレーションソフトウェアによるシームレスなキャリブレーション
ASUS OCO(Off-Axis Contrast Optimization)テクノロジーにより、画面を斜めから見たときのハロー効果を80%軽減し、画像の暗い部分のコントラスト比を7倍に向上
仕様HDR (High Dynamic Range) ; HDR-10、 HLG、 Dolby Vision
付属品電源コード、Thunderboltケーブル、DisplayPortケーブル、HDMIケーブル、USB-C to USB-A ケーブル、保証書、遮光フード
規格4K/UHD
表面処理ノングレア
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(スタンドを含む):727×(470~600)×240
角度調整範囲上下角度調節(チルト):上23°~下5°、左右角度調節(スウィーベル):左右60°、高さ調節:0~130mm、縦回転(ピボット):90°(右回り&左回り)
コントラスト比1000000:1(HDR)
最大解像度3840×2160
視野角水平178°/垂直178°
応答速度5ms(GTG)
VESAマウント(mm)100×100
スピーカー3W×2
画面サイズ32型ワイド
Webカメラ無し
高さ調節可
バックライトMini-LED
画素ピッチ(H×V)(mm)0.1845
アスペクト比16:9
最大輝度(cd/m2)1600
入出力端子DisplayPort1.4×1、HDMI(v2.1)×1、HDMI(v2.0)×2、ThunderboltTM 3 USB-CTM×2 (入力×1 + 出力×1)、USB HUB : USB3.1 Type-A×3、オーディオ出力 : 3.5mmステレオミニジャック
パネル駆動方式IPS
最大表示色1073.7M (10 bit)
フリッカーフリー搭載
輝度(cd/m2)1000(標準)
角度調節可
1台
¥439,800
税込¥483,780
79日以内出荷
関連キーワード