超薄型で薄いデザインの15.6インチフルHDポータブルアンチグレアIPSディスプレイは、外出先で物事をより効率的に行うのに役立ちます
キックスタンドのデザインは、縦向きモードまたは横向きモードのどちらでもモニターを簡単に支えます。
電力とビデオの伝送をサポートし、USBType-CまたはTypeAポートを備えたラップトップとの互換性を可能にするハイブリッド信号ソリューションを備えています。
ASUS Eye Careモニターは、TUVRheinland認定のフリッカーフリーおよびローブルーライトテクノロジーを採用しており、快適な視聴体験を保証します。
独自の長期的な抗菌処理は、モニター上の細菌や真菌の増殖を抑制します。
ASUS ZenScreenTM MB16ACVは、外出先での使用に最適です。このスタイリッシュなポータブルディスプレイは、わずか830g、10.5mmの超軽量・薄型デザインにより、どんな旅行バッグにも簡単に収まるので、いつでもどこでも業務の生産性を向上することができます。
ZenScreen MB16ACVは、電力供給と映像信号の両方に対応する革新的なUSB Type-Cハイブリッドシグナル接続を採用しています。USB Type-Cは、リバーシブルで上下の区別がなく、互換性のあるデバイスに素早く接続することが可能です。また、ドライバ1を使用することにより、USB Type-Aコネクタにも対応します。
折りたたみ式のキックスタンドにより、平らな面ならどこにでもディスプレイを立たせることができ、簡単に角度を調整して、快適な視野角と作業姿勢を確保します。
ディスプレイの背面にある取り付け穴は¼インチのネジ山に対応し、一般的な三脚2または卓上の据え付けシステムに簡単に取り付けることができます。
DisplayWidgetソフトウェア3を使えば、ノートPCに接続している間、本体を縦向きにすれば縦表示に、横向きにすれば横表示にと、画面の表示内容を自動で切り替えることができます。横置きはプレゼンテーションやExcelでの作業に最適で、縦置きは書類の表示や書籍、あるいはWebページなどの表示に最適です。
ZenScreen MB16ACVのベゼルと背面には、メーカー独自の銀イオン抗菌加工4が施されています。これにより、長期的に細菌の増殖と付着を最大99.9%抑制して、ディスプレイの主要部分を清潔で衛生的に保ちます。有害な細菌の増殖を抑えることができるため、外出先でも安心して作業することができます。
TフルHD解像度 (1920×1080)のIPS液晶パネルは目を見張るようなビジュアルを178°の広視野角から送り届け、どの角度から画面を見ても優れた色再現性とコントラストを実現します。
メーカー独自のブルーライト軽減機能は、有害なブルーライトからあなたの大切な目を守ります。4種類のフィルター設定が可能で、画面上のメニューからショートカットキーを使って簡単にアクセスできます。
ZenScreen MB16ACVは、TUV Rheinland認証を取得したフリッカーフリー技術を搭載してチラツキをなくし、快適な視聴体験を保証します。この技術により、ディスプレイを長時間見続けることで起こる眼精疲労などの不調を最小限に抑えることができます。
仕様チルト:0°~70°三脚ソケット:はい抗菌処理:はい
付属品クイックスタートガイド、USB Type-C to Type-A ケーブル×1、USB Type-C to Type-C ケーブル×1、ケース×1、保証書、ZenScreenスリーブ
質量(kg)スタンド付き正味重量:0.83
規格2K/FHD(Full-HD)
消費電力(W)使用時:15以下、スタンバイ時:0.5以下
表面処理ノングレア
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)スタンド付き寸法:357.9×224.8×10.5、スタンドなしの寸法:357.9×224.8×10.5
コントラスト比標準:800:1、ASUSスマート(ASCR):100000000:1
ディスプレイパネルサイズ(インチ):15.6、ディスプレイ表示領域(H×V):344.16×193.59 mm、バックライトタイプ:LED、視野角(CR≧10、H / V):178°/ 178°、ピクセルピッチ:0.179mm、明るさ(標準):250cd/m2、表示色:260K、応答時間:5ms(GTG)、リフレッシュレート(最大):60Hz、フリッカーフリー:搭載
解像度1920×1080
電源(V)/電流(A)DC5/3
表示機能トレースフリーテクノロジー:搭載、SPLENDIDテクノロジー:搭載、ASCRテクノロジー:搭載、色温度選択:対応(4モード)、GamePlus:搭載、QuickFit:搭載(写真/調整グリッド)、VividPixelテクノロジー:搭載、HDCP:搭載、DisplayWidget:対応、ローブルーライト:搭載
保証期間購入日より3年間の日本国内保証
各種認証TUVフリッカーフリー、TUVローブルーライト
アスペクト比16:9
走査周波数デジタル信号周波数:DisplayPort:31~75 KHz(H)/ 60 Hz(V)
I/OポートUSB Type-C×1
モニターサイズ15.6インチ
パネル駆動方式IPS
ブルーライトカット対応
角度調節可
1台
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
パフォーマンス:比較可能なミニPCの中でクラス最高のパフォーマンスを提供。AI対応: インテル Core Ultraプロセッサの3つのAIエンジンの能力を活用し、高いスループット、低電力消費、高速レスポンスを実現。Wi-Fiセンシング:Wi-Fiセンシング機能を活用し、電力消費を抑えながら即時の可用性を提供。ワイヤレス接続:認定Bluetoothドングルフリーのエクスペリエンス向けシームレスなコネクティビティを提供。カスタマイズ可能:ツールレスのシャーシアクセス設計により、アップグレードが容易、安全、迅速に
仕様●ASUS Logo:ロゴなし●Back I/O Ports:2 x Thunderbolt 4 Type-C ポート1 x USB 3.2 Gen 2 Type-A1 x 2.0 Type-A2 x HDMI 2.1(TMDS)ポート1 x RJ45 LANポート1 x DC入力●Country Cord:No Cord●Form Factor:Slim Kit(L6)●Front(Side) I/O Ports:インテル GPUポートを介したディスプレイオーディオ●GPU:Integratedインテル Arc GPU●Gift Box Dimension (Unit: mm):192x170x104●Product Description:ASUS NUC 14 Pro Kit●Unit Dimension (Unit: mm):117×112×36.8
付属品ACアダプター、チラシ、保証書、VESAマウント
質量(kg)PCのみ:0.504、(Unit: gift box + accessory + device)1.38
電源120W電源アダプター
メモリー2 x SO-DIMM, DDR5-5600MHz メモリ, 最大48GB2L10 8GB2または16GB2を搭載可能
使用CPUインテル Core Ultra 7 155H プロセッサー
OSWindows 11
RoHS指令(10物質対応)対応
Wi-Fiインテル Wi-Fi 6E AX211、2x2、Bluetooth 5.3(BTバージョンはOSのサポートにより異なります)
ストレージ1 x M.2 2280 PCIe Gen4x4 NVMe SSDスロット対応1x M.2 2242 PCIe x4 NVMe SSDスロット対応
オーディオインテル GPUポートを介したディスプレイオーディオ
LAN2.5Gイーサネット、10/100/1000/2500 Mbps
1台
¥119,800
税込¥131,780
5日以内出荷
パフォーマンス:比較可能なミニPCの中でクラス最高のパフォーマンスを提供。AI対応: インテル Core Ultraプロセッサの3つのAIエンジンの能力を活用し、高いスループット、低電力消費、高速レスポンスを実現。Wi-Fiセンシング:Wi-Fiセンシング機能を活用し、電力消費を抑えながら即時の可用性を提供。ワイヤレス接続:認定Bluetoothドングルフリーのエクスペリエンス向けシームレスなコネクティビティを提供。カスタマイズ可能:ツールレスのシャーシアクセス設計により、アップグレードが容易、安全、迅速に
仕様●ASUS Logo:ロゴ無し●Back I/O Ports:2 x Thunderbolt 4 Type-C ポート1 x USB 3.2 Gen 2 Type-A1 x 2.0 Type-A2 x HDMI 2.1(TMDS)ポート1 x RJ45 LANポート1 x DC入力●Country Cord:No Cord●Form Factor:Tall Kit(L6)●Front(Side) I/O Ports:1 x USB 3.2 Gen2x2 タイプC (20Gbps)2 x USB 3.2 Gen2 タイプA1 x ケンジントンロック●GPU:Integratedインテルグラフィックス●Gift Box Dimension (Unit: mm):192×170×121●Product Description:ASUS NUC 14 Pro Kit●Unit Dimension (Unit: mm):117×112×54
付属品ACアダプター、チラシ、保証書、VESAマウント
質量(kg)PCのみ:0.61、(Unit: gift box + accessory + device)1.51
電源90W電源アダプター
メモリー2 x SO-DIMM, DDR5-5600MHz メモリ, 最大48GB2L10 8GB2または16GB2を搭載可能
使用CPUインテル Core i3 100U プロセッサー
OSWindows 11
RoHS指令(10物質対応)対応
Wi-Fiインテル Wi-Fi 6E AX211、2x2、Bluetooth 5.3(BTバージョンはOSのサポート状況により異なります)
ストレージ1 x M.2 2280 PCIe Gen4x4 NVMe SSDスロットサポート1x M.2 2242 PCIe x4 NVMe SSDスロットサポートSSD/HDD サポート用 SATA 2.5in スロット x 1
オーディオインテル GPUポートを介したディスプレイオーディオ
LAN2.5Gイーサネット、10/100/1000/2500 Mbps
1台
¥68,980
税込¥75,878
78日以内出荷
パフォーマンス:比較可能なミニPCの中でクラス最高のパフォーマンスを提供。AI対応: インテル Core Ultraプロセッサの3つのAIエンジンの能力を活用し、高いスループット、低電力消費、高速レスポンスを実現。Wi-Fiセンシング:Wi-Fiセンシング機能を活用し、電力消費を抑えながら即時の可用性を提供。ワイヤレス接続:認定Bluetoothドングルフリーのエクスペリエンス向けシームレスなコネクティビティを提供。カスタマイズ可能:ツールレスのシャーシアクセス設計により、アップグレードが容易、安全、迅速に
仕様●ASUS Logo:ロゴ無し●Back I/O Ports:2 x Thunderbolt 4 Type-C ポート1 x USB 3.2 Gen 2 Type-A1 x 2.0 Type-A2 x HDMI 2.1(TMDS)ポート1 x RJ45 LANポート1 x DC入力●Country Cord:No Cord●Form Factor:Slim Kit(L6)●Front(Side) I/O Ports:1 x USB 3.2 Gen2x2 タイプC (20Gbps)2 x USB 3.2 Gen2 タイプA1 x ケンジントンロック●GPU:Intel Graphics●Gift Box Dimension (Unit: mm):192×170×104●Product Description:ASUS NUC 14 Pro Kit●Unit Dimension (Unit: mm):117×112×36.8
付属品ACアダプター、チラシ、保証書、VESAマウント
質量(kg)PCのみ:0.504、(Unit: gift box + accessory + device)1.38
電源90W電源アダプター
メモリー2 x SO-DIMM, DDR5-5600MHz メモリ, 最大48GB2L10 8GB2または16GB2を搭載可能
使用CPUインテル Core 3 100U プロセッサー
OSWindows 11
RoHS指令(10物質対応)対応
Wi-Fiインテル Wi-Fi 6E AX211、2x2、Bluetooth 5.3(BTバージョンはOSのサポートにより異なります)
ストレージ1 x M.2 2280 PCIe Gen4x4 NVMe SSDスロット対応1x M.2 2242 PCIe x4 NVMe SSDスロット対応
オーディオインテル GPUポートを介したディスプレイオーディオ
LAN2.5Gイーサネット、10/100/1000/2500 Mbps
1台
¥68,980
税込¥75,878
23日以内出荷
パフォーマンス:比較可能なミニPCの中でクラス最高のパフォーマンスを提供。AI対応: インテル Core Ultraプロセッサの3つのAIエンジンの能力を活用し、高いスループット、低電力消費、高速レスポンスを実現。Wi-Fiセンシング:Wi-Fiセンシング機能を活用し、電力消費を抑えながら即時の可用性を提供。ワイヤレス接続:認定Bluetoothドングルフリーのエクスペリエンス向けシームレスなコネクティビティを提供。カスタマイズ可能:ツールレスのシャーシアクセス設計により、アップグレードが容易、安全、迅速に
仕様●ASUS Logo:ロゴなし●Back I/O Ports:2 x Thunderbolt 4 Type-C ポート1 x USB 3.2 Gen 2 Type-A1 x 2.0 Type-A2 x HDMI 2.1(TMDS)ポート1 x RJ45 LANポート1 x DC入力●Country Cord:No Cord●Form Factor:Slim Kit(L6)●Front(Side) I/O Ports:1 x USB 3.2 Gen2x2 タイプC (20Gbps)2 x USB 3.2 Gen2 タイプA1 x ケンジントンロック●GPU:Integratedインテル Arc GPU●Gift Box Dimension (Unit: mm):192×170×104●Product Description:ASUS NUC 14 Pro Kit●Unit Dimension (Unit: mm):117×112×36.8
付属品ACアダプター、チラシ、保証書、VESAマウント
質量(kg)PCのみ:0.504、(Unit: gift box + accessory + device)1.38
電源120W電源アダプター
メモリー無2 x SO-DIMM, DDR5-5600MHz メモリ, 最大48GB2L10 8GB2または16GB2を搭載可能
使用CPUインテル Core Ultra 5 125H プロセッサー
OSWindows 11
RoHS指令(10物質対応)対応
Wi-Fiインテル Wi-Fi 6E AX211、2x2、Bluetooth 5.3(BTバージョンはOSのサポートにより異なります)
ストレージ1 x M.2 2280 PCIe Gen4x4 NVMe SSDスロット対応1x M.2 2242 PCIe x4 NVMe SSDスロット対応
オーディオインテル GPUポートを介したディスプレイオーディオ
LAN2.5Gイーサネット、10/100/1000/2500 Mbps
1台
¥88,980
税込¥97,878
78日以内出荷
パフォーマンス:比較可能なミニPCの中でクラス最高のパフォーマンスを提供。AI対応: インテル Core Ultraプロセッサの3つのAIエンジンの能力を活用し、高いスループット、低電力消費、高速レスポンスを実現。Wi-Fiセンシング:Wi-Fiセンシング機能を活用し、電力消費を抑えながら即時の可用性を提供。ワイヤレス接続:認定Bluetoothドングルフリーのエクスペリエンス向けシームレスなコネクティビティを提供。カスタマイズ可能:ツールレスのシャーシアクセス設計により、アップグレードが容易、安全、迅速に
仕様●ASUS Logo:ロゴなし●Back I/O Ports:2 x Thunderbolt 4 Type-C ポート1 x USB 3.2 Gen 2 Type-A1 x 2.0 Type-A2 x HDMI 2.1(TMDS)ポート1 x RJ45 LANポート1 x DC入力●Country Cord:No Cord●Form Factor:Tall Kit(L6)●Front(Side) I/O Ports:1 x USB 3.2 Gen2x2 タイプC (20Gbps)2 x USB 3.2 Gen2 タイプA1 x ケンジントンロック●GPU:IntegratedIntel Arc GPU●Gift Box Dimension (Unit: mm):192×170×121●Product Description:ASUS NUC 14 Pro Kit●Unit Dimension (Unit: mm):117×112×54
付属品ACアダプター、チラシ、保証書、VESAマウント
質量(kg)PCのみ:0.61、(Unit: gift box + accessory + device)1.51
電源120W電源アダプター
メモリーN/A2 x SO-DIMM, DDR5-5600MHz メモリ, 最大48GB2L10 8GB2または16GB2を搭載可能
使用CPUインテル Core Ultra 5 125H プロセッサー
OSWindows 11
RoHS指令(10物質対応)対応
Wi-Fiインテル Wi-Fi 6E AX211、2x2、Bluetooth 5.3(BTバージョンはOSのサポート状況により異なります)
ストレージ1 x M.2 2280 PCIe Gen4x4 NVMe SSDスロット対応1x M.2 2242 PCIe x4 NVMe SSDスロットサポート1x SATA 2.5inスロット(SSD/HDDサポート)
オーディオインテル GPUポートを介したディスプレイオーディオ
LAN2.5Gイーサネット、10/100/1000/2500 Mbps
1台
¥89,980
税込¥98,978
72日以内出荷
パフォーマンス:比較可能なミニPCの中でクラス最高のパフォーマンスを提供。AI対応: インテル Core Ultraプロセッサの3つのAIエンジンの能力を活用し、高いスループット、低電力消費、高速レスポンスを実現。Wi-Fiセンシング:Wi-Fiセンシング機能を活用し、電力消費を抑えながら即時の可用性を提供。ワイヤレス接続:認定Bluetoothドングルフリーのエクスペリエンス向けシームレスなコネクティビティを提供。カスタマイズ可能:ツールレスのシャーシアクセス設計により、アップグレードが容易、安全、迅速に
仕様●ASUS Logo:ロゴなし●Back I/O Ports:2 x Thunderbolt 4 Type-C ポート1 x USB 3.2 Gen 2 Type-A1 x 2.0 Type-A2 x HDMI 2.1(TMDS)ポート1 x RJ45 LANポート1 x DC入力●Country Cord:No Cord●Form Factor:Tall Kit(L6)●Front(Side) I/O Ports:1 x USB 3.2 Gen2x2 タイプC (20Gbps)2 x USB 3.2 Gen2 タイプA1 x ケンジントンロック●GPU:Integratedインテル Arc GPU●Gift Box Dimension (Unit: mm):192×170×121●Product Description:ASUS NUC 14 Pro Kit●Unit Dimension (Unit: mm):117×112×54
付属品ACアダプター、チラシ、保証書、VESAマウント
質量(kg)PCのみ:0.61、(Unit: gift box + accessory + device)1.51
電源120W電源アダプター
メモリー2 x SO-DIMM, DDR5-5600MHz メモリ, 最大48GB2L10 8GB2または16GB2を搭載可能
使用CPUインテル Core Ultra 7 155H プロセッサー
OSWindows 11
RoHS指令(10物質対応)対応
Wi-Fiインテル Wi-Fi 6E AX211、2x2、Bluetooth 5.3(BTバージョンはOSのサポート状況により異なります)
ストレージ1 x M.2 2280 PCIe Gen4x4 NVMe SSDスロット対応1x M.2 2242 PCIe x4 NVMe SSDスロットサポート1x SATA 2.5inスロット(SSD/HDDサポート)
オーディオインテル GPUポートを介したディスプレイオーディオ
LAN2.5Gイーサネット、10/100/1000/2500 Mbps
1台
¥119,800
税込¥131,780
78日以内出荷
関連キーワード