「マイクロファイバークロス 40」の検索結果
特価
本日12月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
・解像度1920×1200、アスペクト比16:10の14インチ有機ELパネル2枚が20インチのワークスペースを実現。・DCI-P3カバー率100%、Delta-E <2、DisplayHDR 400 True Black認証による圧倒的な高画質。・持ち運びに非常に便利な1.07kgの軽量設計。・丈夫な360度回転のヒンジ、標準的な三脚取付用ねじ穴、縦向き/横向きの両方に対応した折りたたみ式キックスタンドを搭載し、幅広い用途に対応。・DisplayWidget Centerが自動回転機能を有効にします。・ミニHDMI、デュアルUSB Cポートなど多彩な接続端子を搭載
付属品マイクロファイバークロス、Mini HDMI to HDMIケーブル、MTS02D 三脚ソケットキット、電源アダプター、クイックスタートガイド、USB-Cケーブル×2、保証書、ZenScreenスリーブ
質量(kg)1.07
電源100-240V
表面処理グレア
型番MQ149CD
寸法(cm)31.9×21.2×1.5
機能ブルーライト低減、HDCP:1.4、ディスプレイウィジェットセンター、GamePlus、ガンマ調整:Support Gamma 1.8/2.0/2.2/2.4/2.6、カラー温度選択:3 modes、色精度:△E< 2、QuickFit、SPLENDID テクノロジー
コントラスト比100000:1(typ)
液晶パネル広色域対応:ColorSpace(DCI-P3):100%、HDR(HighDynamicRange):搭載、フリッカーフリー:搭載
画素ピッチ0.160mm
最大解像度1920×1200
保証期間購入日より3年間の日本国内保証
応答速度1ms(GTG)
視野角(左右:上下)176°/176°
スピーカーなし
スロットケンジントンセキュリティースロット搭載
画面サイズ14型
RoHS指令(10物質対応)対応
最大輝度(cd/m2)400(typ)
走査周波数デジタル:水平/垂直:60Hz
入出力端子デジタル入力:USB-C×2(DP Alt Mode)、Mini HDMI×1
パネル駆動方式OLED
最大表示色約10億7370万
1台
¥93,980
税込¥103,378
4日以内出荷
・4K(3840×2160)TrueBlack光沢白色有機ELパネルを採用した32インチゲーミングモニター。4K/240HzとFHD/480Hzの切替が可能な柔軟なデュアルモードに対応。・独自開発の新TrueBlack光沢パネルが、曇りのないクリアな表面と驚くほどシャープな映像を実現。・ASUSの「有機EL Care Pro」機能はNeo近接センサーによりユーザーの不在を正確に検知し、自動で黒画面に切り替えて焼き付きリスクを軽減します。・DisplayWidget Centerを使えば、マウス操作で「有機EL Care Pro」機能へのアクセスやモニター設定の調整が簡単に行えます。・VESA DisplayHDR 400 True Black対応、DCI-P3 99%の広色域、10ビットの正確な色表現、ΔE<2の高精度な色差により、HDR性能が際立ち、写真・映像編集に理想的なモニターです。・新たに搭載されたAIアシスタントが、Dynamic Crosshair、Dynamic Shadow Boost、AI Visualなどの機能により、ゲーム体験をさらに高めます。 。・DisplayPort 1.4(DSC)、HDMI 2.1、15W給電対応のUSB-Cなど、充実した接続端子を搭載
付属品DisplayPortケーブル、マイクロファイバークロス、電源アダプター、電源コード、クイックスタートガイド、ROGポーチ、ROGステッカー、USB 3.2ケーブル、VESA mount kit、保証書
質量(kg)7.3
電源100-240V
表面処理グロッシー
寸法(cm)71.4×57.9×27.4
機能GamePlus、Game Visual、VRR テクノロジー:FreeSync Premium Pro & G-SYNC Compatible、Extreme Low Motion Blur、ディスプレイウィジェットセンター、GameFast Input テクノロジー、Shadow Boost、アスペクトコントロール、A.I. Assistant テクノロジー:AI Visual/Dynamic Crosshair、Dynamic Shadow Boost
角度調整範囲【チルト】上20°~下5°【スウィーベル】左右15°
コントラスト比1500000:1
液晶パネル広色域:ColorSpace(DCI-P3):99%、HDR(HighDynamicRange):搭載/DisplayHDR400TrueBlack、フリッカーフリー:搭載、デュアルモード:搭載
画素ピッチ0.182mm
最大解像度3840×2160
保証期間購入日より3年間の日本国内保証
応答速度0.03ms(GTG)
視野角(左右:上下)178°/178°
スロットケンジントンセキュリティースロット搭載
画面サイズ31.5型ワイド
高さ調節0~80mm
RoHS指令(10物質対応)対応
最大輝度(cd/m2)1300(HDR・Peak)
走査周波数デジタル:水平/垂直 4K mode:HDMI:27~255kHz(H)/48~240Hz(V)、DP/Type-C:510~510kHz(H)/48~240Hz(V)、FHD mode:HDMI:27~255kHz(H)/48~480Hz(V)、DP/Type-C:510~510kHz(H)/48~480Hz(V)
入出力端子デジタル入力:DisplayPort 1.4 DSC×1、HDMI(v2.1)×2、USB-C×1(DP Alt Mode)/USB HUB:USB 3.2 Gen 1 Type-A×3/オーディオ出力:3.5mmステレオミニジャック
パネル駆動方式WOLED
最大表示色約10億7370万
対応VESA規格100mm×100mm
1台
¥179,800
税込¥197,780
4日以内出荷
・QHDで最大540Hz、HDで最大720Hzの映像出力と0.02msの応答速度。・26.5インチのQHD有機ELモニターは、最新のタンデム有機EL技術により、従来の白色有機ELパネルと比べて明るさ・色の鮮やかさ・パネル寿命が大幅に向上。・TrueBlack 光沢コーディングパネルにより、映り込みのないクリアな画面と、驚くほどシャープな映像表現を実現。・焼き付き対策として、Neo近接センサーを活用したASUS 有機EL Care Proを搭載。ユーザーの不在を検知して自動で黒画面に切り替え;。・HDMIとDisplayPort 2.1a(80Gbps)を搭載し、最新機器との高い互換性を実現
仕様●ケンジントンセキュリティースロット:搭載●搭載技術/機能:Trace Free テクノロジーGameVisualカラー温度 : 8 modesカラー調整 : 6-軸調整 (R,G,B,C,M,Y)ガンマ調整 : 1.8/2.0/2.2/2.4/2.6色精度 : △E< 2GamePlus HDCP : 2.3Extreme Low Motion Blur VRR テクノロジー : FreeSync Premium Pro & G-SYNC CompatibleGameFast Input テクノロジーShadow Boost ディスプレイウィジェットセンターブルーライト低減ASUS Power Sync A.I.アシスタントテクノロジー : AI Visual/Dynamic Crosshair/Dynamic Shadow Boost/AI Crosshair/AI Shadow Boost/AI Sniper●本体調節範囲:上下角度調節 (チルト) 上20°~下5°左右角度調節(スウィーベル) 左右30°高さ調節 0~110mm縦回転(ピボット) +90° ~ -90°
付属品キャリブレーションレポートDisplayPort 2.1 (DP80) ケーブルHDMI Ultra High Speed ケーブルマイクロファイバークロス電源コードクイックスタートガイドROG ポーチROG ステッカーUSB 3.2 ケーブルVESA マウントキット保証書
質量(kg)7.04(本体・パッケージ込)、11.6(本体・パッケージ込)
電源(V)AC100~240
消費電力(W)使用時 55スタンバイ時 0.5以下
本体寸法(mm)60.56 x 54.79 x 27.35 (スタンド含む)
型番PG27AQWP-W
液晶パネルパネルサイズ:26.5型ワイド、バックライト:OLED、パネル種類:WOLED、表面仕様:グロッシー、最大解像度:2560×1440、曲率:-、画素ピッチ:0.229mm、視野角:水平178°/垂直178°、最大輝度:1,500 cd/m (HDR, Peak) 、コントラスト比:1,500,000:1(typ.)、応答速度:0.02ms(GTG)、最大表示色:約10億7370万、広色域対応:Color Space (sRGB) 135%、Color Space (DCI-P3) 99.5%、HDR (High Dynamic Range):搭載、フリッカーフリー:搭載
保証期間購入日より3年間の日本国内保証
RoHS指令(10物質対応)対応
走査周波数デジタル:水平/垂直 DP:30KHz to 850KHz(H)/48Hz to 540Hz(V)HDMI:30KHz to 850KHz(H)/48Hz to 540Hz(V)
入出力端子デジタル入力:DisplayPort 2.1×1、HDMI(v2.1) x 2、USB HUB 3x USB 3.2 Gen 1 Type-A、オーディオ出力:ステレオミニジャック×1
対応VESA規格100mm×100mm
1台
¥169,800
税込¥186,780
欠品中
関連キーワード