56件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
240Hzのリフレッシュレート、3msの高速応答、Adaptive-Syncによるスムーズでティアリングのないゲームプレイを実現する17.3型フルHDポータブルIPSゲーミングモニター 240Hzで最大3.5時間駆動可能な7800mAhの大容量バッテリーを内蔵、さらにわずか1時間の充電で、240Hzで2時間の使用を可能にするクイックチャージ機能を搭載 スマートフォン、ノートパソコン、ゲーム機器、カメラ、タブレットなど、多彩なデバイスに接続できるUSB-C、micro-HDMIポート搭載 わずか1,060g、厚さ1cmの持ち運びに便利なスリムで軽量なデザイン 仕事にゲームに、どの利用シーンにおいても簡単に最適なディスプレイポジションに調整できるスマートカバー付き 従来のポータブルディスプレイより最大10%も広い画面スペースを確保した17.3型ディスプレイは、外出先でも臨場感あふれるゲーム体験を提供します。 IPS技術搭載のパネルはsRGBを100%カバーし、驚異的な1,000:1のコントラストを実現、正確な色を美しく再現します。178度の広視野角は、見る位置や角度による歪みや色ずれを最小限に抑え、どの角度から見ても美しい映像をお楽しみいただけます。 世界最速レベルの最大240Hzのリフレッシュレートを実現し、驚くほど滑らかなゲームビジュアルにより、FPS、レーシング、RTSなど、さまざまなゲームカテゴリやゲームシーンで優位に立つことができます。 3msの高速応答がスミアやモーションブラー(画面のブレ)を抑え、レーシングゲームで急カーブを曲がったり、FPSゲームで移動しながら敵を狙ったりなど、動きの速いシーンでも残像感のないハッキリとした映像で楽しめます。 Adaptive-Sync(AMD FreeSyncTM)テクノロジーを搭載しており、画面のティアリングやフレームレートの低下を解消、表示の乱れや遅延を最小限に抑えることで、想像を絶する程に高速で滑らかなゲーミングビジュアルを実現します。 7800mAhの大容量バッテリーは、240Hzのリフレッシュレートで最大3.5時間駆動できます。どこにいてもノンストップでゲームをお楽しみいただけます。また、クイックチャージ3.0とUSB3.0に対応しており、わずか1時間充電するだけで、240Hzのリフレッシュレートで最大120分(PD 3.0規格)の連続プレイができます。 USB-CTMとmicro-HDMIポートを備えており、ノートパソコン、スマートフォン、ゲーム機器、カメラ、タブレットなど、さまざまなデバイスに接続することができます。 わずか1cmの薄型で、1,060gの超軽量デザインは携帯性に優れ、どこにでも簡単に設置し、使用することができます。 画期的な折りたたみ式ROGスマートケースが、ROG Strix XG17AHPEをホコリや傷から守ります。スマートケースは、折りたたむことでスタンドとしても使用でき、縦置き横置きどちらでも本体を完全に支えることができます。 前面に設置された2つのステレオスピーカーから溢れ出す、臨場感豊かなゲームオーディオが没入感溢れるゲーム空間を演出してくれます。 また、ディスプレイにはヘッドセット用のD/Aコンバーター(DAC) ESS 9118を内蔵。ダイナミック・レンジが広く、歪みのない24-bit/192kHz ロスレス再生対応のシングルチップオーディオプロセッサがクリアで迫力あるゲーミングオーディオをお届けします。
仕様チルト:+90°~-5° 付属品ASUS Smart CaseMicro HDMI to HDMI ケーブル電源アダプターUSB Type-C to A アダプターUSB-C ケーブルアクリリックカバー保証書クイックスタートガイドキャリブレーションレポート 質量(g)スタンド付き正味重量:1760、スタンドなしの正味重量:1060 規格2K/FHD(Full-HD) 電圧(V)(50/60Hz)100-240 表面処理ノングレア 消費電力使用時:10以下、省電力モード時:0 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)スタンド付き寸法:399.09×250.51×9.95、スタンドなしの寸法:399.09×250.51×9.95 コントラスト比標準1000:1 最大解像度1920×1080 ディスプレイパネルサイズ(インチ):17.3、表示領域 (H×V):381.888×214.812mm、視野角(CR≧10, H/V):178°/ 178°、画素ピッチ:0.199mm、色空間(sRGB):100%、輝度(標準):300cd/m2、表示色:16.7M、応答速度:3ms(GTG)、リフレッシュレート(最大):240Hz、フリッカーフリー機能:搭載 表示機能色温度設定モード数:4モード、色精度:△E≦ 3、VRR Technology:Adaptive-Sync、QuickFit:搭載、HDCP:対応、Low Blue Light:搭載 スピーカー1W×2 各種認証TUVフリッカーフリー、TUVローブルーライト アスペクト比16:9 走査周波数デジタル信号周波数:HDMI: 30-255 KHz(H) / 48-240 Hz (V) 、Type C: 255 KHz(H) / 48-240 Hz (V) I/OポートUSB-C×2、Micro HDMI×1、Earphone Jack パネル駆動方式IPS 角度調節
1台
74,980 税込82,478
5日以内出荷

・超薄型デザインで、移動中でも効率的に作業を行うのに役立つ、ノングレア15.6インチのフルHDポータブルIPSモニター。・モニターを縦向きまたは横向きに簡単に立てることができるキックスタンド。・モニターの両側にある2つのUSB-C(DP Altモード)とMini HDMIポートにより、優れたケーブル管理が可能。・快適な視線の高さでの視聴が簡単に行える標準的な三脚ソケットを装備。・モニター上の細菌の繁殖を抑える独自の長期抗菌加工
付属品Mini HDMI to HDMIアダプター/電源アダプター/USB-Cケーブル/ZenScreenスリーブ 質量(kg)約0.9【本体・パッケージ込】約2.1 電源(V)AC100-240 消費電力(W)使用時:15以下/スタンバイ時:0.5以下 表面処理ノングレア 型番MB16AHV 機能TraceFreeテクノロジー/SPLENDIDテクノロジー/色温度選択:4モード/GamePlus/QuickFit/HDCP:1.4/ディスプレイウィジェットセンター/ブルーライト軽減機能 コントラスト比(標準)800:1 画素ピッチ0.179mm 最大解像度1920×1080(フルHD) 保証期間購入日より3年間の日本国内保証 視野角水平178°、垂直178° 応答速度5ms(GTG) RoHS指令(10物質対応)対応 バックライトLED アスペクト比16:9 最大輝度(cd/m2)250 走査周波数デジタル:水平/垂直60Hz(V) 入出力端子デジタル入力:USB-C×2(DP Alt Mode)、Mini HDMI×1、USB-C Power Delivery:15W 本体寸法(cm)35.8×22.5×1 モニターサイズ15.6型ワイド パネル駆動方式IPS 最大表示色約26万色
1台
28,980 税込31,878
4日以内出荷

・プロゲーマーと没入感あふれるゲームプレイのためにつくられた、280Hzの超高速のリフレッシュレート(オーバークロック)に対応した27インチ(2,560×1,440)湾曲型HDRゲーミングモニター。・1msの高速応答(GTG)で、高フレームレートかつシャープなゲーム映像を実現。・ASUSのExtreme Low Motion Blur Sync(ELMB SYNC)が ELMBと可変リフレッシュレートを同時に有効にすることで、画像のブレやチラつきを除去し高フレームレートで鮮明なゲーム映像を実現。・ASUSの高度なグレースケールトラッキング技術とDCI-P3カバー率95%の色域が滑らかなカラーグラデーションと均一性を実現。・マウスで簡単にモニターの設定を調整できるDisplayWidget Centerを搭載。・DP Altモードに対応したUSB Type-Cで、デバイスをすっきりと接続。・AIを搭載したさまざまな機能を備えたROG Gaming A.Iテクノロジーでゲームをさらに楽しむ
仕様本体:上下角度調節(チルト)上20°~下5°、左右角度調節(スウィーベル)左右35°、高さ調節0~120mm 付属品DisplayPortケーブル、電源コード、クイックスタートガイド、ROGポーチ、ROGステッカー、保証書 質量(kg)7.2、9.8(本体・パッケージ込) 電源100-240V 表面処理ノングレア 消費電力使用時:31.4W以下、スタンバイ時:0.5W以下 機能搭載技術:GamePlus、ブルーライト低減、HDCPSupport:2.2、GameVisual、VRRテクノロジー:Adaptive-Sync、ExtremeLowMotionBlur、ELMBSync、ShadowBoost、ディスプレイウィジェットセンター、アスペクトコントロール コントラスト比3000:1 液晶パネルパネル種類:Fast VA、曲率:1500R、広色域対応:Color Space (DCI-P3):95%、Color Space (sRGB):125%、HDR (High Dynamic Range):搭載/VESA DisplayHDR 400 画素ピッチ0.233 最大解像度2560×1440 保証期間購入日より3年間の日本国内保証 応答速度1ms(GTG) 視野角(左右:上下)178 スロットケンジントンセキュリティー:搭載 RoHS指令(10物質対応)対応 バックライトW-LED 最大輝度(cd/m2)400 走査周波数デジタル:水平/垂直:USB-C・DisplayPort:415~415KHz(H)/60~280Hz(V)、HDMI:30~415KHz(H)/60~280Hz(V) 入出力端子デジタル入力:DisplayPort 1.4×1(HBR3)、HDMI(v2.1)×1、USB-C×1(DP Alt Mode&PD 15W)、オーディオ出力:3.5mmステレオミニジャック 本体寸法(cm)61.10×39.00×21.90(スタンド含む) モニターサイズ27型湾曲型 最大表示色約1677万色 フリッカーフリー搭載 対応VESA規格100mm×100mm
1台
66,980 税込73,678
4日以内出荷

・プロゲーマーと没入感あふれるゲームプレイのためにつくられた、180Hzの超高速リフレッシュレート対応32インチ(2,560×1,440)湾曲型HDRゲーミングモニター。・ASUS Fast VAテクノロジーによる1msの高速応答(GTG)が高フレームレートの鮮明なゲーム映像を実現。・ASUS Extreme Low Motion Blur Sync(ELMB SYNC)が ELMBと可変リフレッシュレートを同時に有効にすることで、画像のブレやチラつきを除去し高フレームレートで鮮明なゲーム映像を実現。・ASUSの高度なグレースケールトラッキング技術とDCI-P3カバー率90%の色域が滑らかなカラーグラデーションと均一性を実現。・マウスで簡単にモニターの設定を調整できるDisplayWidget Centerを搭載。・DP Altモードに対応したUSB Type-Cで、デバイスをすっきりと接続。・AIを搭載したさまざまな機能を備えたROG Gaming A.Iテクノロジーでゲームをさらに楽しむ
仕様本体:上下角度調節(チルト)上20°~下5°、左右角度調節(スウィーベル)左右25°、高さ調節0~110mm 付属品DisplayPortケーブル、電源コード、クイックスタートガイド、ROGポーチ、ROGステッカー、保証書 質量(kg)9.4、12.2(本体・パッケージ込) 電源100-240V 表面処理ノングレア 消費電力使用時:50W以下、スタンバイ時:0.5W以下 機能搭載技術:GamePlus、ブルーライト低減、HDCPSupport:2.2、GameVisual、VRRテクノロジー:Adaptive-Sync、ExtremeLowMotionBlur、ELMBSync、ShadowBoost、ディスプレイウィジェットセンター、PIP(PBP)テクノロジー、アスペクトコントロール コントラスト比3500:1 液晶パネルパネル種類:Fast VA、曲率:1500R、広色域対応:Color Space (DCI-P3):90%、HDR (High Dynamic Range):搭載/VESA DisplayHDR 400 画素ピッチ0.272 最大解像度2560×1440 保証期間購入日より3年間の日本国内保証 応答速度1ms(GTG) 視野角(左右:上下)178 スロットケンジントンセキュリティー:搭載 RoHS指令(10物質対応)対応 バックライトLED 最大輝度(cd/m2)400 走査周波数デジタル:水平/垂直:HDMI:30-223KHz(H)/48-144Hz(V)、USB-C・DisplayPort:415-415KHz(H)/48-180Hz(V) 入出力端子デジタル入力:DisplayPort 1.4×1(HBR3)、HDMI(v2.0)×1、USB-C×1(DP Alt Mode&PD 7.5W)、オーディオ出力:3.5mmステレオミニジャック 本体寸法(cm)70.80×57.30×24.60(スタンド含む) モニターサイズ31.5型湾曲型 最大表示色約10億7370万色 フリッカーフリー搭載 対応VESA規格100mm×100mm
1台
51,980 税込57,178
4日以内出荷

・超薄型の15.6インチフルHDポータブルノングレアIPS液晶モニターがあれば、外出先でも作業効率UP。・便利で幅広い互換性を提供するUSB Type-Cコネクタ(DP Altモード対応)搭載。・TUV Rheinland認証を取得したフリッカーフリー技術とブルーライト軽減機能を搭載したASUSのEye Careモニターで快適に視聴。・DisplayWidget Centerソフトウェアがモニターの向きを自動検出し、縦置き・横置きモードに切り替え。・背面の三脚穴用ソケットや360°回転のキックスタンドで多用途に対応
仕様搭載技術/機能:Trace Free テクノロジーSPLENDID テクノロジーカラー温度 : 4 モードGamePlus QuickFit : Photo/Alighment GridHDCP : 1.4ディスプレイウィジェットセンター ブルーライト低減 付属品360°キックスタンドMini HDMI to HDMI ケーブルクイックスタートガイドUSB-C ケーブル保証書ZenScreen スリーブ 質量(kg)約0.78、約1.70(本体・パッケージ込) 電源(V)AC100~240 消費電力(W)使用時 7.64以下スタンバイ時 0.5以下 型番MB169CK 寸法(cm)36.0 x 22.6 x 1.2 (スタンド含む) 液晶パネルパネルサイズ:15.6型、バックライト:LED、パネル種類:IPS、表面仕様:ノングレア、最大解像度:1920×1080、曲率:なし、画素ピッチ:0.179 mm、視野角:水平178°/垂直178°、最大輝度:250cd/m(typ)、コントラスト比:800:1、応答速度:5ms(GTG)、最大表示色:約26.2万色、広色域対応:なし、HDR (High Dynamic Range):なし、フリッカーフリー:搭載 保証期間購入日より3年間の日本国内保証 RoHS指令(10物質対応)対応 走査周波数デジタル:水平/垂直 USB-C: 24~83KHZ (H) / 50~60Hz(V)HDMI: 24~83KHZ (H) / 50~60Hz(V) 入出力端子デジタル入力 USB-C x 2 (DP Alt Mode)Mini HDMI x 1
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷

15.6インチのフルHDポータブルノングレアIPSディスプレイは、超薄型で薄いデザインで、移動中でも効率的に作業を行うのに役立ちます。ユーザーの利便性と互換性のためのUSB Type-Cコネクター(DP Altモード)。ASUS Eye Careモニターには、TUV Rheinland認定のフリッカーフリーおよび低ブルーライトテクノロジーが搭載されており、快適な視聴体験を確保します。背面に埋め込まれた三脚ソケットと、縦置き横置き両対応のスタンドにもなる専用スリーブケースを付属。
付属品クイックスタートガイド、USB-C ケーブル、保証書、ZenScreen スリーブ 質量(kg)約0.78、約1.7(本体・パッケージ込) 消費電力(W)使用時 5.24以下、スタンバイ時 0.5以下 電源AC100~240V 表面処理ノングレア 機能映像エンジンSplendid 搭載、ASCRテクノロジー 搭載、TraceFreeテクノロジー 搭載、QuickFit機能 搭載、VividPixelテクノロジー 搭載、GamePlus機能 搭載、ブルーライトフィルター 搭載、HDCP 搭載 コントラスト比800:1 液晶パネルパネルサイズ 15.6型ワイド、バックライト LED、画素ピッチ 0.179 mm、視野角 水平178°/垂直178°、最大輝度 250cd/m(typ)、応答速度 5ms(GTG)、最大表示色 約26.2万色、フリッカーフリー 搭載 解像度1920×1080 保証期間購入日より3年間の日本国内保証 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 走査周波数デジタル:水平/垂直 USB-C: 24-83KHZ (H) / 60Hz(V) 入出力端子デジタル入力 USB-C x 1 (DP Alt Mode) 本体寸法(cm)36.01 ×22.56 ×1.18 (スタンド含む) パネル駆動方式IPS
1台
18,980 税込20,878
欠品中

180Hzリフレッシュレートを備えた24.5型(1920×1080)HDRゲーミング モニター。ASUS Fast IPSパネル技術を採用し、1m(GTG)の高速応答を実現。sRGB 110%の色域に対応しており、より鮮やかな色彩を再現します。DP Altモード対応のUSB Type-Cでスマートフォン、ポータブルゲーミングPCなどデバイスを簡単接続
付属品DisplayPortケーブル、電源アダプター、電源コード、クイックスタートガイド、ROG ポーチ、保証書 質量(kg)Net Weight : 5.9 (13.01 lbs)、Net Weight without Stand : 3.2 (7.05 lbs)、Gross Weight : 8.3 (18.30 lbs) 電源(V)100-240 表面処理ノングレア 消費電力- 使用時:20W、- スタンバイ時:<0.5W、- 電圧、100-240V, 50/60Hz 寸法(cm)本体:79.5×48.2×17.2 (パッケージ込:31.30×18.98×6.77) 機能【搭載技術/機能】GamePlus機能、ブルーライト軽減機能、HDCP : 2.2、Game Visual機能、Extreme Low Motion Blur、HDR モード、Shadow Boost【メカニカルデザイン】スイーベル:あり (+45° ~ -45°) コントラスト比1000:1(標準)、100000000:1(HDR/最大) 液晶パネル表示領域 (H x V):543.744×302.616 mm、表面仕様:Non-Glare、バックライト:LED、視野角 (CR≧10,H / V):178°/ 178°、画素ピッチ:0.2830mm、色空間 (sRGB):110%、輝度 (標準):400 cd/m、表示色:、16.7M、応答速度:、1ms(GTG)、リフレッシュレート(最大):180Hz、HDR (ハイダイナミックレンジ) サポート:HDR10、フリッカーフリー機能:搭載 解像度1920×1080 回転調節【メカニカルデザイン】ピボット:あり (+90° ~ -90°) 基準規格【コンプライアンスと基準】TUV Flicker-free、TUV Low Blue Light、VESA AdaptiveSync Display 180Hz、VESA DisplayHDR 400、AMD FreeSync 保証期間購入日より3年間の日本国内保証 VESAマウント(mm)メカニカルデザイン:100×100 色(本体)ブラック 傾き角(°)【メカニカルデザイン】チルト:あり (+20~-5) オーディオ機能関連機能:スピーカー :なし 高さ調節本体調節範囲:0~120mm 高さ調整範囲(mm)メカニカルデザイン:0~120 RoHS指令(10物質対応)対応 回転角度(°)【縦回転】本体調節範囲:+90~-90 アスペクト比16:9 ビデオ仕様機能:Trace Free テクノロジー :対応、Game Visual機能 :対応、GamePlus機能 :、対応、HDCP :対応(2.2)、Extreme Low Motion Blur :対応、ELMB Sync:対応、VRR テクノロジー :対応 (Adaptive-Sync)、Shadow Boost :対応、ディスプレイ ウィジェット :対応、DisplayWidget Center、ブルーライト軽減機能 :対応、マルチ HDR モード :対応 走査周波数- デジタル、HDMI: 27~215 KHz (H) / 48~180Hz (V)、USB-C, DisplayPort: 215~215 KHz (H) / 48~180 Hz (V) 入出力端子デジタル入力 DisplayPort 1.4×1 (HBR2)、HDMI (v2.0) x 1、USB-C x 1 (DP Alt Mode)、USB-C Power Delivery : 7.5W、デジタル出力 -、アナログ入力 -、USB HUB -、オーディオ入力 -、オーディオ出力 3.5mmステレオミニジャック I/OポートUSB-C×1 (DP Alt Mode)、DisplayPort 1.4×1 (HBR2)、HDMI(v2.0)×1、イヤホンジャック :対応、USB-C 電力供給 :7.5W モニターサイズ24.5インチ パネル駆動方式Fast IPS 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)【本体寸法,・スタンド付き】55.8×49.2×21.8 (スタンド含む:21.97×19.37×8.58)【本体寸法 】55.8×33.2×5.7 (スタンド含む:21.97×13.07×2.24) 上下角度調節【チルト】本体調節範囲:上20°~下5° 対応VESA規格100mm×100mm セキュリティ機能ケンジントンセキュリティースロット:搭載、【メカニカルデザイン】対応 角度調節【左右・スウィーベル】本体調節範囲:左右45°
1台
29,980 税込32,978
78日以内出荷

超薄型で薄いデザインの15.6インチフルHDポータブルアンチグレアIPSディスプレイは、外出先で物事をより効率的に行うのに役立ちます キックスタンドのデザインは、縦向きモードまたは横向きモードのどちらでもモニターを簡単に支えます。 電力とビデオの伝送をサポートし、USBType-CまたはTypeAポートを備えたラップトップとの互換性を可能にするハイブリッド信号ソリューションを備えています。 ASUS Eye Careモニターは、TUVRheinland認定のフリッカーフリーおよびローブルーライトテクノロジーを採用しており、快適な視聴体験を保証します。 独自の長期的な抗菌処理は、モニター上の細菌や真菌の増殖を抑制します。 ASUS ZenScreenTM MB16ACVは、外出先での使用に最適です。このスタイリッシュなポータブルディスプレイは、わずか830g、10.5mmの超軽量・薄型デザインにより、どんな旅行バッグにも簡単に収まるので、いつでもどこでも業務の生産性を向上することができます。 ZenScreen MB16ACVは、電力供給と映像信号の両方に対応する革新的なUSB Type-Cハイブリッドシグナル接続を採用しています。USB Type-Cは、リバーシブルで上下の区別がなく、互換性のあるデバイスに素早く接続することが可能です。また、ドライバ1を使用することにより、USB Type-Aコネクタにも対応します。 折りたたみ式のキックスタンドにより、平らな面ならどこにでもディスプレイを立たせることができ、簡単に角度を調整して、快適な視野角と作業姿勢を確保します。 ディスプレイの背面にある取り付け穴は¼インチのネジ山に対応し、一般的な三脚2または卓上の据え付けシステムに簡単に取り付けることができます。 DisplayWidgetソフトウェア3を使えば、ノートPCに接続している間、本体を縦向きにすれば縦表示に、横向きにすれば横表示にと、画面の表示内容を自動で切り替えることができます。横置きはプレゼンテーションやExcelでの作業に最適で、縦置きは書類の表示や書籍、あるいはWebページなどの表示に最適です。 ZenScreen MB16ACVのベゼルと背面には、メーカー独自の銀イオン抗菌加工4が施されています。これにより、長期的に細菌の増殖と付着を最大99.9%抑制して、ディスプレイの主要部分を清潔で衛生的に保ちます。有害な細菌の増殖を抑えることができるため、外出先でも安心して作業することができます。 TフルHD解像度 (1920×1080)のIPS液晶パネルは目を見張るようなビジュアルを178°の広視野角から送り届け、どの角度から画面を見ても優れた色再現性とコントラストを実現します。 メーカー独自のブルーライト軽減機能は、有害なブルーライトからあなたの大切な目を守ります。4種類のフィルター設定が可能で、画面上のメニューからショートカットキーを使って簡単にアクセスできます。 ZenScreen MB16ACVは、TUV Rheinland認証を取得したフリッカーフリー技術を搭載してチラツキをなくし、快適な視聴体験を保証します。この技術により、ディスプレイを長時間見続けることで起こる眼精疲労などの不調を最小限に抑えることができます。
仕様チルト:0°~70°三脚ソケット:はい抗菌処理:はい 付属品クイックスタートガイド、USB Type-C to Type-A ケーブル×1、USB Type-C to Type-C ケーブル×1、ケース×1、保証書、ZenScreenスリーブ 質量(kg)スタンド付き正味重量:0.83 規格2K/FHD(Full-HD) 消費電力(W)使用時:15以下、スタンバイ時:0.5以下 表面処理ノングレア 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)スタンド付き寸法:357.9×224.8×10.5、スタンドなしの寸法:357.9×224.8×10.5 コントラスト比標準:800:1、ASUSスマート(ASCR):100000000:1 ディスプレイパネルサイズ(インチ):15.6、ディスプレイ表示領域(H×V):344.16×193.59 mm、バックライトタイプ:LED、視野角(CR≧10、H / V):178°/ 178°、ピクセルピッチ:0.179mm、明るさ(標準):250cd/m2、表示色:260K、応答時間:5ms(GTG)、リフレッシュレート(最大):60Hz、フリッカーフリー:搭載 解像度1920×1080 電源(V)/電流(A)DC5/3 表示機能トレースフリーテクノロジー:搭載、SPLENDIDテクノロジー:搭載、ASCRテクノロジー:搭載、色温度選択:対応(4モード)、GamePlus:搭載、QuickFit:搭載(写真/調整グリッド)、VividPixelテクノロジー:搭載、HDCP:搭載、DisplayWidget:対応、ローブルーライト:搭載 保証期間購入日より3年間の日本国内保証 各種認証TUVフリッカーフリー、TUVローブルーライト アスペクト比16:9 走査周波数デジタル信号周波数:DisplayPort:31~75 KHz(H)/ 60 Hz(V) I/OポートUSB Type-C×1 モニターサイズ15.6インチ パネル駆動方式IPS ブルーライトカット対応 角度調節
1台
26,980 税込29,678
当日出荷

15.6インチのフルHDポータブルノングレアIPSディスプレイは、超薄型で薄いデザインで、移動中でも効率的に作業を行うのに役立ちます。ユーザーの利便性と互換性のためのUSB Type-Cコネクター(DP Altモード)。ASUS Eye Careモニターには、TUV Rheinland認定のフリッカーフリーおよび低ブルーライトテクノロジーが搭載されており、快適な視聴体験を確保します。360°取り外し可能なキックスタンドを備えており、背面の三脚ソケットに簡単に取り付けられ、縦または横モードでの簡単な傾き調整が可能です。
付属品360°キックスタンド、クイックスタートガイド、USB-C ケーブル、保証書、ZenScreen スリーブ 質量(kg)約0.78、約1.7(本体・パッケージ込) 消費電力(W)使用時5.24以下、スタンバイ時0.5以下 電源AC100~240V 表面処理ノングレア 機能映像エンジンSplendid 搭載、ASCRテクノロジー 搭載、TraceFreeテクノロジー 搭載、QuickFit機能 搭載、VividPixelテクノロジー 搭載、GamePlus機能 搭載、ブルーライトフィルター 搭載、HDCP 搭載 コントラスト比800:1 液晶パネルパネルサイズ 15.6型ワイド、バックライト LED、画素ピッチ 0.179 mm、視野角 水平178°/垂直178°、最大輝度 250cd/m(typ)、応答速度 5ms(GTG)、最大表示色 約26.2万色、フリッカーフリー 搭載 解像度1920×1080 保証期間購入日より3年間の日本国内保証 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 走査周波数デジタル:水平/垂直 USB-C: 24-83KHZ (H) / 60Hz(V) 入出力端子USB-C x 1 (DP Alt Mode) 本体寸法(cm)36.01 ×22.56 ×1.18 (スタンド含む) パネル駆動方式IPS
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷

洗練された超スリムなプロファイルと 2.2 kg の総重量を備えた 22 インチ FHD IPS ディスプレイにより、持ち運びが容易になります。統合されたキャリングハンドル/キックスタンド、Z軸調整機能付きの高さ調整可能なCクランプ、柔軟な配置のためのパーティションフックキットなど、複数のスタンドオプションとアクセサリ。60 ワットの電力供給を備えたフル機能の USB-C、HDMI、イヤホン ジャックなどの豊富な接続オプション。非常にバランスのとれたオーディオを実現するサブウーファーを備えた強力な 2.1 チャンネル オーディオ。ENERGY STAR 認証のエネルギー効率を備えた環境に優しい設計で、FSC 認証紙でパッケージされています
仕様ケンジントンセキュリティースロット搭載 付属品HDMIケーブル、USBtypeCケーブル、保証書、クイックスタートガイド、電源コード、電源アダプター、モニタアーム、パーティションフックキット 質量(kg)約4、約6(本体・パッケージ込) 消費電力(W)使用時13以下、スタンバイ時0.5以下 電源AC100~240V 表面処理ノングレア 機能映像エンジンSplendid:搭載、ASCRテクノロジー:搭載、TraceFreeテクノロジー:搭載、QuickFit機能:搭載、VividPixelテクノロジー:搭載、GamePlus機能:搭載、HDCP:搭載、Adaptive-Sync:搭載 最大応答速度(m/sec)5(GTG) 調整範囲(mm)高さ:0~180 角度調整範囲上下(チルト)上20°~下5°、左右(スウィーベル)左右90°、縦回転(ピボット)左右回り90° コントラスト比1000:1 画素ピッチ0.248 解像度1920×1080 保証期間購入日より3年間の日本国内保証 視野角(左右:上下)178° VESAマウント(mm)100 スピーカー2.1channel、Woofer:搭載(1.5W) 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 バックライトLED アスペクト比16:9 最大輝度(cd/m2)250 走査周波数デジタル:HDMI:V:48~100Hz/H:30~111KHz、TYPE-C:V:48~100Hz/H:30~111KHz 入出力端子デジタル入力:USB-C×1(DP Alt Mode/USB PD 60W)、HDMI×1、オーディオ出力:3.5mmステレオミニジャック 本体寸法(cm)48.7×72.2×30.1(スタンド含む) モニターサイズ21.5 パネル駆動方式IPS 最大表示色約1677万色 フリッカーフリー
1台
45,980 税込50,578
78日以内出荷

34.1インチ、21:9、3800RのIPSカーブディスプレイで、フレームレスデザイン。国際的な色規格である100% sRGBおよび100% Rec. 709ワイドカラーガムット。Calman Verified認証済みの優れた色精度 (△E <2)。最大限の柔軟性を備えた、DisplayPort over USB-C(96Wの電力供給を備えた)、DisplayPortデイジーチェーン、HDMI、USBハブ、およびRJ45 LANポートを含む幅広い接続性。上下, 左右, ピボット, 高さの角度調節機能を備えたエルゴノミクスデザインで快適な視聴体験を実現。
仕様ケンジントンセキュリティースロット搭載 付属品Display port ケーブル、HDMI ケーブル、USB type C ケーブル、電源コード、キャリブレーションレポート、ProArtウェルカムカード、保証書 質量(kg)約10.8、約16.3(本体・パッケージ込) 消費電力(W)使用時26.9以下、スタンバイ時0.5以下 電源AC100~240V 表面処理ノングレア 機能ProArtPreset搭載、TraceFreeテクノロジー搭載、QuickFit機能搭載、ブルーライトフィルター搭載、HDCP搭載、PictureinPicture搭載、PicturebyPicture搭載、Adaptive-Sync 調整範囲(mm)高さ:0~130 角度調整範囲上下角度調節 (チルト)上23°~下5°、左右角度調節(スウィーベル)左右15° コントラスト比1000:1 液晶パネルパネルサイズ 34.1型ワイド、バックライト LED、曲率 3800R、画素ピッチ 0.2325mm、視野角 水平178°/垂直178°、最大輝度 300cd/m (typ)、応答速度 5ms(GTG)、最大表示色 約10億7370万色、広色域対応 Color Space (sRGB) : 100%、HDR (High Dynamic Range) 搭載、フリッカーフリー 搭載 解像度3440×1440 保証期間購入日より3年間の日本国内保証 スピーカー2W x2 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 走査周波数デジタル:水平/垂直 HDMI: 15~135 KHz (H) / 48~60 Hz (V)、USB-C, DisplayPort: 135~135 KHz (H) / 48~60 Hz (V) 入出力端子デジタル入力 USB-C x 1 (DP Alt Mode/PD 96W)、DisplayPort 1.4 x 2 (Daisy Chain)、HDMI(v2.0) x 2、USB HUB 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A、1x USB 3.2 Gen 1 Type-C、オーディオ出力 3.5mmステレオミニジャック 本体寸法(cm)81.72 ×(43.92~56.92) ×24 (スタンド含む) パネル駆動方式IPS 対応VESA規格100mm×100mm
1台
99,980 税込109,978
78日以内出荷

27 インチ 4K (3840 x 2160) LED バックライト HDR ディスプレイ、178° 広視野角 IPS パネル。99% DCI-P3 および 99% Adobe RGB をカバーする広い色域。96W Power Delivery を備えた DisplayPort、USB-C、DisplayPort、HDMI、USB ハブなどの広範な接続性。スリムなプロファイルとコンパクトなベースに加え、デスクスペースを最大限に活用できる壁掛け可能なデザイン。人間工学に基づいたデザインで、チルト、スイベル、ピボット、高さの調整が可能で快適な視聴を実現
仕様ケンジントンセキュリティースロット搭載 付属品Color pre-calibration reportDisplayPort cableHDMIケーブル電源コードQuick release standクイックスタートガイドUSB-C cable保証書 質量(kg)約5.78 シルバー 電源AC100~240V 表面処理ノングレア 消費電力使用時 26.14W以下スタンバイ時 0.5W以下 本体質量(kg)約8.69(パッケージ込) 型番(製品)PA279CRV 対応【広色域対応】ColorSpace(sRGB):100%/ColorSpace(AdobeRGB):99%、【HDR(HighDynamicRange)】HDR10、【フリッカーフリー】搭載 機能ProArt Preset : 搭載映像エンジン : Splendid -ASCRテクノロジー : -Trace Freeテクノロジー : 搭載Quick Fit機能 : 搭載VividPixel テクノロジー -GamePlus機能 -GameVisual機能 -ブルーライトフィルター 搭載HDCP 搭載Picture in Picture 搭載Picture by Picture 搭載NVIDIA G-SYNC -AMD FreeSync/Adaptive-Sync Adaptive-SyncExtreme Low Motion Blur技術 - コントラスト比1000:1 液晶パネル27型ワイド 画素ピッチ0.155mm 最大解像度3840×2160 保証期間購入日より3年間の日本国内保証LCD ZBD Warranty : 3年間 視野角水平178°/垂直178° 応答速度5ms(GTG) スピーカー2W x2 高さ調節0~130mm RoHS指令(10物質対応)対応 バックライトLED 回転角度(°)縦回転(ピボット)左右回り90 ビデオ仕様Trace Free テクノロジー :搭載ProArt Preset :sRGBProArt Preset :Adobe RGBProArt Preset :DCI-P3ProArt Preset :Rec. 2020ProArt Preset :DICOMProArt Preset :Rec. 709ProArt Preset :User mode1ProArt Preset :User mode2色温度選択:搭載(4 modes)ガンマ調整:搭載 (Support Gamma 1.8/2.0/2.2/2.4/2.6 )色精度 :△E< 2ProArt Palette :搭載PIP / PbP Technology :搭載HDCP :搭載, 2.2VRR テクノロジー :搭載 (Adaptive-Sync)ProArt Chroma Tune :搭載Low Blue Light :搭載 (Hardware Solution) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)612.22×(408.11~538.11)×215.00(スタンド含む) 最大輝度(cd/m2)400 走査周波数アナログ:水平/垂直、デジタル:水平/垂直 15 ~ 135 kHz(H) / 48 ~ 60 Hz(V) 入出力端子デジタル入力 USB-C x 1 (DP Alt Mode/USB PD 96W) DisplayPort 1.4 x 2 (Daisy Chain) HDMI(v2.0) x 2アナログ入力 -USB HUB USB 3.2 Gen 1 Type-A x 3 USB 3.2 Gen 1 Type-C x 1オーディオ入力 -オーディオ出力 3.5mmステレオミニジャック I/OポートUSB-C x 1(DP Altモード)DisplayPort 1.4 x 2 (Daisy Chain)HDMI(v2.0) x 2USBハブ : 3x USB 3.2 Gen 1 Type-AUSBハブ : 1x USB 3.2 Gen 1 Type-Cイヤホンジャック : ありUSB-C電力供給 : 96W パネル駆動方式IPS 最大表示色約10億7370万色 対応VESA規格100mm×100mm 角度調節(チルト)上23°~下5°、(スウィーベル)左右30°
1台
77,980 税込85,778
4日以内出荷

24.1 インチ 16:10 WUXGA (1920 x 1200) LED バックライト HDR ディスプレイ、178° 広視野角 IPS パネル。97% DCI-P3 および 100% sRGB をカバーする広い色域。96W Power Delivery を備えた DisplayPort、USB-C、DisplayPort、HDMI、USB ハブなどの広範な接続性。スリムなプロファイルとコンパクトなベースに加え、デスクスペースを最大限に活用できる壁掛け可能なデザイン。人間工学に基づいたデザインで、チルト、スイベル、ピボット、高さの調整が可能で快適な視聴を実現
仕様ケンジントンセキュリティースロット搭載 付属品Color pre-calibration reportDisplayPort cableHDMIケーブル電源コードQuick release standクイックスタートガイドUSB-C cable保証書 質量(kg)スタンド付き正味重量 : 5.9、スタンドなし正味重量 : 4.2 シルバー 電源AC100~240V 表面処理ノングレア 消費電力消費電力:12.35 W省電力モード: <0.5W電源オフモード: 0W (ハードスイッチ)電圧 : 100-240V, 50/60Hz 本体質量(kg)約8.5(パッケージ込) 型番(製品)PA248CRV 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)スタンド付き外形寸法:531.69×(399.2~529.2)×190.37、スタンドなし外形寸法:531.69×350.18×44.1、ボックス寸法:610×414×126 対応【広色域対応】ColorSpace(sRGB):100%/ColorSpace(AdobeRGB):99%、【HDR(HighDynamicRange)】HDR10、【フリッカーフリー】搭載 機能【ビデオ】ProArt Preset : 搭載映像エンジンSplendid : -ASCRテクノロジー : -Trace Freeテクノロジー : 搭載Quick Fit機能 : 搭載VividPixel テクノロジー : -GamePlus機能 : -GameVisual機能 : -ブルーライトフィルター : 搭載HDCP : 搭載Picture in Picture : -Picture by Picture : -NVIDIA G-SYNC : -AMD FreeSync/Adaptive-Sync : Adaptive-Sync コントラスト比1000:1 液晶パネル24.1型ワイド 画素ピッチ0.270mm 最大解像度1920×1200 保証期間購入日より3年間の日本国内保証LCD ZBD Warranty : 3年間 視野角水平178°/垂直178° 応答速度5ms(GTG) スピーカー2W x2 高さ調節0~130mm RoHS指令(10物質対応)対応 バックライトLED 回転角度(°)縦回転(ピボット)左右回り90 最大輝度(cd/m2)350 走査周波数アナログ:水平/垂直、デジタル:水平/垂直 USB-C、DisplayPort : 95~95 KHz (H) / 48~75 Hz (V)、HDMI : 30~95 KHz (H) / 48~75 Hz (V) 入出力端子デジタル入力 : USB-C x 1 (DP Alt Mode/USB PD 96W) DisplayPort 1.4 x 2 (Daisy Chain) HDMI(v1.4) x 2アナログ入力 : -USB HUB : USB 3.2 Gen 1 Type-A x 3 USB 3.2 Gen 1 Type-C x 1オーディオ入力 : -オーディオ出力 : 3.5mmステレオミニジャック I/OポートUSB-C x 1 (DP Alt Mode)DisplayPort 1.4 x 2 (Daisy Chain)HDMI(v1.4) x 2USB Hub : 3x USB 3.2 Gen 1 Type-AUSB Hub : 1x USB 3.2 Gen 1 Type-CEarphone Jack :ありUSB-C Power Delivery : 96W パネル駆動方式IPS 最大表示色約1670万色 対応VESA規格100mm×100mm 角度調節(チルト)上23°~下5°、(スウィーベル)左右30°
1台
43,980 税込48,378
63日以内出荷

超狭額ベゼルとアンチグレアコーティングの15.6インチFHDディスプレイ IOS、Android、Windows10以降のデバイス (Win 11 を含む)に対応した簡単ワイヤレスミラーリング USB Type-Cとmini HDMIポート、さらにイヤホンジャックによる豊富なコネクティビティ スマートアンプ搭載の1Wスピーカー2基を内蔵 内蔵のGセンサーにより、ディスプレイの向きを自動的に感知し、横向きと縦向きを切り替える「オートローテーション」機能を実現 標準的なカメラ用三脚に対応する背面三脚ソケットを装備 7800mAhバッテリー内蔵 ZenScreen Go MB16AWPは、外出先での使用に最適です。11.5mmの薄型で、旅行用カバンやメッセンジャーバッグに簡単に収まり、最大3.5時間のバッテリー寿命※を実現する7800mAhのバッテリーを内蔵し、どこにいても生産性を高め、エンターテイメントをお楽しみいただけます。 ※ワイヤレスモード、100%の音量設定で最大3.5時間のバッテリー寿命を実現します。有線HDMI接続で使用した場合のバッテリー寿命は約3.5時間です。 WiFiが内蔵されており、iOS、Android、Chrome OS、Windows※デバイスで簡単にワイヤレスミラーリングが可能。※Win10以上に対応(Win11含む) ZenScreen Go MB16AWPにはG-センサーが搭載されており、ディスプレイの向きを自動的に感知し、縦置き・横置きに応じて自動で画面の向きを切り替えることができます。 横向きはプレゼンテーションや文書作成に最適で、縦向きは書類の表示や、本、Webページの表示などに最適です。 ZenScreen Go MB16AWPは、折りたたみ式のキックスタンドにより、平らな面ならどこにでもディスプレイを立たせることができ、簡単に角度を調整して、快適な視野角と作業姿勢を確保します。 背面に設けられた専用の取り付け穴は標準的な1/4インチのネジ山に対応しており、一般的な三脚や卓上の据え付けシステムに簡単に取り付けることができます。※三脚スタンドは付属していません。 ZenScreen Go MB16AWPには、各種デバイスに対応するさまざまなI/Oポートを搭載しています。USB-Cポートにより、ケーブル1本でオーディオ・ビデオ信号を伝送できます。さまざまな入力ソースへの有線接続用のミニHDMI ポートも搭載されています。 フルHD解像度 (1920×1080)のIPS液晶パネルは目を見張るようなビジュアルを178°の広視野角から送り届け、どの角度から画面を見ても優れた色再現性とコントラストを実現します。 ASUS独自のブルーライト軽減機能により、有害とされるブルーライトからあなたの目を守ります。4種類のフィルター設定が可能で、画面上のメニューからショートカットキーを使って簡単にアクセスできます。 ZenScreen Go MB16AWP は、TUV Rheinland認証を取得したASUSのフリッカーフリー技術を搭載しており、ちらつきを抑えて快適な視聴体験を実現します。この技術により、ディスプレイを長時間見続けることで起こる眼精疲労などの不調を最小限に抑えることができます。
仕様チルト:+15°~+35°、三脚ソケット:はい 付属品ミニHDMIからHDMIへのアダプタ、電源アダプター、電源コード、クイックスタートガイド、USB-Cケーブル、保証書、ゼンスクリーンスリーブ、ゼンスクリーン三脚ホールカバー 質量(kg)スタンド付き正味重量:1.09 規格2K/FHD(Full-HD) 消費電力(W)使用時:7.6以下、スタンバイ時:0.5以下 表面処理ノングレア 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)スタンド付き寸法:357.9×224.78×11.5 コントラスト比コントラスト比(標準):1200:1(typ)、ASUSスマート(ASCR):100000000:1 ディスプレイパネルサイズ(インチ):15.6、ディスプレイ表示領域(高さ×V):344.16×193.59mm、バックライトタイプ:LED、視野角 (CR≧10, H/V):178°/178°、ピクセルピッチ:0.179mm、色空間 (sRGB):100%、明るさ(標準):250cd/m2 (typ)、表示色:16.7M、応答時間:5ミリ秒(GTG)、リフレッシュレート(最大):60Hz、フリッカーフリー:搭載 解像度1920×1080 電源(V)/電流(A)DC5/3(off mode)、DC9(on mode) 表示機能トレースフリーテクノロジー:搭載、映像エンジンSplendid:搭載、ASCRテクノロジー:搭載、色温度選択:対応(4モード)、ゲームプラス:搭載、クイックフィット:搭載、VividPixel テクノロジー:搭載、HDCP:1.4、ディスプレイウィジェット:搭載、低ブルーライト:搭載 保証期間購入日より3年間の日本国内保証 スピーカー対応(1W×2) バッテリー容量(mAh)7800 色(本体)ブラック ワイヤレス通信ワイヤレスプロジェクション対応 各種認証テュフ フリッカーフリー、テュフ ローブルーライト アスペクト比16:9 走査周波数デジタル信号周波数:53~77kHz(H)/48~61Hz(V) I/OポートUSB-C×1、ミニHDMI×1、ワイヤレス接続、3.5mmステレオミニジャック パネル駆動方式IPS ブルーライトカット対応 角度調節
1台
75,980 税込83,578
当日出荷

31.5 インチ 4K (3840 x 2160) LED バックライト HDR ディスプレイ、178° 広視野角 IPS パネル。DCI-P3 カバー率 98% の広い色域。96W Power Delivery、DisplayPort (MST)、HDMI、USB ハブを備えた DP over USB-C を含む広範な接続性。デスクスペースを最大限に活用できる壁掛け可能なデザイン。快適な視聴体験を実現する上下角度調節 (チルト)、左右角度調節(スウィーベル)、縦回転(ピボット)、高さ調整機能を備えた人間工学に基づいたデザイン
仕様ケンジントンセキュリティースロット搭載 付属品Color pre-calibration reportDisplayPort cableHDMIケーブル電源コードQuick release standUSB-C cable保証書 質量(kg)スタンド付き正味重量 : 9.9、スタンドなし正味重量 : 6.7 シルバー 電源AC100~240V 表面処理ノングレア 消費電力使用時 : 26.22W以下スタンバイ時 : 0.5W以下 本体質量(kg)14.2(パッケージ込) 型番(製品)PA329CRV 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)スタンド付き外形寸法:713.8×(487.67~617.67)×240、スタンドなし外形寸法:713.8×419.3×44.7、ボックス寸法:828×509×142 対応【広色域対応】ColorSpace(sRGB):100%/ColorSpace(AdobeRGB):99%、【HDR(HighDynamicRange)】HDR10、【フリッカーフリー】搭載 機能ProArt Preset : 搭載映像エンジン : Splendid -ASCRテクノロジー : -Trace Freeテクノロジー : 搭載Quick Fit機能 : 搭載VividPixel テクノロジー : -GamePlus機能 : -GameVisual機能 : -ブルーライトフィルター : 搭載HDCP : 搭載Picture in Picture : 搭載Picture by Picture : 搭載NVIDIA G-SYNC : -AMD FreeSync/Adaptive-Sync : Adaptive-Sync Extreme Low Motion Blur技術 : - コントラスト比1000:1 液晶パネル31.5型ワイド 画素ピッチ0.182mm 最大解像度3840×2160 保証期間購入日より3年間の日本国内保証LCD ZBD Warranty : 3年間 視野角水平178°/垂直178° 応答速度5ms(GTG) スピーカー2W x2 オーディオ機能Speaker : あり(2Wx2) 高さ調節0~130mm RoHS指令(10物質対応)対応 バックライトLED 回転角度(°)縦回転(ピボット)左右回り90 ビデオ仕様Trace Free テクノロジー :搭載ProArt Preset :sRGBProArt Preset :Adobe RGBProArt Preset :DCI-P3ProArt Preset :Rec. 2020ProArt Preset :DICOMProArt Preset :Rec. 709ProArt Preset :User mode1ProArt Preset :User mode2色温度選択:搭載(5 modes)ガンマ調整:搭載 (Support Gamma 1.8/2.0/2.2/2.4/2.6 )色精度 :△E< 2ProArt Palette :搭載PIP / PbP Technology :搭載HDCP :搭載, 2.2VRR テクノロジー :搭載 (Adaptive-Sync)ProArt Chroma Tune :搭載Low Blue Light :搭載 (Hardware Solution) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)713.8×(487.67~617.67)×240(スタンド含む) 最大輝度(cd/m2)400 走査周波数アナログ:水平/垂直、デジタル : 水平/垂直 15~135 kHz(H) / 48~60 Hz(V) 入出力端子デジタル入力 : USB-C x 1 (DP Alt Mode/ PD 96W) DisplayPort 1.4 x 2 (Daisy Chain) HDMI(v2.0) x 2アナログ入力 : -USB HUB : USB 3.2 Gen 1 Type-A x 3 USB 3.2 Gen 1 Type-C x 1オーディオ入力 : -オーディオ出力 : 3.5mmステレオミニジャック パネル駆動方式IPS 最大表示色約10億7370万色 対応VESA規格100mm×100mm 角度調節(チルト)上23°~下5°、(スウィーベル)左右30°
1台
99,980 税込109,978
78日以内出荷

32インチ4KUHD(3840×2160)IP178°広視野角パネルを備えたLEDバックライトディスプレイ 国際色標準100%sRGBおよび100%Rec.709広色域 Calmanは、優れたDeltaE2カラー精度を実現するために工場で校正された検証済み 90W Power Delivery、DisplayPort、HDMI、USBハブを備えたDPoverUSB-Cを含む広範な接続 様々なカラーパラメーターを簡単に調整できるASUS独自の「ProArt Preset」と「ProArt Palette」を搭載 モニターを机に直接マウントできるCクランプと上下、左右、回転、高さの柔軟な角度調整を備え、ワークスペースを広げ、快適な作業環境を実現 4K UHD(3840×2160)パネルを採用し、同サイズのフルHDディスプレイに比べて4倍の画素密度と最大300%の画面スペースを実現しました。これにより、シャープで精細な映像を楽しむことができます。 最大400nitsの明るさとVESA DisplayHDR 400認証を取得し、より明るく、よりリアルな視聴体験を提供します。 ProArtディスプレイは、業界標準の100% sRGB/100% Rec.709を実現し、DCI-P3の色域にも対応しているため、より豊かで鮮やかな色を再現し、写真の色をよりリアルに見せます。 正確で本物に近い色再現により実現した、精細で表現力豊かな色合いをお楽しみください。 すべてのProArt PA329CVモニターは、業界最高の色精度(ΔE<2)を保証するようにキャリブレートされており、これによって写真の色は画面上で忠実に再現され、編集作業時にその見た目を正確に確認することができます。 色彩のプロは、作品を思い通りの色に表現するために、色精度が高く、正確な色を表現できるディスプレイを求めています。 PA329CVは、業界最高の色精度を保証するように、出荷前のプレキャリブレーションが行われ、CalMAN Verifiedとしても認定されています。 より滑らかなカラーグラデーションを実現するため、すべてのProArtディスプレイに厳格で綿密な検査を実施しています。PA329CVは、プロのクリエーターに優れた色精度と最高のユーザーエクスペリエンスを提供します。 ASUS独自の「ProArt Preset」は、色域をすばやく調整できる複数のモードを備えています。カラーグレーディングや映像編集、写真加工など、用途に合わせて簡単に切り替えることができます。 DICOM Part 14規格に準拠しており、グレースケールの濃淡を正確に識別し、滑らかなグラデーションを実現しています。 より広いデスクスペースを確保するのに、便利デスクマウントキットCクランプが付属されています。このCクランプは、ほとんどの平らなデスクの端に固定することができ、PA329CVのモニターアームがそれにぴったりと収まります。 ProArt Display PA329CVは、USB-C、HDMI、DisplayPort等、ほとんどのマルチメディアデバイスをサポートする圧倒的な互換性を備えています。統合されたUSB-Cポートは、データ転送、DisplayPortに加え、90Wの電力供給にも対応しています。 PA329CVはUSBハブとしても使用することが可能です。USB-C経由(C to CケーブルまたはC to Aケーブルを使用)で、USBポートに接続されたあらゆる周辺機器と接続することができます。 画面上に、A4用紙などの実際の紙と同じサイズの枠線を表示したり、画面を分割するグリッド線を表示したりすることができるQuick Fit機能を搭載しています。 完成した作品を印刷する前に、実際のサイズで確認を行うことができます。各グリッド線の切り替えは、直感的に操作を行える5-wayナビゲーションジョイスティックで行います。 ブルーライトを軽減する機能を搭載しており、目の疲れや肩こりの原因になると言われているブルーライトを大幅に抑えることができます。液晶ディスプレイの使用で目が疲れやすいと感じている方などに最適な機能です。 4種類のブルーライトフィルター設定が可能で、ホットキーを使って画面上のメニューから簡単にアクセスできます。 液晶ディスプレイのLEDバックライトは輝度調節のために目に見えない速さで明滅を行っています。それがフリッカー(チラツキ)です。目には見えませんが、そのフリッカーが目に負担をかけて疲労の原因になると言われています。 本製品では、LEDバックライトの制御にDC(Direct-Current)方式を採用することで、フリッカーを発生しないようにしています。 人間工学に基づいて設計されたスタンドは、画面の高さ調節、左右の角度調整、前後の角度調整が可能で、快適な使用環境を提供します。 画面を時計回りまたは反時計回りに90度回転させることができるので、縦長の文書やコーディング、ウェブサイトの閲覧などの作業に便利です。 さらに、クイックリリーススタンドは、内蔵されたVESAウォールマウントを使って、ネジを使わず、ディスプレイを簡単に取り付けることができます。
仕様チルト:+23°~-5°、スイベル:+30°~-30°、ピボット:+90°~-90°、高さ調整:0~130mm、VESA壁掛け:100×100mm、ケンジントンロック:はい 付属品カラー事前校正レポート、デスクCクランプ、ハイビジョンケーブル、ディスプレイポートケーブル、電源コード、クイックスタートガイド、USB-Cケーブル、保証カード、ウェルカムカード 質量(kg)スタンド付き正味重量:12.6、スタンドなしの正味重量:8.03 規格4K/UHD 消費電力(W)使用時:36以下、スタンバイ時:0.5以下 電圧(V)(50/60Hz)100-240 表面処理ノングレア 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)スタンド付き寸法:727.08×(471.48~601.48)×245、スタンドなしの寸法:727.08×428.13×67.72 コントラスト比標準:1000:1(typ.)、ASUSスマート(ASCR):100000000:1(ASCRon) ディスプレイパネルサイズ(インチ):32、ディスプレイ表示領域 (高さ×V):708.48×398.52mm、バックライトタイプ:LED、視野角(CR≧10、H / V):178° / 178°、ピクセルピッチ:0.1845mm、色空間 (sRGB):100%、明るさ(HDR、ピーク):400cd/m2、明るさ(標準):350cd/m2、表示色:1073.7M(10ビット)、応答時間:5ミリ秒(GTG)、リフレッシュレート(最大):60Hz、HDR(ハイダイナミックレンジ)サポート:HDR10 VESA DisplayHDR 400、フリッカーフリー:搭載、液晶ZBD保証:搭載(3年) 解像度3840×2160 表示機能トレースフリー技術:搭載、プロアートプリセット:標準、sRGB、DCI-P3、DICOM、録音709、風景、読書、ラピッドレンダリング、HDR、ユーザーモード1、ユーザーモード2、ASCRテクノロジー:搭載、色温度選択:対応(5モード)、色調整:6軸調整(R、G、B、C、M、Y)、ガンマ調整:対応(ガンマ1.8 / 2.0 / 2.2 / 2.4 / 2.6をサポート)、色精度:△EProArt パレット:搭載、クイックフィットプラス:搭載、PIP/ PBPテクノロジー:搭載、HDCP:2.2、VRRテクノロジー:アダプティブシンクロ、プロアートウィジェット:搭載、低ブルーライト:搭載、マルチHDRモード:搭載 保証期間購入日より3年間の日本国内保証、3年間LCD ZBD保証 スピーカー2W×2 色(本体)ブラック 高さ調節 各種認証テュフフリッカーフリー、テュフローブルーライト、VESA ディスプレイHDR 400、カルマン検証済み アスペクト比16:9 走査周波数デジタル信号周波数:29~160 KHz (H)/ 40~60 Hz (V) I/OポートUSB-C×1、ディスプレイポート 1.2×1、HDMI(v2.0)×2、USBハブ:4倍速USB 3.2 Gen 1 Type-A、3.5mmステレオミニジャック、USB-C電源供給:90W パネル駆動方式IPS ブルーライトカット対応 角度調節
1台
89,980 税込98,978
62日以内出荷

静電容量式10ポイントマルチタッチを備えた14インチフルHDIPSアンチグレアパネル 100%sRGBおよび100%Rec.709の色域、およびCalmanは、工場で事前に調整されたDelta E2で検証され、優れた色精度を実現しています。 ASUSダイヤル、金属製キックスタンド、三脚ソケットを介した直感的なOSD制御によるユーザーフレンドリーなデザイン I/Oポートには、さまざまなデバイス接続用に2つのUSBType-Cポート(DP Altモード)と1つのMicroHDMIが含まれます TUV Rheinland認証を取得した目にやさしいブルーライト軽減機能とチラツキをなくすフリッカーフリー技術を搭載 PA148CTVは、創造性を最大限に発揮するための機能を多く備えています。Calman認証を取得したPA148CTVは、ΔE < 2の色差値と広い色域で、見たままの色を確実に再現します。 「ProArtプリセット」ソフトウェアで色域を素早く調整でき、「ProArtパレット」では多様な色設定を調整できます。 sRGB 100%とRec.709 100%の広い色域をカバーすることで、赤、緑、青などの深みのある原色と豊かな二次色を実現し、より鮮やかな色彩を再現します。 正確でリアルな色再現による、純粋で表現力豊かな色合いをお楽しみください。色再現精度ΔE < 2により、画像が画面上で正確に再現されるため、仕上がりイメージが一目瞭然です。 色彩のプロは、作品を思い通りの色に表現するために、正確な色を表現できるディスプレイを求めています。 PA148CTVは、業界最高の色再現精度を保証するために、工場出荷時にプレキャリブレーションを行い、Calman認証(Calman Verified)も取得しています。 より滑らかなカラーグラデーションを実現し、最高のビジュアルを保証するため、すべてのProArtディスプレイに厳格で綿密な検査を実施しています。 ASUS独自のProArtプリセットには、色域を素早く調整できる複数のモードがあります。色調補正、動画編集、写真の加工など、ニーズに合わせて簡単に切り替えることができます。 ASUS ProArtパレットにより、色調、温度、ガンマ値などのさまざまなパラメーターを画面に表示されるメニューで簡単に設定し、ディスプレイを自由にカスタマイズすることができます。 また、全6色に対応したグレースケールスライダー(2点間)により、他社のモニターに比べより自由な色調整が可能となっています。ProArtパレットで効率的な色管理を行うことで、短時間で思う通りに色設定を行うことができます。 PA148CTVは、クリエイティブなニーズに応えるため、多数のポートを備えています。2基のUSB-Cポートにより、1本のケーブル※でオーディオ/ビデオ信号、タッチ及び電源の入力が可能です。※接続には、USB Type-C(DisplayPort Altモードおよび少なくとも10Wの電力出力)を搭載したデバイスが必要です。 また、多様な入力ソースとの接続を可能にするmicro HDMIポートに加え、三脚に取り付けて使用するための三脚ネジ穴も備えています。 PA148CTVは旅行バッグやバックパックに収まるので、簡単に持ち運ぶことができます。備え付けの金属製キックスタンド(調整可能)が本体を支え、どこでも快適な視野角と作業姿勢を可能にします。 ASUSフリッカーフリー技術は、画面上のチラツキを削減し、ディスプレイの前で長時間過ごすときに起こる目の緊張、頭痛、眼精疲労を最小限に抑え、より快適な視聴体験を保証します。 有害なブルーライトから大切な目を守る、ASUS独自のUltra-Low Blue Lightテクノロジーは、4種類のブルーライトフィルター設定が可能で、画面上のメニューからショートカットキーを使って簡単にアクセスできます。 ASUS Dialはディスプレイ背面にあるフィジカルなダイヤルです。互換性のあるAdobeソフトウェアやMicrosoft Surface Dialコントロールとシームレスに連携し、手元のタスクに集中しながらすばやく調整することが可能です。 また、統合されたオンスクリーンディスプレイ(OSD)コントローラーを使用することで、モニターの設定をすばやく簡単に調整できます。 ASUS Dialは、互換性のあるAdobeソフトウェア(Adobe Photoshop、Photoshop Lightroom Classic、Premiere Pro、After Effectsなど)と連動するように設計されています。 ダイヤルを回すと、画像の拡大・縮小、ブラシのサイズや明るさの調整など、カスタマイズされたショートカットにアクセスできます。また、デフォルトのインターフェースを自分の作業スタイルに合わせてカスタマイズすることも可能です。 ASUS Dialは、Microsoft Surface Dial機能とシームレスに連携します。ASUS Dialを回すだけで、音量調整、Webページのスクロールなど、さまざまな機能を利用することができます。 Virtual Control Panelは、対応するAdobeソフトウェア(Adobe Photoshop、Photoshop Lightroom Classic、Premiere Pro、After Effectsなど)ごとに固有の直感的なインターフェースを備えており、必要な操作やショートカットをすぐに呼び出すことができます。 Photoshopでは画像の露出やコントラストの微調整、Premiereでは動画のタイムバーをスライドすることができます。すべてが整然とレイアウトされているため、より迅速かつ効率的に作業できます。
用途写真家、映像編集者、グラフィックデザイナー 仕様チルト:+ 15°~+ 75°、ピボット:時計回りに0°~90°、三脚ソケット:はい その他ProArt Creator Hub(ASUSダイヤルおよびコントロールパネル機能)は、MicrosoftWindowsのみをサポートします。※10点タッチ機能はオペレーティングシステムによって異なります。接続されたデバイスは、1つのUSB-Cケーブル接続を使用する場合、USB Type-C(DisplayPort Altモードおよび少なくとも10Wの電力出力)を必要とします。 付属品色の事前キャリブレーションレポート、マイクロHDMI-HDMIケーブル、電源アダプタ、ProArtスリーブ、クイックスタートガイド、USBType-C to Aアダプター、USB-Cケーブル、USB-C to Aケーブル、保証書、ウェルカムカード 質量(kg)スタンド付き正味重量:0.74 規格2K/FHD(Full-HD) 消費電力(W)使用時 : 10以下、スタンバイ時 : 0.5以下 電圧(V)(50/60Hz)100-240 表面処理ノングレア 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)スタンド付き寸法:326.1×204.4×12.0 コントラスト比標準700:1 最大解像度1920×1080 ディスプレイパネルサイズ(インチ):14、ディスプレイ表示領域(H×V):309.37×174.02 mm、バックライトタイプ:LED、視野角(CR≧10、H / V):178°/ 178°、ピクセルピッチ:0.160mm、最大輝度 : 300cd/m2、色空間:100%(sRGB)、100%(Rec.709)、表示色:16.2M、応答時間:5ms(GTG)、リフレッシュレート(最大):60Hz、タッチ:搭載(PCAPタッチ)、フリッカーフリー:搭載、LCD ZBD保証:搭載(3年)、タッチパネル:静電容量方式10点マルチタッチ対応 表示機能ASCRテクノロジー:搭載、トレースフリーテクノロジー:搭載、ProArtプリセット:標準、sRGB、DCI-P3、Rec.709、風景、読書、暗室、ユーザーモード1、ユーザーモード2、色温度選択:対応(5モード)、色調整:6軸調整(R、G、B、C、M、Y)、ガンマ調整:対応(ガンマ1.8 / 2.0 / 2.2 / 2.4 / 2.6をサポート)、色精度:△E2、ProArtパレット:搭載、QuickFit:搭載、HDCP:1.4、ローブルーライト:搭載 保証期間購入日より3年間の日本国内保証、3年間LCD ZBD保証 スピーカー1W×2 色(本体)ブラック 各種認証TUVフリッカーフリー、TUVローブルーライト、カルマン検証済み アスペクト比16:9 I/OポートUSB-C×2、Micro HDMI×1 パネル駆動方式IPS ブルーライトカット対応 角度調節
1台
56,980 税込62,678
5日以内出荷

解像度4K/160HzとフルHD/320Hzの2種類のモードを切り替えることができるデュアルモード機能を備えた27インチゲーミングディスプレイ。ASUS Fast IPSパネル技術を採用し、1m(GTG)の高速応答を実現。色域は映画標準のDCI-P3 95%およびsRGB 130%をカバーし、広範囲の色彩を表現可能。DP Altモード対応のUSB Type-Cでスマートフォン、ポータブルゲーミングPCなどデバイスを簡単接続
付属品DisplayPortケーブル、電源コード、クイックスタートガイド、ROG ポーチ、保証書 電源(V)100-240 消費電力使用時 :、Power On: < 30 W、スタンバイ時 :、Standby: < 0.5 W、電圧 :、100-240V, 50/60Hz 範囲本体調節:上下角度調節 (チルト) 上20°~下5°、左右角度調節(スウィーベル) 左右45°、高さ調節 0~120mm、縦回転(ピボット) +90°~-90° 対応ケンジントンセキュリティースロット:搭載 機能ビデオ:GamePlus機能 :搭載、ブルーライト軽減機能 :搭載、HDCP :搭載、Game Visual機能 :搭載、VRR テクノロジー :搭載 (Adaptive-Sync)、Extreme Low Motion Blur:搭載、ELMB Sync :対応、Shadow Boost :搭載、ディスプレイ ウィジェット :搭載, DisplayWidget Center、Aspect Control :搭載、搭載技術:GamePlus 機能 、ブルーライト軽減機能 、HDCP Support : 2.2、Extreme Low Motion Blur 、Shadow Boost コントラスト比1000:1、100000000:1(HDR/最大) 液晶パネルパネルサイズ(インチ) :27、色空間 (sRGB) :130%、表示領域 (H x V) :596.16 (H) x 335.34 (V)、表面仕様 :Non-Glare、画素ピッチ :0.155mm、輝度 (標準) :350cd/m、輝度 (HDR/ピーク) :400 cd/m、視野角 (CR≧10/H / V) :178°/ 178°、応答速度:1ms(GTG)、表示色:1073.7M (10 bit)、フリッカーフリー技術 :搭載、HDR (ハイダイナミックレンジ) サポート :HDR10、リフレッシュレート(最大) :160Hz、Dual Mode :搭載/ Frame Rate Boost 最大解像度3840×2160 保証期間購入日より3年間の日本国内保証 RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比16:9(95%) 走査周波数デジタル :、UHD Mode:、HDMI: 27~355kHz (H) / 48~160Hz (V)、DP/Type-C: 356~356kHz (H) / 48~160Hz (V)、FHD Mode:、HDMI: 27~352kHz (H) / 48~320Hz (V)、DP/Type-C: 356~356kHz (H) / 48~320Hz (V) 入出力端子デジタル入力 DisplayPort 1.4×1 (HBR3)、HDMI (v2.1) x 1、USB-C x 1 (DP Alt Mode)、USB-C Power Delivery : 15W、デジタル出力 なし、アナログ入力 なし、USB HUB なし、オーディオ入力 なし、オーディオ出力 3.5mmステレオミニジャック I/OポートDisplayPort 1.4x 1 (HBR3)、- HDMI (v2.1) x 1、- USB-C x 1 (DP Alt Mode)、イヤホンジャック :あり、USB-C 電力供給 :15W パネル駆動方式Fast IPS 対応VESA規格100×100mm
1台
86,980 税込95,678
72日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・画面比率16:10の16型WQXGAパネルでDCI-P3カバー率100%のDisplayHDR400を搭載する120Hz Smooth Motionが体験できます。・持ち運びやすい7mmの超薄型。・L字型キックスタンドが、理想的な高さでディスプレイを支えるため、PCの拡張画面として使用可能。・豊富なコネクティビティ:ケーブルの取り回しに便利なフル機能USB-Cポートをモニターの両側に1つずつ搭載し、HDMIとイヤホンジャックも装備。・標準的な三脚ソケットを備えており、ディスプレイを目の高さに簡単に取り付け可能。・ENERGY STAR(エネルギースター)認証取得の環境に配慮した設計とFSC認証梱包材によるパッケージ
仕様搭載技術/機能:ProArt Preset -、映像エンジンSplendid 搭載、ASCRテクノロジー 搭載、Trace Freeテクノロジー 搭載、Quick Fit機能 搭載、VividPixel テクノロジー 搭載、GamePlus機能 搭載、ブルーライトフィルター 搭載、HDCP 搭載 付属品HDMI ケーブル、USB type C ケーブル、電源アダプター、クイックスタートガイド、保証書、ZenScreen スリーブ 質量(kg)約1.2、(本体・パッケージ込)約3.5 消費電力(W)使用時:13以下、スタンバイ時:.5以下 電源AC100~240V 表面処理ノングレア 型番MB16QHG 寸法(cm)35.97×24.71×0.70 (スタンド含む) コントラスト比1200:1 液晶パネルパネルサイズ16型ワイド、バックライトLED、画素ピッチ0.135mm、視野角水平178°/垂直178°、最大輝度500cd/m、応答速度5ms(GTG)、最大表示色約1677万色、広色域対応ColorSpace(DCI-P3)100%、HDR(HighDynamicRange)搭載/DisplayHDR400、フリッカーフリー搭載 画素ピッチ0.135mm 最大解像度2560×1600 保証期間購入日より3年間の日本国内保証 視野角水平178°/垂直178° 応答速度5ms(GTG) 色(本体)BLACK RoHS指令(10物質対応)対応 最大輝度(cd/m2)500 走査周波数デジタル:水平/垂直 HDMI: 30~210 KHz (H) / 48~120 Hz (V)、 USB-C:210 KHz (H) / 48~120 Hz (V) 入出力端子デジタル入力 USB-C×2 (DP Alt Mode)、HDMI(v2.0)×1、オーディオ出力 3.5mmステレオミニジャック パネル駆動方式IPS 最大表示色約1677万色
1台
69,980 税込76,978
78日以内出荷

27型FHD IPSパネルと100Hzのリフレッシュレートで、動画鑑賞やカジュアルゲームを気軽に楽しむ。多くの機器に接続できるHDMIポートに加え、DisplayPort Altモードや15W充電に対応したUSB Type-Cポートを搭載。 。色のバリエーションが豊富:クワイエットブルー、グリーングレー、オートミルク、ローズクレイ。DisplayWidget Center対応、モニターの各種設定を手軽で行えるアプリで、ボタン操作の煩わしさを解消します。
付属品HDMIケーブル、保証書、クイックスタートガイド、電源コード 質量(kg)約4.8、(本体・パッケージ込)約7.5 電源(V)AC100~240 表面処理ノングレア 消費電力使用時:14.7W、スタンバイ時:0.5W以下、電圧100-240V・50/60Hz 機能【搭載技術/機能】TraceFree、SPLENDID、カラー温度、GamePlus、QuickFit、HDCP1.4、Adaptive-Sync、モーション同期、DisplayWidgetCenter、ブルーライト低減、EyeCare 角度調整範囲上下角度調節(チルト):上20°~下5°、左右角度調節(スウィーベル):非対応、高さ調節:0/25mm/50mm、3段階の高さ設定(25mm刻み)、縦回転(ピボット):非対応 コントラスト比1300:1 液晶パネルパネルサイズ:27型ワイド、バックライト:LED、画素ピッチ:0.311mm、視野角:水平178°/垂直178°、最大輝度:250cd/m、応答速度:1ms(MPRT)、最大表示色:約1677万色、広色域対応:非対応、HDR(HighDynamicRange):非対応、フリッカーフリー:搭載 解像度1920×1080 保証期間購入日より3年間の日本国内保証 スピーカー非対応 RoHS指令(10物質対応)対応 特性ケンジントンセキュリティースロット搭載 アスペクト比16:9 走査周波数デジタルHDMI:30~109KHz(H)/48~100Hz(V)、USB-C:30~109KHz(H)/48~100Hz(V) 入出力端子デジタル入力:USB-C×1(DPAltMode)、HDMI(v1.4)×1、アナログ入力:非対応、USBHUB:非対応、オーディオ入力:非対応、オーディオ出力:3.5mmステレオミニジャック 本体寸法(cm)61.1×48.4×20.2(スタンド含む) パネル駆動方式IPS 対応VESA規格75mm×75mm
1台
26,980 税込29,678
4日以内出荷から77日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

240Hzのリフレッシュレートにより臨場感あふれるゲーム体験を実現する34インチ湾曲ウルトラマンワイド (3440 x 1440) OLEDゲーミングモニター。特製ヒートシンクと先進的なエアフローデザインで、より効率的な冷却効果を実現し、焼き付きのリスクを減らします。VESA DisplayHDR 400 True Blackに対応し、99%のDCI-P3色域とDelta E < 2の色差で優れたHDRパフォーマンスを提供します
仕様【液晶パネル】バックライトOLED、曲率800R、画素ピッチ0.231mm、視野角水平178°/垂直178°、最大輝度450cd/m 、応答速度0.03ms(GTG)、最大表示色約1億737万、広色域対応ColorSpace(sRGB)135%、ColorSpace(DCI-P3)99%、HDR(HighDynamicRange)搭載/DisplayHDR400Trueblack、フリッカーフリー搭載 付属品キャリブレーションレポート、DisplayPort ケーブル、HDMI Ultra High Speed ケーブル、電源アダプター、電源コード、クイックスタートガイド、ROG ポーチ、USB ケーブル、USB-C ケーブル、VESA マウントキット、保証書 質量(kg)13.5 (本体・パッケージ込) 電源AC100~240V 表面処理ノングレア 消費電力使用時 31W以下、スタンバイ時 0.5W以下 本体質量(kg)8.4 機能搭載技術/機能:Trace Free Technology : 搭載、Color Accuracy : △E<= 2、GamePlus : 搭載、Low Blue Light : 搭載 (Hardware Solution)、HDCP Support : 搭載, 2.2、Game Visual : 搭載、VRR Technology : 搭載 (Adaptive-Sync)、Extreme Low Motion Blur :搭載、HDR Mode : Yes、Shadow Boost : Yes、Display Widget : Yes、 DisplayWidget Center、PIP (PBP) Technology :Yes、KVM Switch : Yes、 Smart KVM コントラスト比1500000:1 液晶パネル33.94型ウルトラワイド 解像度3440×1440 保証期間購入日より2年間の日本国内保証 スロットケンジントンセキュリティー:搭載 調節範囲(mm)高さ: 0~110 RoHS指令(10物質対応)対応 走査周波数デジタル:水平/垂直 DP:30KHz to 390KHz (H) / 40Hz to 240Hz (V)、HDMI:30KHz to 390KHz (H) / 40Hz to 240Hz (V)、Type-C:30KHz to 390KHz (H) / 40Hz to 240Hz (V) 入出力端子デジタル入力 USB-C×1 (DP Alt Mode)、DisplayPort 1.4 DSC×1、HDMI(v2.1)×2、USB-C Power Delivery : 90W、USB HUB 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A、1x USB 2.0 Type-A、オーディオ出力 ステレオミニジャック×1、SPDIF Out×1 本体寸法(cm)78.60×(44.10~55.10)×29.30 (スタンド含む) パネル駆動方式WOLED 上下角度調節【チルト】上:20°~下:5° 対応VESA規格100mm×100mm 角度調節【左右】スウィーベル:15°
1台
199,800 税込219,780
78日以内出荷

23.8型FHD IPSパネルと100Hzのリフレッシュレートで、動画鑑賞やカジュアルゲームを気軽に楽しむ。多くの機器に接続できるHDMIポートに加え、DisplayPort Altモードや15W充電に対応したUSB Type-Cポートを搭載。 。色のバリエーションが豊富:クワイエットブルー、グリーングレー、オートミルク、ローズクレイ。DisplayWidget Center対応、モニターの各種設定を手軽で行えるアプリで、ボタン操作の煩わしさを解消します。
付属品HDMIケーブル、保証書、クイックスタートガイド、電源コード 質量(kg)約4、(本体・パッケージ込)約6.1 電源(V)AC100~240 表面処理ノングレア 消費電力使用時:9.91W、スタンバイ時:0.5W以下、電圧100-240V・50/60Hz 機能【搭載技術/機能】TraceFree、SPLENDID、カラー温度、GamePlus、QuickFit、HDCP1.4、Adaptive-Sync、モーション同期、DisplayWidgetCenter、ブルーライト低減、EyeCare 角度調整範囲上下角度調節(チルト):上20°~下5°、左右角度調節(スウィーベル):非対応、高さ調節:0/25mm/50mm、3段階の高さ設定(25mm刻み)、縦回転(ピボット):非対応 コントラスト比1300:1 液晶パネルパネルサイズ:23.8型ワイド、バックライト:LED、画素ピッチ:0.2745mm、視野角:水平178°/垂直178°、最大輝度:250cd/m、応答速度:1ms(MPRT)、最大表示色:約1677万色、広色域対応:非対応、HDR(HighDynamicRange):非対応、フリッカーフリー:搭載 解像度1920×1080 保証期間購入日より3年間の日本国内保証 スピーカー非対応 RoHS指令(10物質対応)対応 特性ケンジントンセキュリティースロット搭載 アスペクト比16:9 走査周波数デジタルHDMI:30~109KHz(H)/48~100Hz(V)、USB-C:30~109KHz(H)/48~100Hz(V) 入出力端子デジタル入力:USB-C×1(DPAltMode)、HDMI(v1.4)×1、アナログ入力:非対応、USBHUB:非対応、オーディオ入力:非対応、オーディオ出力:3.5mmステレオミニジャック 本体寸法(cm)53.9×44.3×18.9(スタンド含む) パネル駆動方式IPS 対応VESA規格75mm×75mm
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ASUS(エイスース)液晶モニタ27型 IPS/5K/3年保証 PA27JCV
エコ商品
IPS 178°広視野角パネル搭載27インチ 5K (5120 x 2880) LuxPixel AGLRモニター。国際標準色DCI-P3カバー率99%、sRGBカバー率100%の広色域。Calman Verified認証済みの優れた色精度 (△E <2)。96W給電に対応したDP Altモード USB-C、DisplayPort、HDMI、USBハブなどの幅広い接続性。Light Syncソリューションは、環境光センターとバックライトセンサーで起動時から安定した色性能を実現します。Auto KVMを搭載しており、接続した2台のノートPCまたはPCを1台のキーボードとマウスで簡単に切り替え可能。上下・左右・ピボット・高さの角度調節機能を備えたエルゴノミクスデザインで快適な視聴体験を実現。環境基準を満たす紙製の梱包材とエネルギー効率に優れた性能による環境サスティナビリティ
仕様【液晶パネル】バックライト LED、画素ピッチ 0.116mm、視野角 水平178°/垂直178°、最大輝度 500cd/m(HDR on)、応答速度 5ms(GTG)、最大表示色 約10億7370万色、広色域対応 Color Space (sRGB) : 100%、Color Space (Adobe RGB) : 95%、Color Space (DCI-P3) : 99%、HDR (High Dynamic Range) 搭載/DisplayHDR 500、フリッカーフリー 搭載 付属品キャリブレーションレポート、HDMI Ultra High Speed ケーブル、電源コード、クイックスタートガイド、USB-C ケーブル、保証書、ウエルカムカード 質量(kg)5.91、8.73(本体・パッケージ込) 電源(V)100~240(50/60Hz) 消費電力(W)使用時: 31.04、スタンバイ時 :<0.5 表面処理AGLR (Anti-Glare、 Low-Reflection) 機能搭載技術/:Trace Free テクノロジー、ProArt Preset 、色温度選択 : 対応(5 モード)、ガンマ調整 : 対応 ( Gamma 1.8/2.0/2.2/2.4/2.6 )、色精度 : △E< 2、ProArt Palette 、QuickFit Plus 、PIP / PBP テクノロジー、HDCP : 対応 2.2、VRR テクノロジー : Adaptive-Sync、ProArt Chroma Tune、ディスプレイウィジェット センター、ブルーライト軽減機能、KVM スウィッチ 角度調整範囲下角度調節(チルト):+23°~-5°、左右角度調節(スウィーベル):+30°~-30°、縦回転(ピボット):+90°~-90 コントラスト比1500:1(typ) 液晶パネル27インチ 最大解像度5120×2880 保証期間購入日より3年間の日本国内保証 スピーカー2W×2 スロットケンジントンセキュリティー:搭載 調節範囲(mm)高さ調節:0~130 RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比16:9 走査周波数デジタル:水平/垂直 15~135 KHz (H) / 48~60 Hz (V) 入出力端子デジタル入力 USB-C×1 (DP Alt Mode)、DisplayPort 1.4×1、HDMI(v2.1)×1、USB-C Power Delivery : 96W、デジタル出力 -、アナログ入力 -、USB HUB 3x USB 3.2 Gen 1 Type-A、1x USB 3.2 Gen 1 Type-C、オーディオ入力 -、オーディオ出力 3.5mmステレオミニジャック 本体寸法(cm)61.22×53.81×21.50 (スタンド含む) パネル駆動方式IPS 対応VESA規格100×100mm
1台
129,800 税込142,780
62日以内出荷

・100% DCI-P3 色域の 15.6 インチ FHD (1920 x 1080) OLED ポータブル モニター。・究極の黒、高い知覚輝度、1 ミリ秒の超高速応答時間により、驚異的な HDR パフォーマンスを実現。・DisplayWidget Center ソフトウェアを使用して、モニターの向きを自動的に感知し、横向きモードと縦向きモードを切り替えます。・柔軟なデバイス設定を可能にする Mini HDMI ポートと USB Type-C ポート。・背面に三脚ソケットが組み込まれ、360° キックスタンドを備えた使いやすいデザインで、多用途に使用できます
付属品Mini HDMI to HDMI ケーブル電源アダプタークイックスタートガイドUSB-C ケーブル保証書ZenScreen スリーブ 質量(kg)0.72【本体・パッケージ込】3.65 電源(V)100-240 消費電力(W)使用時 15以下スタンバイ時 0.5以下 機能Trace Free テクノロジー / SPLENDID テクノロジー / 色温度選択 :4 モード / GamePlus 昨日リリース / QuickFit / HDCP / GameFast Input テクノロジー / ディスプレイウィジェットセンター / ブルーライト軽減機能 画素ピッチ0.179mm 最大解像度1920×1080 保証期間購入日より3年間の日本国内保証 視野角水平178°、垂直178° 応答速度1ms(GTG) RoHS指令(10物質対応)対応 バックライトOLED パネル15.6型 最大輝度(cd/m2)400 走査周波数デジタル:水平/垂直 HDMI: 24KHz~83KHz(H) / 24~60Hz (V)USB-C: 24KHz~83KHz(H) / 24~60HZ (V) 入出力端子デジタル入力 USB-C ×1 (DP Alt Mode& PD 10W)、Mini HDMI ×1、、オーディオ出力 3.5mmステレオミニジャック 本体寸法(cm)35.87×22.6×0.9 パネル種類OLED 表面仕様グレア 最大表示色約10億7370万色
1台
66,980 税込73,678
4日以内出荷

・薄型・軽量設計の15.6インチIPSポータブルモニター。・10点マルチタッチによる高感度で直感的な入力機能が生産性の高いマルチタスク作業をサポート。・7800mAhのパワフルな内蔵バッテリーが最大4時間の長時間使用を実現。・ハイブリッド・シグナルソリューションを採用したUSB Type-C(DP Altモード+ USB信号)やミニHDMIポートが、スマートフォン、ノートPC、ゲーム機、タブレットなどの多様なデバイスへの接続を可能に。・キックスタンド内蔵で縦向きと横向きの両方に対応し、さまざまなシーンに対応。・一般的な三脚に対応した1/4インチの三脚取付用ソケットを搭載
付属品Mini HDMI to HDMI ケーブル電源アダプタークイックスタートガイドUSB-C ケーブルUSB-C to A ケーブル保証書ZenScreen スリーブZenScreen 三脚ホールカバーWarranty CardZenScreenスリーブZenScreen三脚穴カバー 質量(kg)1.15【本体・パッケージ込】2.29 消費電力(W)使用時 10以下スタンバイ時 0.5以下 機能SPLENDID テクノロジー / 色温度選択 : 4 モード / QuickFit : (Photo/Alighment Grid) / HDCP / ディスプレイウィジェットセンター / ブルーライト軽減機能 画素ピッチ0.179mm 最大解像度1920×1080 保証期間購入日より3年間の日本国内保証 視野角水平170°、垂直170° 応答速度5ms(GTG) スピーカー1Wx2 バッテリー容量(mAh)7800(100-240V) RoHS指令(10物質対応)対応 バックライトLED パネル15.6型ワイド 最大輝度(cd/m2)250 走査周波数デジタル:水平/垂直 HDMI: 24~83 KHz (H) / 50~61 Hz (V)USB-C: 83~83 KHz (H) / 50~61 Hz (V) 入出力端子デジタル入力 USB-C ×1 (DP Alt Mode & PD 10W)、Mini HDMI ×1、、オーディオ出力 3.5mmステレオミニジャック I/OポートUSB-C× 2 (DP Alt Mode & USB 3.2 ×1 + DC In ×1)、Mini HDMI× 1、イヤホンジャック :あり、USB-C 電力供給 :10W、USB 3.2 (Signal) :× 1 本体寸法(cm)35.99×22.68×1.19 パネル種類IPS 表面仕様ノングレア 最大表示色約26万色 上下角度調節(チルト) +15° ~ +35°
1台
52,980 税込58,278
4日以内出荷

178°広視野角のIPSパネルを採用した27インチWQHD (2560 x 1440) LEDディスプレイ、国際的な色規格であるsRGB 100%、Rec.709 100%の広い色域に対応 Calman Verifiedを取得。工場出荷時にキャリブレーションを行い、優れた色精度(△E < 2)を実現 65Wの電力供給対応のDisplayPort over USB-CTMポート、DisplayPort、HDMI、USBハブなどの豊富な接続性 75HzのリフレッシュレートとAdaptive-Sync機能 (48~75Hz) により、画面のカクつきやチラつき、フレームレートの低下を解消 デイジーチェーン機能により、DisplayPort経由で最大4台のモニターをデイジーチェーン接続することが可能 人間工学に基づいたデザインを採用、上下角度は+35°~-5°、左右角度は±45°、左右回転は±90°、高さは0~150mmの調整により、快適な視聴環境を提供
仕様広色域対応:100% sRGB/100% Rec.709 付属品DisplayPortケーブル、電源コード、USB-Cケーブル、保証書 規格WQHD 表面処理ノングレア 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(スタンド含む):615×(374~524)×228 角度調整範囲上下角度調節(チルト):上35°~下5°、左右角度調節(スウィーベル):左右45°、高さ調節:0~150mm、縦回転(ピボット):左右90° コントラスト比1000:1(typ.)、100000000:1(ASCRon) 最大解像度2560×1440 視野角水平178°/垂直178° 応答速度5ms(GTG) VESAマウント(mm)100×100 スピーカー2W×2 画面サイズ27型ワイド Webカメラ無し 高さ調節 バックライトLED 画素ピッチ(H×V)(mm)0.233 アスペクト比16:9 最大輝度(cd/m2)350 入出力端子デジタル入力:DisplayPort 1.2×1、HDMI(v1.4)×1、USB-C×1(USB-C 給電 65W)、デジタル出力:DisplayPort v1.2×1 (Daisy chain)、USB HUB:USB 3.2 Gen 1 Type-A×4、オーディオ出力:3.5mmステレオミニジャック パネル駆動方式IPS 最大表示色約1670万色 フリッカーフリー搭載 角度調節
1台
51,980 税込57,178
欠品中

・23.8型フルHD(1920×1080)解像度、IPS 178°の広視野角パネル。・HDMI、USB-C、DisplayPort、ヘッドフォンジャック、USBハブ、RJ45 LANポート搭載の幅広いコネクティビティにより、最高の柔軟性を実現。・USB-CポートによりPCとのドッキングが簡単で、データ転送とビデオ信号をディスプレイに送信できるほか、ケーブル1本で最大65WのPC充電が可能。・チルト(上下の角度調節)、スウィーベル(左右の角度調節)、ピボット(縦回転)、高さ調節機能を搭載した人間工学に基づくデザインにより、快適に視聴できる姿勢を実現。・TV Rheinland認定のフリッカーフリーおよびブルーライト軽減テクノロジーを搭載したASUS Eye Careモニターは、快適な視聴体験を提供
付属品HDMIケーブル、USBケーブル、保証書、クイックスタートガイド、電源コード 質量(kg)本体:約5.35、本体(スタンドなし):約3.4、本体・パッケージ込:約7.2 電源(V)AC100~240(50/60Hz) 消費電力(W)使用時:13.89以下/スタンバイ時:0.5以下 表面処理ノングレア パッケージサイズ(mm)610×412×193 型番VA24ECPSN 機能【搭載技術/機能】映像エンジンSplendid:搭載、ASCRテクノロジー:搭載、Trace Freeテクノロジー:搭載、Quick Fit機能:搭載、VividPixelテクノロジー:搭載、GamePlus機能:搭載、HDCP:搭載 最大応答速度(m/sec)5(GTG) 回転方向縦回転(ピボット):左右回り90° コントラスト比1000:1(typ.) 画素ピッチ0.2745mm 解像度1920×1080 保証期間購入日より3年間の日本国内保証 視野角(左右:上下)178° スピーカー2W×2 調節範囲(mm)高さ調節:0~130 RoHS指令(10物質対応)対応 バックライトLED アスペクト比16:9 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)スタンドあり:539.5×450.4×211.4、スタンドなし:539.5×320.32×48.2 最大輝度(cd/m2)300 走査周波数デジタル:30~84 KHz(H)/48~75 Hz(V) 入出力端子デジタル入力:USB-C×1(DPAltMode/PD65W)、DisplayPort1.2×1、HDMI(v1.4)×1、USBHUB:USB3.2Gen1Type-A×3、LANポート:RJ45、オーディオ出力:3.5mmステレオミニジャック モニターサイズ23.8型ワイド パネル駆動方式IPS ブルーライトカット 最大表示色約1670万色 フリッカーフリー 対応VESA規格100mm×100mm リフレッシュレート(Hz)最大75 セキュリティ機能ケンジントンセキュリティースロット 角度調節上下角度調節(チルト):上35°~下5°、左右角度調節(スウィーベル):左右180°
1台
27,980 税込30,778
78日以内出荷

24.1 インチ WUXGA(1920x1200) フレームレス IPS パネルは、広い視野角と 100% sRGB を備えています。SmoothMotion 100Hz リフレッシュ レートにより、シームレスでティアリングのない視覚体験が実現します。HDMI、USB-C、DisplayPort、デイジー チェーン用の DisplayPort 出力、イヤホン ジャック、USB ハブ、RJ45 LAN ポートなど、幅広い接続性を備え、最大限の柔軟性を実現します。USB-C ポートにより、ノート PC を簡単にドッキングして、データ転送やビデオ信号をディスプレイに送ることができるほか、ケーブル 1 本でノート PC を充電できます。人間工学に基づいたデザインで、+35° ~ -5° の傾斜、±180° の回転、±90° のピボット、130mm の高さ調整が可能で、快適な視聴体験を実現します。ASUS Eye Care モニターは、TV Rheinland 認定のちらつき防止技術とブルーライト低減技術を備え、快適な視聴体験を実現します。
仕様色空間(sRGB):100%/縦回転(ピボット)左右回り:90° 付属品DisplayPortケーブル、HDMIケーブル、電源ケーブル、クイックスタートガイド、USB-Cケーブル、USB-CtoAケーブル、保証書 質量(kg)約5.8、(本体・パッケージ込)約8.5 電源(V)AC100~240 消費電力(W)使用時 14.85以下、スタンバイ時 0.5以下 表面処理ノングレア 型番BE248CFN 寸法(cm)(スタンド含む)53.18×47.31×21.12 機能TraceFreeテクノロジー/SPLENDIDテクノロジー/色温度選択:4モード/QuickFit/HDCP/VRRテクノロジー:Adaptive-Sync/ディスプレイウィジェットセンター/EyeCare+テクノロジー 角度調整範囲(上下)35°~5°/(左右)180° コントラスト比1500:1(最大3000:1) 液晶パネル24.1型ワイド 画素ピッチ0.270mm 解像度1920×1200 保証期間購入日より3年間の日本国内保証 視野角(上下左右)178° 応答速度5ms(GTG) スピーカー2Wx2 セキュリティケンジントンセキュリティースロット 高さ調整範囲(mm)0~130 RoHS指令(10物質対応)対応 バックライト方式LED 動作温度範囲(℃)0~40 アスペクト比16:10 ダイナミックレンジHDR 最大輝度(cd/m2)350 走査周波数デジタル:垂直 30~130KHz(H)/48~100Hz(V) 入出力端子DisplayPort1.4×1/HDMI(v1.4)×1/USB-C(DP Alt Mode&PD96W)×1/USBHUB(USB3.2Gen1Type-A)×4/オーディオ出力:3.5mmステレオミニジャック/RJ45×1 パネル駆動方式IPS ブルーライトカット 最大表示色約1677万 フリッカーフリー 対応VESA規格100mm×100mm
1台
33,980 税込37,378
72日以内出荷

解像度4K/240HzとフルHD/480Hzの2種類のモードを切り替えることができるデュアルモード機能を備えた31.5インチゲーミングOLEDディスプレイ。高い冷却効率の独自設計のヒートシンクにより通気性が最適化し、焼き付きのリスクを軽減。新しいAIアシスト機能によりゲーマーがより効果的に練習し、ゲーム体験を向上。DisplayPort 1.4 (DSC)、 HDMI 2.1、90W電源供給を備えたUSB-Cなどの豊富な接続オプション
その他コンプライアンスと基準:TUV Flicker-free、TUV Low Blue Light (Hardware Solution)、VESA DisplayHDR 400 True Black、AMD FreeSync Premium Pro、FSC MIX 付属品キャリブレーションレポート、DisplayPortケーブル、Ultra High Speed HDMIケーブル、Microfiber cloth、電源アダプター、電源コード、クイックスタートガイド、ROG ポーチ、USB 3.2ケーブル、USB-C ケーブル、VESAマウントキット、保証書 質量(kg)スタンド付き:、7.3(16.09 lbs)、スタンドなし:、4.5(9.92 lbs)、総質量:、13.5 (29.76 lbs) 電源(V)100-240 消費電力使用時 :、44 W、スタンバイ時 :、<0.5W、電圧 :、100-240V, 50/60Hz 範囲本体調節:上下角度調節 (チルト) 上20°~下5°、左右角度調節(スウィーベル) 左右15°、高さ調節 0~80mm、縦回転(ピボット) なし 対応ケンジントンセキュリティースロット:搭載 機能ビデオ:ROG A.I. Assistant Technology :搭載、色精度 :△E≦ 2、GamePlus機能 :搭載、ブルーライト軽減機能 :搭載、HDCP :対応(2.2)、Game Visual機能 :搭載、VRR テクノロジー :搭載 (Adaptive-Sync)、Extreme Low Motion Blur:搭載、HDR モード :搭載、Shadow Boost :搭載、ディスプレイ ウィジェット :搭載, DisplayWidget Center、PIP(PBP)テクノロジー :搭載(60Hz)、Aspect Control :搭載、KVMスイッチ :搭載、搭載技術:ROG A.I.アシスタントテクノロジー、GamePlus機能 、ブルーライト軽減機能 、HDCP Support : 2.2、Extreme Low Motion Blur 、HDR モード 、Shadow Boost 、PIP (PBP) テクノロジー コントラスト比1500000:1(標準) 液晶パネルパネルサイズ(インチ) :31.5、表示領域 (H x V) :696.6×391.8 mm、表面仕様 :Anti-Glare、画素ピッチ :0.182mm、輝度 (最大) :450cd/m、輝度 (HDR/ピーク) :1/300 cd/m、輝度 (100% APL) :250cd/m、視野角 (CR≧10/H / V) :178°/ 178°、応答速度:0.03ms(GTG)、表示色:1073.7M (10 bit)、フリッカーフリー技術 :搭載、HDR (ハイダイナミックレンジ) サポート :HDR10、リフレッシュレート(最大) :240Hz、Dual Mode :搭載/ Frame Rate Boost、ASUS OLED Care :搭載 最大解像度3840×2160 保証期間3年(パネルの焼き付き含む) 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比16:9(99%) 走査周波数デジタル :、4K mode:、HDMI: 30~585khz(H) /24~240Hz (V)、DP/Type-C: 510~510kHz (H) /48~240Hz (V)、FHD mode:、HDMI: 30~640kHz (H) / 50~480Hz (V)、DP/Type-C: 510~510kHz (H) / 48~480Hz (V) 入出力端子デジタル入力 DisplayPort 1.4 DSC x 1、HDMI (v2.1) x 2、USB-C x 1 (DP Alt Mode)、USB-C Power Delivery : 90W、デジタル出力 なし、アナログ入力 なし、USB HUB 3x USB 3.2 Gen 1 Type-A、オーディオ入力 なし、オーディオ出力 3.5mmステレオミニジャック、SPDIF out (Optical Digital Audio Out) I/OポートDisplayPort 1.4 DSC ×1、HDMI (v2.1) x 2、USB-C x 1 (DP Alt Mode)、イヤホンジャック :あり、USB Hub :3x USB 3.2 Gen 1 Type-A、USB-C 電力供給 :90W、SPDIF out (Optical Digital Audio Out):あり 本体寸法(cm)本体寸法, スタンド付き(幅 x 高さ x 奥行き) :、71.4×57.9×27.4 (28.11×22.80×10.79)、本体寸法(幅 x 高さ x 奥行き) :、71.4×43.0×7.1 (28.11×16.93×2.80)、パッケージ寸法 (幅 x 高さ x 奥行き) :、86.8×51.4×23.8 (34.17×20.24×9.37)(スタンド含む) パネル駆動方式WOLED 対応VESA規格100×100mm
1台
229,800 税込252,780
72日以内出荷

178度の広視野角を備えたIPSパネル27型 4K UHD (3840 x 2160) LEDバックライト搭載 モニター sRGB 100%とRec. 709 100%の広い色域をカバー 65WのPower Delivery対応のUSB-CTM, DisplayPort, HDMI, USB 3.1を備えた多様な接続性 Adaptive-Syncテクノロジー(40~60Hz) を搭載し、画面のティアリングを取り除き、高速で滑らかなビジュアルを実現 ASUS独自機能の「ProArtプリセット」と「ProArt パレット」で、数種類のカラーパラメーター値の調節と、プリセットモードの設置が可能 チルト+35° ~ -5°, スイベル±45°, ピボット±90°, 高さ0~150mmの調節機能を備えたエルゴノミクスデザインで快適な視聴体験を実現
仕様広色域対応:100% sRGB / 100% Rec. 709 付属品電源ケーブル、USB-C ケーブル、DisplayPort ケーブル、保証書、キャリブレーションレポート 規格4K/UHD 表面処理ノングレア 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(スタンド含む):614×227.82×523.5 角度調整範囲上下角度調節(チルト):上35°~下5°、左右角度調節(スウィーベル):左-45~右+45°、高さ調節:0~150mm、縦回転(ピボット):-90°~+90° コントラスト比1000:1(ASCR:100000000:1) 最大解像度3840×2160、水平:3840、垂直:2160 視野角水平178°、垂直178° 応答速度(グレー→グレー)5ms VESAマウント(mm)100×100 スピーカー2W+2W(ステレオ) 画面サイズ27型ワイド Webカメラ無し 高さ調節 バックライトWLED 画素ピッチ(H×V)(mm)0.155 アスペクト比16:9 最大輝度(cd/m2)350 入出力端子デジタル入力:DisplayPort×1、HDMI×2、USB-C×1、USB HUB:USB 3.1Type-A Downstream×4、オーディオ出力:3.5mmステレオミニジャック パネル駆動方式IPS 最大表示色1073.7M フリッカーフリー搭載 リフレッシュレート(Hz)60 角度調節
1台
68,980 税込75,878
7日以内出荷

240 Hz のリフレッシュ レートと 0.03 ms (GTG) の応答時間を備えた 32 インチ 4K (3840 x 2160) QD-OLED ゲーミング モニターで、臨場感あふれるゲームを楽しめます。高効率のカスタム ヒートシンク、高度なエアフロー設計、グラフェン フィルムにより熱管理を改善し、焼き付きのリスクを軽減。VESA DisplayHDR 400 True Black 準拠、99% DCI-P3 色域、真の 10 ビット、Delta E < 2 色差で驚異的な HDR パフォーマンスを実現。オプションの均一な明るさ設定により、一貫した輝度レベルを確保。DisplayWidget Center を使用すると、ユーザーは OLED Care 機能にアクセスしたり、マウスでモニター設定を調整したりできます。DisplayPort 1.4 (DSC)、HDMI 2.1、90 W 電源供給の USB-C など、幅広い接続オプションが用意されています
付属品DisplayPort ケーブル・HDMI Ultra High Speed ケーブル・電源アダプター・電源コード・クイックスタートガイド・ROG ポーチ・USB ケーブル・USB-C ケーブル・VESA マウントキット・保証書 質量(kg)8.8、本体・パッケージ込:15.2 消費電力(W)使用時 42以下・スタンバイ時 0.5W以下 電源AC100~240V 表面処理ノングレア 機能【搭載技術/機能】Trace Free Technology : 対応・Color Accuracy : △E< 2・GamePlus : 対応・Low Blue Light : 対応 (Hardware Solution)・HDCP Support : 対応, 2.2・Game Visual : 対応・VRR Technology : 対応 (Adaptive-Sync)・Extreme Low Motion Blur :対応・Shadow Boost : 対応・Display Widget : 対応, DisplayWidget Center・PIP (PBP) Technology :対応・KVM Switch : 対応 コントラスト比1500000:1 液晶パネルパネルサイズ、31.5型ウルトラワイド・バックライト、OLED・パネル種類、OLED・曲率、-・画素ピッチ、0.182mm・視野角、水平178°/垂直178°・最大輝度、450cd/m(HDRon)・応答速度、0.03ms(GTG)・最大表示色、約1億737万・広色域対応、ColorSpace(DCI-P3):99%・HDR(HighDynamicRange)、搭載/DisplayHDR400Trueblack・フリッカーフリー搭載 最大解像度3840×2160 保証期間購入日より3年間の日本国内保証 調節範囲(mm)高さ:0~80 RoHS指令(10物質対応)対応 走査周波数デジタル:水平/垂直 HDMI: 30~255kHz (H) / 24~240Hz (V)・DP/Type-C: 510~501kHz (H) / 48~240Hz (V) 入出力端子デジタル入力 DisplayPort 1.4 DSC x 1・HDMI (v2.1) x 2・USB-Cx 1 (DP Alt Mode & USB 3.2)・USB-C Power Delivery : 90W・・USB HUB 3x USB 3.2 Gen 2 Type-A・・オーディオ出力 ステレオミニジャック×1・SPDIF Out x1 本体寸法(cm)71.8×57.9×27.4(スタンド含む) 上下角度調節チルト:上20°~下5° 対応VESA規格100mm×100mm セキュリティ機能ケンジントンセキュリティースロット:搭載 角度調節【左右】スウィーベル:15°
1台
199,800 税込219,780
78日以内出荷

26.5 インチ 4K (3840 x 2160) QD-OLED ゲーミング モニター。240Hz Hz のリフレッシュ レートと 0.03ms ms の応答時間を実現。最新の第 4 世代 QD-OLED テクノロジーにより、より鮮明な画像と鮮明なテキストを実現。前世代の OLED よりも長寿命。OLED Anti-Flicker 2.0 テクノロジーには、前世代のパネルと比較してちらつきを 20% 低減する新しい輝度補正アルゴリズムが含まれており、快適な視聴を実現します。新しい ASUS OLED Care Pro は、ユーザーが離れていることを正確に検出し、黒い画面に切り替えて焼き付きのリスクを軽減する Neo Proximity Sensor を備えています。豊富な接続オプションには、フル 80Gbps 帯域幅の DisplayPort 2.1a UHBR20、USB-C (90W PD)、HDMI 2.1、三脚ソケットが含まれます。Dolby Vision サポート、VESA DisplayHDR 400 True Black 準拠、 99% DCI-P3 色域、真の 10 ビットカラー、Delta E < 2 色差による驚異的な HDR パフォーマンスにより、写真やビデオ編集に最適なモニターとなっています。DisplayWidget Center を使用すると、ユーザーは OLED Care Pro 機能に簡単にアクセスし、マウスを使用してモニターの設定を調整できます
仕様【液晶パネル】バックライト QD-OLED、曲率 -、画素ピッチ 0.155 mm、視野角 水平178°/垂直178°、最大輝度 1000 cd/m2(HDR on)、応答速度 0.03ms (GTG)、最大表示色 約10億7370万、広色域対応 Color Space (DCI-P3) : 99%、Color Space (sRGB) : 145%、HDR (High Dynamic Range) 搭載/Dolby Vision、フリッカーフリー 搭載 付属品DisplayPort ケーブル、HDMI Ultra High Speed ケーブル、電源コード、クイックスタートガイド、ROG ポーチ、ROG ステッカー、USB 3.2 ケーブル、USB-C ケーブル、VESA mount kit、保証書 質量(kg)7.62、12.4(本体・パッケージ込) 電源(V)AC100~240 消費電力(W)使用時: 80以下、スタンバイ時 0.5以下 表面処理アンチリフレクション 機能(搭載技術/)色精度 : △E< 2、GamePlus 、ブルーライト低減、HDCP : 2.2、Game Visual 、VRR テクノロジー : 、FreeSync Premium Pro & G-SYNC Compatible、Extreme Low Motion Blur 、HDR モード、シャドウブースト 、ディスプレイウィジェットセンター、PIP (PBP) テクノロジー、アスペクトコントロール、KVM スウィッチ 角度調整範囲上下角度調節(チルト):上20°~下5°、左右角度調節(スウィーベル):左右30°、縦回転(ピボット):+90°~-90° コントラスト比1500000:1 液晶パネル26.5型ワイド 最大解像度3840×2160 保証期間購入日より3年間の日本国内保証 スピーカーなし スロットケンジントンセキュリティー:搭載 調節範囲(mm)高さ調節:0~110 RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比16:9 走査周波数デジタル:水平/垂直 HDMI: 30KHz~590Hz (H) / 48~240Hz (V)、DP/Type-C: 30K~590kHz (H) / 48~240Hz (V) 入出力端子デジタル入力 DisplayPort 2.1×1、HDMI (v2.1)×2、USB-C×1 (DP Alt Mode)、USB-C Power Delivery : 90W、アナログ入力 -、USB HUB 3x USB 3.2 Gen 1 Type-A、インターネット -、オーディオ入力 -、オーディオ出力 ステレオミニジャック×1 本体寸法(cm)61×55×21.9(スタンド含む) パネル駆動方式QD-OLED 対応VESA規格100×100mm
1台
199,800 税込219,780
62日以内出荷

より小さなLEDを使用するミニLEDバックライト技術により、小型のLEDを高密度で配置することで、精度と輝度が向上。驚異的な2304分割のバックライトを個別に制御することで、より高い輝度と深みのある濃い色を確保し、比類ないコントラストを実現し、HDRコンテンツを忠実に再現。Dolby Vision、HLG、HDR10を含む複数のHDRフォーマットに対応。内蔵カラーメーターは自動キャリブレーションをサポートし、CalmanおよびLight Illusion ColourSpace CMSのプロフェッショナルキャリブレーションソフトウェアに対応。工場出荷前プレキャリブレーションが行われ、ASUSの高度なグレースケールトラッキング技術を使用した厳格なテストを実施。100% sRGB、99% Adobe RGB、97% DCI-P3、およびRec. 2020色域を提供し、業界トップクラスのDelta E < 1の色精度を実現。デュアルThunderbolt 4(最大90Wのパワーデリバリー対応)、HDMI、DisplayPort、および内蔵USBハブを含む幅広い接続性。
付属品HDMI ケーブル・ DisplayPort ケーブル・モニターフード・電源コード・クイックスタートガイド・Thunderbolt4 ケーブル・ USBC to Aケーブル・保証書・ウエルカムカード 質量(kg)13.8、本体・パッケージ込:20.5 電源(V)100~240 消費電力(W)使用時46.62以下・スタンバイ時 0.5以下 表面処理ノングレア 機能【搭載技術/機能】Trace Free Technology : 搭載・Color Temp. Selection : 搭載(5 modes)・Color Adjustment : 6-axis adjustment(R,G,B,C,M,Y)・Gamma Adjustment : 搭載 (Support Gamma 1.8/2.0/2.2/2.4/2.6 )・Color Accuracy : △E< 1・ASUS ProArt Hardware Calibration : 搭載・ProArt Palette : 搭載・QuickFit Plus : 搭載・PIP / PBP Technology : 搭載・HDCP : 搭載, 2.2・VRR Technology : 搭載(Adaptive-Sync)・HDR Preview : 搭載・Low Blue Light : 搭載・Multiple HDR Mode : 搭載 コントラスト比1000:1(typ)・1000000:1(HDRon) 液晶パネルパネルサイズ32型ワイド・バックライトMini-LED・最大解像度3840x2160・画素ピッチ0.1845mm・視野角水平178°/垂直178°・最大輝度1000cd/m(typ.)・1600cd/m(HDRon)・応答速度5ms(GTG)・最大表示色約10億7370万色・広色域対応ColorSpace(sRGB):100%・ColorSpace(AdobeRGB):99%・ColorSpace(DCI-P3):97%・ColorSpace(Rec.2020):85%・HDR(HighDynamicRange)搭載/HDR10/HLG/DolbyVision/DisplayHDR1400・フリッカーフリー搭載 解像度3840×2160 保証期間3年 スピーカー3W×2 色(本体)BLACK 調節範囲(mm)高さ:0~100 RoHS指令(10物質対応)対応 回転角度(°)ピボット: 左右回り90 走査周波数デジタル:水平/垂直・HDMI: 135~135 KHz (H) / 40~60 Hz (V)・Thunderbolt, USB-C, DisplayPort: 135~135 KHz (H) / 40~60 Hz (V) 入出力端子デジタル入力 ・Thunderbolt 4×2 (Daisy Chain)・DisplayPort 1.4×1・HDMI(v2.0)×2・USB-C Power Delivery : 90W・・USB HUB ・3x USB 3.2 Gen 2 Type-A ・1x USB 3.2 Gen 2 Type-C・・オーディオ出力 ・3.5mmステレオミニジャック 本体寸法(cm)72.7×60.1×24.5(スタンド含む) パネル駆動方式IPS 上下角度調節チルト:上23°~下5° 対応VESA規格100mm×100mm セキュリティ機能ケンジントンセキュリティースロット:搭載 角度調節【左右】スウィーベル:30°
1台
579,800 税込637,780
47日以内出荷

・34 インチ ウルトラワイド 21:9 (3440 x 1440) 1500R 曲率、178° の広視野角パネル。・HDMI、USB-C、DisplayPort、イヤホンジャック、USB ハブ、RJ45 LAN ポートによる幅広い接続性で最大限の柔軟性を実現。・USB-C ポートにより、ノート PC を簡単にドッキングしてディスプレイにデータやビデオ信号を転送できるほか、ケーブル 1 本でノート PC を最大 65W で充電できます。・人間工学に基づいたデザインで、傾斜、回転、高さを調整でき、快適な視聴体験を実現。・ASUS Eye Care モニターは、TV Rheinland 認定のちらつき防止技術とブルーライト低減技術を採用し、快適な視聴体験を実現。・グリーン サステナビリティ: 紙製パッケージとエネルギー効率の高い環境基準
付属品HDMIケーブル、USBCケーブル、電源コード、クイックスタートガイド、保証書 質量(kg)約9.52、(本体・パッケージ込)約14.1 ピッチ(mm)画素:0.2318 電圧(V)AC100-240(50/60Hz) 消費電力(W)使用時:28.8以下、スタンバイ時:0.5以下 表面処理ノングレア 型番VA34VCPSN 機能【搭載技術/機能】映像エンジンSplendid搭載、ASCRテクノロジー搭載、TraceFreeテクノロジー搭載、QuickFit機能搭載、VividPixelテクノロジー搭載、GamePlus機能搭載、GameVisual機能非対応、ブルーライトフィルター搭載、HDCP搭載、PictureinPicture搭載、PicturebyPicture搭載、NVIDIAG-SYNC非対応、AMDFreeSync/Adaptive-Sync搭載、ExtremeLowMotionBlur技術搭載 角度調整範囲上下角度調節(チルト) 上35°~下5°、左右角度調節(スウィーベル) 左180°~右180°、高さ調節 0~130mm コントラスト比(標準)3000:1 解像度3440×1440 保証期間購入日より3年間の日本国内保証 視野角水平178°/垂直178° 応答速度(グレー→グレー):4ms (GTG) VESAマウント(mm)100×100 スピーカー2W×2 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 特性ケンジントンセキュリティースロット搭載 バックライトLED アスペクト比21:9 走査周波数デジタル:水平/垂直 HDMI:30~225KHz(H)/48~100Hz(V)USB-C,DisplayPort:225~225KHz(H)/48~100Hz(V) 入出力端子デジタル入力 USB-C×1(DPAltMode&PD65W)、DisplayPort1.4×1、HDMI(v2.0)×1、アナログ入力 非対応、USBHUB 3xUSB3.2Gen1Type-A、LAN RJ45、オーディオ入力 非対応、オーディオ出力 3.5mmステレオミニジャック、USBHUB 3xUSB3.2Gen1Type-A、LAN RJ45、オーディオ出力 3.5mmステレオミニジャック 本体寸法(cm)80.93×48.39×21.14(スタンド含む) モニターサイズ34型ワイド パネル駆動方式VA ブルーライトカット対応 最大表示色約1677万色 フリッカーフリー搭載 リフレッシュレート(Hz)最大100 輝度(cd/m2)300 角度調節
1台
66,980 税込73,678
4日以内出荷

ファンレス設計でノイズや埃を低減。最大3台のディスプレイまたは2台の4Kディスプレイに同時出力可能。USBポート7つ、DisplayPort 1.4、HDMI、USB Type-C w/DP 1.2、2.5G LANポートを搭載。省スペース:127.5 x 132 x 57.6mmで容量1L以下の手のひらサイズ。
仕様●インストールOS詳細:Windows 11 Pro●ライセンスOS:Windows Pro●CPU詳細:Intel N100●プロセッサーテクノロジー:Intel N100●チップセット:なし●メインメモリ(標準):4GB●メインメモリ(最大):16GB●メモリタイプ:DDR4-3200●ストレージ容量:128GB●ストレージタイプ:M.2 PCIE SSD●光学ドライブ:なし●その他ドライブ:なし●グラフィックコントローラ:インテル UHD グラフィックス●ディスプレイ詳細:なし●解像度:3,840×2,160ドット●タッチパネル:非搭載●外部ディスプレイ出力:1 x DisplayPort 1.4、1 x HDMI、1 x USB Type-C w/DP 1.2●有線LAN:1●無線LAN:IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax●その他無線データ転送:Bluetooth 5.2●USB:2 x USB 3.2 Gen2(正面)、2 x USB 3.2 Gen1 Type-A(背面)、3 x USB 2.0(背面)●その他インターフェース:マイクロホン/ヘッドホン・コンボジャック×2●TVチューナー:なし●キーボード:あり●ポインティングデバイス:なし●スピーカー:なし●Webカメラ:なし●オフィスソフト:なし●その他ソフト:なし●本体サイズ(H×W×D):127.5mm×132mm×57.6mm●本体重量:約0.97kg●電源:100V-240V AC 50/60Hz●最大消費電力:65W●附属品:VESAマウント、ACアダプター、電源コード、ユーザーマニュアル、製品保証書●PCグリーンラベル:不適合●国際エネルギースター:登録●GPN(グリーン購入ネットワーク):未登録●エコリーフ:未登録●VCCI:対応●PCリサイクル:対応●エネルギー消費効率:後日掲載●RoHS指令:対応●J-Moss:対応●電波法:適合●電波法備考:無線LAN●電気通信事業法:適合●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4494-01
1台
50,980 税込56,078
33日以内出荷

・AMD AM5 ソケット: AMD Ryzen 7000シリーズデスクトップ・プロセッサーに対応。・超高速コネクティビティ M.2 PCIe 5.0、Realtek 2.5Gb Ethernet、USB 3.2 Gen 2 Type-C、フロントUSB 3.2 Gen 1 Type-C、USB4対応。・ASUS OptiMem II: トレースとビアの慎重なルーティング、さらにグランドレイヤーの最適化によりシグナルインテグリティを維持し、メモリのオーバークロックを改善。・包括的な冷却: VRMヒートシンク、M.2ヒートシンク、PCHヒートシンク、ハイブリッドファンヘッダー、Fan Xpert 2+を搭載。・Aura Sync RGBライティング: RGB LEDストリップ用のオンボードAddressable Gen 2ヘッダーとAura RGBヘッダー、Aura Sync対応ハードウェアと簡単に同期可能。・ASUS Control Center Express (ACCE)によるITエンドポイント管理の容易化
オーディオ機能Realtek 7.1サラウンドサウンドハイデフィニションオーディオコーデック- サポート:ジャック検出、マルチストリーミング、フロントパネルジャック再タスク- 最大24ビット/ 192kHzの再生をサポートオーディオ機能- オーディオシールド- プレミアムオーディオコンデンサ- 専用のオーディオPCB層 RoHS指令(10物質対応)対応 USBタイプ背面 USB(合計 8 ポート) 4 x USB 3.2 Gen 2 ポート (3 x タイプ A + 1 x USB タイプ C) 2 x USB 3.2 Gen 1 ポート (2 x タイプ A) 2 x USB 2.0 ポート (2 x タイプ A) フロント USB (合計 7 ポート) 1 x USB 3.2 Gen 1 コネクタ (USB タイプ C をサポート) 1 x USB 3.2 Gen 1 ヘッダーは、2 つの追加の USB 3.2 Gen 1 ポートをサポートします 2 x USB 2.0 ヘッダーは 4 つの追加 USB 2.0 ポートをサポート Wi-Fi垂直 M.2 スロットのみ(キー E、PCIe)※Wi-Fiモジュールは別売りです。 ストレージ合計で 2 x M.2 スロットと 4 x SATA 6Gb/s ポートをサポートAMD Ryzen 7000シリーズデスクトッププロセッサM.2_1スロット(キーM)、タイプ2242/2260/2280/22110(PCIe 5.0×4モードをサポート)M.2_2スロット(キーM)、タイプ2242/2260/2280/22110(PCIe 4.0×4モードをサポート)AMD B650 チップセット4 x SATA 6 Gb/秒ポート AMD RAIDXpert2テクノロジーは、NVMe RAID 0/1/10とSATA RAID 0/1/10の両方をサポートしています。 内蔵グラフィックス1 x ディスプレイポート1 x HDMI ポート グラフィック仕様は CPU の種類によって異なる場合があります。 ディスプレイポート 1.4 で指定されている最大8K@60Hzをサポートします。HDMI 2.1で指定されている4K@60Hzをサポートします。
1台
24,980 税込27,478
4日以内出荷

ProArt B650-Creatorは、バーチャルプロダクション、3Dレンダリング、4K/8Kビデオ編集などのコンテンツ制作の集中ワークロード向けに設計された先進のマザーボードです。堅牢な電力供給と冷却設計によりAMD Ryzen 7000シリーズ・プロセッサーの性能を引き出し、オンボード2.5Gbおよび1Gbイーサネット、USB 3.2 Gen 2x2 Type-C フロントパネルコネクター(Quick Charge 4+)、USB-C経由DisplayPortなどの総合接続を備えています。
オーディオ機能Realtek 7.1サラウンドサウンド高精細オーディオコーデック- サポート:ジャック検出、マルチストリーミング、フロントパネルジャックリタスク- 最大24ビット/ 192 kHzの再生をサポートオーディオ機能-パワープリレギュレータは、電力入力ノイズを低減し、一貫した性能を保証します- 背面オプティカルS/PDIF出力ポート- プレミアムオーディオコンデンサ-専用オーディオPCBレイヤー- オーディオカバー- ユニークなデポップサーキット RoHS指令(10物質対応)対応 USBタイプリア USB (合計 7 ポート)1 x USB 3.2 Gen 2ポート(1 x USB Type-C、ディスプレイポートグラフィック出力と共有)4 x USB 3.2 Gen 2 ポート (3 x タイプ A + 1 x USB タイプ C)2 x USB 2.0 ポート (2 x タイプ A)フロント USB (合計 7 ポート)1 x USB 3.2 Gen 2x2コネクタ(最大60W PD / QC4+のUSB Type-Cをサポート)1 x USB 3.2 Gen 1ヘッダーは、2つの追加のUSB 3.2 Gen 1ポートをサポートします2 x USB 2.0 ヘッダーは、4 つの追加 USB 2.0 ポートをサポートします。 Wi-FiM.2 スロットのみ (キー E、PCIe)※Wi-Fiモジュールは別売りです。 ストレージ合計で3 x M.2スロットと4 x SATA 6 Gb/秒ポートをサポートAMD Ryzen 7000シリーズ・デスクトップ・プロセッサーM.2_1スロット (キー M)、タイプ 2242/2260/2280 (PCIe 5.0×4 モードをサポート)M.2_2スロット (キー M)、タイプ 2242/2260/2280/22110 (PCIe 4.0×4 モードをサポート)AMD B650チップセットM.2_3スロット (キー M)、タイプ 2242/2260/2280/22110 (PCIe 4.0×4 モードをサポート)4 x SATA 6 Gb/秒ポートAMD RAIDXpert2テクノロジーは、NVMe RAID 0/1/10とSATA RAID 0/1/10の両方をサポートします。スロットM.2_3 PCIEX16_3と帯域幅を共有します。PCIEX16_3 が PCIe x4 モードで実行されると、M.2_3は無効になります。 内蔵グラフィックス1×HDMIポート1×USBタイプCポートは、ディスプレイポート出力をサポートしています グラフィックの仕様は CPU の種類によって異なる場合があります。 HDMI 2.1 で指定されている4K@60Hzをサポートします。 DisplayPort 1.4 で指定されている最大8K@60Hzをサポートします。DisplayPort 解像度のサポートは、グラフィックカードの解像度によって異なります。
1台
38,980 税込42,878
4日以内出荷

フレームレス23.8インチFHD IPSディスプレイ、アンチグレア表面コーティングにより、シームレスなマルチモニター設定と視聴体験の向上が可能。 超薄型で2.8kgと軽量なため、持ち運びに便利です。 キャリングハンドル/キックスタンド一体型、高さ調整可能なZ軸調整付きCクランプ、自由な配置が可能なパーティションフックキットなど、複数のスタンドオプションとアクセサリーを用意しました。 60Wの電力供給が可能なフル機能USB-C、HDMI、イヤホンジャックなど、豊富な接続オプションを搭載。 ENERGY STAR認証のエネルギー効率を備えた環境配慮型デザインで、FSC認証紙で包装されています。
仕様(製品保証)Energy Star、TUV Flicker-free、TUV Low Blue Light、AMD FreeSync、FSC Mixed 付属品HDMI ケーブル、USB type C ケーブル、保証書、電源コード、電源アダプター、モニタアーム、パーティションフックキット 質量(kg)スタンド付き:4.84、スタンドなし:2.85、総質量:7.6 サイズスタンド付きサイズ(W×H×D): 539.34×(531.36~711.36)×302.18 mmスタンドなしサイズ(W×H×D): 539.34×346.3×23.6mm 表面処理ノングレア 消費電力消費電力:13W以下省電力モード:0.5W以下パワーオフモード: 0.3W以下電圧:100-240V、50/60Hz 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)スタンド付き:539.34×(531.36~711.36)×302.18、スタンドなし:539.34×346.3×23.6mm 機能(オーディオ関連)スピーカー:搭載(1Wx2)、Trace Freeテクノロジー:搭載、映像エンジンSplendid:搭載、色温度選択:搭載(4モード)、GamePlus機能 : 搭載、QuickFit機能 : 搭載、HDCP : 搭載、1.4、VRRテクノロジー:搭載(アダプティブシンク)、DisplayWidget : 搭載、DisplayWidget Lite、ブルーライトフィルター:搭載 コントラスト比1000:1 液晶パネルパネルサイズ23.8、ディスプレイ表示領域(高さ×V)527.04×296.46mm、バックライトLED、視野角水平178°/垂直178°、画素ピッチ0.2745mm、最大輝度250cd/m2、最大表示色約1670万色、応答速度5ms(GTG)、リフレッシュレート(最大)75Hz、フリッカーフリー搭載 最大解像度1920×1080 設計上下角度調節 (チルト): 可(上20°~下5°)アーム付き、左右角度調節(スイーベル):可(左右90°)アーム付き、縦回転(ピボット):可(右回り90°)アーム付き、高さ調整:0~180mm アーム付きZ軸調整:伸縮 0~144mm、対応VESA規格:100mm×100mm、ケンジントンセキュリティースロット:搭載 RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比16:9 走査周波数デジタル信号周波数:HDMI:24~84KHz(H)/48~75Hz(V)TYPE_C:84KHz(H)/48~75Hz(V)。 I/OポートUSB-C×1 (DP Alt Mode/USB PD 60W)HDMI(v1.4)×1イヤホンジャック:3.5mmステレオミニジャック モニターサイズ23.8インチ パネル駆動方式IPS
1台
59,980 税込65,978
欠品中

・AMD AM5ソケット: AMD Ryzen 7000シリーズデスクトップ・プロセッサーに対応。・超高速コネクティビティ: PCIe 4.0対応、デュアルM.2スロット、USB 3.2 Gen 1ポート、フロントUSB 3.2 Gen 1 Type-C 対応。・ASUS OptiMem II: トレースとビアの丁寧な配線、さらにグランド層の最適化により、メモリのオーバークロックを向上させるシグナルインテグリティを保持します。・包括的な冷却を実現: VRMヒートシンク、PCHヒートシンク、ハイブリッドファンヘッダー、Fan Xpert 2+を搭載。・Aura Sync RGBライティング: RGB LEDストリップ用のオンボードAddressable Gen 2ヘッダーとAura RGBヘッダーは、Aura Sync対応ハードウェアと簡単に同期できます。・2ウェイAIノイズキャンセリング: マイクと音声出力からのバックグラウンドノイズを低減し、ゲームやビデオ会議でのクリアなコミュニケーションを実現します。
機能BIOS:256 MbのフラッシュROM, UEFI AMI BIOS、ASUS 5XプロテクションIII- デジ+ VRM- ランガルド- 過電圧保護- セーフスロットコア-ステンレス鋼バックI / OASUS Q-デザイン- Q-DIMM- Q-LEDコア- QスロットASUSサーマルソリューション-VRMヒートシンク設計ASUS EZ DIY- BIOSフラッシュバックボタン- BIOSフラッシュバック LEDオーラシンク- オーラRGBヘッダー- アドレス指定可能な第 2 世代ヘッダー オーディオ機能リアルテック7.1サラウンドサウンドハイデフィニションオーディオコーデック- サポート:ジャック検出、マルチストリーミング、フロントパネルジャック再タスク- 最大24ビット/ 192kHzの再生をサポートオーディオ機能- オーディオシールド- プレミアムオーディオコンデンサ- 専用のオーディオPCB層 7.1 サラウンド サウンド オーディオ出力をサポートするには、前面パネルに HD オーディオ モジュールを搭載したシャーシが必要です。 RoHS指令(10物質対応)対応 USBタイプ背面USB(合計6ポート)2 x USB 3.2 Gen 1 (5G) ポート (2 x タイプ A)4 x USB 2.0 ポート (4 x タイプ A)フロント USB (合計 7 ポート)1 x USB 3.2 Gen 1 (5G) コネクタ (USB タイプ C をサポート)1 x USB 3.2 Gen 1(5G)ヘッダーは、2つの追加のUSB 3.2 Gen 1ポートをサポートします2 x USB 2.0 ヘッダーは 4 つの追加 USB 2.0 ポートをサポート Wi-Fi1×リアルテック1ギガバイトイーサネット ストレージ合計で 2 x M.2 スロットと 4 x SATA 6Gb/s ポートをサポートAMD Ryzen 7000シリーズデスクトッププロセッサM.2_1スロット(キーM)、タイプ 2242/2260/2280(PCIe 4.0×4 モードをサポート)M.2_2スロット(キーM)、タイプ 2242/2260/2280 (PCIe 4.0×4 モードをサポート)AMD A620チップセット4 x SATA 6 Gb/秒ポート AMD RAIDXpert2テクノロジーは、PCIe RAID 0/1/10とSATA RAID 0/1/10の両方をサポートしています。 内蔵グラフィックス1 x ディスプレイポート1 x VGAポート1 x HDMI ポート グラフィック仕様は CPU の種類によって異なる場合があります。AMD CPU の仕様をご確認してください。 ディスプレイポート 1.4 で指定されている最大8K@60Hzをサポートします。HDMI 2.1で指定されている4K@60Hzをサポートします。
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷

パフォーマンス 他社のミニPCを凌駕する優れたパフォーマンス。デザイン 人目を引く5 x 4インチのアルマイト製シャーシを採用。AI対応: インテル Core Ultra 9プロセッサーの優れた性能を活用し、ジェネレーティブAIワークロードをローカルで実行可能。Wi-Fiセンシング: Wi-Fiセンシング機能を活用し、消費電力を抑えながら即時可用性を実現。ワイヤレス接続: 認定Bluetoothのシームレスな接続性を実現。カスタマイズ可能: トールレスシャーシアクセスの設計により、アップグレードをより簡単、安全、迅速に行えます。
仕様●ASUS Logo:ロゴなし●Back I/O Ports:2 x Thunderbolt 4 Type-C ポート1 x USB 3.2 Gen 2 Type-A1 x 2.0 Type-A2 x HDMI 2.1(TMDS)ポート1 x RJ45 LANポート1 x DC入力1 x ケンジントンロック●Country Cord:No Cord●Form Factor:Kit(L6)●Front(Side) I/O Ports:1 x USB 3.2 Gen2x2 タイプC (20Gbps)2 x USB 3.2 Gen2 タイプA●GPU:インテル Arc GPU●Gift Box Dimension (Unit: mm):172×150×121●Product Description:ASUS NUC 14 Pro+ キット●Unit Dimension (Unit: mm):144×112×41 付属品ACアダプター、保証書、クイックスタートガイド、VESAマウント、キーボード+マウス(オプション) 質量(kg)PCのみ:0.8 電源150W電源アダプター メモリー2 x SO-DIMMDDR5 5600 8GB~96GBまでサポート48GB x2までサポート 使用CPUインテル Core Ultra 9 185H プロセッサー OSWindows 11 RoHS指令(10物質対応)対応 Wi-Fiインテル Wi-Fi 6E AX211、2x2、Bluetooth 5.3(BTバージョンはOSのサポート状況により異なります) ストレージ1 x M.2 2280 PCIe Gen4x4 NVMe SSDスロット対応1x M.2 2242 PCIe x4 NVMe SSDスロット対応 オーディオインテル GPUポートを介したディスプレイオーディオ LAN2.5Gイーサネット、10/100/1000/2500 Mbps
1台
149,800 税込164,780
6日以内出荷