15W CPUを搭載、ノイズやほこりの侵入を最小限に抑えるファンレス設計。EDIDエミュレーションと仮想ディスプレイにより、HDMI経由で4Kトリプルディスプレイに対応。199.7×119.7×33.9mmのスリムでコンパクトなサイズ。デュアルCOM、デュアルLAN(2.5G x1)、最大5つのUSBポートを含む包括的なI/Oポート。M.2 PCIe Gen4x4 SSDを最大2台まで搭載可能。壁掛け、DINレール、VESA、ラックマウントなど、豊富なマウントソリューション。最大50℃の動作周囲温度に対応。さまざまな検証テストを実施し、24時間365日の連続稼働を実現する高い信頼性を確保
付属品VESAマウント、ACアダプター、電源コード、ユーザーマニュアル、製品保証書
寸法(mm)199.7×119.7×33.9
質量(kg)約1
消費電力(W)最大約65
インターフェース側面:1 x Kensington Lock、2 x USB 3.2 Gen1 Type-A、前面:3 x USB 3.2 Gen2 Type-A、2 x COM (RJ50; support RS232, 422, 485 )、1 x Audio Jack、背面:3 x HDMI、1 x (RJ45) 2.5G LAN、1 x (RJ45) 1G LAN、1 x EDID reset 、2 x Antenna Jack、1 x DC-in
メモリーメイン:DDR4-3200 MHzメモリ(最大64 GB)
使用CPU(搭載)インテル Celeron プロセッサー 7305
スロット拡張メモリー:SO-DIMMスロット×2 (空きスロット×2)
OSなし
動作周波数(GHz)プロセッサー ベース動作周波数1.1
キャッシュメモリー8 MB L3 Cache
ネットワークタイプ(機能)Wi-Fi 6 + BT V5.2, 2 2BTの対応バージョンは、OSによって異なります。
RoHS指令(10物質対応)対応
ストレージ2 x M.2 2280 Gen 4x4 (256 GB, 512 GB, 1 TB)
内蔵グラフィックス(機能)Intel Gen 12th Graphics UHD (CPU内蔵)
LAN(機能)10/100/1000/2500 Mbps、 2.5G LAN10/100/1000 Mbps、 1G LAN
1台
¥57,980
税込¥63,778
6日以内出荷
関連キーワード