10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・超薄型デザインで、移動中でも効率的に作業を行うのに役立つ、ノングレア15.6インチのフルHDポータブルIPSモニター。・モニターを縦向きまたは横向きに簡単に立てることができるキックスタンド。・モニターの両側にある2つのUSB-C(DP Altモード)とMini HDMIポートにより、優れたケーブル管理が可能。・快適な視線の高さでの視聴が簡単に行える標準的な三脚ソケットを装備。・モニター上の細菌の繁殖を抑える独自の長期抗菌加工
付属品Mini HDMI to HDMIアダプター/電源アダプター/USB-Cケーブル/ZenScreenスリーブ 質量(kg)約0.9【本体・パッケージ込】約2.1 電源(V)AC100-240 消費電力(W)使用時:15以下/スタンバイ時:0.5以下 表面処理ノングレア 型番MB16AHV 機能TraceFreeテクノロジー/SPLENDIDテクノロジー/色温度選択:4モード/GamePlus/QuickFit/HDCP:1.4/ディスプレイウィジェットセンター/ブルーライト軽減機能 コントラスト比(標準)800:1 画素ピッチ0.179mm 最大解像度1920×1080(フルHD) 保証期間購入日より3年間の日本国内保証 視野角水平178°、垂直178° 応答速度5ms(GTG) RoHS指令(10物質対応)対応 バックライトLED アスペクト比16:9 最大輝度(cd/m2)250 走査周波数デジタル:水平/垂直60Hz(V) 入出力端子デジタル入力:USB-C×2(DP Alt Mode)、Mini HDMI×1、USB-C Power Delivery:15W 本体寸法(cm)35.8×22.5×1 モニターサイズ15.6型ワイド パネル駆動方式IPS 最大表示色約26万色
1台
31,980 税込35,178
4日以内出荷

・超薄型の15.6インチフルHDポータブルノングレアIPS液晶モニターがあれば、外出先でも作業効率UP。・便利で幅広い互換性を提供するUSB Type-Cコネクタ(DP Altモード対応)搭載。・TUV Rheinland認証を取得したフリッカーフリー技術とブルーライト軽減機能を搭載したASUSのEye Careモニターで快適に視聴。・DisplayWidget Centerソフトウェアがモニターの向きを自動検出し、縦置き・横置きモードに切り替え。・背面の三脚穴用ソケットや360°回転のキックスタンドで多用途に対応
仕様搭載技術/機能:Trace Free テクノロジーSPLENDID テクノロジーカラー温度 : 4 モードGamePlus QuickFit : Photo/Alighment GridHDCP : 1.4ディスプレイウィジェットセンター ブルーライト低減 付属品360°キックスタンドMini HDMI to HDMI ケーブルクイックスタートガイドUSB-C ケーブル保証書ZenScreen スリーブ 質量(kg)約0.78、約1.70(本体・パッケージ込) 電源(V)AC100~240 消費電力(W)使用時 7.64以下スタンバイ時 0.5以下 型番MB169CK 寸法(cm)36.0 x 22.6 x 1.2 (スタンド含む) 液晶パネルパネルサイズ 15.6型バックライト LEDパネル種類 IPS表面仕様 ノングレア最大解像度 1,920×1,080曲率 なし画素ピッチ 0.179 mm視野角 水平178°/垂直178°最大輝度 250cd/m(typ)コントラスト比 800:1応答速度 5ms(GTG)最大表示色 約26.2万色広色域対応 なしHDR (High Dynamic Range) なしフリッカーフリー 搭載 保証期間購入日より3年間の日本国内保証 RoHS指令(10物質対応)対応 走査周波数デジタル:水平/垂直 USB-C: 24~83KHZ (H) / 50~60Hz(V)HDMI: 24~83KHZ (H) / 50~60Hz(V) 入出力端子デジタル入力 USB-C x 2 (DP Alt Mode)Mini HDMI x 1
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷

240Hzのリフレッシュレート、3msの高速応答、Adaptive-Syncによるスムーズでティアリングのないゲームプレイを実現する17.3型フルHDポータブルIPSゲーミングモニター 240Hzで最大3.5時間駆動可能な7800mAhの大容量バッテリーを内蔵、さらにわずか1時間の充電で、240Hzで2時間の使用を可能にするクイックチャージ機能を搭載 スマートフォン、ノートパソコン、ゲーム機器、カメラ、タブレットなど、多彩なデバイスに接続できるUSB-C、micro-HDMIポート搭載 わずか1,060g、厚さ1cmの持ち運びに便利なスリムで軽量なデザイン 仕事にゲームに、どの利用シーンにおいても簡単に最適なディスプレイポジションに調整できるスマートカバー付き 従来のポータブルディスプレイより最大10%も広い画面スペースを確保した17.3型ディスプレイは、外出先でも臨場感あふれるゲーム体験を提供します。 IPS技術搭載のパネルはsRGBを100%カバーし、驚異的な1,000:1のコントラストを実現、正確な色を美しく再現します。178度の広視野角は、見る位置や角度による歪みや色ずれを最小限に抑え、どの角度から見ても美しい映像をお楽しみいただけます。 世界最速レベルの最大240Hzのリフレッシュレートを実現し、驚くほど滑らかなゲームビジュアルにより、FPS、レーシング、RTSなど、さまざまなゲームカテゴリやゲームシーンで優位に立つことができます。 3msの高速応答がスミアやモーションブラー(画面のブレ)を抑え、レーシングゲームで急カーブを曲がったり、FPSゲームで移動しながら敵を狙ったりなど、動きの速いシーンでも残像感のないハッキリとした映像で楽しめます。 Adaptive-Sync(AMD FreeSyncTM)テクノロジーを搭載しており、画面のティアリングやフレームレートの低下を解消、表示の乱れや遅延を最小限に抑えることで、想像を絶する程に高速で滑らかなゲーミングビジュアルを実現します。 7800mAhの大容量バッテリーは、240Hzのリフレッシュレートで最大3.5時間駆動できます。どこにいてもノンストップでゲームをお楽しみいただけます。また、クイックチャージ3.0とUSB3.0に対応しており、わずか1時間充電するだけで、240Hzのリフレッシュレートで最大120分(PD 3.0規格)の連続プレイができます。 USB-CTMとmicro-HDMIポートを備えており、ノートパソコン、スマートフォン、ゲーム機器、カメラ、タブレットなど、さまざまなデバイスに接続することができます。 わずか1cmの薄型で、1,060gの超軽量デザインは携帯性に優れ、どこにでも簡単に設置し、使用することができます。 画期的な折りたたみ式ROGスマートケースが、ROG Strix XG17AHPEをホコリや傷から守ります。スマートケースは、折りたたむことでスタンドとしても使用でき、縦置き横置きどちらでも本体を完全に支えることができます。 前面に設置された2つのステレオスピーカーから溢れ出す、臨場感豊かなゲームオーディオが没入感溢れるゲーム空間を演出してくれます。 また、ディスプレイにはヘッドセット用のD/Aコンバーター(DAC) ESS 9118を内蔵。ダイナミック・レンジが広く、歪みのない24-bit/192kHz ロスレス再生対応のシングルチップオーディオプロセッサがクリアで迫力あるゲーミングオーディオをお届けします。
仕様チルト:+90°~-5° 付属品ASUS Smart CaseMicro HDMI to HDMI ケーブル電源アダプターUSB Type-C to A アダプターUSB-C ケーブルアクリリックカバー保証書クイックスタートガイドキャリブレーションレポート 質量(g)スタンド付き正味重量:1760、スタンドなしの正味重量:1060 規格2K/FHD(Full-HD) 電圧(V)(50/60Hz)100-240 表面処理ノングレア 消費電力使用時:10以下、省電力モード時:0 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)スタンド付き寸法:399.09×250.51×9.95、スタンドなしの寸法:399.09×250.51×9.95 コントラスト比標準1000:1 最大解像度1920×1080 ディスプレイパネルサイズ(インチ):17.3、表示領域 (H×V):381.888×214.812mm、視野角(CR≧10, H/V):178°/ 178°、画素ピッチ:0.199mm、色空間(sRGB):100%、輝度(標準):300cd/m2、表示色:16.7M、応答速度:3ms(GTG)、リフレッシュレート(最大):240Hz、フリッカーフリー機能:搭載 表示機能色温度設定モード数:4モード、色精度:△E≦ 3、VRR Technology:Adaptive-Sync、QuickFit:搭載、HDCP:対応、Low Blue Light:搭載 スピーカー1W×2 各種認証TUVフリッカーフリー、TUVローブルーライト アスペクト比16:9 走査周波数デジタル信号周波数:HDMI: 30-255 KHz(H) / 48-240 Hz (V) 、Type C: 255 KHz(H) / 48-240 Hz (V) I/OポートUSB-C×2、Micro HDMI×1、Earphone Jack パネル駆動方式IPS 角度調節
1台
74,980 税込82,478
5日以内出荷

・画面比率16:10の16型WQXGAパネルでDCI-P3カバー率100%のDisplayHDR400を搭載する120Hz Smooth Motionが体験できます。・持ち運びやすい7mmの超薄型。・L字型キックスタンドが、理想的な高さでディスプレイを支えるため、PCの拡張画面として使用可能。・豊富なコネクティビティ:ケーブルの取り回しに便利なフル機能USB-Cポートをモニターの両側に1つずつ搭載し、HDMIとイヤホンジャックも装備。・標準的な三脚ソケットを備えており、ディスプレイを目の高さに簡単に取り付け可能。・ENERGY STAR(エネルギースター)認証取得の環境に配慮した設計とFSC認証梱包材によるパッケージ
仕様搭載技術/機能:ProArt Preset -、映像エンジンSplendid 搭載、ASCRテクノロジー 搭載、Trace Freeテクノロジー 搭載、Quick Fit機能 搭載、VividPixel テクノロジー 搭載、GamePlus機能 搭載、ブルーライトフィルター 搭載、HDCP 搭載 付属品HDMI ケーブル、USB type C ケーブル、電源アダプター、クイックスタートガイド、保証書、ZenScreen スリーブ 質量(kg)約1.2、(本体・パッケージ込)約3.5 消費電力(W)使用時:13以下、スタンバイ時:.5以下 電源AC100~240V 表面処理ノングレア 型番MB16QHG 寸法(cm)35.97×24.71×0.70 (スタンド含む) コントラスト比1200:1 液晶パネルパネルサイズ16型ワイド、バックライトLED、画素ピッチ0.135mm、視野角水平178°/垂直178°、最大輝度500cd/m、応答速度5ms(GTG)、最大表示色約1677万色、広色域対応ColorSpace(DCI-P3)100%、HDR(HighDynamicRange)搭載/DisplayHDR400、フリッカーフリー搭載 画素ピッチ0.135mm 最大解像度2560×1600 保証期間購入日より3年間の日本国内保証 視野角水平178°/垂直178° 応答速度5ms(GTG) 色(本体)BLACK RoHS指令(10物質対応)対応 最大輝度(cd/m2)500 走査周波数デジタル:水平/垂直 HDMI: 30~210 KHz (H) / 48~120 Hz (V)、 USB-C:210 KHz (H) / 48~120 Hz (V) 入出力端子デジタル入力 USB-C×2 (DP Alt Mode)、HDMI(v2.0)×1、オーディオ出力 3.5mmステレオミニジャック パネル駆動方式IPS 最大表示色約1677万色
1台
69,980 税込76,978
78日以内出荷

超薄型で薄いデザインの15.6インチフルHDポータブルアンチグレアIPSディスプレイは、外出先で物事をより効率的に行うのに役立ちます キックスタンドのデザインは、縦向きモードまたは横向きモードのどちらでもモニターを簡単に支えます。 電力とビデオの伝送をサポートし、USBType-CまたはTypeAポートを備えたラップトップとの互換性を可能にするハイブリッド信号ソリューションを備えています。 ASUS Eye Careモニターは、TUVRheinland認定のフリッカーフリーおよびローブルーライトテクノロジーを採用しており、快適な視聴体験を保証します。 独自の長期的な抗菌処理は、モニター上の細菌や真菌の増殖を抑制します。 ASUS ZenScreenTM MB16ACVは、外出先での使用に最適です。このスタイリッシュなポータブルディスプレイは、わずか830g、10.5mmの超軽量・薄型デザインにより、どんな旅行バッグにも簡単に収まるので、いつでもどこでも業務の生産性を向上することができます。 ZenScreen MB16ACVは、電力供給と映像信号の両方に対応する革新的なUSB Type-Cハイブリッドシグナル接続を採用しています。USB Type-Cは、リバーシブルで上下の区別がなく、互換性のあるデバイスに素早く接続することが可能です。また、ドライバ1を使用することにより、USB Type-Aコネクタにも対応します。 折りたたみ式のキックスタンドにより、平らな面ならどこにでもディスプレイを立たせることができ、簡単に角度を調整して、快適な視野角と作業姿勢を確保します。 ディスプレイの背面にある取り付け穴は¼インチのネジ山に対応し、一般的な三脚2または卓上の据え付けシステムに簡単に取り付けることができます。 DisplayWidgetソフトウェア3を使えば、ノートPCに接続している間、本体を縦向きにすれば縦表示に、横向きにすれば横表示にと、画面の表示内容を自動で切り替えることができます。横置きはプレゼンテーションやExcelでの作業に最適で、縦置きは書類の表示や書籍、あるいはWebページなどの表示に最適です。 ZenScreen MB16ACVのベゼルと背面には、メーカー独自の銀イオン抗菌加工4が施されています。これにより、長期的に細菌の増殖と付着を最大99.9%抑制して、ディスプレイの主要部分を清潔で衛生的に保ちます。有害な細菌の増殖を抑えることができるため、外出先でも安心して作業することができます。 TフルHD解像度 (1920×1080)のIPS液晶パネルは目を見張るようなビジュアルを178°の広視野角から送り届け、どの角度から画面を見ても優れた色再現性とコントラストを実現します。 メーカー独自のブルーライト軽減機能は、有害なブルーライトからあなたの大切な目を守ります。4種類のフィルター設定が可能で、画面上のメニューからショートカットキーを使って簡単にアクセスできます。 ZenScreen MB16ACVは、TUV Rheinland認証を取得したフリッカーフリー技術を搭載してチラツキをなくし、快適な視聴体験を保証します。この技術により、ディスプレイを長時間見続けることで起こる眼精疲労などの不調を最小限に抑えることができます。
仕様チルト:0°~70°三脚ソケット:はい抗菌処理:はい 付属品クイックスタートガイド、USB Type-C to Type-A ケーブル×1、USB Type-C to Type-C ケーブル×1、ケース×1、保証書、ZenScreenスリーブ 質量(kg)スタンド付き正味重量:0.83 規格2K/FHD(Full-HD) 消費電力(W)使用時:15以下、スタンバイ時:0.5以下 表面処理ノングレア 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)スタンド付き寸法:357.9×224.8×10.5、スタンドなしの寸法:357.9×224.8×10.5 コントラスト比標準:800:1、ASUSスマート(ASCR):100000000:1 ディスプレイパネルサイズ(インチ):15.6、ディスプレイ表示領域(H×V):344.16×193.59 mm、バックライトタイプ:LED、視野角(CR≧10、H / V):178°/ 178°、ピクセルピッチ:0.179mm、明るさ(標準):250cd/m2、表示色:260K、応答時間:5ms(GTG)、リフレッシュレート(最大):60Hz、フリッカーフリー:搭載 解像度1920×1080 電源(V)/電流(A)DC5/3 表示機能トレースフリーテクノロジー:搭載、SPLENDIDテクノロジー:搭載、ASCRテクノロジー:搭載、色温度選択:対応(4モード)、GamePlus:搭載、QuickFit:搭載(写真/調整グリッド)、VividPixelテクノロジー:搭載、HDCP:搭載、DisplayWidget:対応、ローブルーライト:搭載 保証期間購入日より3年間の日本国内保証 各種認証TUVフリッカーフリー、TUVローブルーライト アスペクト比16:9 走査周波数デジタル信号周波数:DisplayPort:31~75 KHz(H)/ 60 Hz(V) I/OポートUSB Type-C×1 モニターサイズ15.6インチ パネル駆動方式IPS ブルーライトカット対応 角度調節
1台
26,980 税込29,678
当日出荷

フレームレス23.8インチFHD IPSディスプレイ、アンチグレア表面コーティングにより、シームレスなマルチモニター設定と視聴体験の向上が可能。 超薄型で2.8kgと軽量なため、持ち運びに便利です。 キャリングハンドル/キックスタンド一体型、高さ調整可能なZ軸調整付きCクランプ、自由な配置が可能なパーティションフックキットなど、複数のスタンドオプションとアクセサリーを用意しました。 60Wの電力供給が可能なフル機能USB-C、HDMI、イヤホンジャックなど、豊富な接続オプションを搭載。 ENERGY STAR認証のエネルギー効率を備えた環境配慮型デザインで、FSC認証紙で包装されています。
仕様(製品保証)Energy Star、TUV Flicker-free、TUV Low Blue Light、AMD FreeSync、FSC Mixed 付属品HDMI ケーブル、USB type C ケーブル、保証書、電源コード、電源アダプター、モニタアーム、パーティションフックキット 質量(kg)スタンド付き:4.84、スタンドなし:2.85、総質量:7.6 サイズスタンド付きサイズ(W×H×D): 539.34×(531.36~711.36)×302.18 mmスタンドなしサイズ(W×H×D): 539.34×346.3×23.6mm 表面処理ノングレア 消費電力消費電力:13W以下省電力モード:0.5W以下パワーオフモード: 0.3W以下電圧:100-240V、50/60Hz 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)スタンド付き:539.34×(531.36~711.36)×302.18、スタンドなし:539.34×346.3×23.6mm 機能(オーディオ関連)スピーカー:搭載(1Wx2)、Trace Freeテクノロジー:搭載、映像エンジンSplendid:搭載、色温度選択:搭載(4モード)、GamePlus機能 : 搭載、QuickFit機能 : 搭載、HDCP : 搭載、1.4、VRRテクノロジー:搭載(アダプティブシンク)、DisplayWidget : 搭載、DisplayWidget Lite、ブルーライトフィルター:搭載 コントラスト比1000:1 液晶パネルパネルサイズ23.8、ディスプレイ表示領域(高さ×V)527.04×296.46mm、バックライトLED、視野角水平178°/垂直178°、画素ピッチ0.2745mm、最大輝度250cd/m2、最大表示色約1670万色、応答速度5ms(GTG)、リフレッシュレート(最大)75Hz、フリッカーフリー搭載 最大解像度1920×1080 設計上下角度調節 (チルト): 可(上20°~下5°)アーム付き、左右角度調節(スイーベル):可(左右90°)アーム付き、縦回転(ピボット):可(右回り90°)アーム付き、高さ調整:0~180mm アーム付きZ軸調整:伸縮 0~144mm、対応VESA規格:100mm×100mm、ケンジントンセキュリティースロット:搭載 RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比16:9 走査周波数デジタル信号周波数:HDMI:24~84KHz(H)/48~75Hz(V)TYPE_C:84KHz(H)/48~75Hz(V)。 I/OポートUSB-C×1 (DP Alt Mode/USB PD 60W)HDMI(v1.4)×1イヤホンジャック:3.5mmステレオミニジャック モニターサイズ23.8インチ パネル駆動方式IPS
1台
62,980 税込69,278
欠品中

・薄型・軽量設計の15.6インチIPSポータブルモニター。・10点マルチタッチによる高感度で直感的な入力機能が生産性の高いマルチタスク作業をサポート。・7800mAhのパワフルな内蔵バッテリーが最大4時間の長時間使用を実現。・ハイブリッド・シグナルソリューションを採用したUSB Type-C(DP Altモード+ USB信号)やミニHDMIポートが、スマートフォン、ノートPC、ゲーム機、タブレットなどの多様なデバイスへの接続を可能に。・キックスタンド内蔵で縦向きと横向きの両方に対応し、さまざまなシーンに対応。・一般的な三脚に対応した1/4インチの三脚取付用ソケットを搭載
付属品Mini HDMI to HDMI ケーブル電源アダプタークイックスタートガイドUSB-C ケーブルUSB-C to A ケーブル保証書ZenScreen スリーブZenScreen 三脚ホールカバーWarranty CardZenScreenスリーブZenScreen三脚穴カバー 質量(kg)1.15【本体・パッケージ込】2.29 消費電力(W)使用時 10以下スタンバイ時 0.5以下 機能SPLENDID テクノロジー / 色温度選択 : 4 モード / QuickFit : (Photo/Alighment Grid) / HDCP / ディスプレイウィジェットセンター / ブルーライト軽減機能 画素ピッチ0.179mm 最大解像度1920×1080 保証期間購入日より3年間の日本国内保証 視野角水平170°、垂直170° 応答速度5ms(GTG) スピーカー1Wx2 バッテリー容量(mAh)7800(100-240V) RoHS指令(10物質対応)対応 バックライトLED パネル15.6型ワイド 最大輝度(cd/m2)250 走査周波数デジタル:水平/垂直 HDMI: 24~83 KHz (H) / 50~61 Hz (V)USB-C: 83~83 KHz (H) / 50~61 Hz (V) 入出力端子デジタル入力 USB-C ×1 (DP Alt Mode & PD 10W)、Mini HDMI ×1、、オーディオ出力 3.5mmステレオミニジャック I/OポートUSB-C× 2 (DP Alt Mode & USB 3.2 ×1 + DC In ×1)、Mini HDMI× 1、イヤホンジャック :あり、USB-C 電力供給 :10W、USB 3.2 (Signal) :× 1 本体寸法(cm)35.99×22.68×1.19 パネル種類IPS 表面仕様ノングレア 最大表示色約26万色 上下角度調節(チルト) +15° ~ +35°
1台
52,980 税込58,278
4日以内出荷

15.6インチのフルHDポータブルノングレアIPSディスプレイは、超薄型で薄いデザインで、移動中でも効率的に作業を行うのに役立ちます。ユーザーの利便性と互換性のためのUSB Type-Cコネクター(DP Altモード)。ASUS Eye Careモニターには、TUV Rheinland認定のフリッカーフリーおよび低ブルーライトテクノロジーが搭載されており、快適な視聴体験を確保します。背面に埋め込まれた三脚ソケットと、縦置き横置き両対応のスタンドにもなる専用スリーブケースを付属。
付属品クイックスタートガイド、USB-C ケーブル、保証書、ZenScreen スリーブ 質量(kg)約0.78、約1.7(本体・パッケージ込) 消費電力(W)使用時 5.24以下、スタンバイ時 0.5以下 電源AC100~240V 表面処理ノングレア 機能映像エンジンSplendid 搭載、ASCRテクノロジー 搭載、TraceFreeテクノロジー 搭載、QuickFit機能 搭載、VividPixelテクノロジー 搭載、GamePlus機能 搭載、ブルーライトフィルター 搭載、HDCP 搭載 コントラスト比800:1 液晶パネルパネルサイズ 15.6型ワイド、バックライト LED、画素ピッチ 0.179 mm、視野角 水平178°/垂直178°、最大輝度 250cd/m(typ)、応答速度 5ms(GTG)、最大表示色 約26.2万色、フリッカーフリー 搭載 解像度1920×1080 保証期間購入日より3年間の日本国内保証 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 走査周波数デジタル:水平/垂直 USB-C: 24-83KHZ (H) / 60Hz(V) 入出力端子デジタル入力 USB-C x 1 (DP Alt Mode) 本体寸法(cm)36.01 ×22.56 ×1.18 (スタンド含む) パネル駆動方式IPS
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

15.6インチのフルHDポータブルノングレアIPSディスプレイは、超薄型で薄いデザインで、移動中でも効率的に作業を行うのに役立ちます。ユーザーの利便性と互換性のためのUSB Type-Cコネクター(DP Altモード)。ASUS Eye Careモニターには、TUV Rheinland認定のフリッカーフリーおよび低ブルーライトテクノロジーが搭載されており、快適な視聴体験を確保します。360°取り外し可能なキックスタンドを備えており、背面の三脚ソケットに簡単に取り付けられ、縦または横モードでの簡単な傾き調整が可能です。
付属品360°キックスタンド、クイックスタートガイド、USB-C ケーブル、保証書、ZenScreen スリーブ 質量(kg)約0.78、約1.7(本体・パッケージ込) 消費電力(W)使用時5.24以下、スタンバイ時0.5以下 電源AC100~240V 表面処理ノングレア 機能映像エンジンSplendid 搭載、ASCRテクノロジー 搭載、TraceFreeテクノロジー 搭載、QuickFit機能 搭載、VividPixelテクノロジー 搭載、GamePlus機能 搭載、ブルーライトフィルター 搭載、HDCP 搭載 コントラスト比800:1 液晶パネルパネルサイズ 15.6型ワイド、バックライト LED、画素ピッチ 0.179 mm、視野角 水平178°/垂直178°、最大輝度 250cd/m(typ)、応答速度 5ms(GTG)、最大表示色 約26.2万色、フリッカーフリー 搭載 解像度1920×1080 保証期間購入日より3年間の日本国内保証 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 走査周波数デジタル:水平/垂直 USB-C: 24-83KHZ (H) / 60Hz(V) 入出力端子USB-C x 1 (DP Alt Mode) 本体寸法(cm)36.01 ×22.56 ×1.18 (スタンド含む) パネル駆動方式IPS
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷

超狭額ベゼルとアンチグレアコーティングの15.6インチFHDディスプレイ IOS、Android、Windows10以降のデバイス (Win 11 を含む)に対応した簡単ワイヤレスミラーリング USB Type-Cとmini HDMIポート、さらにイヤホンジャックによる豊富なコネクティビティ スマートアンプ搭載の1Wスピーカー2基を内蔵 内蔵のGセンサーにより、ディスプレイの向きを自動的に感知し、横向きと縦向きを切り替える「オートローテーション」機能を実現 標準的なカメラ用三脚に対応する背面三脚ソケットを装備 7800mAhバッテリー内蔵 ZenScreen Go MB16AWPは、外出先での使用に最適です。11.5mmの薄型で、旅行用カバンやメッセンジャーバッグに簡単に収まり、最大3.5時間のバッテリー寿命※を実現する7800mAhのバッテリーを内蔵し、どこにいても生産性を高め、エンターテイメントをお楽しみいただけます。 ※ワイヤレスモード、100%の音量設定で最大3.5時間のバッテリー寿命を実現します。有線HDMI接続で使用した場合のバッテリー寿命は約3.5時間です。 WiFiが内蔵されており、iOS、Android、Chrome OS、Windows※デバイスで簡単にワイヤレスミラーリングが可能。※Win10以上に対応(Win11含む) ZenScreen Go MB16AWPにはG-センサーが搭載されており、ディスプレイの向きを自動的に感知し、縦置き・横置きに応じて自動で画面の向きを切り替えることができます。 横向きはプレゼンテーションや文書作成に最適で、縦向きは書類の表示や、本、Webページの表示などに最適です。 ZenScreen Go MB16AWPは、折りたたみ式のキックスタンドにより、平らな面ならどこにでもディスプレイを立たせることができ、簡単に角度を調整して、快適な視野角と作業姿勢を確保します。 背面に設けられた専用の取り付け穴は標準的な1/4インチのネジ山に対応しており、一般的な三脚や卓上の据え付けシステムに簡単に取り付けることができます。※三脚スタンドは付属していません。 ZenScreen Go MB16AWPには、各種デバイスに対応するさまざまなI/Oポートを搭載しています。USB-Cポートにより、ケーブル1本でオーディオ・ビデオ信号を伝送できます。さまざまな入力ソースへの有線接続用のミニHDMI ポートも搭載されています。 フルHD解像度 (1920×1080)のIPS液晶パネルは目を見張るようなビジュアルを178°の広視野角から送り届け、どの角度から画面を見ても優れた色再現性とコントラストを実現します。 ASUS独自のブルーライト軽減機能により、有害とされるブルーライトからあなたの目を守ります。4種類のフィルター設定が可能で、画面上のメニューからショートカットキーを使って簡単にアクセスできます。 ZenScreen Go MB16AWP は、TUV Rheinland認証を取得したASUSのフリッカーフリー技術を搭載しており、ちらつきを抑えて快適な視聴体験を実現します。この技術により、ディスプレイを長時間見続けることで起こる眼精疲労などの不調を最小限に抑えることができます。
仕様チルト:+15°~+35°、三脚ソケット:はい 付属品ミニHDMIからHDMIへのアダプタ、電源アダプター、電源コード、クイックスタートガイド、USB-Cケーブル、保証書、ゼンスクリーンスリーブ、ゼンスクリーン三脚ホールカバー 質量(kg)スタンド付き正味重量:1.09 規格2K/FHD(Full-HD) 消費電力(W)使用時:7.6以下、スタンバイ時:0.5以下 表面処理ノングレア 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)スタンド付き寸法:357.9×224.78×11.5 コントラスト比コントラスト比(標準):1200:1(typ)、ASUSスマート(ASCR):100000000:1 ディスプレイパネルサイズ(インチ):15.6、ディスプレイ表示領域(高さ×V):344.16×193.59mm、バックライトタイプ:LED、視野角 (CR≧10, H/V):178°/178°、ピクセルピッチ:0.179mm、色空間 (sRGB):100%、明るさ(標準):250cd/m2 (typ)、表示色:16.7M、応答時間:5ミリ秒(GTG)、リフレッシュレート(最大):60Hz、フリッカーフリー:搭載 解像度1920×1080 電源(V)/電流(A)DC5/3(off mode)、DC9(on mode) 表示機能トレースフリーテクノロジー:搭載、映像エンジンSplendid:搭載、ASCRテクノロジー:搭載、色温度選択:対応(4モード)、ゲームプラス:搭載、クイックフィット:搭載、VividPixel テクノロジー:搭載、HDCP:1.4、ディスプレイウィジェット:搭載、低ブルーライト:搭載 保証期間購入日より3年間の日本国内保証 スピーカー対応(1W×2) バッテリー容量(mAh)7800 色(本体)ブラック ワイヤレス通信ワイヤレスプロジェクション対応 各種認証テュフ フリッカーフリー、テュフ ローブルーライト アスペクト比16:9 走査周波数デジタル信号周波数:53~77kHz(H)/48~61Hz(V) I/OポートUSB-C×1、ミニHDMI×1、ワイヤレス接続、3.5mmステレオミニジャック パネル駆動方式IPS ブルーライトカット対応 角度調節
1台
75,980 税込83,578
欠品中