液晶モニタ 27型 WQHD/IPS/スピーカー搭載/ 3年保証 ProArt PA278QVASUS(エイスース)取扱停止中
フレームレスデザインの27型WQHD (2560x 1440)IPS液晶ディスプレイ
sRGB 100%とRec. 709 100%の広い色域をカバー
ASUS独自機能の「ProArtプリセット」と「ProArt パレット」で、数種類のカラーパラメーター値の調節と、プリセットモードの設置が可能
Mini DisplayPort, DisplayPort、HDMI、dual-link DVI-D、Audio in、イヤホンジャックに加え、USB 3.0を4ポート備えた多様な接続性
スタンドは人間工学に基づいたデザインを採用し、画面の高さ調節、前後左右の角度調節が行え、縦画面で使用できるピボット機能も搭載。さらにVESA規格にも対応
仕様Pixels Per Inch (PPI) :109、色空間 (sRGB) :100%付属品キャリブレーションレポート、DisplayPort-to-miniDP cable、USBケーブル、HDMIケーブル、電源ケーブル、USB Type-B to A cable、保証書規格WQHD表面処理ノングレア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(スタンドを含む):615×(382~532)×226角度調整範囲チルト:Yes(+35°~-5°)、ピボット:+90°~-90°、高さ調整:0~150mmコントラスト比(標準)1000:1、ASUSSmartContrastRatio(ASCR)100000000:1最大解像度2560×1440表示色16.7M表示範囲(mm)(H×V)596.74×335.66視野角(CR≧10、H/V)178°/178°応答速度5ms(GTG)VESAマウント(mm)100×100スピーカー2W×2画面サイズ27インチWebカメラ無し高さ調節可アズワン品番65-0354-22バックライトLED画素ピッチ(H×V)(mm)0.233アスペクト比16:9入出力端子DisplayPort 1.2×1、Mini DisplayPort×1、HDMI(v1.4)×1、Dual-Link DVI×1パネル駆動方式IPSフリッカーフリー対応リフレッシュレート(Hz)(最大)75輝度(cd/m2)350(標準値)角度調節可