4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・AMD AM5 ソケット: AMD Ryzen 7000シリーズデスクトップ・プロセッサーに対応。・超高速コネクティビティ M.2 PCIe 5.0、Realtek 2.5Gb Ethernet、USB 3.2 Gen 2 Type-C、フロントUSB 3.2 Gen 1 Type-C、USB4対応。・ASUS OptiMem II: トレースとビアの慎重なルーティング、さらにグランドレイヤーの最適化によりシグナルインテグリティを維持し、メモリのオーバークロックを改善。・包括的な冷却: VRMヒートシンク、M.2ヒートシンク、PCHヒートシンク、ハイブリッドファンヘッダー、Fan Xpert 2+を搭載。・Aura Sync RGBライティング: RGB LEDストリップ用のオンボードAddressable Gen 2ヘッダーとAura RGBヘッダー、Aura Sync対応ハードウェアと簡単に同期可能。・ASUS Control Center Express (ACCE)によるITエンドポイント管理の容易化
オーディオ機能Realtek 7.1サラウンドサウンドハイデフィニションオーディオコーデック- サポート:ジャック検出、マルチストリーミング、フロントパネルジャック再タスク- 最大24ビット/ 192kHzの再生をサポートオーディオ機能- オーディオシールド- プレミアムオーディオコンデンサ- 専用のオーディオPCB層 RoHS指令(10物質対応)対応 USBタイプ背面 USB(合計 8 ポート) 4 x USB 3.2 Gen 2 ポート (3 x タイプ A + 1 x USB タイプ C) 2 x USB 3.2 Gen 1 ポート (2 x タイプ A) 2 x USB 2.0 ポート (2 x タイプ A) フロント USB (合計 7 ポート) 1 x USB 3.2 Gen 1 コネクタ (USB タイプ C をサポート) 1 x USB 3.2 Gen 1 ヘッダーは、2 つの追加の USB 3.2 Gen 1 ポートをサポートします 2 x USB 2.0 ヘッダーは 4 つの追加 USB 2.0 ポートをサポート Wi-Fi垂直 M.2 スロットのみ(キー E、PCIe)※Wi-Fiモジュールは別売りです。 ストレージ合計で 2 x M.2 スロットと 4 x SATA 6Gb/s ポートをサポートAMD Ryzen 7000シリーズデスクトッププロセッサM.2_1スロット(キーM)、タイプ2242/2260/2280/22110(PCIe 5.0×4モードをサポート)M.2_2スロット(キーM)、タイプ2242/2260/2280/22110(PCIe 4.0×4モードをサポート)AMD B650 チップセット4 x SATA 6 Gb/秒ポート AMD RAIDXpert2テクノロジーは、NVMe RAID 0/1/10とSATA RAID 0/1/10の両方をサポートしています。 内蔵グラフィックス1 x ディスプレイポート1 x HDMI ポート グラフィック仕様は CPU の種類によって異なる場合があります。 ディスプレイポート 1.4 で指定されている最大8K@60Hzをサポートします。HDMI 2.1で指定されている4K@60Hzをサポートします。
1台
24,980 税込27,478
4日以内出荷

ROG Strix B650-A Gaming WiFiは、強力なパフォーマンスと優れた放熱性を備えた、斬新なパッケージです。最新のAMD Ryzen 7000シリーズプロセッサに対応した堅牢な電源供給と、ブラックPCBに映える厚手のメタルヒートシンクによる冷却を実現しています。また、PCIe 5.0 M.2スロット、高速DDR5メモリ、最新のWiFi 6Eネットワークなど、近未来的な機能を搭載しています。
機能BIOS:256 Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS、エクストリームエンジンデジ+- 5KブラックメタリックコンデンサASUS Qデザイン- M.2 Qラッチ- PCIe スロット Q リリース- Q-LED- Qディム- QスロットASUSサーマルソリューション- M.2ヒートシンク- VRMヒートシンク設計ASUS EZ DIY- BIOSフラッシュバックボタン- BIOSフラッシュバック LED- プロクール- プリマウントされたI / Oシールド- セーフスロット- セーフディムオーラシンク- オーラRGBヘッダー- アドレス指定可能なGen 2ヘッダー オーディオ機能ROGシュプリームFX 7.1サラウンドサウンド高品位オーディオコーデックALC4080 -フロントおよびリアヘッドフォン出力のインピーダンス検出 - サポート:ジャック検出、マルチストリーミング、フロントパネルジャックリタスク - 高品質の120 dB SNRステレオ再生出力と113 dB SNR録音入力 - 最大32ビット/ 384 kHzの再生をサポートオーディオ機能- シュプリームFXシールド技術- サビテックSV3H712アンプ- 背面オプティカルS/PDIF出力ポート- プレミアムオーディオコンデンサ- オーディオカバー RoHS指令(10物質対応)対応 USBタイプリア USB (合計 9 ポート)1 x USB 3.2 Gen 2×2 ポート (1 x USB Type-C)4 x USB 3.2 Gen 2 ポート (3 x タイプ A + 1 x USB タイプ C)4 x USB 2.0 ポート (4 x タイプ A)フロント USB (合計 7 ポート)1×USB 3.2 Gen 2コネクタ(USBタイプCをサポート)1 x USB 3.2 Gen 1ヘッダーは、追加の2つのUSB 3.2 Gen 1ポートをサポートします2 x USB 2.0 ヘッダーは、追加の 4 つの USB 2.0 ポートをサポートします。 Wi-FiWi-Fi 6E2x2 Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)2.4 / 5GHzの周波数帯域をサポートv5.2 Bluetooth Wi-Fi 6E 6GHzの規制は国によって異なる場合があり、機能はWindows 11 以降で準備完了。 ストレージ合計で3 x M.2スロットと4 x SATA 6 Gb/秒ポートをサポートAMD Ryzen 7000シリーズ・デスクトップ・プロセッサーM.2_1スロット (キー M)、タイプ 2242/2260/2280 (PCIe 5.0×4 モードをサポート)M.2_2スロット (キー M)、タイプ 2242/2260/2280 (PCIe 4.0×4 モードをサポート)AMD B650チップセットM.2_3スロット (キー M)、タイプ 2242/2260/2280/22110 (PCIe 4.0×4 モードをサポート)SATA 6 Gb/秒ポート×4AMD RAID Xpertテクノロジーは、NVMe RAID 0/1/10とSATA RAID 0/1/10の両方をサポートしています。 M.2_3スロットは PCIe 4.0×16 スロットと帯域幅を共有します (x4 モードをサポート) M.2_3スロットが PCIe モードで動作している場合、M.2_3は無効になります。 内蔵グラフィックス1×ディスプレイポート1×HDMIポート DisplayPort 1.4 で指定されている最大8K@60Hzをサポートします。HDMI 2.1で指定されている4K@60Hzをサポートします。
1台
36,980 税込40,678
4日以内出荷

・超高速接続: M.2 PCIe 5.0、2.5Gb Ethernet、USB 3.2 Gen 2 ポート、フロント USB 3.2 Gen 1 Type-C。・ASUS OptiMem II: トレースとビアの慎重な配線に加え、信号の整合性を維持するためのグランド層の最適化によりメモリのオーバークロックを向上。・包括的な冷却: VRM ヒートシンク、PCH ヒートシンク、ハイブリッド ファン ヘッダー、および Fan Xpert 2+。・Aura Sync RGB ライティング: オンボードのアドレッサブル Gen 2 ヘッダーと RGB LED ストリップ用の Aura RGB ヘッダー。Aura Sync 対応ハードウェアと簡単に同期できます。・ASUS Control Center Express: データ保護を強化するためのリアルタイム IT 監視および管理ソフトウェア
OSWindows 11, Windows 10 64-bit オーディオ機能Realtek 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC- Supports: Jack-detection, Multi-streaming, Front Panel Jack-retasking- Supports up to 24-Bit/192 kHz playbackAudio Features- Audio Shielding- Premium audio capacitors- Dedicated audio PCB layers A chassis with an HD audio module in the front panel is required to support 7.1 Surround Sound audio output. RoHS指令(10物質対応)対応 USBタイプRear USB (Total 8 ports)2 x USB 3.2 Gen 2 ports (2 x Type-A)2 x USB 3.2 Gen 1 ports (2 x Type-A)4 x USB 2.0 ports (4 x Type-A)Front USB (Total 7 ports)1 x USB 3.2 Gen 1 connector (supports USB Type-C)1 x USB 3.2 Gen 1 header supports 2 additional USB 3.2 Gen 1 ports2 x USB 2.0 headers support 4 additional USB 2.0 ports ストレージTotal supports 2 x M.2 slots and 4 x SATA 6Gb/s portsAMD Ryzen 7000 Series Desktop ProcessorsM.2_1 slot (Key M), type 2242/2260/2280 (supports PCIe 5.0 x4 mode)AMD Ryzen 8000 Series Desktop ProcessorsM.2_1 slot (Key M), type 2242/2260/2280 (supports PCIe 4.0 x4 mode)AMD B650 ChipsetM.2_2 slot (Key M), type 2242/2260/2280 (supports PCIe 4.0 x4 mode)4 x SATA 6Gb/s ports AMD RAIDXpert2 Technology supports both PCIe RAID 0/1/10 and SATA RAID 0/1/10. 内蔵グラフィックス1 x DisplayPort1 x VGA port1 x HDMI port Graphics specifications may vary between CPU types. Please refer to AMD CPU specifications. Supports max. 8K@60Hz as specified in DisplayPort 1.4. Supports 4K@60Hz as specified in HDMI 2.1.
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷

ASUS(エイスース)ASUS(ATX) TUF GAMING B650-PLUS WIFI
エコ商品
ASUS TUF GAMING B650-PLUS WIFIは、最新のAMD Ryzen 7000シリーズプロセッサーのすべての必須要素を取り入れ、ゲームに対応した機能と実績のある耐久性を兼ね備えています。このマザーボードは、軍用グレードのコンポーネント、アップグレードされた電源ソリューション、包括的な冷却システムで設計されており、マラソンゲームのための強固で安定した性能で期待以上のものです。また、TUF GAMINGマザーボードは、厳しい耐久性テストを実施しており、他のマザーボードが故障するような状況でも対応できるよう配慮されています。外観は、オフブラックと幾何学的なデザインで構成され、TUF GAMINGシリーズの特徴である信頼性と安定性を表現しています。包括的な制御は、ASUS TUF GAMINGシリーズの土台となるものです。TUF GAMING B650マザーボードには、システムのあらゆる側面を調整するための柔軟なツールが搭載されており、使い方に合わせてパフォーマンスを微調整して、生産性を最大化できます。最新のAMDプロセッサーのために改良された電力供給と包括的な冷却機能を備え、高速メモリおよび高速ストレージをサポートするTUF GAMING B650マザーボードは、次世代の高コア数のバトルリグに最適です。TUF GAMINGシリーズでは、すべてのユーザが簡単にPCをセットアップできるよう工夫されています。TUF GAMING Allianceエコシステムは互換性に優れ、Armory CrateではFan Xpert4、ハードウェア情報、双方向AIノイズキャンセリング、RGBオプション、および周辺機器設定が可能です。 このプラットフォームには、夢のリグを構築し最適化するための直感的なツールを備えています。TUF GAMING B650マザーボードは、よりスムーズなオンラインゲームプレイのための超高速ネットワーク、FPSゲームのための位置情報付きのピュアな音質、そしてゲーム環境をパーソナライズするための付属アクセサリと同期するオンボードRGBライティングなど、多くの機能を備えた高性能ゲームパッケージを提供します。
対応OSウィンドウズ 11、ウィンドウズ 10 64ビット 機能ASUS TUFプロテクション:DIGI+ VRM (- DrMOSによるデジタルパワーデザイン)、強化されたDRAM過電流保護、ESDガード、トゥフ・ラングアール、過電圧保護、セーフスロットコア+、ステンレススチールバックI/O、ASUS Qデザイン:M.2 Qラッチ、Qディム、Q-LED (CPU [赤]、DRAM [黄色]、VGA [白]、ブートデバイス [黄緑])、Qスロット、ASUSサーマルソリューション:M.2ヒートシンク、VRMヒートシンク設計、ASUS EZ DIY:BIOSフラッシュバックボタン、BIOSフラッシュバック LED、プロクール、プリマウントされたI/Oシールド、セーフディム、オーラシンク:オーラRGBヘッダー(複数可)、アドレス指定可能な第 2 世代ヘッダー、BIOS:256 Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS インターフェース背面:1×USB 3.2 Gen 2×2 ポート (1×USB Type-C)、3×USB 3.2 Gen 2 ポート (2×タイプ A + 1×USB タイプ C)、4×USB 2.0 ポート (4×タイプ A)、1×ディスプレイポート、1×HDMIポート、1×Wi-Fiモジュール1×リアルテック2.5ギガバイトイーサネットポート、5×オーディオジャック、1×BIOSフラッシュバックボタン、基板上:ファンと冷却関連 1×4ピンCPUファンヘッダー、1×4 ピン CPU OPT ファン ヘッダー、1×4ピンAIOポンプヘッダー、4×4ピンシャーシファンヘッダー、電力関連 1×24ピン主電源コネクタ、1×8ピン+12V電源コネクタ、1×4ピン+12V電源コネクタ、ストレージ関連 3×M.2 スロット (キー M)、4×SATA 6 Gb/秒ポート、ティッカー 1×USB 3.2 Gen 1コネクタ(サポート)USBタイプC)、1×USB 3.2 Gen 1ヘッダーは、2つの追加のUSB 3.2 Gen 1ポートをサポート、2×USB 2.0 ヘッダーは 4 つの追加 USB 2.0 ポートをサポート、雑 3×アドレス指定可能な Gen 2 ヘッダー、1×オーラRGBヘッダー、1×クリアCMOSヘッダー、1×COMポートヘッダー、1×フロントパネルオーディオヘッダー(AAFP)、20-3ピンシステムパネルヘッダー(シャーシ侵入機能付き)、1×サンダーボルト(USB4)ヘッダー メモリー4×DIMM、最大128ギガバイト、DDR5、6400+(OC)/ 6200(OC)/ 6000(OC)/ 5800(OC)/ 5600(OC)/ 5400(OC)/ 5200 / 5000/ 4800 ECCおよび非ECC、非バッファメモリ、デュアルチャネルメモリアーキテクチャ、オーバークロック(EXPO)のためのAMD EXTendedプロファイルをサポート、オプティメムII、非ECC、バッファなしDDR5メモリは、オンダイECC機能をサポート、ATXフォームファクタ:12インチ×9.6インチ (30.5cm×24.4cm) 使用CPUAMDソケットAM5 AMDRyzen 7000シリーズ用デスクトッププロセッサ チップセットAMD B650 オーディオ機能Realtek 7.1 サラウンド サウンド ハイデフィニション オーディオ コーデック、サポート:ジャック検出、マルチストリーミング、フロントパネルジャックリタスク、最大24ビット/ 192 kHzの再生をサポート、オーディオシールド、パワープリレギュレータは、電力入力ノイズを低減し、一貫した性能を保証します、プレミアムオーディオコンデンサ、専用オーディオPCBレイヤー、オーディオカバー、ユニークなデポップサーキット、HDA 帯域幅の制限により、7.1 サラウンドサウンドオーディオでは 32 ビット/192 kHz はサポートされていません。7.1 サラウンドサウンドオーディオ出力をサポートするには、フロントパネルに HD オーディオモジュールを備えたシャーシが必要です。 RoHS指令(10物質対応)対応 Wi-Fi無線インターネット回線 6、2×2 Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)、2.4/5GHzの周波数帯域をサポート、v5.2 Bluetooth ストレージ合計で3×M.2スロットと4×SATA 6 Gb/秒ポートをサポート、AMD Ryzen 7000シリーズ・デスクトップ・プロセッサー:M.2_1スロット (キー M)、タイプ 2242/2260/2280(PCIe 5.0×4モードをサポート)、M.2_2スロット (キー M)、タイプ 2242/2260/2280/22110 (PCIe 4.0×4モードをサポート)、AMD B650チップセット:M.2_3スロット (キー M)、タイプ 2242/2260/2280 (PCIe 4.0×4 モードをサポート) 4×SATA 6 Gb/秒ポート、AMD RAIDXpert2テクノロジーは、PCIe RAID 0/1/10とSATA RAID 0/1/10の両方をサポートしています。M.2_3はPCIEX16_2と帯域幅を共有します。PCIEX16_2が入力されると、M.2_3は停止されます。 内蔵グラフィックス1×ディスプレイポート、1×HDMIポート、DisplayPort 1.4 で指定されている最大8K@60Hzをサポートします。HDMI 2.1 で指定されている4K@60Hzをサポートします。VGA解像度のサポートは、プロセッサまたはグラフィックカードの解像度によって異なります。 拡張スロット数AMD Ryzen 7000シリーズ・デスクトップ・プロセッサー:1×PCIe 4.0 / 3.0×16スロット(秒)、AMD B650チップセット:1×PCIe 4.0 / 3.0×16スロット(×4モードをサポート)、2×PCIe 4.0/3.0×1スロット 対応ソフトウェアASUS専用ソフトウェア アーモリークレート:オーラクリエーター、オーラシンク、ファンXpert 4、省電力、双方向AIノイズキャンセレーション、AI スイート 3:ターボV EVO、デジ+VRM、PCクリーナー、タフゲームCPU-Z、DTSオーディオ処理、マイアサス、ノートン アンチウイルス ソフトウェア (無料試用版)、ウィンラー、UEFI BIOS、ASUS EZ DIY:ASUSクラッシュフリーBIOS 3、ASUSのEZフラッシュ3、ASUSユーフィビオスEZモード USBリア USB (合計 8 ポート):1×USB 3.2 Gen 2×2 ポート (1×USB Type-C)、3×USB 3.2 Gen 2 ポート (2×タイプ A + 1×USB タイプ C)、4×USB 2.0 ポート (4×タイプ A)、フロント USB (合計 7 ポート):1×USB 3.2Gen 1コネクタ(USBタイプCをサポート)、1×USB 3.2 Gen 1ヘッダーは、追加の2つのUSB 3.2 Gen 1ポートをサポート、2×USB 2.0 ヘッダーは、追加の 4 つの USB 2.0 ポートをサポート
1台
37,980 税込41,778
5日以内出荷

関連キーワード