1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Cyber Canyon CPU:INTEL Core3-100U ストレージ:512GB メモリ:8GB Wi-Fi:WI-FI 7(22),BT OS:Win11 PRO。VESA対応 コード:JP 2.5インチベイ無し、SATA不可 Mini-PC L10 Tall
仕様●Accessories:ACアダプターVESAブラケット(ネジ付き)ケーブルクリップ安全/注意/規制に関する説明書保証書●ASUS Logo:あり●Back I/O Ports:2 x HDMI 2.1 TMDS Compatible (4K@60Hz)2 x Thunderbolt 4 ports (incl. DP 2.1 and USB4)1 x USB 3.2 Gen2 Type-A1 x USB 2.0 Type-A1 x RJ45 LAN1 x DC-in●Form Factor:Tall●Front(Side) I/O Ports:1 x USB 3.2 Gen2×2 Type C2 x USB 3.2 Gen2 Type A1 x Kensington Lock●GPU:内蔵●Power Supply:19VDC, 4.74A, 90W Power Adapter 寸法(mm)Gift Box Dimension:151×183×127、Unit Dimension:117 x 112 x 54 質量(g)Unit (PCのみ):559.3、(箱+周辺機器+デバイス)1385 使用CPUインテル Core 3 プロセッサー 100U OSWindows 11 Pro RoHS指令(10物質対応)対応 BluetoothBluetooth 5.4 Wi-FiWI-FI 7(22),BT 容量(GB)8 ストレージ512GB オーディオUp to 7.1 multichannel (or 8channel) digital audio on HDMI and DP Type C ports LAN2.5G Ethernet
1台
149,800 税込164,780
4日以内出荷

関連キーワード
関連カテゴリ