カテゴリ
- パソコン/周辺機器(4)
絞り込み
ブランド
- ASUS(エイスース)
- ALBA(アルバ)(8)
- KTC(42)
- SMC(4)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(14)
- TP-LINK(3)
- アルゴファイルジャパン(2)
- イトーキ(3)
- コクヨ(5)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(7)
- ダイヤトレンド(3)
- ホンダ(5)
- マパール(3)
- 三菱ふそう(9)
- 三菱電機(2)
- 右下精器製造(2)
- 大阪魂(47)
- 新コスモス電機(9)
- 第一計器(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「bt3-06」の検索結果

ASUS NUC 15 Lite Mini-PC L10 Slim BNUC15CRLI3053CJ
ASUS(エイスース)¥199,800税込¥219,7801台32日以内出荷Lite CPU:INTEL I3-1315U ストレージ:512GB メモリ:8GB Wi-Fi:WI-FI 6E(2*2),BT OS:Win11 Pro VESA対応 コード:JP 2.5インチベイ無し、SATA不可 L10 Silmその他【ASUS Logo】なしポート数【Back I/O】1×USB 4 Type-C(DisplayPort 2.1対応)、1×USB 3.2 Gen 2 Type-A、1×USB 2.0 Type-A、2×HDMI 2.1(TMDS Compatible)、1×RJ45 LAN、1×DC-in、【Front(Side) I/O】1×USB 3.2 Gen 2×2 Type-C、2×USB 3.2 Gen 2 Type-A、1×Kensington Lockメモリー8GB使用CPUインテル Core i3-1315U プロセッサー電源供給19VDC, 3.42A, 65W Power AdapterOSWindows 11 ProグラフィックアクセラレーターIntel UHD GPURoHS指令(10物質対応)対応BluetoothBluetooth 5.3Wi-FiIntel Wi-Fi 6Eストレージ512GBLAN2.5G Ethernet, 10/100/1000/2500 Mbps
ASUS NUC 15 lite Kit (L6) BNUC15CRLI300000
ASUS(エイスース)¥66,980税込¥73,6781台62日以内出荷Cyber Canyon CPU:INTEL I3-1315U ストレージ:無 メモリ:無 Wi-Fi:WI-FI 6E(2*2),BT OS:無 VESA対応 コード:要C5 BLACK (NON LOGO) Silm L6 (Kit)その他【ASUS Logo】なしポート数【Back I/O】1×USB 4 Type-C(DisplayPort 2.1対応)、1×USB 3.2 Gen 2 Type-A、1×USB 2.0 Type-A、2×HDMI 2.1(TMDS Compatible)、1×RJ45 LAN、1×DC-in、【Front(Side) I/O】1×USB 3.2 Gen 2×2 Type-C、2×USB 3.2 Gen 2 Type-A、1×Kensington Lockメモリーなし使用CPUインテル Core i3-1315U プロセッサー電源供給19VDC, 3.42A, 65W Power AdapterOS無グラフィックアクセラレーターIntel UHD GPURoHS指令(10物質対応)対応BluetoothBluetooth 5.3Wi-FiIntel Wi-Fi 6Eストレージ無LAN2.5G Ethernet, 10/100/1000/2500 Mbps
液晶モニタ 27インチ 4K UHD(3840 x 2160)/QD-OLED/HDR-10/Dolby Vision/Calman Ready/ColourSpace内蔵/3年保証 PA27USD
ASUS(エイスース)¥299,800税込¥329,7801台91日以内出荷・26.5インチの4K UHD(3840 x 2160)QD-OLEDパネル、240Hzリフレッシュレート、0.1ms(GTG)の応答時間で滑らかなレンダリングを実現します。・VESA DisplayHDR True Black 400で最大1000ニットの輝度を発揮し、卓越した色のコントラストを実現。・True 10-bitカラーにより、sRGB 100%、DCI-P3 99%、BT.2020の広色域を実現。・12G-SDIは圧縮なしの4K@60Hzリアルタイム再生をサポートし、6Gおよび3GレベルA&Bに対応しています。・世界有数の△E < 1色性能とASUS ProArtハードウェアキャリブレーション技術による色の精度最適化およびカラープロファイル書き込みを可能にしています。・Dolby Vision、HLG、HDR10を含む複数のHDRフォーマットに対応しています。・12G-SDI、デュアルThunderbolt 4(最大96Wのパワーデリバリー)、HDMI2.1、DisplayPort2.1、内蔵USBハブを含む豊富な接続性。・あらゆる状況やセットアップに対応できる多用途なスタンドオプションが2種類あり、持ち運びやすさを保つエレガントな金属製ハンドルも備えています。・モニターフードは反射を減らし、クリップをまとめるとケーブル管理も簡単です
液晶モニタ 32インチ 4K UHD(3840 x 2160)/QD-OLED/HDR-10/Dolby Vision/Calman Ready/ColourSpace内蔵/3年保証 PA32USD
ASUS(エイスース)¥399,800税込¥439,7801台91日以内出荷・31.5インチ4K UHD(3840 x 2160)QD-OLEDパネル、240Hzのリフレッシュレート、0.1ms(GTG)の応答時間で滑らかなレンダリングを実現。・最大輝度1000 nit、VESA DisplayHDR True Black 400対応で優れた色彩コントラストを実現。・True 10-bit色深度により、sRGB 100%、DCI-P3 99%、BT.2020広色域を実現。・デュアル12G-SDIは、圧縮なしで4K@60Hzのリアルタイム再生をサポートし、6Gおよび3GレベルA/Bと互換性があります。・世界をリードするΔE < 1の色再現性能と、色精度最適化およびカラープロファイル書き戻しのためのASUS ProArtハードウェアキャリブレーションテクノロジー。・Dolby Vision、HLG、HDR10を含む複数のHDRフォーマットに対応。・デュアル12G-SDI、最大96Wの電力供給に対応するデュアルThunderbolt 4、HDMI2.1、DisplayPort2.1、内蔵USBハブなど、豊富な接続性を備えています。・あらゆる状況や設置場所に対応できる2種類のスタンドオプションに加え、持ち運びに便利なエレガントな金属製ハンドルが付属しています。・モニターフードは反射を軽減し、付属のクリップでケーブルを簡単に整理できます。