「c端子 hdmi」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
・超薄型デザインで、移動中でも効率的に作業を行うのに役立つ、ノングレア15.6インチのフルHDポータブルIPSモニター。・モニターを縦向きまたは横向きに簡単に立てることができるキックスタンド。・モニターの両側にある2つのUSB-C(DP Altモード)とMini HDMIポートにより、優れたケーブル管理が可能。・快適な視線の高さでの視聴が簡単に行える標準的な三脚ソケットを装備。・モニター上の細菌の繁殖を抑える独自の長期抗菌加工
付属品Mini HDMI to HDMIアダプター/電源アダプター/USB-Cケーブル/ZenScreenスリーブ
質量(kg)約0.9【本体・パッケージ込】約2.1
電源(V)AC100-240
消費電力(W)使用時:15以下/スタンバイ時:0.5以下
表面処理ノングレア
型番MB16AHV
機能TraceFreeテクノロジー/SPLENDIDテクノロジー/色温度選択:4モード/GamePlus/QuickFit/HDCP:1.4/ディスプレイウィジェットセンター/ブルーライト軽減機能
コントラスト比(標準)800:1
画素ピッチ0.179mm
最大解像度1920×1080(フルHD)
保証期間購入日より3年間の日本国内保証
視野角水平178°、垂直178°
応答速度5ms(GTG)
RoHS指令(10物質対応)対応
バックライトLED
アスペクト比16:9
最大輝度(cd/m2)250
走査周波数デジタル:水平/垂直60Hz(V)
入出力端子デジタル入力:USB-C×2(DP Alt Mode)、Mini HDMI×1、USB-C Power Delivery:15W
本体寸法(cm)35.8×22.5×1
モニターサイズ15.6型ワイド
パネル駆動方式IPS
最大表示色約26万色
1台
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
31.5 インチ 4K (3840 x 2160) LED バックライト HDR ディスプレイ、178° 広視野角 IPS パネル。DCI-P3 カバー率 98% の広い色域。96W Power Delivery、DisplayPort (MST)、HDMI、USB ハブを備えた DP over USB-C を含む広範な接続性。デスクスペースを最大限に活用できる壁掛け可能なデザイン。快適な視聴体験を実現する上下角度調節 (チルト)、左右角度調節(スウィーベル)、縦回転(ピボット)、高さ調整機能を備えた人間工学に基づいたデザイン
仕様ケンジントンセキュリティースロット搭載
付属品Color pre-calibration reportDisplayPort cableHDMIケーブル電源コードQuick release standUSB-C cable保証書
質量(kg)スタンド付き正味重量 : 9.9、スタンドなし正味重量 : 6.7
色シルバー
電源AC100~240V
表面処理ノングレア
消費電力使用時 : 26.22W以下スタンバイ時 : 0.5W以下
本体質量(kg)14.2(パッケージ込)
型番(製品)PA329CRV
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)スタンド付き外形寸法:713.8×(487.67~617.67)×240、スタンドなし外形寸法:713.8×419.3×44.7、ボックス寸法:828×509×142
対応【広色域対応】ColorSpace(sRGB):100%/ColorSpace(AdobeRGB):99%、【HDR(HighDynamicRange)】HDR10、【フリッカーフリー】搭載
機能ProArt Preset : 搭載映像エンジン : Splendid -ASCRテクノロジー : -Trace Freeテクノロジー : 搭載Quick Fit機能 : 搭載VividPixel テクノロジー : -GamePlus機能 : -GameVisual機能 : -ブルーライトフィルター : 搭載HDCP : 搭載Picture in Picture : 搭載Picture by Picture : 搭載NVIDIA G-SYNC : -AMD FreeSync/Adaptive-Sync : Adaptive-Sync Extreme Low Motion Blur技術 : -
コントラスト比1000:1
液晶パネル31.5型ワイド
画素ピッチ0.182mm
最大解像度3840×2160
保証期間購入日より3年間の日本国内保証LCD ZBD Warranty : 3年間
視野角水平178°/垂直178°
応答速度5ms(GTG)
スピーカー2W x2
オーディオ機能Speaker : あり(2Wx2)
高さ調節0~130mm
RoHS指令(10物質対応)対応
バックライトLED
回転角度(°)縦回転(ピボット)左右回り90
ビデオ仕様Trace Free テクノロジー :搭載ProArt Preset :sRGBProArt Preset :Adobe RGBProArt Preset :DCI-P3ProArt Preset :Rec. 2020ProArt Preset :DICOMProArt Preset :Rec. 709ProArt Preset :User mode1ProArt Preset :User mode2色温度選択:搭載(5 modes)ガンマ調整:搭載 (Support Gamma 1.8/2.0/2.2/2.4/2.6 )色精度 :△E< 2ProArt Palette :搭載PIP / PbP Technology :搭載HDCP :搭載, 2.2VRR テクノロジー :搭載 (Adaptive-Sync)ProArt Chroma Tune :搭載Low Blue Light :搭載 (Hardware Solution)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)713.8×(487.67~617.67)×240(スタンド含む)
最大輝度(cd/m2)400
走査周波数アナログ:水平/垂直、デジタル : 水平/垂直 15~135 kHz(H) / 48~60 Hz(V)
入出力端子デジタル入力 : USB-C x 1 (DP Alt Mode/ PD 96W) DisplayPort 1.4 x 2 (Daisy Chain) HDMI(v2.0) x 2アナログ入力 : -USB HUB : USB 3.2 Gen 1 Type-A x 3 USB 3.2 Gen 1 Type-C x 1オーディオ入力 : -オーディオ出力 : 3.5mmステレオミニジャック
パネル駆動方式IPS
最大表示色約10億7370万色
対応VESA規格100mm×100mm
角度調節(チルト)上23°~下5°、(スウィーベル)左右30°
1台
¥99,980
税込¥109,978
78日以内出荷
23.8型FHD IPSパネルと100Hzのリフレッシュレートで、動画鑑賞やカジュアルゲームを気軽に楽しむ。多くの機器に接続できるHDMIポートに加え、DisplayPort Altモードや15W充電に対応したUSB Type-Cポートを搭載。 。色のバリエーションが豊富:クワイエットブルー、グリーングレー、オートミルク、ローズクレイ。DisplayWidget Center対応、モニターの各種設定を手軽で行えるアプリで、ボタン操作の煩わしさを解消します。
付属品HDMIケーブル、保証書、クイックスタートガイド、電源コード
質量(kg)約4、(本体・パッケージ込)約6.1
電源(V)AC100~240
表面処理ノングレア
消費電力使用時:9.91W、スタンバイ時:0.5W以下、電圧100-240V・50/60Hz
機能【搭載技術/機能】TraceFree、SPLENDID、カラー温度、GamePlus、QuickFit、HDCP1.4、Adaptive-Sync、モーション同期、DisplayWidgetCenter、ブルーライト低減、EyeCare
角度調整範囲上下角度調節(チルト):上20°~下5°、左右角度調節(スウィーベル):非対応、高さ調節:0/25mm/50mm、3段階の高さ設定(25mm刻み)、縦回転(ピボット):非対応
コントラスト比1300:1
液晶パネルパネルサイズ:23.8型ワイド、バックライト:LED、画素ピッチ:0.2745mm、視野角:水平178°/垂直178°、最大輝度:250cd/m、応答速度:1ms(MPRT)、最大表示色:約1677万色、広色域対応:非対応、HDR(HighDynamicRange):非対応、フリッカーフリー:搭載
解像度1920×1080
保証期間購入日より3年間の日本国内保証
スピーカー非対応
RoHS指令(10物質対応)対応
特性ケンジントンセキュリティースロット搭載
アスペクト比16:9
走査周波数デジタルHDMI:30~109KHz(H)/48~100Hz(V)、USB-C:30~109KHz(H)/48~100Hz(V)
入出力端子デジタル入力:USB-C×1(DPAltMode)、HDMI(v1.4)×1、アナログ入力:非対応、USBHUB:非対応、オーディオ入力:非対応、オーディオ出力:3.5mmステレオミニジャック
本体寸法(cm)53.9×44.3×18.9(スタンド含む)
パネル駆動方式IPS
対応VESA規格75mm×75mm
27型FHD IPSパネルと100Hzのリフレッシュレートで、動画鑑賞やカジュアルゲームを気軽に楽しむ。多くの機器に接続できるHDMIポートに加え、DisplayPort Altモードや15W充電に対応したUSB Type-Cポートを搭載。 。色のバリエーションが豊富:クワイエットブルー、グリーングレー、オートミルク、ローズクレイ。DisplayWidget Center対応、モニターの各種設定を手軽で行えるアプリで、ボタン操作の煩わしさを解消します。
付属品HDMIケーブル、保証書、クイックスタートガイド、電源コード
質量(kg)約4.8、(本体・パッケージ込)約7.5
電源(V)AC100~240
表面処理ノングレア
消費電力使用時:14.7W、スタンバイ時:0.5W以下、電圧100-240V・50/60Hz
機能【搭載技術/機能】TraceFree、SPLENDID、カラー温度、GamePlus、QuickFit、HDCP1.4、Adaptive-Sync、モーション同期、DisplayWidgetCenter、ブルーライト低減、EyeCare
角度調整範囲上下角度調節(チルト):上20°~下5°、左右角度調節(スウィーベル):非対応、高さ調節:0/25mm/50mm、3段階の高さ設定(25mm刻み)、縦回転(ピボット):非対応
コントラスト比1300:1
液晶パネルパネルサイズ:27型ワイド、バックライト:LED、画素ピッチ:0.311mm、視野角:水平178°/垂直178°、最大輝度:250cd/m、応答速度:1ms(MPRT)、最大表示色:約1677万色、広色域対応:非対応、HDR(HighDynamicRange):非対応、フリッカーフリー:搭載
解像度1920×1080
保証期間購入日より3年間の日本国内保証
スピーカー非対応
RoHS指令(10物質対応)対応
特性ケンジントンセキュリティースロット搭載
アスペクト比16:9
走査周波数デジタルHDMI:30~109KHz(H)/48~100Hz(V)、USB-C:30~109KHz(H)/48~100Hz(V)
入出力端子デジタル入力:USB-C×1(DPAltMode)、HDMI(v1.4)×1、アナログ入力:非対応、USBHUB:非対応、オーディオ入力:非対応、オーディオ出力:3.5mmステレオミニジャック
本体寸法(cm)61.1×48.4×20.2(スタンド含む)
パネル駆動方式IPS
対応VESA規格75mm×75mm
24.1 インチ 16:10 WUXGA (1920 x 1200) LED バックライト HDR ディスプレイ、178° 広視野角 IPS パネル。97% DCI-P3 および 100% sRGB をカバーする広い色域。96W Power Delivery を備えた DisplayPort、USB-C、DisplayPort、HDMI、USB ハブなどの広範な接続性。スリムなプロファイルとコンパクトなベースに加え、デスクスペースを最大限に活用できる壁掛け可能なデザイン。人間工学に基づいたデザインで、チルト、スイベル、ピボット、高さの調整が可能で快適な視聴を実現
仕様ケンジントンセキュリティースロット搭載
付属品Color pre-calibration reportDisplayPort cableHDMIケーブル電源コードQuick release standクイックスタートガイドUSB-C cable保証書
質量(kg)スタンド付き正味重量 : 5.9、スタンドなし正味重量 : 4.2
色シルバー
電源AC100~240V
表面処理ノングレア
消費電力消費電力:12.35 W省電力モード: <0.5W電源オフモード: 0W (ハードスイッチ)電圧 : 100-240V, 50/60Hz
本体質量(kg)約8.5(パッケージ込)
型番(製品)PA248CRV
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)スタンド付き外形寸法:531.69×(399.2~529.2)×190.37、スタンドなし外形寸法:531.69×350.18×44.1、ボックス寸法:610×414×126
対応【広色域対応】ColorSpace(sRGB):100%/ColorSpace(AdobeRGB):99%、【HDR(HighDynamicRange)】HDR10、【フリッカーフリー】搭載
機能【ビデオ】ProArt Preset : 搭載映像エンジンSplendid : -ASCRテクノロジー : -Trace Freeテクノロジー : 搭載Quick Fit機能 : 搭載VividPixel テクノロジー : -GamePlus機能 : -GameVisual機能 : -ブルーライトフィルター : 搭載HDCP : 搭載Picture in Picture : -Picture by Picture : -NVIDIA G-SYNC : -AMD FreeSync/Adaptive-Sync : Adaptive-Sync
コントラスト比1000:1
液晶パネル24.1型ワイド
画素ピッチ0.270mm
最大解像度1920×1200
保証期間購入日より3年間の日本国内保証LCD ZBD Warranty : 3年間
視野角水平178°/垂直178°
応答速度5ms(GTG)
スピーカー2W x2
高さ調節0~130mm
RoHS指令(10物質対応)対応
バックライトLED
回転角度(°)縦回転(ピボット)左右回り90
最大輝度(cd/m2)350
走査周波数アナログ:水平/垂直、デジタル:水平/垂直 USB-C、DisplayPort : 95~95 KHz (H) / 48~75 Hz (V)、HDMI : 30~95 KHz (H) / 48~75 Hz (V)
入出力端子デジタル入力 : USB-C x 1 (DP Alt Mode/USB PD 96W) DisplayPort 1.4 x 2 (Daisy Chain) HDMI(v1.4) x 2アナログ入力 : -USB HUB : USB 3.2 Gen 1 Type-A x 3 USB 3.2 Gen 1 Type-C x 1オーディオ入力 : -オーディオ出力 : 3.5mmステレオミニジャック
I/OポートUSB-C x 1 (DP Alt Mode)DisplayPort 1.4 x 2 (Daisy Chain)HDMI(v1.4) x 2USB Hub : 3x USB 3.2 Gen 1 Type-AUSB Hub : 1x USB 3.2 Gen 1 Type-CEarphone Jack :ありUSB-C Power Delivery : 96W
パネル駆動方式IPS
最大表示色約1670万色
対応VESA規格100mm×100mm
角度調節(チルト)上23°~下5°、(スウィーベル)左右30°
1台
¥43,980
税込¥48,378
5日以内出荷
27 インチ 4K (3840 x 2160) LED バックライト HDR ディスプレイ、178° 広視野角 IPS パネル。99% DCI-P3 および 99% Adobe RGB をカバーする広い色域。96W Power Delivery を備えた DisplayPort、USB-C、DisplayPort、HDMI、USB ハブなどの広範な接続性。スリムなプロファイルとコンパクトなベースに加え、デスクスペースを最大限に活用できる壁掛け可能なデザイン。人間工学に基づいたデザインで、チルト、スイベル、ピボット、高さの調整が可能で快適な視聴を実現
仕様ケンジントンセキュリティースロット搭載
付属品Color pre-calibration reportDisplayPort cableHDMIケーブル電源コードQuick release standクイックスタートガイドUSB-C cable保証書
質量(kg)約5.78
色シルバー
電源AC100~240V
表面処理ノングレア
消費電力使用時 26.14W以下スタンバイ時 0.5W以下
本体質量(kg)約8.69(パッケージ込)
型番(製品)PA279CRV
対応【広色域対応】ColorSpace(sRGB):100%/ColorSpace(AdobeRGB):99%、【HDR(HighDynamicRange)】HDR10、【フリッカーフリー】搭載
機能ProArt Preset : 搭載映像エンジン : Splendid -ASCRテクノロジー : -Trace Freeテクノロジー : 搭載Quick Fit機能 : 搭載VividPixel テクノロジー -GamePlus機能 -GameVisual機能 -ブルーライトフィルター 搭載HDCP 搭載Picture in Picture 搭載Picture by Picture 搭載NVIDIA G-SYNC -AMD FreeSync/Adaptive-Sync Adaptive-SyncExtreme Low Motion Blur技術 -
コントラスト比1000:1
液晶パネル27型ワイド
画素ピッチ0.155mm
最大解像度3840×2160
保証期間購入日より3年間の日本国内保証LCD ZBD Warranty : 3年間
視野角水平178°/垂直178°
応答速度5ms(GTG)
スピーカー2W x2
高さ調節0~130mm
RoHS指令(10物質対応)対応
バックライトLED
回転角度(°)縦回転(ピボット)左右回り90
ビデオ仕様Trace Free テクノロジー :搭載ProArt Preset :sRGBProArt Preset :Adobe RGBProArt Preset :DCI-P3ProArt Preset :Rec. 2020ProArt Preset :DICOMProArt Preset :Rec. 709ProArt Preset :User mode1ProArt Preset :User mode2色温度選択:搭載(4 modes)ガンマ調整:搭載 (Support Gamma 1.8/2.0/2.2/2.4/2.6 )色精度 :△E< 2ProArt Palette :搭載PIP / PbP Technology :搭載HDCP :搭載, 2.2VRR テクノロジー :搭載 (Adaptive-Sync)ProArt Chroma Tune :搭載Low Blue Light :搭載 (Hardware Solution)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)612.22×(408.11~538.11)×215.00(スタンド含む)
最大輝度(cd/m2)400
走査周波数アナログ:水平/垂直、デジタル:水平/垂直 15 ~ 135 kHz(H) / 48 ~ 60 Hz(V)
入出力端子デジタル入力 USB-C x 1 (DP Alt Mode/USB PD 96W) DisplayPort 1.4 x 2 (Daisy Chain) HDMI(v2.0) x 2アナログ入力 -USB HUB USB 3.2 Gen 1 Type-A x 3 USB 3.2 Gen 1 Type-C x 1オーディオ入力 -オーディオ出力 3.5mmステレオミニジャック
I/OポートUSB-C x 1(DP Altモード)DisplayPort 1.4 x 2 (Daisy Chain)HDMI(v2.0) x 2USBハブ : 3x USB 3.2 Gen 1 Type-AUSBハブ : 1x USB 3.2 Gen 1 Type-Cイヤホンジャック : ありUSB-C電力供給 : 96W
パネル駆動方式IPS
最大表示色約10億7370万色
対応VESA規格100mm×100mm
角度調節(チルト)上23°~下5°、(スウィーベル)左右30°
1台
¥77,980
税込¥85,778
4日以内出荷
解像度4K/240HzとフルHD/480Hzの2種類のモードを切り替えることができるデュアルモード機能を備えた31.5インチゲーミングOLEDディスプレイ。高い冷却効率の独自設計のヒートシンクにより通気性が最適化し、焼き付きのリスクを軽減。新しいAIアシスト機能によりゲーマーがより効果的に練習し、ゲーム体験を向上。DisplayPort 1.4 (DSC)、 HDMI 2.1、90W電源供給を備えたUSB-Cなどの豊富な接続オプション
その他コンプライアンスと基準:TUV Flicker-free、TUV Low Blue Light (Hardware Solution)、VESA DisplayHDR 400 True Black、AMD FreeSync Premium Pro、FSC MIX
付属品キャリブレーションレポート、DisplayPortケーブル、Ultra High Speed HDMIケーブル、Microfiber cloth、電源アダプター、電源コード、クイックスタートガイド、ROG ポーチ、USB 3.2ケーブル、USB-C ケーブル、VESAマウントキット、保証書
質量(kg)スタンド付き:、7.3(16.09 lbs)、スタンドなし:、4.5(9.92 lbs)、総質量:、13.5 (29.76 lbs)
電源(V)100-240
消費電力使用時 :、44 W、スタンバイ時 :、<0.5W、電圧 :、100-240V, 50/60Hz
範囲本体調節:上下角度調節 (チルト) 上20°~下5°、左右角度調節(スウィーベル) 左右15°、高さ調節 0~80mm、縦回転(ピボット) なし
対応ケンジントンセキュリティースロット:搭載
機能ビデオ:ROG A.I. Assistant Technology :搭載、色精度 :△E≦ 2、GamePlus機能 :搭載、ブルーライト軽減機能 :搭載、HDCP :対応(2.2)、Game Visual機能 :搭載、VRR テクノロジー :搭載 (Adaptive-Sync)、Extreme Low Motion Blur:搭載、HDR モード :搭載、Shadow Boost :搭載、ディスプレイ ウィジェット :搭載, DisplayWidget Center、PIP(PBP)テクノロジー :搭載(60Hz)、Aspect Control :搭載、KVMスイッチ :搭載、搭載技術:ROG A.I.アシスタントテクノロジー、GamePlus機能 、ブルーライト軽減機能 、HDCP Support : 2.2、Extreme Low Motion Blur 、HDR モード 、Shadow Boost 、PIP (PBP) テクノロジー
コントラスト比1500000:1(標準)
液晶パネルパネルサイズ(インチ) :31.5、表示領域 (H x V) :696.6×391.8 mm、表面仕様 :Anti-Glare、画素ピッチ :0.182mm、輝度 (最大) :450cd/m、輝度 (HDR/ピーク) :1/300 cd/m、輝度 (100% APL) :250cd/m、視野角 (CR≧10/H / V) :178°/ 178°、応答速度:0.03ms(GTG)、表示色:1073.7M (10 bit)、フリッカーフリー技術 :搭載、HDR (ハイダイナミックレンジ) サポート :HDR10、リフレッシュレート(最大) :240Hz、Dual Mode :搭載/ Frame Rate Boost、ASUS OLED Care :搭載
最大解像度3840×2160
保証期間3年(パネルの焼き付き含む)
色(本体)ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
アスペクト比16:9(99%)
走査周波数デジタル :、4K mode:、HDMI: 30~585khz(H) /24~240Hz (V)、DP/Type-C: 510~510kHz (H) /48~240Hz (V)、FHD mode:、HDMI: 30~640kHz (H) / 50~480Hz (V)、DP/Type-C: 510~510kHz (H) / 48~480Hz (V)
入出力端子デジタル入力 DisplayPort 1.4 DSC x 1、HDMI (v2.1) x 2、USB-C x 1 (DP Alt Mode)、USB-C Power Delivery : 90W、デジタル出力 なし、アナログ入力 なし、USB HUB 3x USB 3.2 Gen 1 Type-A、オーディオ入力 なし、オーディオ出力 3.5mmステレオミニジャック、SPDIF out (Optical Digital Audio Out)
I/OポートDisplayPort 1.4 DSC ×1、HDMI (v2.1) x 2、USB-C x 1 (DP Alt Mode)、イヤホンジャック :あり、USB Hub :3x USB 3.2 Gen 1 Type-A、USB-C 電力供給 :90W、SPDIF out (Optical Digital Audio Out):あり
本体寸法(cm)本体寸法, スタンド付き(幅 x 高さ x 奥行き) :、71.4×57.9×27.4 (28.11×22.80×10.79)、本体寸法(幅 x 高さ x 奥行き) :、71.4×43.0×7.1 (28.11×16.93×2.80)、パッケージ寸法 (幅 x 高さ x 奥行き) :、86.8×51.4×23.8 (34.17×20.24×9.37)(スタンド含む)
パネル駆動方式WOLED
対応VESA規格100×100mm
1台
¥229,800
税込¥252,780
72日以内出荷
洗練された超スリムなプロファイルと 2.2 kg の総重量を備えた 22 インチ FHD IPS ディスプレイにより、持ち運びが容易になります。統合されたキャリングハンドル/キックスタンド、Z軸調整機能付きの高さ調整可能なCクランプ、柔軟な配置のためのパーティションフックキットなど、複数のスタンドオプションとアクセサリ。60 ワットの電力供給を備えたフル機能の USB-C、HDMI、イヤホン ジャックなどの豊富な接続オプション。非常にバランスのとれたオーディオを実現するサブウーファーを備えた強力な 2.1 チャンネル オーディオ。ENERGY STAR 認証のエネルギー効率を備えた環境に優しい設計で、FSC 認証紙でパッケージされています
仕様ケンジントンセキュリティースロット搭載
付属品HDMIケーブル、USBtypeCケーブル、保証書、クイックスタートガイド、電源コード、電源アダプター、モニタアーム、パーティションフックキット
質量(kg)約4、約6(本体・パッケージ込)
消費電力(W)使用時13以下、スタンバイ時0.5以下
電源AC100~240V
表面処理ノングレア
機能映像エンジンSplendid:搭載、ASCRテクノロジー:搭載、TraceFreeテクノロジー:搭載、QuickFit機能:搭載、VividPixelテクノロジー:搭載、GamePlus機能:搭載、HDCP:搭載、Adaptive-Sync:搭載
最大応答速度(m/sec)5(GTG)
調整範囲(mm)高さ:0~180
角度調整範囲上下(チルト)上20°~下5°、左右(スウィーベル)左右90°、縦回転(ピボット)左右回り90°
コントラスト比1000:1
画素ピッチ0.248
解像度1920×1080
保証期間購入日より3年間の日本国内保証
視野角(左右:上下)178°
VESAマウント(mm)100
スピーカー2.1channel、Woofer:搭載(1.5W)
色(本体)ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
バックライトLED
アスペクト比16:9
最大輝度(cd/m2)250
走査周波数デジタル:HDMI:V:48~100Hz/H:30~111KHz、TYPE-C:V:48~100Hz/H:30~111KHz
入出力端子デジタル入力:USB-C×1(DP Alt Mode/USB PD 60W)、HDMI×1、オーディオ出力:3.5mmステレオミニジャック
本体寸法(cm)48.7×72.2×30.1(スタンド含む)
モニターサイズ21.5
パネル駆動方式IPS
最大表示色約1677万色
フリッカーフリー○
1台
¥45,980
税込¥50,578
78日以内出荷
34.1インチ、21:9、3800RのIPSカーブディスプレイで、フレームレスデザイン。国際的な色規格である100% sRGBおよび100% Rec. 709ワイドカラーガムット。Calman Verified認証済みの優れた色精度 (△E <2)。最大限の柔軟性を備えた、DisplayPort over USB-C(96Wの電力供給を備えた)、DisplayPortデイジーチェーン、HDMI、USBハブ、およびRJ45 LANポートを含む幅広い接続性。上下, 左右, ピボット, 高さの角度調節機能を備えたエルゴノミクスデザインで快適な視聴体験を実現。
仕様ケンジントンセキュリティースロット搭載
付属品Display port ケーブル、HDMI ケーブル、USB type C ケーブル、電源コード、キャリブレーションレポート、ProArtウェルカムカード、保証書
質量(kg)約10.8、約16.3(本体・パッケージ込)
消費電力(W)使用時26.9以下、スタンバイ時0.5以下
電源AC100~240V
表面処理ノングレア
機能ProArtPreset搭載、TraceFreeテクノロジー搭載、QuickFit機能搭載、ブルーライトフィルター搭載、HDCP搭載、PictureinPicture搭載、PicturebyPicture搭載、Adaptive-Sync
調整範囲(mm)高さ:0~130
角度調整範囲上下角度調節 (チルト)上23°~下5°、左右角度調節(スウィーベル)左右15°
コントラスト比1000:1
液晶パネルパネルサイズ 34.1型ワイド、バックライト LED、曲率 3800R、画素ピッチ 0.2325mm、視野角 水平178°/垂直178°、最大輝度 300cd/m (typ)、応答速度 5ms(GTG)、最大表示色 約10億7370万色、広色域対応 Color Space (sRGB) : 100%、HDR (High Dynamic Range) 搭載、フリッカーフリー 搭載
解像度3440×1440
保証期間購入日より3年間の日本国内保証
スピーカー2W x2
色(本体)ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
走査周波数デジタル:水平/垂直 HDMI: 15~135 KHz (H) / 48~60 Hz (V)、USB-C, DisplayPort: 135~135 KHz (H) / 48~60 Hz (V)
入出力端子デジタル入力 USB-C x 1 (DP Alt Mode/PD 96W)、DisplayPort 1.4 x 2 (Daisy Chain)、HDMI(v2.0) x 2、USB HUB 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A、1x USB 3.2 Gen 1 Type-C、オーディオ出力 3.5mmステレオミニジャック
本体寸法(cm)81.72 ×(43.92~56.92) ×24 (スタンド含む)
パネル駆動方式IPS
対応VESA規格100mm×100mm
1台
¥99,980
税込¥109,978
78日以内出荷
・100% DCI-P3 色域の 15.6 インチ FHD (1920 x 1080) OLED ポータブル モニター。・究極の黒、高い知覚輝度、1 ミリ秒の超高速応答時間により、驚異的な HDR パフォーマンスを実現。・DisplayWidget Center ソフトウェアを使用して、モニターの向きを自動的に感知し、横向きモードと縦向きモードを切り替えます。・柔軟なデバイス設定を可能にする Mini HDMI ポートと USB Type-C ポート。・背面に三脚ソケットが組み込まれ、360° キックスタンドを備えた使いやすいデザインで、多用途に使用できます
付属品Mini HDMI to HDMI ケーブル電源アダプタークイックスタートガイドUSB-C ケーブル保証書ZenScreen スリーブ
質量(kg)0.72【本体・パッケージ込】3.65
電源(V)100-240
消費電力(W)使用時 15以下スタンバイ時 0.5以下
機能Trace Free テクノロジー / SPLENDID テクノロジー / 色温度選択 :4 モード / GamePlus 昨日リリース / QuickFit / HDCP / GameFast Input テクノロジー / ディスプレイウィジェットセンター / ブルーライト軽減機能
画素ピッチ0.179mm
最大解像度1920×1080
保証期間購入日より3年間の日本国内保証
視野角水平178°、垂直178°
応答速度1ms(GTG)
RoHS指令(10物質対応)対応
バックライトOLED
パネル15.6型
最大輝度(cd/m2)400
走査周波数デジタル:水平/垂直 HDMI: 24KHz~83KHz(H) / 24~60Hz (V)USB-C: 24KHz~83KHz(H) / 24~60HZ (V)
入出力端子デジタル入力 USB-C ×1 (DP Alt Mode& PD 10W)、Mini HDMI ×1、、オーディオ出力 3.5mmステレオミニジャック
本体寸法(cm)35.87×22.6×0.9
パネル種類OLED
表面仕様グレア
最大表示色約10億7370万色
1台
¥66,980
税込¥73,678
4日以内出荷
・スムーズな動画鑑賞や気軽なゲームプレイが楽しめる、15.6インチフルHD (1920x1080) IPSパネルと144Hzのリフレッシュレート。・2つのUSB-C(DP Altモード)とMini HDMIポートにより、PCやゲーム機との幅広い接続性を実現。・FreeSync Premiumに対応しており、VRR(可変リフレッシュレート)をデフォルトで有効にすることで、シームレスでティアリングのないスムーズな映像体験を提供。・本体を支える縦置き横置き両対応の折りたたみ式キックスタンド。・標準的な三脚と互換性のある1/4インチの三脚ソケットを装備
仕様●搭載技術/機能:映像エンジンSplendid 搭載、ASCRテクノロジー 搭載、Trace Freeテクノロジー 搭載、Quick Fit機能 搭載、VividPixel テクノロジー 搭載、GamePlus機能 搭載、ブルーライトフィルター 搭載、HDCP 搭載●本体調節範囲:上下角度調節 (チルト) +15° ~ +35°
付属品Mini HDMI to HDMI ケーブル、電源アダプター、クイックスタートガイド、USB-C ケーブル、USB-C to A ケーブル、保証書、ZenScreen スリーブ
質量(kg)約0.92、(本体・パッケージ込)約2.78
消費電力(W)使用時:17以下、スタンバイ時:0.5以下
電源AC100~240V
表面処理ノングレア
型番MB16AHG
寸法(cm)35.99×22.68×1.20 (スタンド含む)
コントラスト比1200:1
液晶パネルパネルサイズ15.6型ワイド、バックライトLED、画素ピッチ0.179mm、視野角水平178°/垂直178°、最大輝度300cd/m(typ)、応答速度3ms(GTG)、最大表示色約1677万色、広色域対応ColorSpace(sRGB)100%、フリッカーフリー搭載
画素ピッチ0.179mm
最大解像度1920×1080
保証期間購入日より3年間の日本国内保証
視野角水平178°/垂直178°
応答速度3ms(GTG)
色(本体)BLACK
RoHS指令(10物質対応)対応
最大輝度(cd/m2)300(typ)
走査周波数デジタル:水平/垂直 HDMI: 30-180 KHz(H) / 60-144Hz (V)、 USB-C: 180 KHz(H) / 60-144Hz (V)
入出力端子デジタル入力 USB-C×2 (DP Alt Mode)、HDMI(v2.0)×1、、オーディオ出力 3.5mmステレオミニジャック
パネル駆動方式IPS
最大表示色約1677万色
1台
¥47,980
税込¥52,778
78日以内出荷
178度の広視野角を備えたIPSパネル23.8型フルHD (1920 x 1080) LEDバックライト搭載 モニター
国際基準のsRGB 100%とRec. 709 100%の広い色域をカバー
65WのPower Delivery対応のUSB-CTM, DisplayPort, HDMI, USBハブを備えた多様な接続性
Adaptive-Syncテクノロジー(48~75Hz) を搭載し、画面のティアリングを取り除き、高速で滑らかなビジュアルを実現
デイジーチェーン接続により、DisplayPortを介してマルチディスプレイ環境用に最大4台のモニターをデイジーチェーン接続できます
チルト+35° ~ -5°, スイベル±90°, ピボット±90°, 高さ0~130mmの調節機能を備えたエルゴノミクスデザインで快適な視聴体験を実現
画面サイズ23.8型ワイド
最大解像度1920×1080
表面処理ノングレア
コントラスト比100000000:1(ASCR)
パネル駆動方式IPS
入出力端子USB-C×1、DisplayPort 1.2×1、DisplayPort 1.2×1 (Daisy Chain output)、HDMI(v1.4)×1、USB HUB : USB 3.1 Downstream×4、オーディオ出力 : 3.5mmステレオミニジャック
スピーカー2W×2
Webカメラ無し
角度調整範囲上下角度調節(チルト):上35°~下5°、左右角度調節(スウィーベル):左右90°、高さ調節:0~130mm、縦回転(ピボット):90°(右回り&左回り)
VESAマウント(mm)100×100
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(スタンドを含む):539.7×(341.8~471.8)×211.4
付属品電源コード、DisplayPortケーブル、USB-C ケーブル、保証書
バックライトLED
視野角水平178°/垂直178°
最大輝度(cd/m2)300
応答速度5ms(GTG)
最大表示色約1670万色
フリッカーフリー搭載
仕様広色域対応 :100% sRGB / 100% Rec. 709
規格2K/FHD(Full-HD)
高さ調節可
画素ピッチ(H×V)(mm)0.2745
アスペクト比16:9
角度調節可
1台
¥37,380
税込¥41,118
7日以内出荷
・34 インチ ウルトラワイド 21:9 (3440 x 1440) 1500R 曲率、178° の広視野角パネル。・HDMI、USB-C、DisplayPort、イヤホンジャック、USB ハブ、RJ45 LAN ポートによる幅広い接続性で最大限の柔軟性を実現。・USB-C ポートにより、ノート PC を簡単にドッキングしてディスプレイにデータやビデオ信号を転送できるほか、ケーブル 1 本でノート PC を最大 65W で充電できます。・人間工学に基づいたデザインで、傾斜、回転、高さを調整でき、快適な視聴体験を実現。・ASUS Eye Care モニターは、TV Rheinland 認定のちらつき防止技術とブルーライト低減技術を採用し、快適な視聴体験を実現。・グリーン サステナビリティ: 紙製パッケージとエネルギー効率の高い環境基準
付属品HDMIケーブル、USBCケーブル、電源コード、クイックスタートガイド、保証書
質量(kg)約9.52、(本体・パッケージ込)約14.1
ピッチ(mm)画素:0.2318
電圧(V)AC100-240(50/60Hz)
消費電力(W)使用時:28.8以下、スタンバイ時:0.5以下
表面処理ノングレア
型番VA34VCPSN
機能【搭載技術/機能】映像エンジンSplendid搭載、ASCRテクノロジー搭載、TraceFreeテクノロジー搭載、QuickFit機能搭載、VividPixelテクノロジー搭載、GamePlus機能搭載、GameVisual機能非対応、ブルーライトフィルター搭載、HDCP搭載、PictureinPicture搭載、PicturebyPicture搭載、NVIDIAG-SYNC非対応、AMDFreeSync/Adaptive-Sync搭載、ExtremeLowMotionBlur技術搭載
角度調整範囲上下角度調節(チルト) 上35°~下5°、左右角度調節(スウィーベル) 左180°~右180°、高さ調節 0~130mm
コントラスト比(標準)3000:1
解像度3440×1440
保証期間購入日より3年間の日本国内保証
視野角水平178°/垂直178°
応答速度(グレー→グレー):4ms (GTG)
VESAマウント(mm)100×100
スピーカー2W×2
色(本体)ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
特性ケンジントンセキュリティースロット搭載
バックライトLED
アスペクト比21:9
走査周波数デジタル:水平/垂直 HDMI:30~225KHz(H)/48~100Hz(V)USB-C,DisplayPort:225~225KHz(H)/48~100Hz(V)
入出力端子デジタル入力 USB-C×1(DPAltMode&PD65W)、DisplayPort1.4×1、HDMI(v2.0)×1、アナログ入力 非対応、USBHUB 3xUSB3.2Gen1Type-A、LAN RJ45、オーディオ入力 非対応、オーディオ出力 3.5mmステレオミニジャック、USBHUB 3xUSB3.2Gen1Type-A、LAN RJ45、オーディオ出力 3.5mmステレオミニジャック
本体寸法(cm)80.93×48.39×21.14(スタンド含む)
モニターサイズ34型ワイド
パネル駆動方式VA
ブルーライトカット対応
最大表示色約1677万色
フリッカーフリー搭載
リフレッシュレート(Hz)最大100
輝度(cd/m2)300
角度調節可
1台
¥66,980
税込¥73,678
4日以内出荷
アンチグレアと静電容量方式10点マルチタッチ対応15.6型4K UHD(3840×2160)のIPSパネル。ProArt Penは、Wacom EMRテクノロジーを搭載し、紙にペンで書くかのような書き込みや描画体験を提供します。100% sRGB,Calman認証取得(Calman Verified)。工場出荷前のプレキャリブレーションによる優れた色再現精度 (△E < 2)。ASUS Dial とバーチャルコントロールパネルは、対応するクリエイティブソフトウェア用の生産性向上ショートカットとプログラマブルなホットキーを提供します。USB-C(DP Altモード搭載)およびHDMIを含む幅広いI/O接続性により、さまざまなデバイスとの互換性が確保できます。
仕様【液晶パネル】バックライト LED、画素ピッチ 0.09 mm、視野角 水平178°、垂直178°、最大輝度 500 cd/m(HDR on)、応答速度 (グレー→グレー) 10ms(GTG)、最大表示色 約1億737万、タッチ機能 搭載、フリッカーフリー 搭載
付属品キャリブレーションレポート、HDMI ケーブル、電源アダプター、ProArt ペン(Wacom EMR)、ProArt キャリーバッグ、クイックスタートガイド、USB-C ケーブル、保証書
質量(kg)約1.07、約2.95(本体・パッケージ込)
消費電力(W)使用時15以下、スタンバイ時0.5以下
電源AC100-240V
表面処理ノングレア
機能ProArtPreset搭載、TraceFreeテクノロジー搭載、QuickFit機能搭載、PIP/PBPTechnology搭載、GamePlus機能-、ブルーライトフィルター搭載、HDCP搭載
コントラスト比1200:1
解像度3840×2160
保証期間購入日より3年間の日本国内保証
スピーカー1W×2
色(本体)ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
走査周波数デジタル:水平/垂直 HDMI: 29~160 KHz (H) / 40~60Hz (V)、USB-C: 29~160 KHz (H) / 40~60Hz (V)
入出力端子デジタル入力 USB-C×1 (DP Alt Mode)、HDMI(v2.0)×1、USB-C Power Delivery : 15W
本体寸法(cm)37.0 ×23.7 ×1.2 (スタンド含む)
モニターサイズ15.6ワイド
パネル駆動方式IPS
1台
¥189,800
税込¥208,780
4日以内出荷
178度の広視野角を備えたIPSパネル27型 4K UHD (3840 x 2160) LEDバックライト搭載 モニター
sRGB 100%とRec. 709 100%の広い色域をカバー
65WのPower Delivery対応のUSB-CTM, DisplayPort, HDMI, USB 3.1を備えた多様な接続性
Adaptive-Syncテクノロジー(40~60Hz) を搭載し、画面のティアリングを取り除き、高速で滑らかなビジュアルを実現
ASUS独自機能の「ProArtプリセット」と「ProArt パレット」で、数種類のカラーパラメーター値の調節と、プリセットモードの設置が可能
チルト+35° ~ -5°, スイベル±45°, ピボット±90°, 高さ0~150mmの調節機能を備えたエルゴノミクスデザインで快適な視聴体験を実現
仕様広色域対応:100% sRGB / 100% Rec. 709
付属品電源ケーブル、USB-C ケーブル、DisplayPort ケーブル、保証書、キャリブレーションレポート
規格4K/UHD
表面処理ノングレア
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(スタンド含む):614×227.82×523.5
角度調整範囲上下角度調節(チルト):上35°~下5°、左右角度調節(スウィーベル):左-45~右+45°、高さ調節:0~150mm、縦回転(ピボット):-90°~+90°
コントラスト比1000:1(ASCR:100000000:1)
最大解像度3840×2160、水平:3840、垂直:2160
視野角水平178°、垂直178°
応答速度(グレー→グレー)5ms
VESAマウント(mm)100×100
スピーカー2W+2W(ステレオ)
画面サイズ27型ワイド
Webカメラ無し
高さ調節可
バックライトWLED
画素ピッチ(H×V)(mm)0.155
アスペクト比16:9
最大輝度(cd/m2)350
入出力端子デジタル入力:DisplayPort×1、HDMI×2、USB-C×1、USB HUB:USB 3.1Type-A Downstream×4、オーディオ出力:3.5mmステレオミニジャック
パネル駆動方式IPS
最大表示色1073.7M
フリッカーフリー搭載
リフレッシュレート(Hz)60
角度調節可
1台
¥68,980
税込¥75,878
78日以内出荷
・23.8型フルHD(1920×1080)解像度、IPS 178°の広視野角パネル。・HDMI、USB-C、DisplayPort、ヘッドフォンジャック、USBハブ、RJ45 LANポート搭載の幅広いコネクティビティにより、最高の柔軟性を実現。・USB-CポートによりPCとのドッキングが簡単で、データ転送とビデオ信号をディスプレイに送信できるほか、ケーブル1本で最大65WのPC充電が可能。・チルト(上下の角度調節)、スウィーベル(左右の角度調節)、ピボット(縦回転)、高さ調節機能を搭載した人間工学に基づくデザインにより、快適に視聴できる姿勢を実現。・TV Rheinland認定のフリッカーフリーおよびブルーライト軽減テクノロジーを搭載したASUS Eye Careモニターは、快適な視聴体験を提供
付属品HDMIケーブル、USBケーブル、保証書、クイックスタートガイド、電源コード
質量(kg)本体:約5.35、本体(スタンドなし):約3.4、本体・パッケージ込:約7.2
電源(V)AC100~240(50/60Hz)
消費電力(W)使用時:13.89以下/スタンバイ時:0.5以下
表面処理ノングレア
パッケージサイズ(mm)610×412×193
型番VA24ECPSN
機能【搭載技術/機能】映像エンジンSplendid:搭載、ASCRテクノロジー:搭載、Trace Freeテクノロジー:搭載、Quick Fit機能:搭載、VividPixelテクノロジー:搭載、GamePlus機能:搭載、HDCP:搭載
最大応答速度(m/sec)5(GTG)
回転方向縦回転(ピボット):左右回り90°
コントラスト比1000:1(typ.)
画素ピッチ0.2745mm
解像度1920×1080
保証期間購入日より3年間の日本国内保証
視野角(左右:上下)178°
スピーカー2W×2
調節範囲(mm)高さ調節:0~130
RoHS指令(10物質対応)対応
バックライトLED
アスペクト比16:9
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)スタンドあり:539.5×450.4×211.4、スタンドなし:539.5×320.32×48.2
最大輝度(cd/m2)300
走査周波数デジタル:30~84 KHz(H)/48~75 Hz(V)
入出力端子デジタル入力:USB-C×1(DPAltMode/PD65W)、DisplayPort1.2×1、HDMI(v1.4)×1、USBHUB:USB3.2Gen1Type-A×3、LANポート:RJ45、オーディオ出力:3.5mmステレオミニジャック
モニターサイズ23.8型ワイド
パネル駆動方式IPS
ブルーライトカット○
最大表示色約1670万色
フリッカーフリー○
対応VESA規格100mm×100mm
リフレッシュレート(Hz)最大75
セキュリティ機能ケンジントンセキュリティースロット
角度調節上下角度調節(チルト):上35°~下5°、左右角度調節(スウィーベル):左右180°
1台
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
24.1 インチ WUXGA(1920x1200) フレームレス IPS パネルは、広い視野角と 100% sRGB を備えています。SmoothMotion 100Hz リフレッシュ レートにより、シームレスでティアリングのない視覚体験が実現します。HDMI、USB-C、DisplayPort、デイジー チェーン用の DisplayPort 出力、イヤホン ジャック、USB ハブ、RJ45 LAN ポートなど、幅広い接続性を備え、最大限の柔軟性を実現します。USB-C ポートにより、ノート PC を簡単にドッキングして、データ転送やビデオ信号をディスプレイに送ることができるほか、ケーブル 1 本でノート PC を充電できます。人間工学に基づいたデザインで、+35° ~ -5° の傾斜、±180° の回転、±90° のピボット、130mm の高さ調整が可能で、快適な視聴体験を実現します。ASUS Eye Care モニターは、TV Rheinland 認定のちらつき防止技術とブルーライト低減技術を備え、快適な視聴体験を実現します。
仕様色空間(sRGB):100%/縦回転(ピボット)左右回り:90°
付属品DisplayPortケーブル、HDMIケーブル、電源ケーブル、クイックスタートガイド、USB-Cケーブル、USB-CtoAケーブル、保証書
質量(kg)約5.8、(本体・パッケージ込)約8.5
電源(V)AC100~240
消費電力(W)使用時 14.85以下、スタンバイ時 0.5以下
表面処理ノングレア
型番BE248CFN
寸法(cm)(スタンド含む)53.18×47.31×21.12
機能TraceFreeテクノロジー/SPLENDIDテクノロジー/色温度選択:4モード/QuickFit/HDCP/VRRテクノロジー:Adaptive-Sync/ディスプレイウィジェットセンター/EyeCare+テクノロジー
角度調整範囲(上下)35°~5°/(左右)180°
コントラスト比1500:1(最大3000:1)
液晶パネル24.1型ワイド
画素ピッチ0.270mm
解像度1920×1200
保証期間購入日より3年間の日本国内保証
視野角(上下左右)178°
応答速度5ms(GTG)
スピーカー2Wx2
セキュリティケンジントンセキュリティースロット
高さ調整範囲(mm)0~130
RoHS指令(10物質対応)対応
バックライト方式LED
動作温度範囲(℃)0~40
アスペクト比16:10
ダイナミックレンジHDR
最大輝度(cd/m2)350
走査周波数デジタル:垂直 30~130KHz(H)/48~100Hz(V)
入出力端子DisplayPort1.4×1/HDMI(v1.4)×1/USB-C(DP Alt Mode&PD96W)×1/USBHUB(USB3.2Gen1Type-A)×4/オーディオ出力:3.5mmステレオミニジャック/RJ45×1
パネル駆動方式IPS
ブルーライトカット○
最大表示色約1677万
フリッカーフリー○
対応VESA規格100mm×100mm
1台
¥33,980
税込¥37,378
5日以内出荷
・薄型・軽量設計の15.6インチIPSポータブルモニター。・10点マルチタッチによる高感度で直感的な入力機能が生産性の高いマルチタスク作業をサポート。・7800mAhのパワフルな内蔵バッテリーが最大4時間の長時間使用を実現。・ハイブリッド・シグナルソリューションを採用したUSB Type-C(DP Altモード+ USB信号)やミニHDMIポートが、スマートフォン、ノートPC、ゲーム機、タブレットなどの多様なデバイスへの接続を可能に。・キックスタンド内蔵で縦向きと横向きの両方に対応し、さまざまなシーンに対応。・一般的な三脚に対応した1/4インチの三脚取付用ソケットを搭載
付属品Mini HDMI to HDMI ケーブル電源アダプタークイックスタートガイドUSB-C ケーブルUSB-C to A ケーブル保証書ZenScreen スリーブZenScreen 三脚ホールカバーWarranty CardZenScreenスリーブZenScreen三脚穴カバー
質量(kg)1.15【本体・パッケージ込】2.29
消費電力(W)使用時 10以下スタンバイ時 0.5以下
機能SPLENDID テクノロジー / 色温度選択 : 4 モード / QuickFit : (Photo/Alighment Grid) / HDCP / ディスプレイウィジェットセンター / ブルーライト軽減機能
画素ピッチ0.179mm
最大解像度1920×1080
保証期間購入日より3年間の日本国内保証
視野角水平170°、垂直170°
応答速度5ms(GTG)
スピーカー1Wx2
バッテリー容量(mAh)7800(100-240V)
RoHS指令(10物質対応)対応
バックライトLED
パネル15.6型ワイド
最大輝度(cd/m2)250
走査周波数デジタル:水平/垂直 HDMI: 24~83 KHz (H) / 50~61 Hz (V)USB-C: 83~83 KHz (H) / 50~61 Hz (V)
入出力端子デジタル入力 USB-C ×1 (DP Alt Mode & PD 10W)、Mini HDMI ×1、、オーディオ出力 3.5mmステレオミニジャック
I/OポートUSB-C× 2 (DP Alt Mode & USB 3.2 ×1 + DC In ×1)、Mini HDMI× 1、イヤホンジャック :あり、USB-C 電力供給 :10W、USB 3.2 (Signal) :× 1
本体寸法(cm)35.99×22.68×1.19
パネル種類IPS
表面仕様ノングレア
最大表示色約26万色
上下角度調節(チルト) +15° ~ +35°
1台
¥52,980
税込¥58,278
4日以内出荷
・画面比率16:10の16型WQXGAパネルでDCI-P3カバー率100%のDisplayHDR400を搭載する120Hz Smooth Motionが体験できます。・持ち運びやすい7mmの超薄型。・L字型キックスタンドが、理想的な高さでディスプレイを支えるため、PCの拡張画面として使用可能。・豊富なコネクティビティ:ケーブルの取り回しに便利なフル機能USB-Cポートをモニターの両側に1つずつ搭載し、HDMIとイヤホンジャックも装備。・標準的な三脚ソケットを備えており、ディスプレイを目の高さに簡単に取り付け可能。・ENERGY STAR(エネルギースター)認証取得の環境に配慮した設計とFSC認証梱包材によるパッケージ
仕様搭載技術/機能:ProArt Preset -、映像エンジンSplendid 搭載、ASCRテクノロジー 搭載、Trace Freeテクノロジー 搭載、Quick Fit機能 搭載、VividPixel テクノロジー 搭載、GamePlus機能 搭載、ブルーライトフィルター 搭載、HDCP 搭載
付属品HDMI ケーブル、USB type C ケーブル、電源アダプター、クイックスタートガイド、保証書、ZenScreen スリーブ
質量(kg)約1.2、(本体・パッケージ込)約3.5
消費電力(W)使用時:13以下、スタンバイ時:.5以下
電源AC100~240V
表面処理ノングレア
型番MB16QHG
寸法(cm)35.97×24.71×0.70 (スタンド含む)
コントラスト比1200:1
液晶パネルパネルサイズ16型ワイド、バックライトLED、画素ピッチ0.135mm、視野角水平178°/垂直178°、最大輝度500cd/m、応答速度5ms(GTG)、最大表示色約1677万色、広色域対応ColorSpace(DCI-P3)100%、HDR(HighDynamicRange)搭載/DisplayHDR400、フリッカーフリー搭載
画素ピッチ0.135mm
最大解像度2560×1600
保証期間購入日より3年間の日本国内保証
視野角水平178°/垂直178°
応答速度5ms(GTG)
色(本体)BLACK
RoHS指令(10物質対応)対応
最大輝度(cd/m2)500
走査周波数デジタル:水平/垂直 HDMI: 30~210 KHz (H) / 48~120 Hz (V)、 USB-C:210 KHz (H) / 48~120 Hz (V)
入出力端子デジタル入力 USB-C×2 (DP Alt Mode)、HDMI(v2.0)×1、オーディオ出力 3.5mmステレオミニジャック
パネル駆動方式IPS
最大表示色約1677万色
1台
¥69,980
税込¥76,978
5日以内出荷
240 Hz のリフレッシュ レートと 0.03 ms (GTG) の応答時間を備えた 32 インチ 4K (3840 x 2160) QD-OLED ゲーミング モニターで、臨場感あふれるゲームを楽しめます。高効率のカスタム ヒートシンク、高度なエアフロー設計、グラフェン フィルムにより熱管理を改善し、焼き付きのリスクを軽減。VESA DisplayHDR 400 True Black 準拠、99% DCI-P3 色域、真の 10 ビット、Delta E < 2 色差で驚異的な HDR パフォーマンスを実現。オプションの均一な明るさ設定により、一貫した輝度レベルを確保。DisplayWidget Center を使用すると、ユーザーは OLED Care 機能にアクセスしたり、マウスでモニター設定を調整したりできます。DisplayPort 1.4 (DSC)、HDMI 2.1、90 W 電源供給の USB-C など、幅広い接続オプションが用意されています
付属品DisplayPort ケーブル・HDMI Ultra High Speed ケーブル・電源アダプター・電源コード・クイックスタートガイド・ROG ポーチ・USB ケーブル・USB-C ケーブル・VESA マウントキット・保証書
質量(kg)8.8、本体・パッケージ込:15.2
消費電力(W)使用時 42以下・スタンバイ時 0.5W以下
電源AC100~240V
表面処理ノングレア
機能【搭載技術/機能】Trace Free Technology : 対応・Color Accuracy : △E< 2・GamePlus : 対応・Low Blue Light : 対応 (Hardware Solution)・HDCP Support : 対応, 2.2・Game Visual : 対応・VRR Technology : 対応 (Adaptive-Sync)・Extreme Low Motion Blur :対応・Shadow Boost : 対応・Display Widget : 対応, DisplayWidget Center・PIP (PBP) Technology :対応・KVM Switch : 対応
コントラスト比1500000:1
液晶パネルパネルサイズ、31.5型ウルトラワイド・バックライト、OLED・パネル種類、OLED・曲率、-・画素ピッチ、0.182mm・視野角、水平178°/垂直178°・最大輝度、450cd/m(HDRon)・応答速度、0.03ms(GTG)・最大表示色、約1億737万・広色域対応、ColorSpace(DCI-P3):99%・HDR(HighDynamicRange)、搭載/DisplayHDR400Trueblack・フリッカーフリー搭載
最大解像度3840×2160
保証期間購入日より3年間の日本国内保証
調節範囲(mm)高さ:0~80
RoHS指令(10物質対応)対応
走査周波数デジタル:水平/垂直 HDMI: 30~255kHz (H) / 24~240Hz (V)・DP/Type-C: 510~501kHz (H) / 48~240Hz (V)
入出力端子デジタル入力 DisplayPort 1.4 DSC x 1・HDMI (v2.1) x 2・USB-Cx 1 (DP Alt Mode & USB 3.2)・USB-C Power Delivery : 90W・・USB HUB 3x USB 3.2 Gen 2 Type-A・・オーディオ出力 ステレオミニジャック×1・SPDIF Out x1
本体寸法(cm)71.8×57.9×27.4(スタンド含む)
上下角度調節チルト:上20°~下5°
対応VESA規格100mm×100mm
セキュリティ機能ケンジントンセキュリティースロット:搭載
角度調節【左右】スウィーベル:15°
1台
¥199,800
税込¥219,780
78日以内出荷
178°広視野角のIPSパネルを採用した27インチWQHD (2560 x 1440) LEDディスプレイ、国際的な色規格であるsRGB 100%、Rec.709 100%の広い色域に対応
Calman Verifiedを取得。工場出荷時にキャリブレーションを行い、優れた色精度(△E < 2)を実現
65Wの電力供給対応のDisplayPort over USB-CTMポート、DisplayPort、HDMI、USBハブなどの豊富な接続性
75HzのリフレッシュレートとAdaptive-Sync機能 (48~75Hz) により、画面のカクつきやチラつき、フレームレートの低下を解消
デイジーチェーン機能により、DisplayPort経由で最大4台のモニターをデイジーチェーン接続することが可能
人間工学に基づいたデザインを採用、上下角度は+35°~-5°、左右角度は±45°、左右回転は±90°、高さは0~150mmの調整により、快適な視聴環境を提供
仕様広色域対応:100% sRGB/100% Rec.709
付属品DisplayPortケーブル、電源コード、USB-Cケーブル、保証書
規格WQHD
表面処理ノングレア
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(スタンド含む):615×(374~524)×228
角度調整範囲上下角度調節(チルト):上35°~下5°、左右角度調節(スウィーベル):左右45°、高さ調節:0~150mm、縦回転(ピボット):左右90°
コントラスト比1000:1(typ.)、100000000:1(ASCRon)
最大解像度2560×1440
視野角水平178°/垂直178°
応答速度5ms(GTG)
VESAマウント(mm)100×100
スピーカー2W×2
画面サイズ27型ワイド
Webカメラ無し
高さ調節可
バックライトLED
画素ピッチ(H×V)(mm)0.233
アスペクト比16:9
最大輝度(cd/m2)350
入出力端子デジタル入力:DisplayPort 1.2×1、HDMI(v1.4)×1、USB-C×1(USB-C 給電 65W)、デジタル出力:DisplayPort v1.2×1 (Daisy chain)、USB HUB:USB 3.2 Gen 1 Type-A×4、オーディオ出力:3.5mmステレオミニジャック
パネル駆動方式IPS
最大表示色約1670万色
フリッカーフリー搭載
角度調節可
1台
¥51,980
税込¥57,178
78日以内出荷
・17.3 インチ QHD (2560x1920) 折りたたみ式 OLED (折りたたみ時 12.5 インチ)、100% DCI-P3 色域。・最新のウォータードロップ スタイルのヒンジ デザインにより、仕事や遊びに十分な画面スペースをシームレスに提供。・HDR 500 True Black をサポートし、最も暗いシーンでも非常に鮮明でクリアなディテールを実現します。・最薄部が 9.7 mm、重量が 1.17 kg で、持ち運びが簡単で、どんなバッグにも簡単に収まります。・ミニ HDMI、デュアル USB タイプ C、ヘッドフォン出力によるさまざまな接続。・横向きと縦向きモードをサポートする折りたたみ式スタンドを内蔵。・標準の三脚穴を内蔵し、市販のあらゆるカメラ三脚と互換性があります。・DisplayWidget Center は自動回転をサポートします。・環境に優しい FSC 認定パッケージ
付属品マイクロファイバークロスMini HDMI to HDMI ケーブルMTS02D 三脚ソケットキット電源アダプタークイックスタートガイドUSB-C ケーブル保証書ZenScreen バッグ
質量(kg)1.17【本体・パッケージ込】2.77
電源(V)100-240
消費電力(W)使用時 12以下スタンバイ時 0.5以下
機能SPLENDID テクノロジー / 色温度選択 : 4 モード / GamePlus機能 / QuickFit / HDCP / ディスプレイウィジェットセンター / ブルーライト軽減機能
画素ピッチ0.137mm
最大解像度2560×1920
保証期間購入日より3年間の日本国内保証
視野角水平160°、垂直160°
応答速度0.2ms(GTG)
RoHS指令(10物質対応)対応
バックライトOLED
パネル17.3型
最大輝度(cd/m2)350
走査周波数デジタル:水平/垂直 HDMI: 24~83KHz (H) / 24~60 Hz(V)USB-C: 24~83KHz (H) / 24~60 Hz(V)
入出力端子デジタル入力 USB-C ×2 (DP Alt Mode)、Mini HDMI ×1、、オーディオ出力 3.5mmステレオミニジャック
本体寸法(cm)36.82×28.68×0.97
パネル種類OLED
表面仕様グレア
最大表示色約10億7370万色
1台
¥359,800
税込¥395,780
78日以内出荷
より小さなLEDを使用するミニLEDバックライト技術により、小型のLEDを高密度で配置することで、精度と輝度が向上。驚異的な2304分割のバックライトを個別に制御することで、より高い輝度と深みのある濃い色を確保し、比類ないコントラストを実現し、HDRコンテンツを忠実に再現。Dolby Vision、HLG、HDR10を含む複数のHDRフォーマットに対応。内蔵カラーメーターは自動キャリブレーションをサポートし、CalmanおよびLight Illusion ColourSpace CMSのプロフェッショナルキャリブレーションソフトウェアに対応。工場出荷前プレキャリブレーションが行われ、ASUSの高度なグレースケールトラッキング技術を使用した厳格なテストを実施。100% sRGB、99% Adobe RGB、97% DCI-P3、およびRec. 2020色域を提供し、業界トップクラスのDelta E < 1の色精度を実現。デュアルThunderbolt 4(最大90Wのパワーデリバリー対応)、HDMI、DisplayPort、および内蔵USBハブを含む幅広い接続性。
付属品HDMI ケーブル・ DisplayPort ケーブル・モニターフード・電源コード・クイックスタートガイド・Thunderbolt4 ケーブル・ USBC to Aケーブル・保証書・ウエルカムカード
質量(kg)13.8、本体・パッケージ込:20.5
電源(V)100~240
消費電力(W)使用時46.62以下・スタンバイ時 0.5以下
表面処理ノングレア
機能【搭載技術/機能】Trace Free Technology : 搭載・Color Temp. Selection : 搭載(5 modes)・Color Adjustment : 6-axis adjustment(R,G,B,C,M,Y)・Gamma Adjustment : 搭載 (Support Gamma 1.8/2.0/2.2/2.4/2.6 )・Color Accuracy : △E< 1・ASUS ProArt Hardware Calibration : 搭載・ProArt Palette : 搭載・QuickFit Plus : 搭載・PIP / PBP Technology : 搭載・HDCP : 搭載, 2.2・VRR Technology : 搭載(Adaptive-Sync)・HDR Preview : 搭載・Low Blue Light : 搭載・Multiple HDR Mode : 搭載
コントラスト比1000:1(typ)・1000000:1(HDRon)
液晶パネルパネルサイズ32型ワイド・バックライトMini-LED・最大解像度3840x2160・画素ピッチ0.1845mm・視野角水平178°/垂直178°・最大輝度1000cd/m(typ.)・1600cd/m(HDRon)・応答速度5ms(GTG)・最大表示色約10億7370万色・広色域対応ColorSpace(sRGB):100%・ColorSpace(AdobeRGB):99%・ColorSpace(DCI-P3):97%・ColorSpace(Rec.2020):85%・HDR(HighDynamicRange)搭載/HDR10/HLG/DolbyVision/DisplayHDR1400・フリッカーフリー搭載
解像度3840×2160
保証期間3年
スピーカー3W×2
色(本体)BLACK
調節範囲(mm)高さ:0~100
RoHS指令(10物質対応)対応
回転角度(°)ピボット: 左右回り90
走査周波数デジタル:水平/垂直・HDMI: 135~135 KHz (H) / 40~60 Hz (V)・Thunderbolt, USB-C, DisplayPort: 135~135 KHz (H) / 40~60 Hz (V)
入出力端子デジタル入力 ・Thunderbolt 4×2 (Daisy Chain)・DisplayPort 1.4×1・HDMI(v2.0)×2・USB-C Power Delivery : 90W・・USB HUB ・3x USB 3.2 Gen 2 Type-A ・1x USB 3.2 Gen 2 Type-C・・オーディオ出力 ・3.5mmステレオミニジャック
本体寸法(cm)72.7×60.1×24.5(スタンド含む)
パネル駆動方式IPS
上下角度調節チルト:上23°~下5°
対応VESA規格100mm×100mm
セキュリティ機能ケンジントンセキュリティースロット:搭載
角度調節【左右】スウィーベル:30°
1台
¥579,800
税込¥637,780
47日以内出荷
IPS 178°広視野角パネル搭載27インチ 5K (5120 x 2880) LuxPixel AGLRモニター。国際標準色DCI-P3カバー率99%、sRGBカバー率100%の広色域。Calman Verified認証済みの優れた色精度 (△E <2)。96W給電に対応したDP Altモード USB-C、DisplayPort、HDMI、USBハブなどの幅広い接続性。Light Syncソリューションは、環境光センターとバックライトセンサーで起動時から安定した色性能を実現します。Auto KVMを搭載しており、接続した2台のノートPCまたはPCを1台のキーボードとマウスで簡単に切り替え可能。上下・左右・ピボット・高さの角度調節機能を備えたエルゴノミクスデザインで快適な視聴体験を実現。環境基準を満たす紙製の梱包材とエネルギー効率に優れた性能による環境サスティナビリティ
仕様【液晶パネル】バックライト LED、画素ピッチ 0.116mm、視野角 水平178°/垂直178°、最大輝度 500cd/m(HDR on)、応答速度 5ms(GTG)、最大表示色 約10億7370万色、広色域対応 Color Space (sRGB) : 100%、Color Space (Adobe RGB) : 95%、Color Space (DCI-P3) : 99%、HDR (High Dynamic Range) 搭載/DisplayHDR 500、フリッカーフリー 搭載
付属品キャリブレーションレポート、HDMI Ultra High Speed ケーブル、電源コード、クイックスタートガイド、USB-C ケーブル、保証書、ウエルカムカード
質量(kg)5.91、8.73(本体・パッケージ込)
電源(V)100~240(50/60Hz)
消費電力(W)使用時: 31.04、スタンバイ時 :<0.5
表面処理AGLR (Anti-Glare、 Low-Reflection)
機能搭載技術/:Trace Free テクノロジー、ProArt Preset 、色温度選択 : 対応(5 モード)、ガンマ調整 : 対応 ( Gamma 1.8/2.0/2.2/2.4/2.6 )、色精度 : △E< 2、ProArt Palette 、QuickFit Plus 、PIP / PBP テクノロジー、HDCP : 対応 2.2、VRR テクノロジー : Adaptive-Sync、ProArt Chroma Tune、ディスプレイウィジェット センター、ブルーライト軽減機能、KVM スウィッチ
角度調整範囲下角度調節(チルト):+23°~-5°、左右角度調節(スウィーベル):+30°~-30°、縦回転(ピボット):+90°~-90
コントラスト比1500:1(typ)
液晶パネル27インチ
最大解像度5120×2880
保証期間購入日より3年間の日本国内保証
スピーカー2W×2
スロットケンジントンセキュリティー:搭載
調節範囲(mm)高さ調節:0~130
RoHS指令(10物質対応)対応
アスペクト比16:9
走査周波数デジタル:水平/垂直 15~135 KHz (H) / 48~60 Hz (V)
入出力端子デジタル入力 USB-C×1 (DP Alt Mode)、DisplayPort 1.4×1、HDMI(v2.1)×1、USB-C Power Delivery : 96W、デジタル出力 -、アナログ入力 -、USB HUB 3x USB 3.2 Gen 1 Type-A、1x USB 3.2 Gen 1 Type-C、オーディオ入力 -、オーディオ出力 3.5mmステレオミニジャック
本体寸法(cm)61.22×53.81×21.50 (スタンド含む)
パネル駆動方式IPS
対応VESA規格100×100mm
1台
¥129,800
税込¥142,780
62日以内出荷
・26.5インチ 4K (3840 x 2160) 量子ドット有機EL ゲーミングモニター、240Hzリフレッシュレート、0.03ms応答時間。・最新の第4世代量子ドット有機ELテクノロジーにより、より鮮明な画像とクリアなテキストを提供し、前世代有機ELよりも長寿命を実現。・OLED Anti-Flicker 2.0テクノロジーは、新しい輝度補正アルゴリズムを採用し、前世代パネルと比較してちらつきを20%削減し、快適な視聴を保証。・新しいASUS OLED Care Pro機能はNeo Proximity Sensorを搭載し、ユーザーが離れたときに正確に検出し、黒画面に切り替えて焼き付きリスクを低減。・VESA Display HDR 400 True Black準拠、99%DCI-P3、10-bitフルカラー、Delta E<2の色差により、驚異的なHDR性能を実現、画像や動画編集に最適。・DisplayWidget Centerにより、ユーザーはマウスを使用してOLED Care Pro機能に簡単にアクセスし、モニター設定を調整可能。・DisplayPort 1.4、HDMI 2.1、90W給電対応USB-C(DP Altモード)、USBバブ、イヤホンジャックなど幅広い接続オプションを搭載
仕様●ケンジントンセキュリティースロット:搭載●質量(本体・パッケージ込)(kg):10.3●搭載技術/機能:色精度 : △E< 2、GamePlus 、ブルーライト低減、HDCP Support : 2.2、Game Visual 、VRR テクノロジー : FreeSync Premium Pro & G-SYNC Compatible、Extreme Low Motion Blur、HDRモード、Shadow Boost 、ディスプレイウィジェットセンター、PIP (PBP) テクノロジー、アスペクトコントロール、KVM スウィッチ●本体調節範囲:上下角度調節 (チルト) 上20°~下5°、左右角度調節(スウィーベル) 左右45°、高さ調節 0~120mm、縦回転(ピボット) +90°~-90°
付属品DisplayPort ケーブル、HDMI ケーブル、電源コード、クイックスタートガイド、ROG ポーチ、ROG ステッカー、USB 3.2 ケーブル、USB-C ケーブル、VESA mount kit、保証書
質量(kg)7.44
電源(V)100-240
消費電力(W)使用時:80以下、スタンバイ時:0.5以下
型番XG27UCDMG
液晶パネルパネルサイズ:26.5、バックライト:-、パネル種類:QD-OLED、表面仕様:アンチリフレクション、最大解像度:3840×2160、画素ピッチ:0.15525 mm、視野角:178°(H) / 178°(V)、最大輝度:Brightness (Max) : 450cd/m2、Brightness (100% APL) : 250cd/m2、コントラスト比:1500000:1、応答速度:0.03ms(GTG)、最大表示色:約10 億 7370 万色、広色域: Color Space (DCI-P3) : 99%、Color Space (sRGB) : 145%、HDR (High Dynamic Range)搭載/DisplayHDR True Black400、フリッカーフリー搭載
保証期間購入日より3年間の日本国内保証
スピーカーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
走査周波数アナログ:水平/垂直 - デジタル:水平/垂直 HDMI: 30~590KHz (H) / 48~240Hz (V)、DP/Type-C: 30~590KHz (H) / 48~240Hz (V)
入出力端子デジタル入力 1x DisplayPort 1.4 DSC、2x HDMI (v2.1)、USB-C (DP ALT mode & PD 90W)、デジタル出力 -、アナログ入力 -、USB HUB 3x USB 3.2 Gen 1 Type-A、オーディオ入力 -、オーディオ出力 3.5mmステレオミニジャック
本体寸法(cm)61.30×50.94×16.87 (スタンド含む)
対応VESA規格100mm×100mm
1台
¥169,800
税込¥186,780
5日以内出荷
26.5 インチ 4K (3840 x 2160) QD-OLED ゲーミング モニター。240Hz Hz のリフレッシュ レートと 0.03ms ms の応答時間を実現。最新の第 4 世代 QD-OLED テクノロジーにより、より鮮明な画像と鮮明なテキストを実現。前世代の OLED よりも長寿命。OLED Anti-Flicker 2.0 テクノロジーには、前世代のパネルと比較してちらつきを 20% 低減する新しい輝度補正アルゴリズムが含まれており、快適な視聴を実現します。新しい ASUS OLED Care Pro は、ユーザーが離れていることを正確に検出し、黒い画面に切り替えて焼き付きのリスクを軽減する Neo Proximity Sensor を備えています。豊富な接続オプションには、フル 80Gbps 帯域幅の DisplayPort 2.1a UHBR20、USB-C (90W PD)、HDMI 2.1、三脚ソケットが含まれます。Dolby Vision サポート、VESA DisplayHDR 400 True Black 準拠、 99% DCI-P3 色域、真の 10 ビットカラー、Delta E < 2 色差による驚異的な HDR パフォーマンスにより、写真やビデオ編集に最適なモニターとなっています。DisplayWidget Center を使用すると、ユーザーは OLED Care Pro 機能に簡単にアクセスし、マウスを使用してモニターの設定を調整できます
仕様【液晶パネル】バックライト QD-OLED、曲率 -、画素ピッチ 0.155 mm、視野角 水平178°/垂直178°、最大輝度 1000 cd/m2(HDR on)、応答速度 0.03ms (GTG)、最大表示色 約10億7370万、広色域対応 Color Space (DCI-P3) : 99%、Color Space (sRGB) : 145%、HDR (High Dynamic Range) 搭載/Dolby Vision、フリッカーフリー 搭載
付属品DisplayPort ケーブル、HDMI Ultra High Speed ケーブル、電源コード、クイックスタートガイド、ROG ポーチ、ROG ステッカー、USB 3.2 ケーブル、USB-C ケーブル、VESA mount kit、保証書
質量(kg)7.62、12.4(本体・パッケージ込)
電源(V)AC100~240
消費電力(W)使用時: 80以下、スタンバイ時 0.5以下
表面処理アンチリフレクション
機能(搭載技術/)色精度 : △E< 2、GamePlus 、ブルーライト低減、HDCP : 2.2、Game Visual 、VRR テクノロジー : 、FreeSync Premium Pro & G-SYNC Compatible、Extreme Low Motion Blur 、HDR モード、シャドウブースト 、ディスプレイウィジェットセンター、PIP (PBP) テクノロジー、アスペクトコントロール、KVM スウィッチ
角度調整範囲上下角度調節(チルト):上20°~下5°、左右角度調節(スウィーベル):左右30°、縦回転(ピボット):+90°~-90°
コントラスト比1500000:1
液晶パネル26.5型ワイド
最大解像度3840×2160
保証期間購入日より3年間の日本国内保証
スピーカーなし
スロットケンジントンセキュリティー:搭載
調節範囲(mm)高さ調節:0~110
RoHS指令(10物質対応)対応
アスペクト比16:9
走査周波数デジタル:水平/垂直 HDMI: 30KHz~590Hz (H) / 48~240Hz (V)、DP/Type-C: 30K~590kHz (H) / 48~240Hz (V)
入出力端子デジタル入力 DisplayPort 2.1×1、HDMI (v2.1)×2、USB-C×1 (DP Alt Mode)、USB-C Power Delivery : 90W、アナログ入力 -、USB HUB 3x USB 3.2 Gen 1 Type-A、インターネット -、オーディオ入力 -、オーディオ出力 ステレオミニジャック×1
本体寸法(cm)61×55×21.9(スタンド含む)
パネル駆動方式QD-OLED
対応VESA規格100×100mm
1台
¥199,800
税込¥219,780
62日以内出荷
・超薄型の15.6インチフルHDポータブルノングレアIPS液晶モニターがあれば、外出先でも作業効率UP。・便利で幅広い互換性を提供するUSB Type-Cコネクタ(DP Altモード対応)搭載。・TUV Rheinland認証を取得したフリッカーフリー技術とブルーライト軽減機能を搭載したASUSのEye Careモニターで快適に視聴。・DisplayWidget Centerソフトウェアがモニターの向きを自動検出し、縦置き・横置きモードに切り替え。・背面の三脚穴用ソケットや360°回転のキックスタンドで多用途に対応
仕様搭載技術/機能:Trace Free テクノロジーSPLENDID テクノロジーカラー温度 : 4 モードGamePlus QuickFit : Photo/Alighment GridHDCP : 1.4ディスプレイウィジェットセンター ブルーライト低減
付属品360°キックスタンドMini HDMI to HDMI ケーブルクイックスタートガイドUSB-C ケーブル保証書ZenScreen スリーブ
質量(kg)約0.78、約1.70(本体・パッケージ込)
電源(V)AC100~240
消費電力(W)使用時 7.64以下スタンバイ時 0.5以下
型番MB169CK
寸法(cm)36.0 x 22.6 x 1.2 (スタンド含む)
液晶パネルパネルサイズ:15.6型、バックライト:LED、パネル種類:IPS、表面仕様:ノングレア、最大解像度:1920×1080、曲率:なし、画素ピッチ:0.179 mm、視野角:水平178°/垂直178°、最大輝度:250cd/m(typ)、コントラスト比:800:1、応答速度:5ms(GTG)、最大表示色:約26.2万色、広色域対応:なし、HDR (High Dynamic Range):なし、フリッカーフリー:搭載
保証期間購入日より3年間の日本国内保証
RoHS指令(10物質対応)対応
走査周波数デジタル:水平/垂直 USB-C: 24~83KHZ (H) / 50~60Hz(V)HDMI: 24~83KHZ (H) / 50~60Hz(V)
入出力端子デジタル入力 USB-C x 2 (DP Alt Mode)Mini HDMI x 1
1台
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
・プロゲーマーと没入感あふれるゲームプレイのためにつくられた、280Hzの超高速のリフレッシュレート(オーバークロック)に対応した27インチ(2,560×1,440)湾曲型HDRゲーミングモニター。・1msの高速応答(GTG)で、高フレームレートかつシャープなゲーム映像を実現。・ASUSのExtreme Low Motion Blur Sync(ELMB SYNC)が ELMBと可変リフレッシュレートを同時に有効にすることで、画像のブレやチラつきを除去し高フレームレートで鮮明なゲーム映像を実現。・ASUSの高度なグレースケールトラッキング技術とDCI-P3カバー率95%の色域が滑らかなカラーグラデーションと均一性を実現。・マウスで簡単にモニターの設定を調整できるDisplayWidget Centerを搭載。・DP Altモードに対応したUSB Type-Cで、デバイスをすっきりと接続。・AIを搭載したさまざまな機能を備えたROG Gaming A.Iテクノロジーでゲームをさらに楽しむ
仕様本体:上下角度調節(チルト)上20°~下5°、左右角度調節(スウィーベル)左右35°、高さ調節0~120mm
付属品DisplayPortケーブル、電源コード、クイックスタートガイド、ROGポーチ、ROGステッカー、保証書
質量(kg)7.2、9.8(本体・パッケージ込)
電源100-240V
表面処理ノングレア
消費電力使用時:31.4W以下、スタンバイ時:0.5W以下
機能搭載技術:GamePlus、ブルーライト低減、HDCPSupport:2.2、GameVisual、VRRテクノロジー:Adaptive-Sync、ExtremeLowMotionBlur、ELMBSync、ShadowBoost、ディスプレイウィジェットセンター、アスペクトコントロール
コントラスト比3000:1
液晶パネルパネル種類:Fast VA、曲率:1500R、広色域対応:Color Space (DCI-P3):95%、Color Space (sRGB):125%、HDR (High Dynamic Range):搭載/VESA DisplayHDR 400
画素ピッチ0.233
最大解像度2560×1440
保証期間購入日より3年間の日本国内保証
応答速度1ms(GTG)
視野角(左右:上下)178
スロットケンジントンセキュリティー:搭載
RoHS指令(10物質対応)対応
バックライトW-LED
最大輝度(cd/m2)400
走査周波数デジタル:水平/垂直:USB-C・DisplayPort:415~415KHz(H)/60~280Hz(V)、HDMI:30~415KHz(H)/60~280Hz(V)
入出力端子デジタル入力:DisplayPort 1.4×1(HBR3)、HDMI(v2.1)×1、USB-C×1(DP Alt Mode&PD 15W)、オーディオ出力:3.5mmステレオミニジャック
本体寸法(cm)61.10×39.00×21.90(スタンド含む)
モニターサイズ27型湾曲型
最大表示色約1677万色
フリッカーフリー搭載
対応VESA規格100mm×100mm
1台
¥66,980
税込¥73,678
4日以内出荷
・プロゲーマーと没入感あふれるゲームプレイのためにつくられた、180Hzの超高速リフレッシュレート対応32インチ(2,560×1,440)湾曲型HDRゲーミングモニター。・ASUS Fast VAテクノロジーによる1msの高速応答(GTG)が高フレームレートの鮮明なゲーム映像を実現。・ASUS Extreme Low Motion Blur Sync(ELMB SYNC)が ELMBと可変リフレッシュレートを同時に有効にすることで、画像のブレやチラつきを除去し高フレームレートで鮮明なゲーム映像を実現。・ASUSの高度なグレースケールトラッキング技術とDCI-P3カバー率90%の色域が滑らかなカラーグラデーションと均一性を実現。・マウスで簡単にモニターの設定を調整できるDisplayWidget Centerを搭載。・DP Altモードに対応したUSB Type-Cで、デバイスをすっきりと接続。・AIを搭載したさまざまな機能を備えたROG Gaming A.Iテクノロジーでゲームをさらに楽しむ
仕様本体:上下角度調節(チルト)上20°~下5°、左右角度調節(スウィーベル)左右25°、高さ調節0~110mm
付属品DisplayPortケーブル、電源コード、クイックスタートガイド、ROGポーチ、ROGステッカー、保証書
質量(kg)9.4、12.2(本体・パッケージ込)
電源100-240V
表面処理ノングレア
消費電力使用時:50W以下、スタンバイ時:0.5W以下
機能搭載技術:GamePlus、ブルーライト低減、HDCPSupport:2.2、GameVisual、VRRテクノロジー:Adaptive-Sync、ExtremeLowMotionBlur、ELMBSync、ShadowBoost、ディスプレイウィジェットセンター、PIP(PBP)テクノロジー、アスペクトコントロール
コントラスト比3500:1
液晶パネルパネル種類:Fast VA、曲率:1500R、広色域対応:Color Space (DCI-P3):90%、HDR (High Dynamic Range):搭載/VESA DisplayHDR 400
画素ピッチ0.272
最大解像度2560×1440
保証期間購入日より3年間の日本国内保証
応答速度1ms(GTG)
視野角(左右:上下)178
スロットケンジントンセキュリティー:搭載
RoHS指令(10物質対応)対応
バックライトLED
最大輝度(cd/m2)400
走査周波数デジタル:水平/垂直:HDMI:30-223KHz(H)/48-144Hz(V)、USB-C・DisplayPort:415-415KHz(H)/48-180Hz(V)
入出力端子デジタル入力:DisplayPort 1.4×1(HBR3)、HDMI(v2.0)×1、USB-C×1(DP Alt Mode&PD 7.5W)、オーディオ出力:3.5mmステレオミニジャック
本体寸法(cm)70.80×57.30×24.60(スタンド含む)
モニターサイズ31.5型湾曲型
最大表示色約10億7370万色
フリッカーフリー搭載
対応VESA規格100mm×100mm
1台
¥51,980
税込¥57,178
4日以内出荷
仕様●アコースティックノイズ(最大):(標準) :30dBA、(ECO/Low):28dBA●ディスプレイ技術:DLP●彩度(NTSC):120% sRGB
付属品キャリーバッグ、アダプター、電源コード、保証書、クイックスタートガイド、リモートコントローラー、AAAバッテリー、Android TVボックス
質量(kg)Net eiht: 1.57、Gross eiht: 2.8
色ネイビー
消費電力使用時(最大):<90W・スタンバイ時:<0.5W
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)132 x 172 x 132 mm
対応三脚穴、調節可能なスタンド、天井取り付け穴
光源LED
バッテリーバッテリー容量:65Wh、6セル リチウムイオンバッテリー、バッテリー駆動時間(最大):Up to 3.5hr (Battery Low mode)
コントラスト比400:1
輝度960 LEDルーメン / 400 ANSIルーメン
最大解像度1920×1080
表示色16.7M
解像度最大入力:3840x2160
動作環境動作温度:0 ~ 40 ℃動作湿度:20 ~ 90 %
LED寿命(時間)30000時間
入出力端子HDMI: HDMI x1, TVボックス用内蔵Micro HDMI x1・USB-C (DP): 対応、DP + PD・USB-A: x1(電源出力5V/1.5A)・オーディオ出力:対応
1個
¥149,800
税込¥164,780
5日以内出荷
178°広視野角の23.8型フルHD(1920x1080)IPSパネルを搭載
75HzのリフレッシュレートとAdaptive-Sync/FreeSyncTM機能により、画面のカクつきやチラつき、フレームレートの低下を解消
USB-Cポートは、ケーブル1本でDisplayPort信号と65Wの電力供給に対応
VESA規格の壁掛けに対応し、デスクトップの省スペース化を実現
TUV Rheinland認証を取得したブルーライト軽減機能とフリッカーフリー技術を搭載し、快適な視聴体験を提供
仕様HDR (High Dynamic Range):HDR10、VESA DisplayHDR 400
付属品HDMIケーブル、電源コード、USB-Cケーブル、保証書
寸法(mm)539.7×390.41×205.01
規格2K/FHD(Full-HD)
表面処理ノングレア
角度調整範囲上下角度調節(チルト):上23°~下5°
コントラスト比1000:1(typ.)、100000000:1(ASCRon)
最大解像度1920×1080
視野角水平178°/垂直178°
応答速度5ms(GTG)
VESAマウント(mm)100×100
スピーカー2W×2
画面サイズ23.8型ワイド
Webカメラ無し
バックライトLED
画素ピッチ(H×V)(mm)0.2745
アスペクト比16:9
最大輝度(cd/m2)250
入出力端子デジタル入力:HDMI v1.4×1、USB-C×1、(USB-C 給電 65W)、オーディオ出力:3.5mmステレオミニジャック
パネル駆動方式IPS
ブルーライトカット対応
最大表示色約1670万色
フリッカーフリー搭載
角度調節可
1台
¥29,280
税込¥32,208
5日以内出荷
240Hzのリフレッシュレートにより臨場感あふれるゲーム体験を実現する34インチ湾曲ウルトラマンワイド (3440 x 1440) OLEDゲーミングモニター。特製ヒートシンクと先進的なエアフローデザインで、より効率的な冷却効果を実現し、焼き付きのリスクを減らします。VESA DisplayHDR 400 True Blackに対応し、99%のDCI-P3色域とDelta E < 2の色差で優れたHDRパフォーマンスを提供します
仕様【液晶パネル】バックライトOLED、曲率800R、画素ピッチ0.231mm、視野角水平178°/垂直178°、最大輝度450cd/m 、応答速度0.03ms(GTG)、最大表示色約1億737万、広色域対応ColorSpace(sRGB)135%、ColorSpace(DCI-P3)99%、HDR(HighDynamicRange)搭載/DisplayHDR400Trueblack、フリッカーフリー搭載
付属品キャリブレーションレポート、DisplayPort ケーブル、HDMI Ultra High Speed ケーブル、電源アダプター、電源コード、クイックスタートガイド、ROG ポーチ、USB ケーブル、USB-C ケーブル、VESA マウントキット、保証書
質量(kg)13.5 (本体・パッケージ込)
電源AC100~240V
表面処理ノングレア
消費電力使用時 31W以下、スタンバイ時 0.5W以下
本体質量(kg)8.4
機能搭載技術/機能:Trace Free Technology : 搭載、Color Accuracy : △E<= 2、GamePlus : 搭載、Low Blue Light : 搭載 (Hardware Solution)、HDCP Support : 搭載, 2.2、Game Visual : 搭載、VRR Technology : 搭載 (Adaptive-Sync)、Extreme Low Motion Blur :搭載、HDR Mode : Yes、Shadow Boost : Yes、Display Widget : Yes、 DisplayWidget Center、PIP (PBP) Technology :Yes、KVM Switch : Yes、 Smart KVM
コントラスト比1500000:1
液晶パネル33.94型ウルトラワイド
解像度3440×1440
保証期間購入日より2年間の日本国内保証
スロットケンジントンセキュリティー:搭載
調節範囲(mm)高さ: 0~110
RoHS指令(10物質対応)対応
走査周波数デジタル:水平/垂直 DP:30KHz to 390KHz (H) / 40Hz to 240Hz (V)、HDMI:30KHz to 390KHz (H) / 40Hz to 240Hz (V)、Type-C:30KHz to 390KHz (H) / 40Hz to 240Hz (V)
入出力端子デジタル入力 USB-C×1 (DP Alt Mode)、DisplayPort 1.4 DSC×1、HDMI(v2.1)×2、USB-C Power Delivery : 90W、USB HUB 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A、1x USB 2.0 Type-A、オーディオ出力 ステレオミニジャック×1、SPDIF Out×1
本体寸法(cm)78.60×(44.10~55.10)×29.30 (スタンド含む)
パネル駆動方式WOLED
上下角度調節【チルト】上:20°~下:5°
対応VESA規格100mm×100mm
角度調節【左右】スウィーベル:15°
1台
¥199,800
税込¥219,780
78日以内出荷
解像度4K/160HzとフルHD/320Hzの2種類のモードを切り替えることができるデュアルモード機能を備えた27インチゲーミングディスプレイ。ASUS Fast IPSパネル技術を採用し、1m(GTG)の高速応答を実現。色域は映画標準のDCI-P3 95%およびsRGB 130%をカバーし、広範囲の色彩を表現可能。DP Altモード対応のUSB Type-Cでスマートフォン、ポータブルゲーミングPCなどデバイスを簡単接続
付属品DisplayPortケーブル、電源コード、クイックスタートガイド、ROG ポーチ、保証書
電源(V)100-240
消費電力使用時 :、Power On: < 30 W、スタンバイ時 :、Standby: < 0.5 W、電圧 :、100-240V, 50/60Hz
範囲本体調節:上下角度調節 (チルト) 上20°~下5°、左右角度調節(スウィーベル) 左右45°、高さ調節 0~120mm、縦回転(ピボット) +90°~-90°
対応ケンジントンセキュリティースロット:搭載
機能ビデオ:GamePlus機能 :搭載、ブルーライト軽減機能 :搭載、HDCP :搭載、Game Visual機能 :搭載、VRR テクノロジー :搭載 (Adaptive-Sync)、Extreme Low Motion Blur:搭載、ELMB Sync :対応、Shadow Boost :搭載、ディスプレイ ウィジェット :搭載, DisplayWidget Center、Aspect Control :搭載、搭載技術:GamePlus 機能 、ブルーライト軽減機能 、HDCP Support : 2.2、Extreme Low Motion Blur 、Shadow Boost
コントラスト比1000:1、100000000:1(HDR/最大)
液晶パネルパネルサイズ(インチ) :27、色空間 (sRGB) :130%、表示領域 (H x V) :596.16 (H) x 335.34 (V)、表面仕様 :Non-Glare、画素ピッチ :0.155mm、輝度 (標準) :350cd/m、輝度 (HDR/ピーク) :400 cd/m、視野角 (CR≧10/H / V) :178°/ 178°、応答速度:1ms(GTG)、表示色:1073.7M (10 bit)、フリッカーフリー技術 :搭載、HDR (ハイダイナミックレンジ) サポート :HDR10、リフレッシュレート(最大) :160Hz、Dual Mode :搭載/ Frame Rate Boost
最大解像度3840×2160
保証期間購入日より3年間の日本国内保証
RoHS指令(10物質対応)対応
アスペクト比16:9(95%)
走査周波数デジタル :、UHD Mode:、HDMI: 27~355kHz (H) / 48~160Hz (V)、DP/Type-C: 356~356kHz (H) / 48~160Hz (V)、FHD Mode:、HDMI: 27~352kHz (H) / 48~320Hz (V)、DP/Type-C: 356~356kHz (H) / 48~320Hz (V)
入出力端子デジタル入力 DisplayPort 1.4×1 (HBR3)、HDMI (v2.1) x 1、USB-C x 1 (DP Alt Mode)、USB-C Power Delivery : 15W、デジタル出力 なし、アナログ入力 なし、USB HUB なし、オーディオ入力 なし、オーディオ出力 3.5mmステレオミニジャック
I/OポートDisplayPort 1.4x 1 (HBR3)、- HDMI (v2.1) x 1、- USB-C x 1 (DP Alt Mode)、イヤホンジャック :あり、USB-C 電力供給 :15W
パネル駆動方式Fast IPS
対応VESA規格100×100mm
27型eスポーツのプロゲーマーと臨場感あふれるゲームプレイのために設計された超高速160Hzリフレッシュレートを備えた27型4K HDRゲーミング モニター。ASUS Fast IPSテクノロジーによる1msの高速応答(最小)が高フレームレートの鮮明なゲーム映像を実現。95% DCI-P3 色域と ASUS の高度なグレースケールトラッキング技術により、滑らかな色の階調と均一性を実現します。ASUS DisplayWidget CenterはOSDメニューを使用することなく、マウスでモニターの設定調整が可能
付属品DisplayPort ケーブル、電源コード、クイックスタートガイド、ROG ポーチ、ROG ステッカー、保証書
質量(kg)10.05 (本体・パッケージ込)
電源100-240V
消費電力使用時 26W以下、スタンバイ時 0.5W以下
本体質量(kg)6.57
機能搭載技術/機能:Trace Free Technology : 搭載、GameVisual : 搭載、Color Temp. Selection : 搭載(8 modes)、Color Adjustment : 6-axis adjustment(R,G,B,C,M,Y)、Gamma Adjustment : 搭載 (Support Gamma 1.8/2.0/2.2/2.4/2.6 )、GamePlus : 搭載、HDCP : 搭載, 2.3、Extreme Low Motion Blur : 搭載、ELMB Sync: Yes、VRR Technology : FreeSync & G-SYNC Compatible、GameFast Input technology : Yes、Shadow Boost : Yes、DisplayWidget : Yes, DisplayWidget Center、Low Blue Light : Yes、Multiple HDR Mode : Yes
液晶パネルパネルサイズ27型ワイド、バックライトLED、パネル種類FastIPS、表面仕様ノングレア、最大解像度3840x2160、画素ピッチ0.155mm、視野角水平178°/垂直178°、最大輝度450cd/m(HDRon)、コントラスト比1000:1(typ)、応答速度1ms(GTG)、最大表示色約10億7370万色、広色域対応ColorSpace(DCI-P3)95%、ColorSpace(sRGB)130%、HDR(HighDynamicRange)搭載/VESADisplayHDR400、フリッカーフリー搭載
保証期間購入日より3年間の日本国内保証
スロットケンジントンセキュリティー:搭載
調節範囲(mm)高さ調節:0~120
RoHS指令(10物質対応)対応
回転角度(°)縦回転(ピボット):+90~-90
走査周波数デジタル:水平/垂直 USB-C, DisplayPort : 380KHz to 380 KHz (H) / 48Hz to 160Hz (V)、HDMI : 30KHz to 380KHz (H) / 48Hz to 160Hz (V)
入出力端子デジタル入力 USB-C x 1 (DP Alt Mode)、DisplayPort 1.4 x 1、HDMI(v2.1) x 1、USB-C Power Delivery : 15W、、オーディオ出力 3.5mmステレオミニジャック
本体寸法(cm)61.48×51.28×21.88 (スタンド含む)
モニターサイズ27型
パネル駆動方式Fast IPS
上下角度調節【チルト】上:20°~下:5°
対応VESA規格100mm×100mm
角度調節【左右】スウィーベル:45°
1台
¥89,980
税込¥98,978
4日以内出荷
180Hzリフレッシュレートを備えた24.5型(1920×1080)HDRゲーミング モニター。ASUS Fast IPSパネル技術を採用し、1m(GTG)の高速応答を実現。sRGB 110%の色域に対応しており、より鮮やかな色彩を再現します。DP Altモード対応のUSB Type-Cでスマートフォン、ポータブルゲーミングPCなどデバイスを簡単接続
付属品DisplayPortケーブル、電源アダプター、電源コード、クイックスタートガイド、ROG ポーチ、保証書
質量(kg)Net Weight : 5.9 (13.01 lbs)、Net Weight without Stand : 3.2 (7.05 lbs)、Gross Weight : 8.3 (18.30 lbs)
電源(V)100-240
表面処理ノングレア
消費電力- 使用時:20W、- スタンバイ時:<0.5W、- 電圧、100-240V, 50/60Hz
寸法(cm)本体:79.5×48.2×17.2 (パッケージ込:31.30×18.98×6.77)
機能【搭載技術/機能】GamePlus機能、ブルーライト軽減機能、HDCP : 2.2、Game Visual機能、Extreme Low Motion Blur、HDR モード、Shadow Boost【メカニカルデザイン】スイーベル:あり (+45° ~ -45°)
コントラスト比1000:1(標準)、100000000:1(HDR/最大)
液晶パネル表示領域 (H x V):543.744×302.616 mm、表面仕様:Non-Glare、バックライト:LED、視野角 (CR≧10,H / V):178°/ 178°、画素ピッチ:0.2830mm、色空間 (sRGB):110%、輝度 (標準):400 cd/m、表示色:、16.7M、応答速度:、1ms(GTG)、リフレッシュレート(最大):180Hz、HDR (ハイダイナミックレンジ) サポート:HDR10、フリッカーフリー機能:搭載
解像度1920×1080
回転調節【メカニカルデザイン】ピボット:あり (+90° ~ -90°)
基準規格【コンプライアンスと基準】TUV Flicker-free、TUV Low Blue Light、VESA AdaptiveSync Display 180Hz、VESA DisplayHDR 400、AMD FreeSync
保証期間購入日より3年間の日本国内保証
VESAマウント(mm)メカニカルデザイン:100×100
色(本体)ブラック
傾き角(°)【メカニカルデザイン】チルト:あり (+20~-5)
オーディオ機能関連機能:スピーカー :なし
高さ調節本体調節範囲:0~120mm
高さ調整範囲(mm)メカニカルデザイン:0~120
RoHS指令(10物質対応)対応
回転角度(°)【縦回転】本体調節範囲:+90~-90
アスペクト比16:9
ビデオ仕様機能:Trace Free テクノロジー :対応、Game Visual機能 :対応、GamePlus機能 :、対応、HDCP :対応(2.2)、Extreme Low Motion Blur :対応、ELMB Sync:対応、VRR テクノロジー :対応 (Adaptive-Sync)、Shadow Boost :対応、ディスプレイ ウィジェット :対応、DisplayWidget Center、ブルーライト軽減機能 :対応、マルチ HDR モード :対応
走査周波数- デジタル、HDMI: 27~215 KHz (H) / 48~180Hz (V)、USB-C, DisplayPort: 215~215 KHz (H) / 48~180 Hz (V)
入出力端子デジタル入力 DisplayPort 1.4×1 (HBR2)、HDMI (v2.0) x 1、USB-C x 1 (DP Alt Mode)、USB-C Power Delivery : 7.5W、デジタル出力 -、アナログ入力 -、USB HUB -、オーディオ入力 -、オーディオ出力 3.5mmステレオミニジャック
I/OポートUSB-C×1 (DP Alt Mode)、DisplayPort 1.4×1 (HBR2)、HDMI(v2.0)×1、イヤホンジャック :対応、USB-C 電力供給 :7.5W
モニターサイズ24.5インチ
パネル駆動方式Fast IPS
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)【本体寸法,・スタンド付き】55.8×49.2×21.8 (スタンド含む:21.97×19.37×8.58)【本体寸法 】55.8×33.2×5.7 (スタンド含む:21.97×13.07×2.24)
上下角度調節【チルト】本体調節範囲:上20°~下5°
対応VESA規格100mm×100mm
セキュリティ機能ケンジントンセキュリティースロット:搭載、【メカニカルデザイン】対応
角度調節【左右・スウィーベル】本体調節範囲:左右45°
1台
¥29,980
税込¥32,978
78日以内出荷
関連キーワード