9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ASUS(エイスース)ASUS(GTX1030) GT1030-SL-2G-BRK
NVIDIAGeForceGT1030搭載 大型ヒートシンクの搭載でファンレス動作を実現 工場での基板への部品取り付けを完全自動化する「ASUSAUTOEXTREME技術」で究極の精度を実現 リアルタイムハードウェアモニタ&OCツールの「GPUTweakII」とLowProfile用ブラケットを付属。
メモリー(ビデオ)GDDR5 2GB 仕様ブーストクロック:1468 MHZ、ベースクロック:1228 MHz 、CUDAコア数:384、OpenGL(R)4.5 付属品GPU Tweak II 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)173×69×40 冷却方式ファンレス インターフェースバス:PCIExpress3.0、メモリー:64bit 解像度HDMIMaxResolution:3840×2400、DigitalMaxResolution:1920×1200 映像出力HDMI×1 、DVI-D×1 メモリークロック6008 MHz コア数384
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

ASUS(エイスース)ASUS ProArt P16
クリエーターを、スタジオから解放する。ASUS ProArt P16 H7606WV/ナノブラック/16.0型 OLED/3840x2400/AMD Ryzen AI 9 HX 370 12コア/AMD Ryzen AI/32GB LPDDR5X/NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU/1TB SSD。
質量(kg)Model装着質量 gift box + model包裝質量:4.85 ナノブラック バッテリーリチウムポリマーバッテリー
1個
329,800 税込362,780
4日以内出荷

ASUS(エイスース)ASUS ProArt PX13
どこにいても創造性は無限。HN7306WV/ナノブラック/13.3型/2880x1800/AMD Ryzen AI 9 HX 370/32GB LPDDR5X/NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU/GDDR6 8GB/1TB SSD/Win 11 H/タッチパネル搭載/顔認証対応。
質量(kg)Model装着質量 gift box + model包裝質量:3.7999 ナノブラック バッテリーリチウムポリマーバッテリー
1個
299,800 税込329,780
4日以内出荷

・ あらゆる期待を上回る最高レベルの Intel Core Ultra 9パフォーマンスを実現します。・ NVIDIA GeForce RTX 4070 ディスクリート グラフィックスは、ビジネスの生産性をはるかに超える高速性を実現します。・ 4つ4K画面出力生産性を損なうことなく、カレンダー、会議、クラウド ファイル、電子メールを効率的に制御および管理します。・ スタンドはさまざまな配置オプションで汎用性が高く、ケーブルの抜き差しが簡単になります。・ Intel Core Ultra プロセッサーの 3 つの AI エンジン (GPU、NPU、CPU) の優れた機能を活用して、高いスループット、低消費電力、迅速な反応を実現します。
付属品AC Adapter + Country Specific Power Cord/Warranty Card/Stand kit/Logo Mask 寸法(mm)270×180×50 質量(kg)(PC only)2.9 メモリー2 × DDR5 SO-DIMM, 32Gb (16Gbx2)/Max. Up to 32GB × 2 使用CPUIntel Core Ultra 9 185H Processor OSWindows 11 Home RoHS指令(10物質対応)対応 電源アダプタ330W Power Adapter Wi-FiIntel Killer Wi-Fi 6E (Gig+) 2×2 + Bluetooth 5.3 Wireless Card I/OポートBack I/O Ports:1 × Thunderbolt4/ USB4 Type C port (Supports DP2.1 and 5V/9V/12V fast charging profiles)、2 × USB 3.2 Gen2 Type-A、2 × USB 2.0 Type-A、1 × HDMI port、2 × DP1.4a port、1×2.5G RJ45 LAN、1 × DC-in、1 × Kensington Lock slot / Front(Side) I/O Ports:1 × SD Express ver8.0 Card Reader (UHS-I support)、2 × USB 3.2 Gen2 Type-A、1 × Audio Jack (Line out/Mic in/Headphone out/Headset) ストレージ1 × M.2 2280 PCIe Gen4×4 1TB NVMe/2 × M.2 2280 PCIe Gen4×4 slots 内蔵グラフィックスGPU:Integrated - IntelArc Graphics、Discrete - NVIDIA GeForce RTX 4070 LAN2.5G Ethernet, 10/100/1000/2500 Mbps
1台
379,800 税込417,780
93日以内出荷

・ あらゆる期待を上回る最高レベルの Intel Core Ultra 7パフォーマンスを実現します。・ NVIDIA GeForce RTX 4060 ディスクリート グラフィックスは、ビジネスの生産性をはるかに超える高速性を実現します。・ 4つ4K画面出力生産性を損なうことなく、カレンダー、会議、クラウド ファイル、電子メールを効率的に制御および管理します。・ スタンドはさまざまな配置オプションで汎用性が高く、ケーブルの抜き差しが簡単になります。・ Intel Core Ultra プロセッサーの 3 つの AI エンジン (GPU、NPU、CPU) の優れた機能を活用して、高いスループット、低消費電力、迅速な反応を実現します。
付属品Warranty Card/Stand kit/Logo Mask 寸法(mm)270×180×50 質量(kg)(PC only)2.9 メモリー2 × DDR5 SO-DIMM, 16Gb (8Gbx2)/Max. Up to 32GB × 2 使用CPUIntel CoreUltra 7 Processor 155H OSWindows 11 Home RoHS指令(10物質対応)対応 電源アダプタ330W Power Adapter Wi-FiIntel Killer Wi-Fi 6E (Gig+) 2×2 + Bluetooth 5.3 Wireless Card I/OポートBack I/O Ports:1 × Thunderbolt4/ USB4 Type C port (Supports DP2.1 and 5V/9V/12V fast charging profiles)、2 × USB 3.2 Gen2 Type-A、2 × USB 2.0 Type-A、1 × HDMI port、2 × DP1.4a port、1×2.5G RJ45 LAN、1 × DC-in、1 × Kensington Lock slot / Front(Side) I/O Ports:1 × SD Express ver8.0 Card Reader (UHS-I support)、2 × USB 3.2 Gen2 Type-A、1 × Audio Jack (Line out/Mic in/Headphone out/Headset) ストレージ1 × M.2 2280 PCIe Gen4×4 512Gb NVMe/2 × M.2 2280 PCIe Gen4×4 slots 内蔵グラフィックスGPU:Integrated - IntelArc Graphics、Discrete - NVIDIA GeForce RTX 4060 LAN2.5G Ethernet, 10/100/1000/2500 Mbps
1台
289,800 税込318,780
108日以内出荷

ASUS(エイスース)ASUS Intel LGA 2066 CEBマザーボード
エコ商品
・ クアッドGPUのグラフィックス性能: 最大4枚のデュアルスロットグラフィックスカードを搭載でき、NVIDIA SLIまたはAMD CrossFireXの4-Way構成に対応。・ 5-Way Optimization: ワンクリックでシステム全体のチューニングを施し、幅広い負荷に最適化されたオーバークロックとインテリジェントな冷却を実現。・ 業界をリードする冷却機能: Fan Xpert 4、または、ASUSのUEFIで水冷やファンを総合的に管理。・ 超高効率のVRMヒートシンク: 金属フィンアレイ設計で放熱のための表面積を最大化し、スロットリングなしで性能を実現。・ ASUS Control Center: 中小企業向けの使いやすく安全で低コストなITの一元管理ソフトウェアユーティリティ。・ 超高速ストレージ: 最大32GbpsのデュアルM.2とU.2、最大10GbpsのオンボードUSB 3.1 Gen 2 Type-A/Type-Cポート、フロントパネルコネクタ
チップセットX299 RoHS指令(10物質対応)対応 LAN2 x Intel I210-AT Gigabit LAN Controller
1台
129,800 税込142,780
22日以内出荷

・パッシブ冷却は真の 0dB を意味し、静かなホーム シアター PC やマルチメディア センターに最適です。・Auto-Extreme テクノロジーは自動化を使用して信頼性を高めます。・3 台のディスプレイをサポート - 最大 3 台のモニターを接続してマルチタスクを強化します。・GPU Tweak III は、直感的なパフォーマンス調整、温度制御、システム監視を提供します。
仕様NVlink/ Crossfire Support:なし、OpenGL:OpenGL4.5、エンジンクロック:954 MHz、グラフィックスエンジン:NVIDIA GeForce GT 710 寸法(mm)2.8×163×50 スロット2 Slot インターフェイスDVI-D × 1D-Sub 15ピン × 1HDMI 1.4a × 1HDCP Support Yes (1.4)、バス:PCI Express 2.0 RoHS指令(10物質対応)対応 準拠HDCP 1.4
1台
5,998 税込6,598
5日以内出荷

・サイレントパッシブクーリングは真の0dBを意味し、静かなホームシアターPCやマルチメディアセンターに最適です。・AUTO-EXTREMEテクノロジーは、最高の品質と最高の信頼性を提供します。・GPU Tweak IIは、直感的でまったく新しいUIにより、パフォーマンスの微調整をこれまでになく簡単かつ視覚的にします。
仕様Memory Speed:5010 MHz、NVlink/ Crossfire Support:なし、OpenGL:OpenGL4.4、グラフィックスエンジン:NVIDIA GeForce GT 730 寸法(cm)16.5×6.9×3.9、6.5 'x 2.72' x1.54 'インチ RoHS指令(10物質対応)対応
1台
10,980 税込12,078
5日以内出荷

ASUS(エイスース)ASUS GeForceGT730 グラフィックスカード
エコ商品
・4x HDMIポートにより、最大4台のディスプレイでマルチモニターの生産性が向上します。・シングルスロットデザインは小さなシャーシに収まり、追加のPCIeデバイス用のスペースを残します。・パッシブクーリングは物事を静かに保ちます。・Auto-Extreme Technologyは、自動化を使用して信頼性を高めています。・GPU Tweak IIは、直感的なパフォーマンスの調整、熱制御、およびシステム監視を提供します。
仕様OpenGL:OpenGL4.6 付属品1 × Speedsetup Manual 寸法(mm)148×105×18 インターフェース4 × (Native HDMI 1.4b)、HDCP(1.4)、バス:PCI E×press2.0 メモリー2GB GDDR5、インターフェース:64ビット 最大解像度3840×2160 RoHS指令(10物質対応)対応 スロット数(個)1 メモリークロック5010MHz コア数CUDAコア:384 内蔵グラフィックスNVIDIA GeForce GT 730 クロック周波数コア:OC mode:927MHz(Boost Clock)、Gaming mode:902MHz(Boost Clock) 対応ソフトウェアASUS GPU Tweak2&ドライバー
1台
14,980 税込16,478
17日以内出荷