「qh」の検索結果
特価
本日12月20日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
・画面比率16:10の16型WQXGAパネルでDCI-P3カバー率100%のDisplayHDR400を搭載する120Hz Smooth Motionが体験できます。・持ち運びやすい7mmの超薄型。・L字型キックスタンドが、理想的な高さでディスプレイを支えるため、PCの拡張画面として使用可能。・豊富なコネクティビティ:ケーブルの取り回しに便利なフル機能USB-Cポートをモニターの両側に1つずつ搭載し、HDMIとイヤホンジャックも装備。・標準的な三脚ソケットを備えており、ディスプレイを目の高さに簡単に取り付け可能。・ENERGY STAR(エネルギースター)認証取得の環境に配慮した設計とFSC認証梱包材によるパッケージ
仕様搭載技術/機能:映像エンジンSplendid、ASCRテクノロジー、Trace Freeテクノロジー、Quick Fit機能、VividPixel テクノロジー、GamePlus機能、ブルーライトフィルター、HDCP
付属品HDMIケーブル、USB type Cケーブル、電源アダプター、クイックスタートガイド、保証書、ZenScreenスリーブ
質量(kg)約1.2、(本体・パッケージ込)約3.5
電源AC100~240V
表面処理ノングレア
型番MB16QHG
寸法(cm)35.97×24.71×0.70(スタンド含む)
コントラスト比1200:1
液晶パネルパネルサイズ16型ワイド、バックライトLED、画素ピッチ0.135mm、視野角水平178°/垂直178°、最大輝度500cd/m、応答速度5ms(GTG)、最大表示色約1677万色、広色域対応ColorSpace(DCI-P3)100%、HDR(HighDynamicRange)搭載/DisplayHDR400、フリッカーフリー搭載
画素ピッチ0.135mm
最大解像度2560×1600
保証期間購入日より3年間の日本国内保証
視野角水平178°/垂直178°
応答速度5ms(GTG)
色(本体)BLACK
RoHS指令(10物質対応)対応
アスペクト比16:10
最大輝度(cd/m2)500
走査周波数デジタル:水平/垂直 HDMI: 30~210 KHz (H) / 48~120 Hz (V)、 USB-C:210 KHz (H) / 48~120 Hz (V)
入出力端子デジタル入力:USB-C×2(DP Alt Mode)、HDMI(v2.0)×1/オーディオ出力:3.5mmステレオミニジャック
パネル駆動方式IPS
最大表示色約1677万
1台
¥69,980
税込¥76,978
3日以内出荷
フレームレスデザインの27型WQHD (2560x 1440)IPS液晶ディスプレイ
sRGB 100%とRec. 709 100%の広い色域をカバー
ASUS独自機能の「ProArtプリセット」と「ProArt パレット」で、数種類のカラーパラメーター値の調節と、プリセットモードの設置が可能
Mini DisplayPort, DisplayPort、HDMI、dual-link DVI-D、Audio in、イヤホンジャックに加え、USB 3.0を4ポート備えた多様な接続性
スタンドは人間工学に基づいたデザインを採用し、画面の高さ調節、前後左右の角度調節が行え、縦画面で使用できるピボット機能も搭載。さらにVESA規格にも対応
仕様Pixels Per Inch (PPI) :109、色空間 (sRGB) :100%
付属品キャリブレーションレポート、DisplayPort-to-miniDP cable、USBケーブル、HDMIケーブル、電源ケーブル、USB Type-B to A cable、保証書
規格WQHD
表面処理ノングレア
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(スタンドを含む):615×(382~532)×226
角度調整範囲チルト:Yes(+35°~-5°)、ピボット:+90°~-90°、高さ調整:0~150mm
コントラスト比(標準)1000:1、ASUSSmartContrastRatio(ASCR)100000000:1
最大解像度2560×1440
表示色16.7M
表示範囲(mm)(H×V)596.74×335.66
視野角(CR≧10、H/V)178°/178°
応答速度5ms(GTG)
VESAマウント(mm)100×100
スピーカー2W×2
画面サイズ27インチ
Webカメラ無し
高さ調節可
アズワン品番65-0354-22
バックライトLED
画素ピッチ(H×V)(mm)0.233
アスペクト比16:9
入出力端子DisplayPort 1.2×1、Mini DisplayPort×1、HDMI(v1.4)×1、Dual-Link DVI×1
パネル駆動方式IPS
フリッカーフリー対応
リフレッシュレート(Hz)(最大)75
輝度(cd/m2)350(標準値)
角度調節可
1台
¥54,980
税込¥60,478
当日出荷
178°広視野角の31.5インチ WQHD(2560 x 1440) IPSパネルを搭載し、シャープで没入感のあるビジュアルを実現
業界標準であるHDR-10をサポートし、明るい部分と暗い部分のメリハリをつけることで、臨場感ある映像を実現
DisplayPort、HDMI、2W×2ステレオスピーカーなど豊富な接続端子を搭載
75Hzのリフレッシュレートと、画面のカクつきやチラつき、フレームレートの低下を解消するAdaptive-Sync/FreeSyncTM機能を搭載
TUV Rheinland認証を取得したブルーライト軽減機能とフリッカーフリー技術を搭載し、快適な視聴体験を提供
NVIDIA GeForceグラフィックスカードではAdaptive-Sync、AMD RadeonグラフィックスカードではFreeSyncの両方に対応 NVIDIA GeForce GTX 10シリーズ、GTX 16シリーズ、RTX 20シリーズ以降のグラフィックスカードとの互換性あり
画面サイズ31.5型ワイド
最大解像度2560×1440
表面処理ノングレア
コントラスト比1000:1(typ.)、100000000:1(ASCRon)
パネル駆動方式IPS
入出力端子デジタル入力:DisplayPort 1.2×1、HDMI(v1.4)×1、オーディオ出力:3.5mmステレオミニジャック
スピーカー2W×2
Webカメラ無し
角度調整範囲上下角度調節(チルト)上8°~下5°
VESAマウント(mm)100×100
寸法(mm)714.6×485.7×201.8
付属品HDMIケーブル、電源コード、保証書
バックライトLED
視野角水平178°/垂直178°
最大輝度(cd/m2)350
応答速度5ms(GTG)
最大表示色10億7千370万色
フリッカーフリー搭載
仕様広色域対応:100% sRGB、 (High Dynamic Range)HDR10
規格WQHD
画素ピッチ(H×V)(mm)0.272
アスペクト比16:9
ブルーライトカット対応
角度調節可
1台
¥44,980
税込¥49,478
翌々日出荷
480Hz高速リフレッシュレートに対応する27型WQHDゲーミングOLEDディスプレイ。高い冷却効率の独自設計のヒートシンクにより通気性が最適化し、焼き付きのリスクを軽減。新しいAIアシスト機能によりゲーマーがより効果的に練習し、ゲーム体験を向上。ASUS 有機ELケア+のアプリより設定調整し、有機ELの焼き付きを防止
仕様色空間(sRGB):135%、フリッカーフリー技術:対応、HDR(ハイダイナミックレンジ)サポート:HDR10、ASUS OLED Care:対応
付属品キャリブレーションレポート、DisplayPortケーブル、Ultra High Speed HDMIケーブル、Microfiber cloth、電源アダプター、電源コード、クイックスタートガイド、ROGポーチ、USB 3.2ケーブル、VESAマウントキット、保証書
質量(kg)スタンド付き:6.2(13.67lbs)、スタンドなし:3.5(7.72lbs)、総質量:9.4(20.72lbs)
電源(V)AC100~240(50/60Hz)
表面処理アンチグレア
機能【搭載技術/機能】ROG A.I. アシスタントテクノロジー、GamePlus 機能 、ブルーライト軽減機能 、HDCP Support : 2.2、Extreme Low Motion Blur 、Shadow Boost
角度調整範囲上下角度調節 (チルト)上20°~下5°、左右角度調節(スウィーベル)左右30°、縦回転(ピボット)+90°~-90°
コントラスト比1500000:1(標準)
画素ピッチ0.229mm
最大解像度2560×1440
表示色1073.7M(10bit)
表示範囲(mm)(H×V):586.75×330.05
保証期間3年(パネルの焼き付き含む)
応答速度0.03ms(GTG)
視野角(左右:上下)(CR≧10)178°/178°
画面サイズ26.5インチ
高さ調整範囲(mm)0~110
RoHS指令(10物質対応)対応
特性ケンジントンセキュリティースロット搭載
アスペクト比16:9(99%)
最大輝度(cd/m2)450
走査周波数デジタル:水平/垂直 DP:30KHz to 890KHz(H)/40Hz to 480Hz(V)、HDMI:30KHz to 890KHz(H)/40Hz to 480Hz(V)
入出力端子デジタル入力:DisplayPort 1.4 DSC×1、HDMI(v2.1)×2/USB HUB:USB 3.2 Gen 1 Type-A×2/オーディオ出力:3.5mmステレオミニジャック
パネル駆動方式WOLED
対応VESA規格100mm×100mm
リフレッシュレート(Hz)480
輝度(cd/m2)1300(HDR・ピーク)
1台
¥169,800
税込¥186,780
3日以内出荷
プロのゲーマーと動きの速いゲームプレイのために設計された180Hzリフレッシュレートを備えた27型QHD (2560 x 1440)ゲーミングモニター。ASUSのExtreme Low Motion Blur Sync(ELMB SYNC) により、G-SYNC CompatibleとELMBの同時有効化が可能に、画像のブレやチラツキを除去して高フレームレートかつシャープなゲームビジュアルを実現。FreeSync PremiumとG-SYNC Compatibleに対応しており、VRR(可変リフレッシュレート)をデフォルトで有効にすることで、シームレスでティアリングのないスムーズなゲーム体験を提供。DisplayHDR 400が認証されたハイダイナミックレンジ(HDR)はHDR-10を対応し、技術が明るい部分も暗い部分もしっかりと再現
仕様ケンジントンセキュリティースロット:搭載
付属品DisplayPort ケーブル、HDMI ケーブル、USB ケーブル、電源コード、クイックスタートガイド、保証書
質量(kg)約6.9、(本体・パッケージ込)約9.3
寸法61.5×(40.4~53.4)×21.5 cm
電源AC100~240V
表面処理ノングレア
定格消費電力(W)使用時 :23以下、スタンバイ時 :0.5以下
型番VG27AQL3A
機能ASCRテクノロジー 搭載、Trace Freeテクノロジー 搭載、VividPixel テクノロジー 搭載、GamePlus機能 搭載、GameVisual機能 搭載、ブルーライトフィルター 搭載、HDCP 搭載、AMD FreeSync/Adaptive-Sync 搭載、Extreme Low Motion Blur技術 搭載
コントラスト比1000:1(Typ)
液晶パネルパネルサイズ27型ワイド、バックライトLED、画素ピッチ0.233mm、視野角水平178°/垂直178°、最大輝度400cd/m(HDRon)、応答速度(グレー→グレー)1ms(GTG)、最大表示色約1、677万色、広色域対応ColorSpace(sRGB)130%、ColorSpace(DCI-P3)96%、HDR(HighDynamicRange)搭載/DisplayHDR400、フリッカーフリー搭載
最大解像度2560×1440
保証期間購入日より3年間の日本国内保証
スピーカー2Wx2
色(本体)WHITE
調節範囲(mm)上下角度調節 (チルト) :上20°~下5°、左右角度調節(スウィーベル) :+20° ~ -20°、高さ調節 :0~130mm、縦回転(ピボット) :+90° ~ -90°
RoHS指令(10物質対応)対応
アスペクト比16:9
走査周波数デジタル:水平/垂直 HDMI: 30~223 KHz (H) / 48~144 Hz (V)、DP: 265~265 KHz (H) / 48~180 Hz (V)
入出力端子デジタル入力 :DisplayPort 1.4×1 (HBR2)、HDMI(v2.0)×2、USB HUB :2x USB 3.2 Gen 1 Type-A
パネル駆動方式FastIPS
対応VESA規格100mm×100mm
1台
¥54,980
税込¥60,478
3日以内出荷
・27インチQHD IPSモニター、洗練された超薄型デザイン&軽量で持ち運びに便利。・キャリーハンドル/キックスタンド、高さ調整可能なC型クランプ(Z軸調整機能)、柔軟な設置を可能にするパーティション用フックキットなど、複数の設置オプションやアクセサリーを搭載。・70W給電に対応したフル機能USB-C、HDMI、イヤホンジャックなど、豊富な接続オプションを搭載。・サブウーファーを搭載したパワフルな2.1chオーディオがバランスのとれた音響を実現。・ENERGY STAR(エネルギースター)認証取得のエネルギー効率に配慮した環境配慮設計とFSC認証紙によるパッケージ
仕様●ケンジントンセキュリティースロット:搭載●搭載技術/機能:Trace Free テクノロジー、SPLENDID テクノロジー、カラー温度 : 4 モード、ガンマ調整 : Support Gamma 1.8/2.0/2.2/2.4/2.6 、GamePlus 、QuickFit 、HDCP : 2.2、VRR テクノロジー : Adaptive-Sync、GameFast Input テクノロジー、Shadow Boost 、ディスプレイウィジェットセンター、ブルーライト低減
付属品Cクランプアーム、HDMIケーブル、L型ドライバー、パーティションフーク、電源アダプター、電源コード、クイックスタートガイド、USB-Cケーブル、保証書
質量(kg)約4.81、約7.5(本体・パッケージ込)
電源(V)AC100~240
サイズ(inch)27
表面処理アンチグレア
型番MB27ACF
寸法(cm)61.1×75.6×30.1(スタンド含む)
角度調整範囲上下角度調節(チルト):上20°~下5°(アーム)、左右角度調節(スウィーベル):左右90°、Z軸調整:0~144mm、縦回転(ピボット):右回り90°
コントラスト比(標準)1500:1
画素ピッチ0.233mm
最大解像度2560×1440
保証期間購入日より3年間の日本国内保証
応答速度5ms(GTG)
視野角(左右:上下)178°/178°
スピーカー2.1channel、Woofer:搭載(1.5W)
高さ調節0~180mm
RoHS指令(10物質対応)対応
バックライトLED
アスペクト比16:9
最大輝度(cd/m2)300(typ.)
走査周波数デジタル:水平/垂直 HDMI:30~111KHz(H)/48~100Hz(V)、TYPE-C: 30~111KHz(H)/48~100Hz(V)
入出力端子USB-C(DP Alt Mode)、HDMI、3.5mmステレオミニジャック
パネル駆動方式IPS
最大表示色約1677万
対応VESA規格75mm×75mm
1台
¥62,980
税込¥69,278
4日以内出荷
・QHDで最大540Hz、HDで最大720Hzの映像出力と0.02msの応答速度。・26.5インチのQHD有機ELモニターは、最新のタンデム有機EL技術により、従来の白色有機ELパネルと比べて明るさ・色の鮮やかさ・パネル寿命が大幅に向上。・TrueBlack 光沢コーディングパネルにより、映り込みのないクリアな画面と、驚くほどシャープな映像表現を実現。・焼き付き対策として、Neo近接センサーを活用したASUS 有機EL Care Proを搭載。ユーザーの不在を検知して自動で黒画面に切り替え;。・HDMIとDisplayPort 2.1a(80Gbps)を搭載し、最新機器との高い互換性を実現
仕様●ケンジントンセキュリティースロット:搭載●搭載技術/機能:Trace Free テクノロジー、GameVisual、カラー温度 : 8 modes、カラー調整 : 6-軸調整 (R・G・B・C・M・Y)、ガンマ調整 : 1.8/2.0/2.2/2.4/2.6、色精度 : △E< 2、GamePlus 、HDCP : 2.3、Extreme Low Motion Blur 、VRR テクノロジー : FreeSync Premium Pro & G-SYNC Compatible、GameFast Input テクノロジー、Shadow Boost 、ディスプレイウィジェットセンター、ブルーライト低減、ASUS Power Sync 、A.I.アシスタントテクノロジー : 、AI Visual/Dynamic Crosshair/、Dynamic Shadow Boost/AI Crosshair/AI Shadow Boost/AI Sniper●本体調節範囲:上下角度調節 (チルト) 上20°~下5°、左右角度調節(スウィーベル) 左右30°、高さ調節 0~110mm、縦回転(ピボット) +90°~ -90°
付属品キャリブレーションレポート、DisplayPort 2.1 (DP80) ケーブル、HDMI Ultra High Speed ケーブル、マイクロファイバークロス、電源コード、クイックスタートガイド、ROG ポーチ、ROG ステッカー、USB 3.2 ケーブル、VESA マウントキット、保証書
質量(kg)7.04(本体・パッケージ込)、11.6(本体・パッケージ込)
電源(V)AC100~240
消費電力(W)使用時:55、スタンバイ時:0.5以下
本体寸法(mm)60.56× 54.79×27.35 (スタンド含む)
サイズ(inch)26.5
表面処理Glossy
型番PG27AQWP-W
コントラスト比(標準)1500000:1
解像度2560×1440
保証期間購入日より3年間の日本国内保証
RoHS指令(10物質対応)対応
アスペクト比16:9
走査周波数デジタル:水平/垂直 DP:30KHz to 850KHz(H)/48Hz to 540Hz(V)、HDMI:30KHz to 850KHz(H)/48Hz to 540Hz(V)
入出力端子DisplayPort 2.1、HDMI(v2.1)、USB HUB:USB 3.2 Gen 1 Type-A、ステレオミニジャック
パネル駆動方式WOLED
対応VESA規格100mm×100mm
1台
¥169,800
税込¥186,780
欠品中
・プロゲーマー向けに設計された210Hz(OC)リフレッシュレートの27インチQHD(2560x1440)Fast IPSゲーミングモニター。・ASUS Fast IPSテクノロジーによる0.3msの高速応答(GTG)が高フレームレートの鮮明なゲーム映像を実現。・ASUS Extreme Low Motion Blur Sync(ELMB Sync)により、ELMBと可変リフレッシュレートを同時に有効にすることで、画像のブレやチラつきを除去し鮮明なゲーム映像を実現。・マウスで簡単にモニターの設定を調整できるDisplayWidget Centerを搭載。・FreeSync Premiumは、VRR(可変リフレッシュレート)をデフォルトで有効にすることで、シームレスでティアリングのないスムーズなゲーム体験を提供
仕様●ケンジントンセキュリティースロット:搭載●搭載技術/機能:Trace Free テクノロジー、GameVisual 、カラー温度選択 :4 modes、GamePlus 、HDCP : 2.2、Extreme Low Motion Blur、ELMB Sync、VRR テクノロジー : Adaptive-Sync、GameFast Input テクノロジー、Shadow Boost 、ディスプレイウィジェットセンター、ブルーライト低減、Multiple HDR モード、ASUS Power Sync●本体調節範囲:上下角度調節 (チルト) 上20°~下5°、左右角度調節(スウィーベル) +20° ~ -20°、高さ調節 0~130mm、縦回転(ピボット) +90° ~ -90°
付属品DisplayPort ケーブル、電源コード、クイックスタートガイド、保証書
質量(kg)6.4、約8.7 (本体・パッケージ込)
電源(V)AC100~240
消費電力(W)使用時:20.8以下、スタンバイ時:0.5以下
本体寸法(mm)61.50×53.40× 21.50 (スタンド含む)
サイズ(inch)27
表面処理Anti-Glare
型番VG27AQL5A
コントラスト比(標準)1300:1
解像度2560×1440
保証期間購入日より3年間の日本国内保証
スピーカー2W×2
RoHS指令(10物質対応)対応
アスペクト比16:9
走査周波数デジタル:水平/垂直 HDMI:30~233KHz(H) / 48~ 144Hz(V)、DP: 30~311KHz(H) / 48~210Hz(V)
入出力端子DisplayPort 1.4 (HBR2)、HDMI(v2.0) 、USB HUB:USB 3.2 Gen 1 Type-C (Service Port)、3.5mmステレオミニジャック
パネル駆動方式Fast IPS
対応VESA規格100mm×100mm
1台
¥38,980
税込¥42,878
4日以内出荷
178°広視野角のIPSパネルを採用した27インチWQHD (2560 x 1440) LEDディスプレイ、国際的な色規格であるsRGB 100%、Rec.709 100%の広い色域に対応
Calman Verifiedを取得。工場出荷時にキャリブレーションを行い、優れた色精度(△E < 2)を実現
65Wの電力供給対応のDisplayPort over USB-CTMポート、DisplayPort、HDMI、USBハブなどの豊富な接続性
75HzのリフレッシュレートとAdaptive-Sync機能 (48~75Hz) により、画面のカクつきやチラつき、フレームレートの低下を解消
デイジーチェーン機能により、DisplayPort経由で最大4台のモニターをデイジーチェーン接続することが可能
人間工学に基づいたデザインを採用、上下角度は+35°~-5°、左右角度は±45°、左右回転は±90°、高さは0~150mmの調整により、快適な視聴環境を提供
仕様広色域対応:100% sRGB/100% Rec.709
付属品DisplayPortケーブル、電源コード、USB-Cケーブル、保証書
規格WQHD
表面処理ノングレア
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(スタンド含む):615×(374~524)×228
角度調整範囲上下角度調節(チルト):上35°~下5°、左右角度調節(スウィーベル):左右45°、高さ調節:0~150mm、縦回転(ピボット):左右90°
コントラスト比1000:1(typ.)、100000000:1(ASCRon)
最大解像度2560×1440
視野角水平178°/垂直178°
応答速度5ms(GTG)
VESAマウント(mm)100×100
スピーカー2W×2
画面サイズ27型ワイド
Webカメラ無し
高さ調節可
バックライトLED
画素ピッチ(H×V)(mm)0.233
アスペクト比16:9
最大輝度(cd/m2)350
入出力端子デジタル入力:DisplayPort 1.2×1、HDMI(v1.4)×1、USB-C×1(USB-C 給電 65W)、デジタル出力:DisplayPort v1.2×1 (Daisy chain)、USB HUB:USB 3.2 Gen 1 Type-A×4、オーディオ出力:3.5mmステレオミニジャック
パネル駆動方式IPS
最大表示色約1670万色
フリッカーフリー搭載
角度調節可
1台
¥51,980
税込¥57,178
76日以内出荷
・マルチタスクをより楽しく、効率的にするフレームレスデザインの超広角21:9 3440 x 1440 IPS 178°広視野角ディスプレイ。・国際的な色彩規格であるDCI-P3 98%、sRGB/Rec.709 100%の広色域を実現。・Delta E < 2の色精度を実現するために工場でキャリブレーションされたCalman Verifiedを取得。・90W Power Delivery対応のDP over USB-C、DisplayPort、HDMI、USBハブを含む豊富な接続性。・FreeSync Premium Proによる120Hzの可変リフレッシュレート(VRR)により、クリエイターに滑らかで高速なレンダリングと快適な視聴体験を提供
付属品キャリブレーションレポート / C- クランプ / DisplayPortケーブル / クイックスタートガイド / USB-C ケーブル / 保証書
質量(kg)【スタンド付き】12.2、【 スタンドなし】7.8、【総】17、【デスクCクランプなし総】15.7
表面処理ノングレア
消費電力消費電力:省電力モード:電源オフモード:0W(ハードスイッチ) / 電圧:100-240V、50/60Hz
コントラスト比1000:1
最大解像度3440×1440
スピーカーあり(2W×2)
RoHS指令(10物質対応)対応
走査周波数デジタル信号周波数:HDMI:30~151KHz (H)/ 30~100Hz(V) / USB-C、ディスプレイポート: 185~185 KHz (H) / 48~120 Hz (V)
入出力端子DisplayPort 1.4、HDMI(v2.0)、USB-C(USB-C Power Delivery : 90W)、USB-A(USB 3.2 Gen 1)、3.5mmステレオミニジャック
モニターサイズ34型ワイド
パネル駆動方式IPS
1台
¥99,980
税込¥109,978
77日以内出荷
関連キーワード