「so dimm ddr4」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ASUS(エイスース)ASUS NUC Arena Canyon Kit (L6) RNUC13ANHI
エコ商品
Arena Canyon。CPU:RPL-P 28W。ストレージ:無。メモリ:無。Wi-Fi:有。OS:無。VESA対応。コード:要C5
付属品ACアダプター、保証書、クイックスタートガイド、VESAマウント、キーボード+マウス(オプション)、VESAマウントとネジが付属 質量(kg)PCのみ:0.6、(Unit: gift box + accessory + device)1.7 電源120W電源アダプター(U5/U7) 対応OSWindows 11 Home | Windows 11 Pro | Windows 10 IoT Enterprise | Red Hat Linux | Ubuntu OS RoHS指令(10物質対応)対応 ストレージ・1 × M.2 PCIe Gen4 M.2 22x80(キータイプM): NVMeのみ・1 × M.2 M.2 22x42(キータイプB): SATA SSD、PCIe x1またはUSB 3.2拡張性 オーディオ3.5mmステレオヘッドセットジャック経由Realtekオーディオ4つのデジタルポート経由で4つのHDオーディオストリームをサポート(HDMI&DP経由)
1台
85,980 税込94,578
6日以内出荷から78日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インテル 第12世代Core プロセッサ搭載。15W CPUを搭載、ノイズやほこりの侵入を最小限に抑えるファンレス設計。EDIDエミュレーションと仮想ディスプレイにより、HDMI経由で4Kトリプルディスプレイに対応。199.7×119.7×33.9mmのスリムでコンパクトなサイズ。デュアルCOM、デュアルLAN(2.5G x1)、最大5つのUSBポートを含む包括的なI/Oポート。M.2 PCIe Gen4x4 SSDを最大2台まで搭載可能。壁掛け、DINレール、VESA、ラックマウントなど、豊富なマウントソリューション。最大50℃の動作周囲温度に対応。さまざまな検証テストを実施し、24時間365日の連続稼働を実現する高い信頼性を確保
付属品VESAマウント、ACアダプター、電源コード、ユーザーマニュアル、製品保証書 寸法(mm)199.7×119.7×33.9 質量(kg)約1 消費電力(W)最大約65 インターフェース側面:1 x Kensington Lock、2 x USB 3.2 Gen1 Type-A、前面:3 x USB 3.2 Gen2 Type-A、2 x COM (RJ50; support RS232, 422, 485 )、1 x Audio Jack、背面:3 x HDMI、1 x (RJ45) 2.5G LAN、1 x (RJ45) 1G LAN、1 x EDID reset 、2 x Antenna Jack、1 x DC-in メモリーメイン:DDR4-3200 MHzメモリ(最大64 GB) 使用CPU(搭載)インテル Core i3-1215U プロセッサー スロット拡張メモリー:SO-DIMMスロット×2 (空きスロット×2) OSなし 動作周波数(GHz)P-core up to 4.40 / E-core up to 3.30 キャッシュメモリー10 MB L3 Cache ネットワークタイプ(機能)Wi-Fi 6 + BT V5.2, 2 2BTの対応バージョンは、OSによって異なります。 RoHS指令(10物質対応)対応 ストレージ2 x M.2 2280 Gen 4x4 (256 GB, 512 GB, 1 TB) 内蔵グラフィックス(機能)Intel Gen 12th Graphics UHD (CPU内蔵) LAN(機能)10/100/1000/2500 Mbps、 2.5G LAN10/100/1000 Mbps、 1G LAN
1台
68,980 税込75,878
6日以内出荷

インテル 第12世代Core プロセッサ搭載 15W CPUを搭載、ノイズやほこりの侵入を最小限に抑えるファンレス設計 EDIDエミュレーションと仮想ディスプレイにより、HDMI経由で4Kトリプルディスプレイに対応 199.7×119.7×33.9mmのスリムでコンパクトなサイズ デュアルCOM、デュアルLAN(2.5G x1)、最大5つのUSBポートを含む包括的なI/Oポート M.2 PCIe Gen4x4 SSDを最大2台まで搭載可能 壁掛け、DINレール、VESA、ラックマウントなど、豊富なマウントソリューション 最大50℃の動作周囲温度に対応 さまざまな検証テストを実施し、24時間365日の連続稼働を実現する高い信頼性を確保
付属品VESAマウント、ACアダプター、電源コード、ユーザーマニュアル、製品保証書 寸法(mm)199.7×119.7×33.9 質量(kg)約1 消費電力(W)最大約65 インターフェース側面:1 x Kensington Lock、2 x USB 3.2 Gen1 Type-A、前面:3 x USB 3.2 Gen2 Type-A、2 x COM (RJ50; support RS232, 422, 485 )、1 x Audio Jack、背面:3 x HDMI、1 x (RJ45) 2.5G LAN、1 x (RJ45) 1G LAN、1 x EDID reset 、2 x Antenna Jack、1 x DC-in メモリーメイン:DDR4-3200 MHzメモリ(最大64 GB) 使用CPU(搭載)インテル Core i5-1235U プロセッサー スロット拡張メモリー:SO-DIMMスロット×2 (空きスロット×2) OSなし 動作周波数(GHz)P-core up to 4.40 / E-core up to 3.30 キャッシュメモリー12 MB L3 Cache ネットワークタイプ(機能)Wi-Fi 6 + BT V5.2, 2 2BTの対応バージョンは、OSによって異なります。 RoHS指令(10物質対応)対応 ストレージ2 x M.2 2280 Gen 4x4 (256 GB, 512 GB, 1 TB) 内蔵グラフィックス(機能)Intel Gen 12th Graphics UHD (CPU内蔵) LAN(機能)10/100/1000/2500 Mbps、 2.5G LAN10/100/1000 Mbps、 1G LAN
1台
82,980 税込91,278
6日以内出荷

Arena Canyon 。CPU:RPL-U 15W (i3-1315U) 。ストレージ:無 。メモリ:無 。Wi-Fi:有 。OS:無 。VESA対応 。コード:要C5
仕様●ASUS Logo:ロゴなし●Back I/O Ports:2 x Thunderbolt 4 Type-C ポート1 x USB 3.2 Gen 2 Type-A2 x HDMI 2.1(TMDS)ポート1 x RJ45 LANポート1 x DC入力●Country Cord:無※C5電源コードが別途必要です。●Form Factor:Kit(L6)●Front(Side) I/O Ports:2 x USB 3.2 Gen2 Type A (1x フロントパネル、1x フロントパネル充電) サイドI/O: 1 x ケンジントンロック (シャーシ左側) + ケーブルロックアーム●GPU:Integrated(Intel UHD Graphics )●Gift Box Dimension (Unit: mm):193×171×125●Product Description:Arena Canyon i3 Kit●Unit Dimension (Unit: mm):117×112×54 付属品ACアダプター、保証書、クイックスタートガイド、VESAマウント、キーボード+マウス(オプション)、VESAマウントとネジが付属 質量(kg)PCのみ:0.6、(Unit: gift box + accessory + device)1.7 電源120W電源アダプター(U5/U7) 対応OSWindows 11 Home | Windows 11 Pro | Windows 10 IoT Enterprise | Red Hat Linux | Ubuntu メモリー・無 2 x SO-DIMM DDR4 2400/2666/3200 MHzをサポート 8 GBおよび16 GBメモリを最大64 GBまでサポート 保証期間3 Years 使用CPUインテル Core i3-1315U プロセッサー (TDP15W) OS RoHS指令(10物質対応)対応 Wi-Fiインテル Wi-Fi 6E AX211、2x2、Bluetooth v5.3をプリインストール ストレージ・1 × M.2 PCIe Gen4 M.2 22x80(キータイプM): NVMeのみ・1 × M.2 M.2 22x42(キータイプB): SATA SSD、PCIe x1またはUSB 3.2拡張性 オーディオ3.5mmステレオヘッドセットジャック経由Realtekオーディオ4つのデジタルポート経由で4つのHDオーディオストリームをサポート(HDMI&DP経由) LAN2.5Gイーサネット、インテル i226 Foxvilleギガビット・イーサネット経由10/100/1000/2500 Mbps : i226-V
1台
65,980 税込72,578
6日以内出荷

ASUS(エイスース)ASUS NUC Arena Canyon Kit (L6) RNUC13ANKI
エコ商品
Arena Canyon 。CPU:RPL-P 28W 。ストレージ:無 。メモリ:無 。Wi-Fi:有 。OS:無 。VESA対応 。コード:要C5
付属品ACアダプター、保証書、クイックスタートガイド、VESAマウント、キーボード+マウス(オプション)、VESAマウントとネジが付属 質量(kg)PCのみ:0.49、(Unit: gift box + accessory + device)1.6 電源120W電源アダプター(U5/U7) 対応OSWindows 11 Home | Windows 11 Pro | Windows 10 IoT Enterprise | Red Hat Linux | Ubuntu メモリー・無 2 x SO-DIMM DDR4 2400/2666/3200 MHzをサポート 8 GBおよび16 GBテクノロジーを最大64 GBまでサポート OS RoHS指令(10物質対応)対応 Wi-Fiインテル Wi-Fi 6E AX211、2x2、Bluetooth v5.3をプリインストール オーディオ3.5mmステレオヘッドセットジャック経由Realtekオーディオ4つのデジタルポート経由で4つのHDオーディオストリームをサポート(HDMI&DP経由)
1台
85,980 税込94,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

15W CPUを搭載、ノイズやほこりの侵入を最小限に抑えるファンレス設計。EDIDエミュレーションと仮想ディスプレイにより、HDMI経由で4Kトリプルディスプレイに対応。199.7×119.7×33.9mmのスリムでコンパクトなサイズ。デュアルCOM、デュアルLAN(2.5G x1)、最大5つのUSBポートを含む包括的なI/Oポート。M.2 PCIe Gen4x4 SSDを最大2台まで搭載可能。壁掛け、DINレール、VESA、ラックマウントなど、豊富なマウントソリューション。最大50℃の動作周囲温度に対応。さまざまな検証テストを実施し、24時間365日の連続稼働を実現する高い信頼性を確保
付属品VESAマウント、ACアダプター、電源コード、ユーザーマニュアル、製品保証書 寸法(mm)199.7×119.7×33.9 質量(kg)約1 消費電力(W)最大約65 インターフェース側面:1 x Kensington Lock、2 x USB 3.2 Gen1 Type-A、前面:3 x USB 3.2 Gen2 Type-A、2 x COM (RJ50; support RS232, 422, 485 )、1 x Audio Jack、背面:3 x HDMI、1 x (RJ45) 2.5G LAN、1 x (RJ45) 1G LAN、1 x EDID reset 、2 x Antenna Jack、1 x DC-in メモリーメイン:DDR4-3200 MHzメモリ(最大64 GB) 使用CPU(搭載)インテル Celeron プロセッサー 7305 スロット拡張メモリー:SO-DIMMスロット×2 (空きスロット×2) OSなし 動作周波数(GHz)プロセッサー ベース動作周波数1.1 キャッシュメモリー8 MB L3 Cache ネットワークタイプ(機能)Wi-Fi 6 + BT V5.2, 2 2BTの対応バージョンは、OSによって異なります。 RoHS指令(10物質対応)対応 ストレージ2 x M.2 2280 Gen 4x4 (256 GB, 512 GB, 1 TB) 内蔵グラフィックス(機能)Intel Gen 12th Graphics UHD (CPU内蔵) LAN(機能)10/100/1000/2500 Mbps、 2.5G LAN10/100/1000 Mbps、 1G LAN
1台
57,980 税込63,778
6日以内出荷

関連カテゴリ