47件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
27インチフルHD(1920×1080)LEDバックライトディスプレイ、IPS178°ワイドビューアングルパネル付き Adaptive-Sync / FreeSyncテクノロジーによる最大75Hzのリフレッシュレートにより、トレースを排除し、鮮明でクリアなビデオ再生を保証します USB-Cポートは、1本のケーブルでDisplayPort信号と65Wの電力供給をサポートします デスクトップスペースを節約するために壁に取り付け可能なVESA TUV Rheinland認証を取得したブルーライト軽減機能とフリッカーフリー技術を搭載し、快適な視聴体験を提供 ASUS VA27DCP Eye Care液晶ディスプレイは、27インチフルHD (1920 x 1080)解像度、広視野角178°のIPSパネルを搭載しており、シャープで細部まで富んだ、臨場感あふれる映像を提供します。 USB-Cポートは、USB-Cケーブル1本でDisplayPort信号での映像伝送と、65Wの電力供給に対応しています。 75HzのリフレッシュレートとAdaptive-Sync/FreeSyncTM技術を採用しており、画面のカクつきやチラつきをなくし、シームレスでスムーズなゲームプレイを実現します。 また、TUV Rheinland認定のフリッカーフリー技術、ブルーライト軽減機能を搭載し、快適な視聴体験を実現します。 広視野角のIPSパネルにより、垂直面、水平面いずれにおいても178°の視野角を確保、どの角度からでも一貫性のある正確な色で高品質の映像を楽しむことができます。 フレームレス設計により、つなぎ目がほとんど目立たないシームレスなマルチディスプレイ環境を実現。圧倒的な没入感を演出します。 接続できるデバイスの種類が豊富なUSB-C接続対応。統合されたUSB-Cポートは、データ転送、DisplayPortに加え、65Wの電力供給にも対応しています。(DP altモード搭載のUSB-Cデバイスが必要です。) USB-C経由で、USBポートに接続されたあらゆる周辺機器と接続することができます。 Adaptive Sync/FreeSyncTMテクノロジーは、ストレスになる遅延やモーションブラーを軽減することで、画面に表示される情報により早くリアクションがとれるため、滑らかでスムーズなゲームプレイをお楽しみいただけます。 (Adaptive-Sync/FreeSyncTM は48Hz~75Hzのリフレッシュレートで機能します) 本製品にはゲーム用に特化した便利な機能として、GamePlus機能を搭載しています。たとえば、GamePlus機能のAimpointモードでは、画面上に照準を表示することができ、FPSゲームなどをより有利に楽しむことができます。 また、タイマーモードでは画面上にカウントダウンタイマーを表示でき、RTSゲームなどで経過時間を画面で知ることができます。 そのほか、画面のリフレッシュレートを表示できるFPSカウンターモードなど、便利なモードを備えています。本機能はプロゲーマーの意見を元に共同開発され、ゲーマーの皆さんの練習とスキルアップを図るものです。 独自テクノロジーを取り入れることで品質を向上し、鮮やかな本物のビジュアル体験を提供できるようになりました。 Splendidビデオインテリジェンステクノロジーを採用しており、明るさ、コントラスト、シャープネスを強化してビデオや画像を最適化します。 Splendidは従来の「風景」「標準」「シアター」「sRGB」「夜景」に加え、新たに「読書」「暗室」の2つのモードを搭載しています。 また、「ブルーライト軽減」「フリッカーフリー」技術により、長時間の使用による目の負担を軽減しています。 ブルーライトを軽減する機能を搭載しており、目の疲れや肩こりの原因になると言われているブルーライトを大幅に抑えることができます。液晶ディスプレイの使用で目が疲れやすいと感じている方などに最適な機能です。 OSDメニューから簡単にアクセスでき、直感的かつ柔軟にシームレスに調整(0~Max)することが可能です。ASUSのブルーライト軽減機能は、ドイツの第三者調査機関であるTUV Rheinlandの認証を取得しており、安心して使用できます。 液晶ディスプレイのLEDバックライトは輝度調節のために目に見えない速さで明滅を行っています。それがフリッカー(チラつき)です。目には見えませんが、そのフリッカーが目に負担をかけて疲労の原因になると言われています。 本製品では、LEDバックライトの制御にDC(Direct-Current)方式を採用することで、フリッカーを発生しないようにしています。また、ASUSのフリッカーフリー技術はTUV Rheinlandの認証を取得しており、その効果が証明されています。
仕様チルト:+23°~-5°、VESA壁掛け:100×100mm、ケンジントンロック:はい その他グリーンパッケージの実装 付属品HDMIケーブル、電源コード、クイックスタートガイド、USB-Cケーブル、保証カード 質量(kg)スタンド付き正味重量:5.2、スタンドなしの正味重量:5 規格2K/FHD(Full-HD) 消費電力(W)使用時:17以下、スタンバイ時:0.5以下 電圧(V)(50/60Hz)100-240 表面処理ノングレア 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)スタンド付き寸法:612×432×215、スタンドなしの寸法:612×365×53.9 コントラスト比標準:1000:1(typ.)、ASUSスマート(ASCR):100000000:1(ASCRon) ディスプレイパネルサイズ(インチ):27、ディスプレイ表示領域 (高さ×V):597.89×336.31 mm、バックライトタイプ:LED、視野角(CR≧10、H / V):178° / 178°、ピクセルピッチ:0.3114mm、明るさ(標準):250cd/m2、表示色:16.7M、応答時間:5ミリ秒(GTG)、リフレッシュレート(最大):75Hz、フリッカーフリー:搭載 解像度1920×1080 表示機能トレースフリー技術:搭載、映像エンジンSplendid:搭載、ASCRテクノロジー:搭載、色温度選択:対応(4モード)、ゲームプラス:搭載、クイックフィット:搭載、VividPixelテクノロジー:搭載、ゲームビジュアル:搭載、HDCP:1.4、VRRテクノロジー:フリーシンク、低ブルーライト:搭載、アイケア+テクノロジー:搭載 保証期間購入日より3年間の日本国内保証 スピーカー2W×2 色(本体)ブラック 各種認証テュフフリッカーフリー、テュフローブルーライト アスペクト比16:9 走査周波数デジタル信号周波数:HDMI:30~85 KHz (H) / 48~75 Hz (V)、USB-C:30~85 KHz (H) / 48~75 Hz (V) I/OポートUSB-C×1、HDMI(v1.4)×1、3.5mmステレオミニジャック、USB-C電源供給:65W パネル駆動方式IPS ブルーライトカット対応 角度調節
1台
31,980 税込35,178
当日出荷

・超薄型デザインで、移動中でも効率的に作業を行うのに役立つ、ノングレア15.6インチのフルHDポータブルIPSモニター。・モニターを縦向きまたは横向きに簡単に立てることができるキックスタンド。・モニターの両側にある2つのUSB-C(DP Altモード)とMini HDMIポートにより、優れたケーブル管理が可能。・快適な視線の高さでの視聴が簡単に行える標準的な三脚ソケットを装備。・モニター上の細菌の繁殖を抑える独自の長期抗菌加工
付属品Mini HDMI to HDMIアダプター/電源アダプター/USB-Cケーブル/ZenScreenスリーブ 質量(kg)約0.9【本体・パッケージ込】約2.1 電源(V)AC100-240 消費電力(W)使用時:15以下/スタンバイ時:0.5以下 表面処理ノングレア 型番MB16AHV 機能TraceFreeテクノロジー/SPLENDIDテクノロジー/色温度選択:4モード/GamePlus/QuickFit/HDCP:1.4/ディスプレイウィジェットセンター/ブルーライト軽減機能 コントラスト比(標準)800:1 画素ピッチ0.179mm 最大解像度1920×1080(フルHD) 保証期間購入日より3年間の日本国内保証 視野角水平178°、垂直178° 応答速度5ms(GTG) RoHS指令(10物質対応)対応 バックライトLED アスペクト比16:9 最大輝度(cd/m2)250 走査周波数デジタル:水平/垂直60Hz(V) 入出力端子デジタル入力:USB-C×2(DP Alt Mode)、Mini HDMI×1、USB-C Power Delivery:15W 本体寸法(cm)35.8×22.5×1 モニターサイズ15.6型ワイド パネル駆動方式IPS 最大表示色約26万色
1台
28,980 税込31,878
4日以内出荷

・超薄型の15.6インチフルHDポータブルノングレアIPS液晶モニターがあれば、外出先でも作業効率UP。・便利で幅広い互換性を提供するUSB Type-Cコネクタ(DP Altモード対応)搭載。・TUV Rheinland認証を取得したフリッカーフリー技術とブルーライト軽減機能を搭載したASUSのEye Careモニターで快適に視聴。・DisplayWidget Centerソフトウェアがモニターの向きを自動検出し、縦置き・横置きモードに切り替え。・背面の三脚穴用ソケットや360°回転のキックスタンドで多用途に対応
仕様搭載技術/機能:Trace Free テクノロジーSPLENDID テクノロジーカラー温度 : 4 モードGamePlus QuickFit : Photo/Alighment GridHDCP : 1.4ディスプレイウィジェットセンター ブルーライト低減 付属品360°キックスタンドMini HDMI to HDMI ケーブルクイックスタートガイドUSB-C ケーブル保証書ZenScreen スリーブ 質量(kg)約0.78、約1.70(本体・パッケージ込) 電源(V)AC100~240 消費電力(W)使用時 7.64以下スタンバイ時 0.5以下 型番MB169CK 寸法(cm)36.0 x 22.6 x 1.2 (スタンド含む) 液晶パネルパネルサイズ:15.6型、バックライト:LED、パネル種類:IPS、表面仕様:ノングレア、最大解像度:1920×1080、曲率:なし、画素ピッチ:0.179 mm、視野角:水平178°/垂直178°、最大輝度:250cd/m(typ)、コントラスト比:800:1、応答速度:5ms(GTG)、最大表示色:約26.2万色、広色域対応:なし、HDR (High Dynamic Range):なし、フリッカーフリー:搭載 保証期間購入日より3年間の日本国内保証 RoHS指令(10物質対応)対応 走査周波数デジタル:水平/垂直 USB-C: 24~83KHZ (H) / 50~60Hz(V)HDMI: 24~83KHZ (H) / 50~60Hz(V) 入出力端子デジタル入力 USB-C x 2 (DP Alt Mode)Mini HDMI x 1
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷

・プロゲーマーと没入感あふれるゲームプレイのためにつくられた、280Hzの超高速のリフレッシュレート(オーバークロック)に対応した27インチ(2,560×1,440)湾曲型HDRゲーミングモニター。・1msの高速応答(GTG)で、高フレームレートかつシャープなゲーム映像を実現。・ASUSのExtreme Low Motion Blur Sync(ELMB SYNC)が ELMBと可変リフレッシュレートを同時に有効にすることで、画像のブレやチラつきを除去し高フレームレートで鮮明なゲーム映像を実現。・ASUSの高度なグレースケールトラッキング技術とDCI-P3カバー率95%の色域が滑らかなカラーグラデーションと均一性を実現。・マウスで簡単にモニターの設定を調整できるDisplayWidget Centerを搭載。・DP Altモードに対応したUSB Type-Cで、デバイスをすっきりと接続。・AIを搭載したさまざまな機能を備えたROG Gaming A.Iテクノロジーでゲームをさらに楽しむ
仕様本体:上下角度調節(チルト)上20°~下5°、左右角度調節(スウィーベル)左右35°、高さ調節0~120mm 付属品DisplayPortケーブル、電源コード、クイックスタートガイド、ROGポーチ、ROGステッカー、保証書 質量(kg)7.2、9.8(本体・パッケージ込) 電源100-240V 表面処理ノングレア 消費電力使用時:31.4W以下、スタンバイ時:0.5W以下 機能搭載技術:GamePlus、ブルーライト低減、HDCPSupport:2.2、GameVisual、VRRテクノロジー:Adaptive-Sync、ExtremeLowMotionBlur、ELMBSync、ShadowBoost、ディスプレイウィジェットセンター、アスペクトコントロール コントラスト比3000:1 液晶パネルパネル種類:Fast VA、曲率:1500R、広色域対応:Color Space (DCI-P3):95%、Color Space (sRGB):125%、HDR (High Dynamic Range):搭載/VESA DisplayHDR 400 画素ピッチ0.233 最大解像度2560×1440 保証期間購入日より3年間の日本国内保証 応答速度1ms(GTG) 視野角(左右:上下)178 スロットケンジントンセキュリティー:搭載 RoHS指令(10物質対応)対応 バックライトW-LED 最大輝度(cd/m2)400 走査周波数デジタル:水平/垂直:USB-C・DisplayPort:415~415KHz(H)/60~280Hz(V)、HDMI:30~415KHz(H)/60~280Hz(V) 入出力端子デジタル入力:DisplayPort 1.4×1(HBR3)、HDMI(v2.1)×1、USB-C×1(DP Alt Mode&PD 15W)、オーディオ出力:3.5mmステレオミニジャック 本体寸法(cm)61.10×39.00×21.90(スタンド含む) モニターサイズ27型湾曲型 最大表示色約1677万色 フリッカーフリー搭載 対応VESA規格100mm×100mm
1台
66,980 税込73,678
4日以内出荷

・プロゲーマーと没入感あふれるゲームプレイのためにつくられた、180Hzの超高速リフレッシュレート対応32インチ(2,560×1,440)湾曲型HDRゲーミングモニター。・ASUS Fast VAテクノロジーによる1msの高速応答(GTG)が高フレームレートの鮮明なゲーム映像を実現。・ASUS Extreme Low Motion Blur Sync(ELMB SYNC)が ELMBと可変リフレッシュレートを同時に有効にすることで、画像のブレやチラつきを除去し高フレームレートで鮮明なゲーム映像を実現。・ASUSの高度なグレースケールトラッキング技術とDCI-P3カバー率90%の色域が滑らかなカラーグラデーションと均一性を実現。・マウスで簡単にモニターの設定を調整できるDisplayWidget Centerを搭載。・DP Altモードに対応したUSB Type-Cで、デバイスをすっきりと接続。・AIを搭載したさまざまな機能を備えたROG Gaming A.Iテクノロジーでゲームをさらに楽しむ
仕様本体:上下角度調節(チルト)上20°~下5°、左右角度調節(スウィーベル)左右25°、高さ調節0~110mm 付属品DisplayPortケーブル、電源コード、クイックスタートガイド、ROGポーチ、ROGステッカー、保証書 質量(kg)9.4、12.2(本体・パッケージ込) 電源100-240V 表面処理ノングレア 消費電力使用時:50W以下、スタンバイ時:0.5W以下 機能搭載技術:GamePlus、ブルーライト低減、HDCPSupport:2.2、GameVisual、VRRテクノロジー:Adaptive-Sync、ExtremeLowMotionBlur、ELMBSync、ShadowBoost、ディスプレイウィジェットセンター、PIP(PBP)テクノロジー、アスペクトコントロール コントラスト比3500:1 液晶パネルパネル種類:Fast VA、曲率:1500R、広色域対応:Color Space (DCI-P3):90%、HDR (High Dynamic Range):搭載/VESA DisplayHDR 400 画素ピッチ0.272 最大解像度2560×1440 保証期間購入日より3年間の日本国内保証 応答速度1ms(GTG) 視野角(左右:上下)178 スロットケンジントンセキュリティー:搭載 RoHS指令(10物質対応)対応 バックライトLED 最大輝度(cd/m2)400 走査周波数デジタル:水平/垂直:HDMI:30-223KHz(H)/48-144Hz(V)、USB-C・DisplayPort:415-415KHz(H)/48-180Hz(V) 入出力端子デジタル入力:DisplayPort 1.4×1(HBR3)、HDMI(v2.0)×1、USB-C×1(DP Alt Mode&PD 7.5W)、オーディオ出力:3.5mmステレオミニジャック 本体寸法(cm)70.80×57.30×24.60(スタンド含む) モニターサイズ31.5型湾曲型 最大表示色約10億7370万色 フリッカーフリー搭載 対応VESA規格100mm×100mm
1台
51,980 税込57,178
4日以内出荷

180Hzリフレッシュレートを備えた24.5型(1920×1080)HDRゲーミング モニター。ASUS Fast IPSパネル技術を採用し、1m(GTG)の高速応答を実現。sRGB 110%の色域に対応しており、より鮮やかな色彩を再現します。DP Altモード対応のUSB Type-Cでスマートフォン、ポータブルゲーミングPCなどデバイスを簡単接続
付属品DisplayPortケーブル、電源アダプター、電源コード、クイックスタートガイド、ROG ポーチ、保証書 質量(kg)Net Weight : 5.9 (13.01 lbs)、Net Weight without Stand : 3.2 (7.05 lbs)、Gross Weight : 8.3 (18.30 lbs) 電源(V)100-240 表面処理ノングレア 消費電力- 使用時:20W、- スタンバイ時:<0.5W、- 電圧、100-240V, 50/60Hz 寸法(cm)本体:79.5×48.2×17.2 (パッケージ込:31.30×18.98×6.77) 機能【搭載技術/機能】GamePlus機能、ブルーライト軽減機能、HDCP : 2.2、Game Visual機能、Extreme Low Motion Blur、HDR モード、Shadow Boost【メカニカルデザイン】スイーベル:あり (+45° ~ -45°) コントラスト比1000:1(標準)、100000000:1(HDR/最大) 液晶パネル表示領域 (H x V):543.744×302.616 mm、表面仕様:Non-Glare、バックライト:LED、視野角 (CR≧10,H / V):178°/ 178°、画素ピッチ:0.2830mm、色空間 (sRGB):110%、輝度 (標準):400 cd/m、表示色:、16.7M、応答速度:、1ms(GTG)、リフレッシュレート(最大):180Hz、HDR (ハイダイナミックレンジ) サポート:HDR10、フリッカーフリー機能:搭載 解像度1920×1080 回転調節【メカニカルデザイン】ピボット:あり (+90° ~ -90°) 基準規格【コンプライアンスと基準】TUV Flicker-free、TUV Low Blue Light、VESA AdaptiveSync Display 180Hz、VESA DisplayHDR 400、AMD FreeSync 保証期間購入日より3年間の日本国内保証 VESAマウント(mm)メカニカルデザイン:100×100 色(本体)ブラック 傾き角(°)【メカニカルデザイン】チルト:あり (+20~-5) オーディオ機能関連機能:スピーカー :なし 高さ調節本体調節範囲:0~120mm 高さ調整範囲(mm)メカニカルデザイン:0~120 RoHS指令(10物質対応)対応 回転角度(°)【縦回転】本体調節範囲:+90~-90 アスペクト比16:9 ビデオ仕様機能:Trace Free テクノロジー :対応、Game Visual機能 :対応、GamePlus機能 :、対応、HDCP :対応(2.2)、Extreme Low Motion Blur :対応、ELMB Sync:対応、VRR テクノロジー :対応 (Adaptive-Sync)、Shadow Boost :対応、ディスプレイ ウィジェット :対応、DisplayWidget Center、ブルーライト軽減機能 :対応、マルチ HDR モード :対応 走査周波数- デジタル、HDMI: 27~215 KHz (H) / 48~180Hz (V)、USB-C, DisplayPort: 215~215 KHz (H) / 48~180 Hz (V) 入出力端子デジタル入力 DisplayPort 1.4×1 (HBR2)、HDMI (v2.0) x 1、USB-C x 1 (DP Alt Mode)、USB-C Power Delivery : 7.5W、デジタル出力 -、アナログ入力 -、USB HUB -、オーディオ入力 -、オーディオ出力 3.5mmステレオミニジャック I/OポートUSB-C×1 (DP Alt Mode)、DisplayPort 1.4×1 (HBR2)、HDMI(v2.0)×1、イヤホンジャック :対応、USB-C 電力供給 :7.5W モニターサイズ24.5インチ パネル駆動方式Fast IPS 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)【本体寸法,・スタンド付き】55.8×49.2×21.8 (スタンド含む:21.97×19.37×8.58)【本体寸法 】55.8×33.2×5.7 (スタンド含む:21.97×13.07×2.24) 上下角度調節【チルト】本体調節範囲:上20°~下5° 対応VESA規格100mm×100mm セキュリティ機能ケンジントンセキュリティースロット:搭載、【メカニカルデザイン】対応 角度調節【左右・スウィーベル】本体調節範囲:左右45°
1台
29,980 税込32,978
78日以内出荷

アンチグレアと静電容量方式10点マルチタッチ対応15.6型4K UHD(3840×2160)のIPSパネル。ProArt Penは、Wacom EMRテクノロジーを搭載し、紙にペンで書くかのような書き込みや描画体験を提供します。100% sRGB,Calman認証取得(Calman Verified)。工場出荷前のプレキャリブレーションによる優れた色再現精度 (△E < 2)。ASUS Dial とバーチャルコントロールパネルは、対応するクリエイティブソフトウェア用の生産性向上ショートカットとプログラマブルなホットキーを提供します。USB-C(DP Altモード搭載)およびHDMIを含む幅広いI/O接続性により、さまざまなデバイスとの互換性が確保できます。
仕様【液晶パネル】バックライト LED、画素ピッチ 0.09 mm、視野角 水平178°、垂直178°、最大輝度 500 cd/m(HDR on)、応答速度 (グレー→グレー) 10ms(GTG)、最大表示色 約1億737万、タッチ機能 搭載、フリッカーフリー 搭載 付属品キャリブレーションレポート、HDMI ケーブル、電源アダプター、ProArt ペン(Wacom EMR)、ProArt キャリーバッグ、クイックスタートガイド、USB-C ケーブル、保証書 質量(kg)約1.07、約2.95(本体・パッケージ込) 消費電力(W)使用時15以下、スタンバイ時0.5以下 電源AC100-240V 表面処理ノングレア 機能ProArtPreset搭載、TraceFreeテクノロジー搭載、QuickFit機能搭載、PIP/PBPTechnology搭載、GamePlus機能-、ブルーライトフィルター搭載、HDCP搭載 コントラスト比1200:1 解像度3840×2160 保証期間購入日より3年間の日本国内保証 スピーカー1W×2 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 走査周波数デジタル:水平/垂直 HDMI: 29~160 KHz (H) / 40~60Hz (V)、USB-C: 29~160 KHz (H) / 40~60Hz (V) 入出力端子デジタル入力 USB-C×1 (DP Alt Mode)、HDMI(v2.0)×1、USB-C Power Delivery : 15W 本体寸法(cm)37.0 ×23.7 ×1.2 (スタンド含む) モニターサイズ15.6ワイド パネル駆動方式IPS
1台
189,800 税込208,780
4日以内出荷

・スムーズな動画鑑賞や気軽なゲームプレイが楽しめる、15.6インチフルHD (1920x1080) IPSパネルと144Hzのリフレッシュレート。・2つのUSB-C(DP Altモード)とMini HDMIポートにより、PCやゲーム機との幅広い接続性を実現。・FreeSync Premiumに対応しており、VRR(可変リフレッシュレート)をデフォルトで有効にすることで、シームレスでティアリングのないスムーズな映像体験を提供。・本体を支える縦置き横置き両対応の折りたたみ式キックスタンド。・標準的な三脚と互換性のある1/4インチの三脚ソケットを装備
仕様●搭載技術/機能:映像エンジンSplendid 搭載、ASCRテクノロジー 搭載、Trace Freeテクノロジー 搭載、Quick Fit機能 搭載、VividPixel テクノロジー 搭載、GamePlus機能 搭載、ブルーライトフィルター 搭載、HDCP 搭載●本体調節範囲:上下角度調節 (チルト) +15° ~ +35° 付属品Mini HDMI to HDMI ケーブル、電源アダプター、クイックスタートガイド、USB-C ケーブル、USB-C to A ケーブル、保証書、ZenScreen スリーブ 質量(kg)約0.92、(本体・パッケージ込)約2.78 消費電力(W)使用時:17以下、スタンバイ時:0.5以下 電源AC100~240V 表面処理ノングレア 型番MB16AHG 寸法(cm)35.99×22.68×1.20 (スタンド含む) コントラスト比1200:1 液晶パネルパネルサイズ15.6型ワイド、バックライトLED、画素ピッチ0.179mm、視野角水平178°/垂直178°、最大輝度300cd/m(typ)、応答速度3ms(GTG)、最大表示色約1677万色、広色域対応ColorSpace(sRGB)100%、フリッカーフリー搭載 画素ピッチ0.179mm 最大解像度1920×1080 保証期間購入日より3年間の日本国内保証 視野角水平178°/垂直178° 応答速度3ms(GTG) 色(本体)BLACK RoHS指令(10物質対応)対応 最大輝度(cd/m2)300(typ) 走査周波数デジタル:水平/垂直 HDMI: 30-180 KHz(H) / 60-144Hz (V)、 USB-C: 180 KHz(H) / 60-144Hz (V) 入出力端子デジタル入力 USB-C×2 (DP Alt Mode)、HDMI(v2.0)×1、、オーディオ出力 3.5mmステレオミニジャック パネル駆動方式IPS 最大表示色約1677万色
1台
47,980 税込52,778
78日以内出荷

・26.5インチ 4K (3840 x 2160) 量子ドット有機EL ゲーミングモニター、240Hzリフレッシュレート、0.03ms応答時間。・最新の第4世代量子ドット有機ELテクノロジーにより、より鮮明な画像とクリアなテキストを提供し、前世代有機ELよりも長寿命を実現。・OLED Anti-Flicker 2.0テクノロジーは、新しい輝度補正アルゴリズムを採用し、前世代パネルと比較してちらつきを20%削減し、快適な視聴を保証。・新しいASUS OLED Care Pro機能はNeo Proximity Sensorを搭載し、ユーザーが離れたときに正確に検出し、黒画面に切り替えて焼き付きリスクを低減。・VESA Display HDR 400 True Black準拠、99%DCI-P3、10-bitフルカラー、Delta E<2の色差により、驚異的なHDR性能を実現、画像や動画編集に最適。・DisplayWidget Centerにより、ユーザーはマウスを使用してOLED Care Pro機能に簡単にアクセスし、モニター設定を調整可能。・DisplayPort 1.4、HDMI 2.1、90W給電対応USB-C(DP Altモード)、USBバブ、イヤホンジャックなど幅広い接続オプションを搭載
仕様●ケンジントンセキュリティースロット:搭載●質量(本体・パッケージ込)(kg):10.3●搭載技術/機能:色精度 : △E< 2、GamePlus 、ブルーライト低減、HDCP Support : 2.2、Game Visual 、VRR テクノロジー : FreeSync Premium Pro & G-SYNC Compatible、Extreme Low Motion Blur、HDRモード、Shadow Boost 、ディスプレイウィジェットセンター、PIP (PBP) テクノロジー、アスペクトコントロール、KVM スウィッチ●本体調節範囲:上下角度調節 (チルト) 上20°~下5°、左右角度調節(スウィーベル) 左右45°、高さ調節 0~120mm、縦回転(ピボット) +90°~-90° 付属品DisplayPort ケーブル、HDMI ケーブル、電源コード、クイックスタートガイド、ROG ポーチ、ROG ステッカー、USB 3.2 ケーブル、USB-C ケーブル、VESA mount kit、保証書 質量(kg)7.44 電源(V)100-240 消費電力(W)使用時:80以下、スタンバイ時:0.5以下 型番XG27UCDMG 液晶パネルパネルサイズ:26.5、バックライト:-、パネル種類:QD-OLED、表面仕様:アンチリフレクション、最大解像度:3840×2160、画素ピッチ:0.15525 mm、視野角:178°(H) / 178°(V)、最大輝度:Brightness (Max) : 450cd/m2、Brightness (100% APL) : 250cd/m2、コントラスト比:1500000:1、応答速度:0.03ms(GTG)、最大表示色:約10 億 7370 万色、広色域: Color Space (DCI-P3) : 99%、Color Space (sRGB) : 145%、HDR (High Dynamic Range)搭載/DisplayHDR True Black400、フリッカーフリー搭載 保証期間購入日より3年間の日本国内保証 スピーカーなし RoHS指令(10物質対応)対応 走査周波数アナログ:水平/垂直 - デジタル:水平/垂直 HDMI: 30~590KHz (H) / 48~240Hz (V)、DP/Type-C: 30~590KHz (H) / 48~240Hz (V) 入出力端子デジタル入力 1x DisplayPort 1.4 DSC、2x HDMI (v2.1)、USB-C (DP ALT mode & PD 90W)、デジタル出力 -、アナログ入力 -、USB HUB 3x USB 3.2 Gen 1 Type-A、オーディオ入力 -、オーディオ出力 3.5mmステレオミニジャック 本体寸法(cm)61.30×50.94×16.87 (スタンド含む) 対応VESA規格100mm×100mm
1台
169,800 税込186,780
5日以内出荷

31.5 インチ 4K (3840 x 2160) LED バックライト HDR ディスプレイ、178° 広視野角 IPS パネル。DCI-P3 カバー率 98% の広い色域。96W Power Delivery、DisplayPort (MST)、HDMI、USB ハブを備えた DP over USB-C を含む広範な接続性。デスクスペースを最大限に活用できる壁掛け可能なデザイン。快適な視聴体験を実現する上下角度調節 (チルト)、左右角度調節(スウィーベル)、縦回転(ピボット)、高さ調整機能を備えた人間工学に基づいたデザイン
仕様ケンジントンセキュリティースロット搭載 付属品Color pre-calibration reportDisplayPort cableHDMIケーブル電源コードQuick release standUSB-C cable保証書 質量(kg)スタンド付き正味重量 : 9.9、スタンドなし正味重量 : 6.7 シルバー 電源AC100~240V 表面処理ノングレア 消費電力使用時 : 26.22W以下スタンバイ時 : 0.5W以下 本体質量(kg)14.2(パッケージ込) 型番(製品)PA329CRV 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)スタンド付き外形寸法:713.8×(487.67~617.67)×240、スタンドなし外形寸法:713.8×419.3×44.7、ボックス寸法:828×509×142 対応【広色域対応】ColorSpace(sRGB):100%/ColorSpace(AdobeRGB):99%、【HDR(HighDynamicRange)】HDR10、【フリッカーフリー】搭載 機能ProArt Preset : 搭載映像エンジン : Splendid -ASCRテクノロジー : -Trace Freeテクノロジー : 搭載Quick Fit機能 : 搭載VividPixel テクノロジー : -GamePlus機能 : -GameVisual機能 : -ブルーライトフィルター : 搭載HDCP : 搭載Picture in Picture : 搭載Picture by Picture : 搭載NVIDIA G-SYNC : -AMD FreeSync/Adaptive-Sync : Adaptive-Sync Extreme Low Motion Blur技術 : - コントラスト比1000:1 液晶パネル31.5型ワイド 画素ピッチ0.182mm 最大解像度3840×2160 保証期間購入日より3年間の日本国内保証LCD ZBD Warranty : 3年間 視野角水平178°/垂直178° 応答速度5ms(GTG) スピーカー2W x2 オーディオ機能Speaker : あり(2Wx2) 高さ調節0~130mm RoHS指令(10物質対応)対応 バックライトLED 回転角度(°)縦回転(ピボット)左右回り90 ビデオ仕様Trace Free テクノロジー :搭載ProArt Preset :sRGBProArt Preset :Adobe RGBProArt Preset :DCI-P3ProArt Preset :Rec. 2020ProArt Preset :DICOMProArt Preset :Rec. 709ProArt Preset :User mode1ProArt Preset :User mode2色温度選択:搭載(5 modes)ガンマ調整:搭載 (Support Gamma 1.8/2.0/2.2/2.4/2.6 )色精度 :△E< 2ProArt Palette :搭載PIP / PbP Technology :搭載HDCP :搭載, 2.2VRR テクノロジー :搭載 (Adaptive-Sync)ProArt Chroma Tune :搭載Low Blue Light :搭載 (Hardware Solution) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)713.8×(487.67~617.67)×240(スタンド含む) 最大輝度(cd/m2)400 走査周波数アナログ:水平/垂直、デジタル : 水平/垂直 15~135 kHz(H) / 48~60 Hz(V) 入出力端子デジタル入力 : USB-C x 1 (DP Alt Mode/ PD 96W) DisplayPort 1.4 x 2 (Daisy Chain) HDMI(v2.0) x 2アナログ入力 : -USB HUB : USB 3.2 Gen 1 Type-A x 3 USB 3.2 Gen 1 Type-C x 1オーディオ入力 : -オーディオ出力 : 3.5mmステレオミニジャック パネル駆動方式IPS 最大表示色約10億7370万色 対応VESA規格100mm×100mm 角度調節(チルト)上23°~下5°、(スウィーベル)左右30°
1台
99,980 税込109,978
78日以内出荷

15.6インチのフルHDポータブルノングレアIPSディスプレイは、超薄型で薄いデザインで、移動中でも効率的に作業を行うのに役立ちます。ユーザーの利便性と互換性のためのUSB Type-Cコネクター(DP Altモード)。ASUS Eye Careモニターには、TUV Rheinland認定のフリッカーフリーおよび低ブルーライトテクノロジーが搭載されており、快適な視聴体験を確保します。背面に埋め込まれた三脚ソケットと、縦置き横置き両対応のスタンドにもなる専用スリーブケースを付属。
付属品クイックスタートガイド、USB-C ケーブル、保証書、ZenScreen スリーブ 質量(kg)約0.78、約1.7(本体・パッケージ込) 消費電力(W)使用時 5.24以下、スタンバイ時 0.5以下 電源AC100~240V 表面処理ノングレア 機能映像エンジンSplendid 搭載、ASCRテクノロジー 搭載、TraceFreeテクノロジー 搭載、QuickFit機能 搭載、VividPixelテクノロジー 搭載、GamePlus機能 搭載、ブルーライトフィルター 搭載、HDCP 搭載 コントラスト比800:1 液晶パネルパネルサイズ 15.6型ワイド、バックライト LED、画素ピッチ 0.179 mm、視野角 水平178°/垂直178°、最大輝度 250cd/m(typ)、応答速度 5ms(GTG)、最大表示色 約26.2万色、フリッカーフリー 搭載 解像度1920×1080 保証期間購入日より3年間の日本国内保証 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 走査周波数デジタル:水平/垂直 USB-C: 24-83KHZ (H) / 60Hz(V) 入出力端子デジタル入力 USB-C x 1 (DP Alt Mode) 本体寸法(cm)36.01 ×22.56 ×1.18 (スタンド含む) パネル駆動方式IPS
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

ファンレス設計でノイズや埃を低減。最大3台のディスプレイまたは2台の4Kディスプレイに同時出力可能。USBポート7つ、DisplayPort 1.4、HDMI、USB Type-C w/DP 1.2、2.5G LANポートを搭載。省スペース:127.5 x 132 x 57.6mmで容量1L以下の手のひらサイズ。
仕様●インストールOS詳細:Windows 11 Pro●ライセンスOS:Windows Pro●CPU詳細:Intel N100●プロセッサーテクノロジー:Intel N100●チップセット:なし●メインメモリ(標準):4GB●メインメモリ(最大):16GB●メモリタイプ:DDR4-3200●ストレージ容量:128GB●ストレージタイプ:M.2 PCIE SSD●光学ドライブ:なし●その他ドライブ:なし●グラフィックコントローラ:インテル UHD グラフィックス●ディスプレイ詳細:なし●解像度:3,840×2,160ドット●タッチパネル:非搭載●外部ディスプレイ出力:1 x DisplayPort 1.4、1 x HDMI、1 x USB Type-C w/DP 1.2●有線LAN:1●無線LAN:IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax●その他無線データ転送:Bluetooth 5.2●USB:2 x USB 3.2 Gen2(正面)、2 x USB 3.2 Gen1 Type-A(背面)、3 x USB 2.0(背面)●その他インターフェース:マイクロホン/ヘッドホン・コンボジャック×2●TVチューナー:なし●キーボード:あり●ポインティングデバイス:なし●スピーカー:なし●Webカメラ:なし●オフィスソフト:なし●その他ソフト:なし●本体サイズ(H×W×D):127.5mm×132mm×57.6mm●本体重量:約0.97kg●電源:100V-240V AC 50/60Hz●最大消費電力:65W●附属品:VESAマウント、ACアダプター、電源コード、ユーザーマニュアル、製品保証書●PCグリーンラベル:不適合●国際エネルギースター:登録●GPN(グリーン購入ネットワーク):未登録●エコリーフ:未登録●VCCI:対応●PCリサイクル:対応●エネルギー消費効率:後日掲載●RoHS指令:対応●J-Moss:対応●電波法:適合●電波法備考:無線LAN●電気通信事業法:適合●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4494-01
1台
50,980 税込56,078
7日以内出荷

ASUS(エイスース)液晶モニタ27型 IPS/5K/3年保証 PA27JCV
エコ商品
IPS 178°広視野角パネル搭載27インチ 5K (5120 x 2880) LuxPixel AGLRモニター。国際標準色DCI-P3カバー率99%、sRGBカバー率100%の広色域。Calman Verified認証済みの優れた色精度 (△E <2)。96W給電に対応したDP Altモード USB-C、DisplayPort、HDMI、USBハブなどの幅広い接続性。Light Syncソリューションは、環境光センターとバックライトセンサーで起動時から安定した色性能を実現します。Auto KVMを搭載しており、接続した2台のノートPCまたはPCを1台のキーボードとマウスで簡単に切り替え可能。上下・左右・ピボット・高さの角度調節機能を備えたエルゴノミクスデザインで快適な視聴体験を実現。環境基準を満たす紙製の梱包材とエネルギー効率に優れた性能による環境サスティナビリティ
仕様【液晶パネル】バックライト LED、画素ピッチ 0.116mm、視野角 水平178°/垂直178°、最大輝度 500cd/m(HDR on)、応答速度 5ms(GTG)、最大表示色 約10億7370万色、広色域対応 Color Space (sRGB) : 100%、Color Space (Adobe RGB) : 95%、Color Space (DCI-P3) : 99%、HDR (High Dynamic Range) 搭載/DisplayHDR 500、フリッカーフリー 搭載 付属品キャリブレーションレポート、HDMI Ultra High Speed ケーブル、電源コード、クイックスタートガイド、USB-C ケーブル、保証書、ウエルカムカード 質量(kg)5.91、8.73(本体・パッケージ込) 電源(V)100~240(50/60Hz) 消費電力(W)使用時: 31.04、スタンバイ時 :<0.5 表面処理AGLR (Anti-Glare、 Low-Reflection) 機能搭載技術/:Trace Free テクノロジー、ProArt Preset 、色温度選択 : 対応(5 モード)、ガンマ調整 : 対応 ( Gamma 1.8/2.0/2.2/2.4/2.6 )、色精度 : △E< 2、ProArt Palette 、QuickFit Plus 、PIP / PBP テクノロジー、HDCP : 対応 2.2、VRR テクノロジー : Adaptive-Sync、ProArt Chroma Tune、ディスプレイウィジェット センター、ブルーライト軽減機能、KVM スウィッチ 角度調整範囲下角度調節(チルト):+23°~-5°、左右角度調節(スウィーベル):+30°~-30°、縦回転(ピボット):+90°~-90 コントラスト比1500:1(typ) 液晶パネル27インチ 最大解像度5120×2880 保証期間購入日より3年間の日本国内保証 スピーカー2W×2 スロットケンジントンセキュリティー:搭載 調節範囲(mm)高さ調節:0~130 RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比16:9 走査周波数デジタル:水平/垂直 15~135 KHz (H) / 48~60 Hz (V) 入出力端子デジタル入力 USB-C×1 (DP Alt Mode)、DisplayPort 1.4×1、HDMI(v2.1)×1、USB-C Power Delivery : 96W、デジタル出力 -、アナログ入力 -、USB HUB 3x USB 3.2 Gen 1 Type-A、1x USB 3.2 Gen 1 Type-C、オーディオ入力 -、オーディオ出力 3.5mmステレオミニジャック 本体寸法(cm)61.22×53.81×21.50 (スタンド含む) パネル駆動方式IPS 対応VESA規格100×100mm
1台
129,800 税込142,780
62日以内出荷

15.6インチのフルHDポータブルノングレアIPSディスプレイは、超薄型で薄いデザインで、移動中でも効率的に作業を行うのに役立ちます。ユーザーの利便性と互換性のためのUSB Type-Cコネクター(DP Altモード)。ASUS Eye Careモニターには、TUV Rheinland認定のフリッカーフリーおよび低ブルーライトテクノロジーが搭載されており、快適な視聴体験を確保します。360°取り外し可能なキックスタンドを備えており、背面の三脚ソケットに簡単に取り付けられ、縦または横モードでの簡単な傾き調整が可能です。
付属品360°キックスタンド、クイックスタートガイド、USB-C ケーブル、保証書、ZenScreen スリーブ 質量(kg)約0.78、約1.7(本体・パッケージ込) 消費電力(W)使用時5.24以下、スタンバイ時0.5以下 電源AC100~240V 表面処理ノングレア 機能映像エンジンSplendid 搭載、ASCRテクノロジー 搭載、TraceFreeテクノロジー 搭載、QuickFit機能 搭載、VividPixelテクノロジー 搭載、GamePlus機能 搭載、ブルーライトフィルター 搭載、HDCP 搭載 コントラスト比800:1 液晶パネルパネルサイズ 15.6型ワイド、バックライト LED、画素ピッチ 0.179 mm、視野角 水平178°/垂直178°、最大輝度 250cd/m(typ)、応答速度 5ms(GTG)、最大表示色 約26.2万色、フリッカーフリー 搭載 解像度1920×1080 保証期間購入日より3年間の日本国内保証 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 走査周波数デジタル:水平/垂直 USB-C: 24-83KHZ (H) / 60Hz(V) 入出力端子USB-C x 1 (DP Alt Mode) 本体寸法(cm)36.01 ×22.56 ×1.18 (スタンド含む) パネル駆動方式IPS
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷

解像度4K/160HzとフルHD/320Hzの2種類のモードを切り替えることができるデュアルモード機能を備えた27インチゲーミングディスプレイ。ASUS Fast IPSパネル技術を採用し、1m(GTG)の高速応答を実現。色域は映画標準のDCI-P3 95%およびsRGB 130%をカバーし、広範囲の色彩を表現可能。DP Altモード対応のUSB Type-Cでスマートフォン、ポータブルゲーミングPCなどデバイスを簡単接続
付属品DisplayPortケーブル、電源コード、クイックスタートガイド、ROG ポーチ、保証書 電源(V)100-240 消費電力使用時 :、Power On: < 30 W、スタンバイ時 :、Standby: < 0.5 W、電圧 :、100-240V, 50/60Hz 範囲本体調節:上下角度調節 (チルト) 上20°~下5°、左右角度調節(スウィーベル) 左右45°、高さ調節 0~120mm、縦回転(ピボット) +90°~-90° 対応ケンジントンセキュリティースロット:搭載 機能ビデオ:GamePlus機能 :搭載、ブルーライト軽減機能 :搭載、HDCP :搭載、Game Visual機能 :搭載、VRR テクノロジー :搭載 (Adaptive-Sync)、Extreme Low Motion Blur:搭載、ELMB Sync :対応、Shadow Boost :搭載、ディスプレイ ウィジェット :搭載, DisplayWidget Center、Aspect Control :搭載、搭載技術:GamePlus 機能 、ブルーライト軽減機能 、HDCP Support : 2.2、Extreme Low Motion Blur 、Shadow Boost コントラスト比1000:1、100000000:1(HDR/最大) 液晶パネルパネルサイズ(インチ) :27、色空間 (sRGB) :130%、表示領域 (H x V) :596.16 (H) x 335.34 (V)、表面仕様 :Non-Glare、画素ピッチ :0.155mm、輝度 (標準) :350cd/m、輝度 (HDR/ピーク) :400 cd/m、視野角 (CR≧10/H / V) :178°/ 178°、応答速度:1ms(GTG)、表示色:1073.7M (10 bit)、フリッカーフリー技術 :搭載、HDR (ハイダイナミックレンジ) サポート :HDR10、リフレッシュレート(最大) :160Hz、Dual Mode :搭載/ Frame Rate Boost 最大解像度3840×2160 保証期間購入日より3年間の日本国内保証 RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比16:9(95%) 走査周波数デジタル :、UHD Mode:、HDMI: 27~355kHz (H) / 48~160Hz (V)、DP/Type-C: 356~356kHz (H) / 48~160Hz (V)、FHD Mode:、HDMI: 27~352kHz (H) / 48~320Hz (V)、DP/Type-C: 356~356kHz (H) / 48~320Hz (V) 入出力端子デジタル入力 DisplayPort 1.4×1 (HBR3)、HDMI (v2.1) x 1、USB-C x 1 (DP Alt Mode)、USB-C Power Delivery : 15W、デジタル出力 なし、アナログ入力 なし、USB HUB なし、オーディオ入力 なし、オーディオ出力 3.5mmステレオミニジャック I/OポートDisplayPort 1.4x 1 (HBR3)、- HDMI (v2.1) x 1、- USB-C x 1 (DP Alt Mode)、イヤホンジャック :あり、USB-C 電力供給 :15W パネル駆動方式Fast IPS 対応VESA規格100×100mm
1台
86,980 税込95,678
72日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

24.1 インチ WUXGA(1920x1200) フレームレス IPS パネルは、広い視野角と 100% sRGB を備えています。SmoothMotion 100Hz リフレッシュ レートにより、シームレスでティアリングのない視覚体験が実現します。HDMI、USB-C、DisplayPort、デイジー チェーン用の DisplayPort 出力、イヤホン ジャック、USB ハブ、RJ45 LAN ポートなど、幅広い接続性を備え、最大限の柔軟性を実現します。USB-C ポートにより、ノート PC を簡単にドッキングして、データ転送やビデオ信号をディスプレイに送ることができるほか、ケーブル 1 本でノート PC を充電できます。人間工学に基づいたデザインで、+35° ~ -5° の傾斜、±180° の回転、±90° のピボット、130mm の高さ調整が可能で、快適な視聴体験を実現します。ASUS Eye Care モニターは、TV Rheinland 認定のちらつき防止技術とブルーライト低減技術を備え、快適な視聴体験を実現します。
仕様色空間(sRGB):100%/縦回転(ピボット)左右回り:90° 付属品DisplayPortケーブル、HDMIケーブル、電源ケーブル、クイックスタートガイド、USB-Cケーブル、USB-CtoAケーブル、保証書 質量(kg)約5.8、(本体・パッケージ込)約8.5 電源(V)AC100~240 消費電力(W)使用時 14.85以下、スタンバイ時 0.5以下 表面処理ノングレア 型番BE248CFN 寸法(cm)(スタンド含む)53.18×47.31×21.12 機能TraceFreeテクノロジー/SPLENDIDテクノロジー/色温度選択:4モード/QuickFit/HDCP/VRRテクノロジー:Adaptive-Sync/ディスプレイウィジェットセンター/EyeCare+テクノロジー 角度調整範囲(上下)35°~5°/(左右)180° コントラスト比1500:1(最大3000:1) 液晶パネル24.1型ワイド 画素ピッチ0.270mm 解像度1920×1200 保証期間購入日より3年間の日本国内保証 視野角(上下左右)178° 応答速度5ms(GTG) スピーカー2Wx2 セキュリティケンジントンセキュリティースロット 高さ調整範囲(mm)0~130 RoHS指令(10物質対応)対応 バックライト方式LED 動作温度範囲(℃)0~40 アスペクト比16:10 ダイナミックレンジHDR 最大輝度(cd/m2)350 走査周波数デジタル:垂直 30~130KHz(H)/48~100Hz(V) 入出力端子DisplayPort1.4×1/HDMI(v1.4)×1/USB-C(DP Alt Mode&PD96W)×1/USBHUB(USB3.2Gen1Type-A)×4/オーディオ出力:3.5mmステレオミニジャック/RJ45×1 パネル駆動方式IPS ブルーライトカット 最大表示色約1677万 フリッカーフリー 対応VESA規格100mm×100mm
1台
33,980 税込37,378
5日以内出荷

・堅牢な電源ソリューション: ProCool II 電源コネクタ、12(80A)+1(80A)+2(80A) +1(80A) Dr.Mos 電源ソリューション、8層PCB、TUFコンポーネント。・最適化された熱設計: 拡大されたVRMとPCHヒートシンク、ヒートシンク付きM.2スロット、Fan Xpert 4。・豊富な接続性: DP Altモードを備えたUSB 20Gbps Type-Cポート、1 × M.2 Gen5、1× USB 10Gbps Type-Cフロントパネル、PCIe 5.0 x16 SafeSlot、USB 4.0ヘッダー。・高性能ネットワーク: Ethernet 2.5G。・DIY フレンドリー: PCIe Slot Q-Release、Q-Antenna, Q-LED、M.2 Q-ラッチ 、BIOS FlashBack、一体式IO、Q-Dashboard
外寸(mm)275×275×67.5 機能BIOS:2×128 Mb Flash ROM/UEFI AMI BIOS、ASUS 5X PROTECTION、DIGI+ VRM (Digital power design with DrMOS)、ESD Guards、LANGuard、Overvoltage Protection、SafeSlot、Stainless-steel back I/O、ASUS Q-Design、M.2 Q-Latch、PCIe Slot Q-Release、Q-Dashboard、Q-DIMM、Q-LED (CPU [red]/DRAM [yellow]/VGA [white]/Boot Device [yellow green])、Q-Slot、ASUS Thermal Solution、M.2 heatsink、VRM heatsink design、CPU Socket lever protector、ASUS EZ DIY、CPU Socket lever protector、ProCool、Pre-mounted I/O shield、Aura Sync、Addressable Gen 2 headers OSWindows 11/Windows 10 64bit オーディオ機能Realtek 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC、Supports: Jack-detection/Multi-streaming/Front Panel Jack-retasking、Supports up to 24-Bit/192 kHz playback、Audio Features 、Audio Shielding、Rear optical S/PDIF out port、Premium audio capacitors、Dedicated audio PCB layers RoHS指令(10物質対応)対応 USBタイプRear USB(Total 8 ports):1 × USB 20Gbps port(1 × USB Type-C)、2 × USB 10Gbps ports(2 × Type-A)、4 × USB 5Gbps ports(4 × Type-A)、1 × USB 2.0 port(1 × Type-A) 、Front USB(Total 5 ports)、1 × USB 10Gbps connector(supports USB Type-C)、1 × USB 5Gbps header supports 2 additional USB 5Gbps ports、1 × USB 2.0 headers support 2 additional USB 2.0 ports、USB Type-C power delivery output: max. 5V/3A ストレージTotal supports 3 × M.2 slots and 4 × SATA 6Gb/s ports、Intel Core Ultra Processors(series 2)、M.2_1 slot(Key M)、type 2280(supports PCIe 5.0 ×4 mode)、Intel B860 Chipset、M.2_2 slot(Key M)、type 2242/2260/2280(supports PCIe 4.0 ×4 mode)、M.2_3 slot(Key M)、type 2280(supports PCIe 4.0 ×4 mode)、4 × SATA 6Gb/s ports、 Intel Rapid Storage Technology supports SATA RAID 0/1/5/10 内蔵グラフィックス1 × DisplayPort1 × HDMI port1 × USB 20Gbps port (USB Type-C) supports DisplayPort video output Graphics specifications may vary between CPU types. Please refer to www.intel.com for any updates. Supports ma×. 4K@60Hz as specified in DisplayPort 1.4. Supports 4K@60Hz as specified in HDMI 2.1. VGA resolution support depends on processors&#x27; or graphic cards&#x27; resolution.While installing the operating system, please ensure that your monitor is connected to the HDMI port on the back I/O panel or to a discrete graphics card. フォームファクタmATX:244×244 イーサネット対応1 × Realtek 2.5Gb Ethernet/TUF LANGuard 対応ソフトウェアASUS EXclusive Software:Armoury Crate、AURA Creator、AURA Sync、Fan Xpert 2+、Power Saving、ASUS DriverHub、TurboV Core 、TUF GAMING CPU-Z、DTS Audio Processing、Norton 360 for Gamers (60 Days Free Trial) 、WinRAR (40 Days Free Trial)、UEFI BIOS、ASUS EZ DIY 、ASUS CrashFree BIOS 3 、ASUS EZ Flash 、ASUS UEFI BIOS EZ Mode、ASUS MyHotkey、NPU Boost
1台
36,980 税込40,678
4日以内出荷

ASUS(エイスース)ASUS Z890 AYW GAMING WIFI W マザーボード
エコ商品
・堅牢な電源ソリューション:12(80A) + 1(80A) + 2(80A) + 1(80A)電源ステージ、8 + 8 PIN ProCool電源コネクタ、Digi+ VRM、6層PCB。・包括的な冷却:拡大されたVRMヒートシンク、AI Cooling ll、M.2ヒートシンク、PCHヒートシンク、ASUS Fan Xpert 4。・次世代の接続性:PCIe 5.0スロット、PCIe 5.0 M.2スロット、リア1 x USB 20Gbps Type-C with DP Alt mode 、フロントUSB Type-C (20GB) 急速充電対応(30W)。・オンラインゲームに最適: WiFi 6、2.5Gbイーサネット、LANGuard。・DIYフレンドリー:M.2 Qラッチ、プリマウントされた I/O シールド、Q-リリース、Q-LED Core、BIOS FlashBack。・ASUS AIインテリジェンス:AI Advisor、AI NETWORKING II、AI OVERCLOCKING、AI COOLING II、AMEP III
その他WOL by PME/P×E 外寸(mm)353×273×68 機能BIOS:256(128+128) Mb Flash ROM/UEFI AMI BIOS、ASUS 5X PROTECTION 3、DIGI+ VRM (Digital power design with DrMOS)、LANGuard、Overvoltage protection、SafeSlot、Stainless-steel back I/O、ASUS Q-Design、M.2 Q-Latch、PCIe Slot Q-Release、Q-Dashboard、Q-DIMM、Q-LED (CPU [red]/DRAM [yellow]/VGA [white]/Boot Device [yellow green])、Q-Slot、ASUS Thermal Solution、M.2 heatsinks、VRM heatsinks design、ASUS EZ DIY、BIOS FlashBack button、BIOS FlashBack LED、ProCool、Pre-mounted I/O shield、Aura Sync、Addressable Gen 2 headers、Front Panel USB 20Gbps with PD Fast Charge Support、Support: up to 30W fast charging and USB Wattage Watcher、Output: 5V/9V max. 3A/12V max 2.5A/15V max. 2.0A、Compatible with PD3.0 and PPS OSWindows 11(22H2 & later)/Windows 10 64bit(21H2 & later) オーディオ機能Realtek 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC、Supports: Jack-detection/Multi-streaming/Front Panel Jack-retasking、Supports up to 24-Bit/192 kHz playback、Audio Features 、Audio Shielding、Premium audio capacitors、Dedicated audio PCB layers RoHS指令(10物質対応)対応 BluetoothBluetooth v5.3 USBタイプRear USB(Total 8 ports):1 × USB 20Gbps port(1 × USB Type-C)、3 × USB 10Gbps ports(3 × Type-A)、4 × USB 2.0 ports(4 × Type-A)、Front USB(Total 9 ports)、1 × USB 20Gbps connector(supports USB Type-C with up to 30W PD/PPS Fast-charge)、2 × USB 5Gbps headers support 4 additional USB 5Gbps ports、2 × USB 2.0 headers support 4 additional USB 2.0 ports、 USB Type-C power delivery output: max. 5V/3A、 USB Type-C power delivery output: 5V/9V max. 3A、12V max 2.5A、15V max. 2.0A Wi-FiWi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Supports 2.4/5GHz frequency bandBluetooth v5.3 The Bluetooth version may vary, please refer to the Wi-Fi module manufacturer&#x27;s website for the latest specifications. ストレージTotal Supports 4 × M.2 slots and 4 × SATA 6Gb/s ports、Support Intel Core Ultra Processors(series 2) 、M.2_1 slot(Key M)、type 2280/22110(supports PCIe 5.0 ×4 mode)、M.2_2 slot(Key M)、type 2280(supports PCIe 4.0 ×4 mode)、Intel Z890 Chipset、M.2_3 slot(Key M)、type 2280/22110(supports PCIe 4.0 ×4 mode)、M.2_4 slot(Key M)、type 2280(supports PCIe 4.0 ×4 & SATA modes)、4 × SATA 6Gb/s ports、 Intel Rapid Storage Technology supports PCIe RAID 0/1/5/10、SATA RAID 0/1/5/10、M.2 slot from CPU only supports RAID 0/1/5 内蔵グラフィックス1 × DisplayPort1 × USB 20Gbps port (USB Type-C) supports DisplayPort video output Graphics specifications may vary between CPU types. Please refer to www.intel.com for any updates. Supports ma×. 4K@60Hz as specified in DisplayPort 1.4.Supports ma×. 4K@120Hz as specified in DisplayPort 1.4. フォームファクタATX:305×244 イーサネット対応1 × Realtek 2.5Gb Ethernet/ASUS LANGuard 対応ソフトウェアASUS EXclusive Software:Armoury Crate、Aura Sync、Fan Xpert 4 (with AI Cooling2)、Power Saving、ASUS DriverHub、ASUS GlidEX、USB Wattage Watcher、TurboV Core 、ASUS CPU-Z 、Norton 360 for Deluxe (60 Days Free Trial)、WinRAR (40 Days Free Trial)、UEFI BIOS、ASUS EZ DIY 、ASUS CrashFree BIOS 3 、ASUS EZ Flash 3 、ASUS UEFI BIOS EZ Mode、ASUS MyHotkey
1台
43,980 税込48,378
4日以内出荷

・堅牢な電源ソリューション: ProCool II 電源コネクタ、12(80A)+1(80A)+2(80A) +1(80A) Dr.Mos 電源ソリューション、6層PCB、TUFコンポーネント。・最適化された熱設計: 拡大されたVRMとPCHヒートシンク、ヒートシンク付きM.2スロット、Fan Xpert 4。・豊富な接続性: DP Altモードを備えたUSB 20Gbps Type-Cポート、1 × M.2 Gen5、1× USB 10Gbps Type-Cフロントパネル、PCIe 5.0 x16 SafeSlot、USB 4.0ヘッダー。・高性能ネットワーク: Ethernet 2.5G、WiFi 7。・DIY フレンドリー: PCIe Slot Q-Release、Q-Antenna, Q-LED、M.2 Q-ラッチ 、BIOS FlashBack、一体式IO、Q-Dashboard
外寸(mm)353×273×68 機能BIOS:2×128 Mb Flash ROM/UEFI AMI BIOS、ASUS TUF PROTECTION、DIGI+ VRM (、Digital power design with DrMOS)、ESD Guards、TUF LANGuard、Overvoltage protection、SafeSlot、Stainless-steel back I/O、ASUS Q-Design、M.2 Q-Latch、PCIe Slot Q-Release、Q-Antenna、Q-Dashboard、Q-DIMM、Q-LED (CPU [red]/ DRAM [yellow]/ VGA [white]/ Boot Device [yellow green])、Q-Slot、ASUS Thermal Solution、M.2 heatsink、VRM heatsink design、ASUS EZ DIY、BIOS FlashBack button、BIOS FlashBack LED、CPU Socket lever protector、ProCool、Pre-mounted I/O shield、SafeDIMM、Aura Sync、Addressable Gen 2 headers OSWindows 11(22H2 & later) オーディオ機能Realtek 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC、Supports: Jack-detection/Multi-streaming/Front Panel Jack-retasking、Supports up to 24-Bit/192 kHz playback、Audio Features 、Audio Shielding、Rear optical S/PDIF out port、Premium audio capacitors、Dedicated audio PCB layers、Audio cover RoHS指令(10物質対応)対応 BluetoothBluetooth v5.4 USBタイプRear USB(Total 8 ports):1 × USB 20Gbps port(1 × USB Type-C)、2 × USB 10Gbps ports(2 × Type-A)、3 × USB 5Gbps ports(3 × Type-A)、2 × USB 2.0 ports(2 × Type-A)、Front USB(Total 5 ports)、1 × USB USB 10Gbps connector(supports USB Type-C)、1 × USB 5Gbps header supports 2 additional USB 5Gbps ports、1 × USB 2.0 header supports 2 additional USB 2.0 ports、USB Type-C power delivery output: max.5V/3A Wi-FiWi-Fi 7、2×2 Wi-Fi 7 (802.11be)、Supports 2.4/5/6GHz frequency band、Supports Wi-Fi 7 160MHz bandwidth/up to 2.9Gbps transfer rate ストレージTotal supports 3 × M.2 slots and 4 × SATA 6Gb/s ports、Intel Core Ultra Processors(Series 2)、M.2_1 slot(Key M)、type 2280(supports PCIe 5.0 ×4 mode)、Intel B860 Chipset、M.2_2 slot(Key M)、type 2280/22110(supports PCIe 4.0 ×4 mode)、M.2_3 slot(Key M)、type 2242/2260/2280(supports PCIe 4.0 ×4 mode)、4 × SATA 6Gb/s ports、 Intel Rapid Storage Technology supports、SATA RAID 0/1/5/10 内蔵グラフィックス1 × DisplayPort1 × HDMI port1 × USB 20Gbps port (USB Type-C) supports DisplayPort video output Graphics specifications may vary between CPU types. Please refer to www.intel.com for any updates. Supports ma×. 4K@60Hz as specified in DisplayPort 1.4. Supports 4K@60Hz as specified in HDMI 2.1.Supports ma×. 4K@60Hz as specified in DisplayPort 1.4. VGA resolution support depends on processors&#x27; or graphic cards&#x27; resolution.While installing the operating system, please ensure that your monitor is connected to the HDMI port on the back I/O panel or to a discrete graphics card. フォームファクタATX:305×244 イーサネット対応1 × Realtek 2.5Gb Ethernet/TUF LANGuard 対応ソフトウェアASUS EXclusive Software:Armoury Crate、Aura Creator、Aura Sync、Fan Xpert 4、Power Saving、ASUS DriverHub、ASUS GlidEX、TUF GAMING CPU-Z、Adobe Creative Cloud (Free Trial)、DTS Audio Processing、Norton 360 for Gamers (60 Days Free Trial)、WinRAR (40 Days Free Trial)、UEFI BIOS、ASUS EZ DIY 、ASUS CrashFree BIOS 3 、ASUS EZ Flash、ASUS UEFI BIOS EZ Mode、ASUS MyHotkey
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷

24.1 インチ 16:10 WUXGA (1920 x 1200) LED バックライト HDR ディスプレイ、178° 広視野角 IPS パネル。97% DCI-P3 および 100% sRGB をカバーする広い色域。96W Power Delivery を備えた DisplayPort、USB-C、DisplayPort、HDMI、USB ハブなどの広範な接続性。スリムなプロファイルとコンパクトなベースに加え、デスクスペースを最大限に活用できる壁掛け可能なデザイン。人間工学に基づいたデザインで、チルト、スイベル、ピボット、高さの調整が可能で快適な視聴を実現
仕様ケンジントンセキュリティースロット搭載 付属品Color pre-calibration reportDisplayPort cableHDMIケーブル電源コードQuick release standクイックスタートガイドUSB-C cable保証書 質量(kg)スタンド付き正味重量 : 5.9、スタンドなし正味重量 : 4.2 シルバー 電源AC100~240V 表面処理ノングレア 消費電力消費電力:12.35 W省電力モード: <0.5W電源オフモード: 0W (ハードスイッチ)電圧 : 100-240V, 50/60Hz 本体質量(kg)約8.5(パッケージ込) 型番(製品)PA248CRV 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)スタンド付き外形寸法:531.69×(399.2~529.2)×190.37、スタンドなし外形寸法:531.69×350.18×44.1、ボックス寸法:610×414×126 対応【広色域対応】ColorSpace(sRGB):100%/ColorSpace(AdobeRGB):99%、【HDR(HighDynamicRange)】HDR10、【フリッカーフリー】搭載 機能【ビデオ】ProArt Preset : 搭載映像エンジンSplendid : -ASCRテクノロジー : -Trace Freeテクノロジー : 搭載Quick Fit機能 : 搭載VividPixel テクノロジー : -GamePlus機能 : -GameVisual機能 : -ブルーライトフィルター : 搭載HDCP : 搭載Picture in Picture : -Picture by Picture : -NVIDIA G-SYNC : -AMD FreeSync/Adaptive-Sync : Adaptive-Sync コントラスト比1000:1 液晶パネル24.1型ワイド 画素ピッチ0.270mm 最大解像度1920×1200 保証期間購入日より3年間の日本国内保証LCD ZBD Warranty : 3年間 視野角水平178°/垂直178° 応答速度5ms(GTG) スピーカー2W x2 高さ調節0~130mm RoHS指令(10物質対応)対応 バックライトLED 回転角度(°)縦回転(ピボット)左右回り90 最大輝度(cd/m2)350 走査周波数アナログ:水平/垂直、デジタル:水平/垂直 USB-C、DisplayPort : 95~95 KHz (H) / 48~75 Hz (V)、HDMI : 30~95 KHz (H) / 48~75 Hz (V) 入出力端子デジタル入力 : USB-C x 1 (DP Alt Mode/USB PD 96W) DisplayPort 1.4 x 2 (Daisy Chain) HDMI(v1.4) x 2アナログ入力 : -USB HUB : USB 3.2 Gen 1 Type-A x 3 USB 3.2 Gen 1 Type-C x 1オーディオ入力 : -オーディオ出力 : 3.5mmステレオミニジャック I/OポートUSB-C x 1 (DP Alt Mode)DisplayPort 1.4 x 2 (Daisy Chain)HDMI(v1.4) x 2USB Hub : 3x USB 3.2 Gen 1 Type-AUSB Hub : 1x USB 3.2 Gen 1 Type-CEarphone Jack :ありUSB-C Power Delivery : 96W パネル駆動方式IPS 最大表示色約1670万色 対応VESA規格100mm×100mm 角度調節(チルト)上23°~下5°、(スウィーベル)左右30°
1台
43,980 税込48,378
5日以内出荷

27 インチ 4K (3840 x 2160) LED バックライト HDR ディスプレイ、178° 広視野角 IPS パネル。99% DCI-P3 および 99% Adobe RGB をカバーする広い色域。96W Power Delivery を備えた DisplayPort、USB-C、DisplayPort、HDMI、USB ハブなどの広範な接続性。スリムなプロファイルとコンパクトなベースに加え、デスクスペースを最大限に活用できる壁掛け可能なデザイン。人間工学に基づいたデザインで、チルト、スイベル、ピボット、高さの調整が可能で快適な視聴を実現
仕様ケンジントンセキュリティースロット搭載 付属品Color pre-calibration reportDisplayPort cableHDMIケーブル電源コードQuick release standクイックスタートガイドUSB-C cable保証書 質量(kg)約5.78 シルバー 電源AC100~240V 表面処理ノングレア 消費電力使用時 26.14W以下スタンバイ時 0.5W以下 本体質量(kg)約8.69(パッケージ込) 型番(製品)PA279CRV 対応【広色域対応】ColorSpace(sRGB):100%/ColorSpace(AdobeRGB):99%、【HDR(HighDynamicRange)】HDR10、【フリッカーフリー】搭載 機能ProArt Preset : 搭載映像エンジン : Splendid -ASCRテクノロジー : -Trace Freeテクノロジー : 搭載Quick Fit機能 : 搭載VividPixel テクノロジー -GamePlus機能 -GameVisual機能 -ブルーライトフィルター 搭載HDCP 搭載Picture in Picture 搭載Picture by Picture 搭載NVIDIA G-SYNC -AMD FreeSync/Adaptive-Sync Adaptive-SyncExtreme Low Motion Blur技術 - コントラスト比1000:1 液晶パネル27型ワイド 画素ピッチ0.155mm 最大解像度3840×2160 保証期間購入日より3年間の日本国内保証LCD ZBD Warranty : 3年間 視野角水平178°/垂直178° 応答速度5ms(GTG) スピーカー2W x2 高さ調節0~130mm RoHS指令(10物質対応)対応 バックライトLED 回転角度(°)縦回転(ピボット)左右回り90 ビデオ仕様Trace Free テクノロジー :搭載ProArt Preset :sRGBProArt Preset :Adobe RGBProArt Preset :DCI-P3ProArt Preset :Rec. 2020ProArt Preset :DICOMProArt Preset :Rec. 709ProArt Preset :User mode1ProArt Preset :User mode2色温度選択:搭載(4 modes)ガンマ調整:搭載 (Support Gamma 1.8/2.0/2.2/2.4/2.6 )色精度 :△E< 2ProArt Palette :搭載PIP / PbP Technology :搭載HDCP :搭載, 2.2VRR テクノロジー :搭載 (Adaptive-Sync)ProArt Chroma Tune :搭載Low Blue Light :搭載 (Hardware Solution) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)612.22×(408.11~538.11)×215.00(スタンド含む) 最大輝度(cd/m2)400 走査周波数アナログ:水平/垂直、デジタル:水平/垂直 15 ~ 135 kHz(H) / 48 ~ 60 Hz(V) 入出力端子デジタル入力 USB-C x 1 (DP Alt Mode/USB PD 96W) DisplayPort 1.4 x 2 (Daisy Chain) HDMI(v2.0) x 2アナログ入力 -USB HUB USB 3.2 Gen 1 Type-A x 3 USB 3.2 Gen 1 Type-C x 1オーディオ入力 -オーディオ出力 3.5mmステレオミニジャック I/OポートUSB-C x 1(DP Altモード)DisplayPort 1.4 x 2 (Daisy Chain)HDMI(v2.0) x 2USBハブ : 3x USB 3.2 Gen 1 Type-AUSBハブ : 1x USB 3.2 Gen 1 Type-Cイヤホンジャック : ありUSB-C電力供給 : 96W パネル駆動方式IPS 最大表示色約10億7370万色 対応VESA規格100mm×100mm 角度調節(チルト)上23°~下5°、(スウィーベル)左右30°
1台
77,980 税込85,778
4日以内出荷

フレームレス23.8インチFHD IPSディスプレイ、アンチグレア表面コーティングにより、シームレスなマルチモニター設定と視聴体験の向上が可能。 超薄型で2.8kgと軽量なため、持ち運びに便利です。 キャリングハンドル/キックスタンド一体型、高さ調整可能なZ軸調整付きCクランプ、自由な配置が可能なパーティションフックキットなど、複数のスタンドオプションとアクセサリーを用意しました。 60Wの電力供給が可能なフル機能USB-C、HDMI、イヤホンジャックなど、豊富な接続オプションを搭載。 ENERGY STAR認証のエネルギー効率を備えた環境配慮型デザインで、FSC認証紙で包装されています。
仕様(製品保証)Energy Star、TUV Flicker-free、TUV Low Blue Light、AMD FreeSync、FSC Mixed 付属品HDMI ケーブル、USB type C ケーブル、保証書、電源コード、電源アダプター、モニタアーム、パーティションフックキット 質量(kg)スタンド付き:4.84、スタンドなし:2.85、総質量:7.6 サイズスタンド付きサイズ(W×H×D): 539.34×(531.36~711.36)×302.18 mmスタンドなしサイズ(W×H×D): 539.34×346.3×23.6mm 表面処理ノングレア 消費電力消費電力:13W以下省電力モード:0.5W以下パワーオフモード: 0.3W以下電圧:100-240V、50/60Hz 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)スタンド付き:539.34×(531.36~711.36)×302.18、スタンドなし:539.34×346.3×23.6mm 機能(オーディオ関連)スピーカー:搭載(1Wx2)、Trace Freeテクノロジー:搭載、映像エンジンSplendid:搭載、色温度選択:搭載(4モード)、GamePlus機能 : 搭載、QuickFit機能 : 搭載、HDCP : 搭載、1.4、VRRテクノロジー:搭載(アダプティブシンク)、DisplayWidget : 搭載、DisplayWidget Lite、ブルーライトフィルター:搭載 コントラスト比1000:1 液晶パネルパネルサイズ23.8、ディスプレイ表示領域(高さ×V)527.04×296.46mm、バックライトLED、視野角水平178°/垂直178°、画素ピッチ0.2745mm、最大輝度250cd/m2、最大表示色約1670万色、応答速度5ms(GTG)、リフレッシュレート(最大)75Hz、フリッカーフリー搭載 最大解像度1920×1080 設計上下角度調節 (チルト): 可(上20°~下5°)アーム付き、左右角度調節(スイーベル):可(左右90°)アーム付き、縦回転(ピボット):可(右回り90°)アーム付き、高さ調整:0~180mm アーム付きZ軸調整:伸縮 0~144mm、対応VESA規格:100mm×100mm、ケンジントンセキュリティースロット:搭載 RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比16:9 走査周波数デジタル信号周波数:HDMI:24~84KHz(H)/48~75Hz(V)TYPE_C:84KHz(H)/48~75Hz(V)。 I/OポートUSB-C×1 (DP Alt Mode/USB PD 60W)HDMI(v1.4)×1イヤホンジャック:3.5mmステレオミニジャック モニターサイズ23.8インチ パネル駆動方式IPS
1台
59,980 税込65,978
5日以内出荷

解像度4K/240HzとフルHD/480Hzの2種類のモードを切り替えることができるデュアルモード機能を備えた31.5インチゲーミングOLEDディスプレイ。高い冷却効率の独自設計のヒートシンクにより通気性が最適化し、焼き付きのリスクを軽減。新しいAIアシスト機能によりゲーマーがより効果的に練習し、ゲーム体験を向上。DisplayPort 1.4 (DSC)、 HDMI 2.1、90W電源供給を備えたUSB-Cなどの豊富な接続オプション
その他コンプライアンスと基準:TUV Flicker-free、TUV Low Blue Light (Hardware Solution)、VESA DisplayHDR 400 True Black、AMD FreeSync Premium Pro、FSC MIX 付属品キャリブレーションレポート、DisplayPortケーブル、Ultra High Speed HDMIケーブル、Microfiber cloth、電源アダプター、電源コード、クイックスタートガイド、ROG ポーチ、USB 3.2ケーブル、USB-C ケーブル、VESAマウントキット、保証書 質量(kg)スタンド付き:、7.3(16.09 lbs)、スタンドなし:、4.5(9.92 lbs)、総質量:、13.5 (29.76 lbs) 電源(V)100-240 消費電力使用時 :、44 W、スタンバイ時 :、<0.5W、電圧 :、100-240V, 50/60Hz 範囲本体調節:上下角度調節 (チルト) 上20°~下5°、左右角度調節(スウィーベル) 左右15°、高さ調節 0~80mm、縦回転(ピボット) なし 対応ケンジントンセキュリティースロット:搭載 機能ビデオ:ROG A.I. Assistant Technology :搭載、色精度 :△E≦ 2、GamePlus機能 :搭載、ブルーライト軽減機能 :搭載、HDCP :対応(2.2)、Game Visual機能 :搭載、VRR テクノロジー :搭載 (Adaptive-Sync)、Extreme Low Motion Blur:搭載、HDR モード :搭載、Shadow Boost :搭載、ディスプレイ ウィジェット :搭載, DisplayWidget Center、PIP(PBP)テクノロジー :搭載(60Hz)、Aspect Control :搭載、KVMスイッチ :搭載、搭載技術:ROG A.I.アシスタントテクノロジー、GamePlus機能 、ブルーライト軽減機能 、HDCP Support : 2.2、Extreme Low Motion Blur 、HDR モード 、Shadow Boost 、PIP (PBP) テクノロジー コントラスト比1500000:1(標準) 液晶パネルパネルサイズ(インチ) :31.5、表示領域 (H x V) :696.6×391.8 mm、表面仕様 :Anti-Glare、画素ピッチ :0.182mm、輝度 (最大) :450cd/m、輝度 (HDR/ピーク) :1/300 cd/m、輝度 (100% APL) :250cd/m、視野角 (CR≧10/H / V) :178°/ 178°、応答速度:0.03ms(GTG)、表示色:1073.7M (10 bit)、フリッカーフリー技術 :搭載、HDR (ハイダイナミックレンジ) サポート :HDR10、リフレッシュレート(最大) :240Hz、Dual Mode :搭載/ Frame Rate Boost、ASUS OLED Care :搭載 最大解像度3840×2160 保証期間3年(パネルの焼き付き含む) 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比16:9(99%) 走査周波数デジタル :、4K mode:、HDMI: 30~585khz(H) /24~240Hz (V)、DP/Type-C: 510~510kHz (H) /48~240Hz (V)、FHD mode:、HDMI: 30~640kHz (H) / 50~480Hz (V)、DP/Type-C: 510~510kHz (H) / 48~480Hz (V) 入出力端子デジタル入力 DisplayPort 1.4 DSC x 1、HDMI (v2.1) x 2、USB-C x 1 (DP Alt Mode)、USB-C Power Delivery : 90W、デジタル出力 なし、アナログ入力 なし、USB HUB 3x USB 3.2 Gen 1 Type-A、オーディオ入力 なし、オーディオ出力 3.5mmステレオミニジャック、SPDIF out (Optical Digital Audio Out) I/OポートDisplayPort 1.4 DSC ×1、HDMI (v2.1) x 2、USB-C x 1 (DP Alt Mode)、イヤホンジャック :あり、USB Hub :3x USB 3.2 Gen 1 Type-A、USB-C 電力供給 :90W、SPDIF out (Optical Digital Audio Out):あり 本体寸法(cm)本体寸法, スタンド付き(幅 x 高さ x 奥行き) :、71.4×57.9×27.4 (28.11×22.80×10.79)、本体寸法(幅 x 高さ x 奥行き) :、71.4×43.0×7.1 (28.11×16.93×2.80)、パッケージ寸法 (幅 x 高さ x 奥行き) :、86.8×51.4×23.8 (34.17×20.24×9.37)(スタンド含む) パネル駆動方式WOLED 対応VESA規格100×100mm
1台
229,800 税込252,780
72日以内出荷

・薄型・軽量設計の15.6インチIPSポータブルモニター。・10点マルチタッチによる高感度で直感的な入力機能が生産性の高いマルチタスク作業をサポート。・7800mAhのパワフルな内蔵バッテリーが最大4時間の長時間使用を実現。・ハイブリッド・シグナルソリューションを採用したUSB Type-C(DP Altモード+ USB信号)やミニHDMIポートが、スマートフォン、ノートPC、ゲーム機、タブレットなどの多様なデバイスへの接続を可能に。・キックスタンド内蔵で縦向きと横向きの両方に対応し、さまざまなシーンに対応。・一般的な三脚に対応した1/4インチの三脚取付用ソケットを搭載
付属品Mini HDMI to HDMI ケーブル電源アダプタークイックスタートガイドUSB-C ケーブルUSB-C to A ケーブル保証書ZenScreen スリーブZenScreen 三脚ホールカバーWarranty CardZenScreenスリーブZenScreen三脚穴カバー 質量(kg)1.15【本体・パッケージ込】2.29 消費電力(W)使用時 10以下スタンバイ時 0.5以下 機能SPLENDID テクノロジー / 色温度選択 : 4 モード / QuickFit : (Photo/Alighment Grid) / HDCP / ディスプレイウィジェットセンター / ブルーライト軽減機能 画素ピッチ0.179mm 最大解像度1920×1080 保証期間購入日より3年間の日本国内保証 視野角水平170°、垂直170° 応答速度5ms(GTG) スピーカー1Wx2 バッテリー容量(mAh)7800(100-240V) RoHS指令(10物質対応)対応 バックライトLED パネル15.6型ワイド 最大輝度(cd/m2)250 走査周波数デジタル:水平/垂直 HDMI: 24~83 KHz (H) / 50~61 Hz (V)USB-C: 83~83 KHz (H) / 50~61 Hz (V) 入出力端子デジタル入力 USB-C ×1 (DP Alt Mode & PD 10W)、Mini HDMI ×1、、オーディオ出力 3.5mmステレオミニジャック I/OポートUSB-C× 2 (DP Alt Mode & USB 3.2 ×1 + DC In ×1)、Mini HDMI× 1、イヤホンジャック :あり、USB-C 電力供給 :10W、USB 3.2 (Signal) :× 1 本体寸法(cm)35.99×22.68×1.19 パネル種類IPS 表面仕様ノングレア 最大表示色約26万色 上下角度調節(チルト) +15° ~ +35°
1台
52,980 税込58,278
4日以内出荷

洗練された超スリムなプロファイルと 2.2 kg の総重量を備えた 22 インチ FHD IPS ディスプレイにより、持ち運びが容易になります。統合されたキャリングハンドル/キックスタンド、Z軸調整機能付きの高さ調整可能なCクランプ、柔軟な配置のためのパーティションフックキットなど、複数のスタンドオプションとアクセサリ。60 ワットの電力供給を備えたフル機能の USB-C、HDMI、イヤホン ジャックなどの豊富な接続オプション。非常にバランスのとれたオーディオを実現するサブウーファーを備えた強力な 2.1 チャンネル オーディオ。ENERGY STAR 認証のエネルギー効率を備えた環境に優しい設計で、FSC 認証紙でパッケージされています
仕様ケンジントンセキュリティースロット搭載 付属品HDMIケーブル、USBtypeCケーブル、保証書、クイックスタートガイド、電源コード、電源アダプター、モニタアーム、パーティションフックキット 質量(kg)約4、約6(本体・パッケージ込) 消費電力(W)使用時13以下、スタンバイ時0.5以下 電源AC100~240V 表面処理ノングレア 機能映像エンジンSplendid:搭載、ASCRテクノロジー:搭載、TraceFreeテクノロジー:搭載、QuickFit機能:搭載、VividPixelテクノロジー:搭載、GamePlus機能:搭載、HDCP:搭載、Adaptive-Sync:搭載 最大応答速度(m/sec)5(GTG) 調整範囲(mm)高さ:0~180 角度調整範囲上下(チルト)上20°~下5°、左右(スウィーベル)左右90°、縦回転(ピボット)左右回り90° コントラスト比1000:1 画素ピッチ0.248 解像度1920×1080 保証期間購入日より3年間の日本国内保証 視野角(左右:上下)178° VESAマウント(mm)100 スピーカー2.1channel、Woofer:搭載(1.5W) 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 バックライトLED アスペクト比16:9 最大輝度(cd/m2)250 走査周波数デジタル:HDMI:V:48~100Hz/H:30~111KHz、TYPE-C:V:48~100Hz/H:30~111KHz 入出力端子デジタル入力:USB-C×1(DP Alt Mode/USB PD 60W)、HDMI×1、オーディオ出力:3.5mmステレオミニジャック 本体寸法(cm)48.7×72.2×30.1(スタンド含む) モニターサイズ21.5 パネル駆動方式IPS 最大表示色約1677万色 フリッカーフリー
1台
45,980 税込50,578
78日以内出荷

34.1インチ、21:9、3800RのIPSカーブディスプレイで、フレームレスデザイン。国際的な色規格である100% sRGBおよび100% Rec. 709ワイドカラーガムット。Calman Verified認証済みの優れた色精度 (△E <2)。最大限の柔軟性を備えた、DisplayPort over USB-C(96Wの電力供給を備えた)、DisplayPortデイジーチェーン、HDMI、USBハブ、およびRJ45 LANポートを含む幅広い接続性。上下, 左右, ピボット, 高さの角度調節機能を備えたエルゴノミクスデザインで快適な視聴体験を実現。
仕様ケンジントンセキュリティースロット搭載 付属品Display port ケーブル、HDMI ケーブル、USB type C ケーブル、電源コード、キャリブレーションレポート、ProArtウェルカムカード、保証書 質量(kg)約10.8、約16.3(本体・パッケージ込) 消費電力(W)使用時26.9以下、スタンバイ時0.5以下 電源AC100~240V 表面処理ノングレア 機能ProArtPreset搭載、TraceFreeテクノロジー搭載、QuickFit機能搭載、ブルーライトフィルター搭載、HDCP搭載、PictureinPicture搭載、PicturebyPicture搭載、Adaptive-Sync 調整範囲(mm)高さ:0~130 角度調整範囲上下角度調節 (チルト)上23°~下5°、左右角度調節(スウィーベル)左右15° コントラスト比1000:1 液晶パネルパネルサイズ 34.1型ワイド、バックライト LED、曲率 3800R、画素ピッチ 0.2325mm、視野角 水平178°/垂直178°、最大輝度 300cd/m (typ)、応答速度 5ms(GTG)、最大表示色 約10億7370万色、広色域対応 Color Space (sRGB) : 100%、HDR (High Dynamic Range) 搭載、フリッカーフリー 搭載 解像度3440×1440 保証期間購入日より3年間の日本国内保証 スピーカー2W x2 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 走査周波数デジタル:水平/垂直 HDMI: 15~135 KHz (H) / 48~60 Hz (V)、USB-C, DisplayPort: 135~135 KHz (H) / 48~60 Hz (V) 入出力端子デジタル入力 USB-C x 1 (DP Alt Mode/PD 96W)、DisplayPort 1.4 x 2 (Daisy Chain)、HDMI(v2.0) x 2、USB HUB 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A、1x USB 3.2 Gen 1 Type-C、オーディオ出力 3.5mmステレオミニジャック 本体寸法(cm)81.72 ×(43.92~56.92) ×24 (スタンド含む) パネル駆動方式IPS 対応VESA規格100mm×100mm
1台
99,980 税込109,978
78日以内出荷

ASUS(エイスース)ASUS PRIME Z890M-PLUS WIFI-CSM マザーボード
エコ商品
・堅牢な電源ソリューション:10(80A) + 1(80A) + 2(80A) + 1(80A)電源ステージ、8 + 8 PIN ProCool電源コネクタ、Digi+ VRM、6層PCB。・包括的な冷却:拡大されたVRMヒートシンク、AI Cooling ll、M.2ヒートシンク、PCHヒートシンク、ASUS Fan Xpert 4。・次世代の接続性:PCIe 5.0スロット、リアUSB 20Gbps Type-C with DP Alt mode、1 x Thunderbolt (USB4) header。・オンラインゲームに最適: WIFI 7、2.5Gbイーサネット、LANGuard。・DIYフレンドリー:Q-Antenna、プリマウントされた I/O シールド、BIOS FlashBack。・ASUS Control Center Express: 強化されたデータ保護を実現するリアルタイム IT 監視および管理ソフトウェア
その他WOL by PME/P×E 外寸(mm)275×274.5×67.5 機能BIOS:256(128+128) Mb Flash ROM/UEFI AMI BIOS、ASUS 5X PROTECTION 3、DIGI+ VRM (Digital power design with DrMOS)、LANGuard、Overvoltage Protection、SafeSlot、Stainless-Steel Back I/O、ASUS Q-Design、Q-Antenna、Q-Dashboard、Q-DIMM、Q-Slot、Q-LED Core、ASUS Thermal Solution、VRM heatsink design、ASUS EZ DIY、BIOS FlashBack button、BIOS FlashBack LED、ProCool、Pre-mounted I/O shield、Aura Sync、Aura RGB header、Addressable Gen 2 headers OSWindows 11(22H2 & later) オーディオ機能Realtek 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC: Supports: Jack-detection/Multi-streaming/Front Panel Jack-retasking、Supports up to 24-Bit/192 kHz playback、Audio Features:Audio Shielding、Premium audio capacitors、Dedicated audio PCB layers RoHS指令(10物質対応)対応 BluetoothBluetooth v5.4 USBタイプRear USB(Total 8 ports):1 × USB 20Gbps port(1 × USB Type-C with DP Alt mode)、1× USB 10Gbps port(1 × Type-A)、4 × USB 5Gbps ports(4 × Type-A)、2 × USB 2.0 ports(2 × Type-A)、Front USB(Total 7 ports)、1 × USB 5Gbps connector(supports USB Type-C)、1 × USB 5Gbps header supports 2 additional USB 5Gbps ports、2 × USB 2.0 headers support 4 additional USB 2.0 ports、 USB Type-C power delivery output: max. 5V/3A Wi-FiWi-Fi 7、2×2 Wi-Fi 7 (802.11be)、Supports 2.4/5/6GHz frequency band、Supports Wi-Fi 7 160MHz bandwidth/up to 2.9Gbps transfer rate ストレージTotal supports 3 × M.2 slots and 6 × SATA 6Gb/s ports、Intel Core Ultra Processors 、M.2_1 slot(Key M)、type 2280(supports PCIe 5.0 ×4 mode)、Intel Z890 Chipset、M.2_2 slot(Key M)、type 2280(supports PCIe 4.0 ×4 mode)、M.2_3 slot(Key M)、type 2280(supports PCIe 4.0 ×4 mode)、6 × SATA 6Gb/s ports、 Intel Rapid Storage Technology supports PCIe RAID 0/1/5/10、SATA RAID 0/1/5/10、M.2 slot from CPU only supports RAID 0/1/5 内蔵グラフィックス1 × DisplayPort、1 × HDMI port、1 × USB 20Gbps port (USB Type-C) supports DisplayPort video output フォームファクタmATX:244×244 イーサネット対応1 × Realtek 2.5Gb Ethernet/ASUS LANGuard 対応ソフトウェアASUS EXclusive Software:Armoury Crate、Aura Sync、Fan Xpert 4 (with AI Cooling2)、Power Saving、ASUS DriverHub、ASUS GlidEX、TurboV Core 、ASUS CPU-Z、Norton 360 for Deluxe (60 Days Free Trial)、WinRAR (40 Days Free Trial)、UEFI BIOS、ASUS EZ DIY 、ASUS CrashFree BIOS 3 、ASUS EZ Flash 3 、ASUS UEFI BIOS EZ Mode、ASUS MyHotkey
1台
42,980 税込47,278
33日以内出荷

240 Hz のリフレッシュ レートと 0.03 ms (GTG) の応答時間を備えた 32 インチ 4K (3840 x 2160) QD-OLED ゲーミング モニターで、臨場感あふれるゲームを楽しめます。高効率のカスタム ヒートシンク、高度なエアフロー設計、グラフェン フィルムにより熱管理を改善し、焼き付きのリスクを軽減。VESA DisplayHDR 400 True Black 準拠、99% DCI-P3 色域、真の 10 ビット、Delta E < 2 色差で驚異的な HDR パフォーマンスを実現。オプションの均一な明るさ設定により、一貫した輝度レベルを確保。DisplayWidget Center を使用すると、ユーザーは OLED Care 機能にアクセスしたり、マウスでモニター設定を調整したりできます。DisplayPort 1.4 (DSC)、HDMI 2.1、90 W 電源供給の USB-C など、幅広い接続オプションが用意されています
付属品DisplayPort ケーブル・HDMI Ultra High Speed ケーブル・電源アダプター・電源コード・クイックスタートガイド・ROG ポーチ・USB ケーブル・USB-C ケーブル・VESA マウントキット・保証書 質量(kg)8.8、本体・パッケージ込:15.2 消費電力(W)使用時 42以下・スタンバイ時 0.5W以下 電源AC100~240V 表面処理ノングレア 機能【搭載技術/機能】Trace Free Technology : 対応・Color Accuracy : △E< 2・GamePlus : 対応・Low Blue Light : 対応 (Hardware Solution)・HDCP Support : 対応, 2.2・Game Visual : 対応・VRR Technology : 対応 (Adaptive-Sync)・Extreme Low Motion Blur :対応・Shadow Boost : 対応・Display Widget : 対応, DisplayWidget Center・PIP (PBP) Technology :対応・KVM Switch : 対応 コントラスト比1500000:1 液晶パネルパネルサイズ、31.5型ウルトラワイド・バックライト、OLED・パネル種類、OLED・曲率、-・画素ピッチ、0.182mm・視野角、水平178°/垂直178°・最大輝度、450cd/m(HDRon)・応答速度、0.03ms(GTG)・最大表示色、約1億737万・広色域対応、ColorSpace(DCI-P3):99%・HDR(HighDynamicRange)、搭載/DisplayHDR400Trueblack・フリッカーフリー搭載 最大解像度3840×2160 保証期間購入日より3年間の日本国内保証 調節範囲(mm)高さ:0~80 RoHS指令(10物質対応)対応 走査周波数デジタル:水平/垂直 HDMI: 30~255kHz (H) / 24~240Hz (V)・DP/Type-C: 510~501kHz (H) / 48~240Hz (V) 入出力端子デジタル入力 DisplayPort 1.4 DSC x 1・HDMI (v2.1) x 2・USB-Cx 1 (DP Alt Mode & USB 3.2)・USB-C Power Delivery : 90W・・USB HUB 3x USB 3.2 Gen 2 Type-A・・オーディオ出力 ステレオミニジャック×1・SPDIF Out x1 本体寸法(cm)71.8×57.9×27.4(スタンド含む) 上下角度調節チルト:上20°~下5° 対応VESA規格100mm×100mm セキュリティ機能ケンジントンセキュリティースロット:搭載 角度調節【左右】スウィーベル:15°
1台
199,800 税込219,780
78日以内出荷

ASUS(エイスース)ASUS ProArt Z890-CREATOR WIFI マザーボード
エコ商品
・独自のAIテクノロジー: AI Overclocking、AI Cooling II、AI Networking II、AI Advisor、AEMP III。・堅牢な電源ソリューション: ProCool II 電源コネクタ、16(90A)+1(90A)+2(90A)+2(80A)Dr.Mos 電源ソリューション、8層PCB、優れたチョークとコンデンサ、Digi+ VRM Control。・豊富な接続性: 2 x Thunderbolt 5 Type-C、1 x Thunderbolt 4 Type-C、1 x DP IN port for Thunderbolt 5、USB 20Gbps Type-C フロントパネル コネクタ、PCIe 5.0 x16 SafeSlot。・高性能ネットワーク: Dual Ethernet 2.5G & 10G、WiFi 7 (802.11be)。・DIY フレンドリー: PCIe Slot Q-Release Slim、M.2 Q-Release、M.2 Q-Slide、New M.2 Q-Latch、Q-Antenna、Q-DIMM、Q-LED、SafeDIMM。・ProArt Creator Hub: Color Management、WorkSmart。・ASUS Control Center Express: 強化されたデータ保護のためのリアルタイム IT 監視および管理ソフトウェア
OSWindows 11 (22H2 & later) オーディオ機能Realtek ALC1220P 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC- Impedance sense for front and rear headphone outputs- Internal audio Amplifier to enhance the highest quality sound for headphone and speakers- Supports: Jack-detection, Multi-streaming, Front Panel Jack-retasking- High quality 120 dB SNR stereo playback output and 113 dB SNR recording input (Line-in)- Supports up to 32-Bit/192 kHz playbackAudio Features- Gold-plated audio jacks- Premium audio capacitors- Dedicated audio PCB layers Due to limitations in HDA bandwidth, 32-Bit/192 kHz is not supported for 7.1 Surround Sound audio. A chassis with an HD audio module in the front panel is required to support 7.1 Surround Sound audio output. RoHS指令(10物質対応)対応 BluetoothBluetooth v5.4 The Bluetooth version may vary, please refer to the Wi-Fi module manufacturer&#x27;s website for the latest specifications. USBタイプRear USB (Total 10 ports)2 x Thunderbolt 5 ports (2 x USB Type-C)1 x Thunderbolt 4 port (1 x USB Type-C)6 x USB 10Gbps ports (6 x Type-A )1 x USB 2.0 port (1 x Type-A )Front USB (Total 5 ports)1 x USB 20Gbps (supports USB Type-C)1 x USB 5Gbps header supports 2 additional USB 5Gbps ports1 x USB 2.0 header supports 2 additional USB 2.0 portsUSB Type-C power delivery output: max. 5V/3A Wi-FiWi-Fi 72x2 Wi-Fi 7 (802.11be)Supports 2.4/5/6GHz frequency bandSupport Wi-Fi 7 320MHz bandwidth, up to 5.8Gbps transfer rate.Wi-Fi features may vary depending on the operating system For Windows 11, Wi-Fi 7 will require 24H2 or later version for full functions, Windows 11 21H2/22H2/23H2 only supports Wi-Fi 6E. For Windows 10, only Wi-Fi 6 is supported. Wi-Fi 6GHz frequency band and bandwidth regulatory may vary between countries. ストレージTotal supports 5 x M.2 slots and 4 x SATA 6Gb/s portsIntel Core Ultra Processors (Series 2) M.2_1 slot (Key M), type 2242/2260/2280/22110 (supports PCIe 5.0 x4 mode)M.2_2 slot (Key M), type 2242/2260/2280 (supports PCIe 4.0 x4 mode)Intel Z890 ChipsetM.2_3 slot (Key M), type 2242/2260/2280 (supports PCIe 4.0 x4 mode)M.2_4 slot (Key M), type 2242/2260/2280 (supports PCIe 4.0 x4 modes)M.2_5 slot (Key M), type 2242/2260/2280 (supports PCIe 4.0 x4 & SATA modes)4 x SATA 6Gb/s ports Intel Rapid Storage Technology supports PCIe RAID 0/1/5/10, SATA RAID 0/1/5/10, M.2 slot from CPU only supports RAID 0/1/5. M.2_5 slot shares bandwidth with PCIe 4.0 x16 slot. When M.2_5 slot is operating, PCIe 4.0 x16 slot will be disabled. 内蔵グラフィックス1 x HDMI port2 x Intel Thunderbolt 5 ports (USB Type-C) support DisplayPort and Thunderbolt video outputs1 x Intel Thunderbolt 4 ports (USB Type-C) support DisplayPort and Thunderbolt video outputs Graphics specifications may vary between CPU types. Please refer to www.intel.com for any updates. Supports 4K@60Hz as specified in HDMI 2.1 Supports up to 2 x 8K@60HZ (DSC mode) + 1 x 4K@60HZ monitors with DP in. Supports up to 1 x 8K@60HZ (DSC mode) + 1 x 4K@60HZ monitors without DP in. For resolution support please check DisplayPort 2.1 specs. ThunderboltTM 5 bandwidth is limited by DisplayPort 2.1 with up to 77.4 Gbit/s. We recommend chain-connecting the monitors using verified Thunderbolt cables. In ThunderboltTM 4 mode, supports up to 8K@60Hz x1 with DSC, maximum total bandwidth up to 23.8Gbps, for resolution support please check DisplayPort 2.1 specs. In DP alt mode, supports up to UHBR20. While installing the operating system, please ensure that your monitor is connected to the HDMI port on the back I/O panel or to a discrete graphics card. イーサネット対応1 x Marvell AQtion 10Gb Ethernet1 x Intel 2.5Gb EthernetASUS LANGuard 対応ソフトウェアASUS Exclusive SoftwareArmoury Crate- Aura Creator- Aura Sync- Fan Xpert 4- Power SavingASUS Driver HubASUS GlideXASUS CPU-ZCreatonFirstProArt Creator HubTurboV CoreThunderbolt ShareUSB Wattage WatcherAdobe Creative Cloud (Free Trial)Norton 360 Deluxe (60 Days Free Trial)WinRAR (40 Days Free Trial)UEFI BIOSAI Overclocking GuideASUS EZ DIY- ASUS CrashFree BIOS 3- ASUS EZ Flash- ASUS UEFI BIOS EZ Mode- ASUS MyHotkeyNPU Boost
1台
86,980 税込95,678
22日以内出荷

・画面比率16:10の16型WQXGAパネルでDCI-P3カバー率100%のDisplayHDR400を搭載する120Hz Smooth Motionが体験できます。・持ち運びやすい7mmの超薄型。・L字型キックスタンドが、理想的な高さでディスプレイを支えるため、PCの拡張画面として使用可能。・豊富なコネクティビティ:ケーブルの取り回しに便利なフル機能USB-Cポートをモニターの両側に1つずつ搭載し、HDMIとイヤホンジャックも装備。・標準的な三脚ソケットを備えており、ディスプレイを目の高さに簡単に取り付け可能。・ENERGY STAR(エネルギースター)認証取得の環境に配慮した設計とFSC認証梱包材によるパッケージ
仕様搭載技術/機能:ProArt Preset -、映像エンジンSplendid 搭載、ASCRテクノロジー 搭載、Trace Freeテクノロジー 搭載、Quick Fit機能 搭載、VividPixel テクノロジー 搭載、GamePlus機能 搭載、ブルーライトフィルター 搭載、HDCP 搭載 付属品HDMI ケーブル、USB type C ケーブル、電源アダプター、クイックスタートガイド、保証書、ZenScreen スリーブ 質量(kg)約1.2、(本体・パッケージ込)約3.5 消費電力(W)使用時:13以下、スタンバイ時:.5以下 電源AC100~240V 表面処理ノングレア 型番MB16QHG 寸法(cm)35.97×24.71×0.70 (スタンド含む) コントラスト比1200:1 液晶パネルパネルサイズ16型ワイド、バックライトLED、画素ピッチ0.135mm、視野角水平178°/垂直178°、最大輝度500cd/m、応答速度5ms(GTG)、最大表示色約1677万色、広色域対応ColorSpace(DCI-P3)100%、HDR(HighDynamicRange)搭載/DisplayHDR400、フリッカーフリー搭載 画素ピッチ0.135mm 最大解像度2560×1600 保証期間購入日より3年間の日本国内保証 視野角水平178°/垂直178° 応答速度5ms(GTG) 色(本体)BLACK RoHS指令(10物質対応)対応 最大輝度(cd/m2)500 走査周波数デジタル:水平/垂直 HDMI: 30~210 KHz (H) / 48~120 Hz (V)、 USB-C:210 KHz (H) / 48~120 Hz (V) 入出力端子デジタル入力 USB-C×2 (DP Alt Mode)、HDMI(v2.0)×1、オーディオ出力 3.5mmステレオミニジャック パネル駆動方式IPS 最大表示色約1677万色
1台
69,980 税込76,978
5日以内出荷

26.5 インチ 4K (3840 x 2160) QD-OLED ゲーミング モニター。240Hz Hz のリフレッシュ レートと 0.03ms ms の応答時間を実現。最新の第 4 世代 QD-OLED テクノロジーにより、より鮮明な画像と鮮明なテキストを実現。前世代の OLED よりも長寿命。OLED Anti-Flicker 2.0 テクノロジーには、前世代のパネルと比較してちらつきを 20% 低減する新しい輝度補正アルゴリズムが含まれており、快適な視聴を実現します。新しい ASUS OLED Care Pro は、ユーザーが離れていることを正確に検出し、黒い画面に切り替えて焼き付きのリスクを軽減する Neo Proximity Sensor を備えています。豊富な接続オプションには、フル 80Gbps 帯域幅の DisplayPort 2.1a UHBR20、USB-C (90W PD)、HDMI 2.1、三脚ソケットが含まれます。Dolby Vision サポート、VESA DisplayHDR 400 True Black 準拠、 99% DCI-P3 色域、真の 10 ビットカラー、Delta E < 2 色差による驚異的な HDR パフォーマンスにより、写真やビデオ編集に最適なモニターとなっています。DisplayWidget Center を使用すると、ユーザーは OLED Care Pro 機能に簡単にアクセスし、マウスを使用してモニターの設定を調整できます
仕様【液晶パネル】バックライト QD-OLED、曲率 -、画素ピッチ 0.155 mm、視野角 水平178°/垂直178°、最大輝度 1000 cd/m2(HDR on)、応答速度 0.03ms (GTG)、最大表示色 約10億7370万、広色域対応 Color Space (DCI-P3) : 99%、Color Space (sRGB) : 145%、HDR (High Dynamic Range) 搭載/Dolby Vision、フリッカーフリー 搭載 付属品DisplayPort ケーブル、HDMI Ultra High Speed ケーブル、電源コード、クイックスタートガイド、ROG ポーチ、ROG ステッカー、USB 3.2 ケーブル、USB-C ケーブル、VESA mount kit、保証書 質量(kg)7.62、12.4(本体・パッケージ込) 電源(V)AC100~240 消費電力(W)使用時: 80以下、スタンバイ時 0.5以下 表面処理アンチリフレクション 機能(搭載技術/)色精度 : △E< 2、GamePlus 、ブルーライト低減、HDCP : 2.2、Game Visual 、VRR テクノロジー : 、FreeSync Premium Pro & G-SYNC Compatible、Extreme Low Motion Blur 、HDR モード、シャドウブースト 、ディスプレイウィジェットセンター、PIP (PBP) テクノロジー、アスペクトコントロール、KVM スウィッチ 角度調整範囲上下角度調節(チルト):上20°~下5°、左右角度調節(スウィーベル):左右30°、縦回転(ピボット):+90°~-90° コントラスト比1500000:1 液晶パネル26.5型ワイド 最大解像度3840×2160 保証期間購入日より3年間の日本国内保証 スピーカーなし スロットケンジントンセキュリティー:搭載 調節範囲(mm)高さ調節:0~110 RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比16:9 走査周波数デジタル:水平/垂直 HDMI: 30KHz~590Hz (H) / 48~240Hz (V)、DP/Type-C: 30K~590kHz (H) / 48~240Hz (V) 入出力端子デジタル入力 DisplayPort 2.1×1、HDMI (v2.1)×2、USB-C×1 (DP Alt Mode)、USB-C Power Delivery : 90W、アナログ入力 -、USB HUB 3x USB 3.2 Gen 1 Type-A、インターネット -、オーディオ入力 -、オーディオ出力 ステレオミニジャック×1 本体寸法(cm)61×55×21.9(スタンド含む) パネル駆動方式QD-OLED 対応VESA規格100×100mm
1台
199,800 税込219,780
62日以内出荷

32インチ4KUHD(3840×2160)IP178°広視野角パネルを備えたLEDバックライトディスプレイ 国際色標準100%sRGBおよび100%Rec.709広色域 Calmanは、優れたDeltaE2カラー精度を実現するために工場で校正された検証済み 90W Power Delivery、DisplayPort、HDMI、USBハブを備えたDPoverUSB-Cを含む広範な接続 様々なカラーパラメーターを簡単に調整できるASUS独自の「ProArt Preset」と「ProArt Palette」を搭載 モニターを机に直接マウントできるCクランプと上下、左右、回転、高さの柔軟な角度調整を備え、ワークスペースを広げ、快適な作業環境を実現 4K UHD(3840×2160)パネルを採用し、同サイズのフルHDディスプレイに比べて4倍の画素密度と最大300%の画面スペースを実現しました。これにより、シャープで精細な映像を楽しむことができます。 最大400nitsの明るさとVESA DisplayHDR 400認証を取得し、より明るく、よりリアルな視聴体験を提供します。 ProArtディスプレイは、業界標準の100% sRGB/100% Rec.709を実現し、DCI-P3の色域にも対応しているため、より豊かで鮮やかな色を再現し、写真の色をよりリアルに見せます。 正確で本物に近い色再現により実現した、精細で表現力豊かな色合いをお楽しみください。 すべてのProArt PA329CVモニターは、業界最高の色精度(ΔE<2)を保証するようにキャリブレートされており、これによって写真の色は画面上で忠実に再現され、編集作業時にその見た目を正確に確認することができます。 色彩のプロは、作品を思い通りの色に表現するために、色精度が高く、正確な色を表現できるディスプレイを求めています。 PA329CVは、業界最高の色精度を保証するように、出荷前のプレキャリブレーションが行われ、CalMAN Verifiedとしても認定されています。 より滑らかなカラーグラデーションを実現するため、すべてのProArtディスプレイに厳格で綿密な検査を実施しています。PA329CVは、プロのクリエーターに優れた色精度と最高のユーザーエクスペリエンスを提供します。 ASUS独自の「ProArt Preset」は、色域をすばやく調整できる複数のモードを備えています。カラーグレーディングや映像編集、写真加工など、用途に合わせて簡単に切り替えることができます。 DICOM Part 14規格に準拠しており、グレースケールの濃淡を正確に識別し、滑らかなグラデーションを実現しています。 より広いデスクスペースを確保するのに、便利デスクマウントキットCクランプが付属されています。このCクランプは、ほとんどの平らなデスクの端に固定することができ、PA329CVのモニターアームがそれにぴったりと収まります。 ProArt Display PA329CVは、USB-C、HDMI、DisplayPort等、ほとんどのマルチメディアデバイスをサポートする圧倒的な互換性を備えています。統合されたUSB-Cポートは、データ転送、DisplayPortに加え、90Wの電力供給にも対応しています。 PA329CVはUSBハブとしても使用することが可能です。USB-C経由(C to CケーブルまたはC to Aケーブルを使用)で、USBポートに接続されたあらゆる周辺機器と接続することができます。 画面上に、A4用紙などの実際の紙と同じサイズの枠線を表示したり、画面を分割するグリッド線を表示したりすることができるQuick Fit機能を搭載しています。 完成した作品を印刷する前に、実際のサイズで確認を行うことができます。各グリッド線の切り替えは、直感的に操作を行える5-wayナビゲーションジョイスティックで行います。 ブルーライトを軽減する機能を搭載しており、目の疲れや肩こりの原因になると言われているブルーライトを大幅に抑えることができます。液晶ディスプレイの使用で目が疲れやすいと感じている方などに最適な機能です。 4種類のブルーライトフィルター設定が可能で、ホットキーを使って画面上のメニューから簡単にアクセスできます。 液晶ディスプレイのLEDバックライトは輝度調節のために目に見えない速さで明滅を行っています。それがフリッカー(チラツキ)です。目には見えませんが、そのフリッカーが目に負担をかけて疲労の原因になると言われています。 本製品では、LEDバックライトの制御にDC(Direct-Current)方式を採用することで、フリッカーを発生しないようにしています。 人間工学に基づいて設計されたスタンドは、画面の高さ調節、左右の角度調整、前後の角度調整が可能で、快適な使用環境を提供します。 画面を時計回りまたは反時計回りに90度回転させることができるので、縦長の文書やコーディング、ウェブサイトの閲覧などの作業に便利です。 さらに、クイックリリーススタンドは、内蔵されたVESAウォールマウントを使って、ネジを使わず、ディスプレイを簡単に取り付けることができます。
仕様チルト:+23°~-5°、スイベル:+30°~-30°、ピボット:+90°~-90°、高さ調整:0~130mm、VESA壁掛け:100×100mm、ケンジントンロック:はい 付属品カラー事前校正レポート、デスクCクランプ、ハイビジョンケーブル、ディスプレイポートケーブル、電源コード、クイックスタートガイド、USB-Cケーブル、保証カード、ウェルカムカード 質量(kg)スタンド付き正味重量:12.6、スタンドなしの正味重量:8.03 規格4K/UHD 消費電力(W)使用時:36以下、スタンバイ時:0.5以下 電圧(V)(50/60Hz)100-240 表面処理ノングレア 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)スタンド付き寸法:727.08×(471.48~601.48)×245、スタンドなしの寸法:727.08×428.13×67.72 コントラスト比標準:1000:1(typ.)、ASUSスマート(ASCR):100000000:1(ASCRon) ディスプレイパネルサイズ(インチ):32、ディスプレイ表示領域 (高さ×V):708.48×398.52mm、バックライトタイプ:LED、視野角(CR≧10、H / V):178° / 178°、ピクセルピッチ:0.1845mm、色空間 (sRGB):100%、明るさ(HDR、ピーク):400cd/m2、明るさ(標準):350cd/m2、表示色:1073.7M(10ビット)、応答時間:5ミリ秒(GTG)、リフレッシュレート(最大):60Hz、HDR(ハイダイナミックレンジ)サポート:HDR10 VESA DisplayHDR 400、フリッカーフリー:搭載、液晶ZBD保証:搭載(3年) 解像度3840×2160 表示機能トレースフリー技術:搭載、プロアートプリセット:標準、sRGB、DCI-P3、DICOM、録音709、風景、読書、ラピッドレンダリング、HDR、ユーザーモード1、ユーザーモード2、ASCRテクノロジー:搭載、色温度選択:対応(5モード)、色調整:6軸調整(R、G、B、C、M、Y)、ガンマ調整:対応(ガンマ1.8 / 2.0 / 2.2 / 2.4 / 2.6をサポート)、色精度:△EProArt パレット:搭載、クイックフィットプラス:搭載、PIP/ PBPテクノロジー:搭載、HDCP:2.2、VRRテクノロジー:アダプティブシンクロ、プロアートウィジェット:搭載、低ブルーライト:搭載、マルチHDRモード:搭載 保証期間購入日より3年間の日本国内保証、3年間LCD ZBD保証 スピーカー2W×2 色(本体)ブラック 高さ調節 各種認証テュフフリッカーフリー、テュフローブルーライト、VESA ディスプレイHDR 400、カルマン検証済み アスペクト比16:9 走査周波数デジタル信号周波数:29~160 KHz (H)/ 40~60 Hz (V) I/OポートUSB-C×1、ディスプレイポート 1.2×1、HDMI(v2.0)×2、USBハブ:4倍速USB 3.2 Gen 1 Type-A、3.5mmステレオミニジャック、USB-C電源供給:90W パネル駆動方式IPS ブルーライトカット対応 角度調節
1台
89,980 税込98,978
62日以内出荷

・100% DCI-P3 色域の 15.6 インチ FHD (1920 x 1080) OLED ポータブル モニター。・究極の黒、高い知覚輝度、1 ミリ秒の超高速応答時間により、驚異的な HDR パフォーマンスを実現。・DisplayWidget Center ソフトウェアを使用して、モニターの向きを自動的に感知し、横向きモードと縦向きモードを切り替えます。・柔軟なデバイス設定を可能にする Mini HDMI ポートと USB Type-C ポート。・背面に三脚ソケットが組み込まれ、360° キックスタンドを備えた使いやすいデザインで、多用途に使用できます
付属品Mini HDMI to HDMI ケーブル電源アダプタークイックスタートガイドUSB-C ケーブル保証書ZenScreen スリーブ 質量(kg)0.72【本体・パッケージ込】3.65 電源(V)100-240 消費電力(W)使用時 15以下スタンバイ時 0.5以下 機能Trace Free テクノロジー / SPLENDID テクノロジー / 色温度選択 :4 モード / GamePlus 昨日リリース / QuickFit / HDCP / GameFast Input テクノロジー / ディスプレイウィジェットセンター / ブルーライト軽減機能 画素ピッチ0.179mm 最大解像度1920×1080 保証期間購入日より3年間の日本国内保証 視野角水平178°、垂直178° 応答速度1ms(GTG) RoHS指令(10物質対応)対応 バックライトOLED パネル15.6型 最大輝度(cd/m2)400 走査周波数デジタル:水平/垂直 HDMI: 24KHz~83KHz(H) / 24~60Hz (V)USB-C: 24KHz~83KHz(H) / 24~60HZ (V) 入出力端子デジタル入力 USB-C ×1 (DP Alt Mode& PD 10W)、Mini HDMI ×1、、オーディオ出力 3.5mmステレオミニジャック 本体寸法(cm)35.87×22.6×0.9 パネル種類OLED 表面仕様グレア 最大表示色約10億7370万色
1台
66,980 税込73,678
4日以内出荷

静電容量式10ポイントマルチタッチを備えた14インチフルHDIPSアンチグレアパネル 100%sRGBおよび100%Rec.709の色域、およびCalmanは、工場で事前に調整されたDelta E2で検証され、優れた色精度を実現しています。 ASUSダイヤル、金属製キックスタンド、三脚ソケットを介した直感的なOSD制御によるユーザーフレンドリーなデザイン I/Oポートには、さまざまなデバイス接続用に2つのUSBType-Cポート(DP Altモード)と1つのMicroHDMIが含まれます TUV Rheinland認証を取得した目にやさしいブルーライト軽減機能とチラツキをなくすフリッカーフリー技術を搭載 PA148CTVは、創造性を最大限に発揮するための機能を多く備えています。Calman認証を取得したPA148CTVは、ΔE < 2の色差値と広い色域で、見たままの色を確実に再現します。 「ProArtプリセット」ソフトウェアで色域を素早く調整でき、「ProArtパレット」では多様な色設定を調整できます。 sRGB 100%とRec.709 100%の広い色域をカバーすることで、赤、緑、青などの深みのある原色と豊かな二次色を実現し、より鮮やかな色彩を再現します。 正確でリアルな色再現による、純粋で表現力豊かな色合いをお楽しみください。色再現精度ΔE < 2により、画像が画面上で正確に再現されるため、仕上がりイメージが一目瞭然です。 色彩のプロは、作品を思い通りの色に表現するために、正確な色を表現できるディスプレイを求めています。 PA148CTVは、業界最高の色再現精度を保証するために、工場出荷時にプレキャリブレーションを行い、Calman認証(Calman Verified)も取得しています。 より滑らかなカラーグラデーションを実現し、最高のビジュアルを保証するため、すべてのProArtディスプレイに厳格で綿密な検査を実施しています。 ASUS独自のProArtプリセットには、色域を素早く調整できる複数のモードがあります。色調補正、動画編集、写真の加工など、ニーズに合わせて簡単に切り替えることができます。 ASUS ProArtパレットにより、色調、温度、ガンマ値などのさまざまなパラメーターを画面に表示されるメニューで簡単に設定し、ディスプレイを自由にカスタマイズすることができます。 また、全6色に対応したグレースケールスライダー(2点間)により、他社のモニターに比べより自由な色調整が可能となっています。ProArtパレットで効率的な色管理を行うことで、短時間で思う通りに色設定を行うことができます。 PA148CTVは、クリエイティブなニーズに応えるため、多数のポートを備えています。2基のUSB-Cポートにより、1本のケーブル※でオーディオ/ビデオ信号、タッチ及び電源の入力が可能です。※接続には、USB Type-C(DisplayPort Altモードおよび少なくとも10Wの電力出力)を搭載したデバイスが必要です。 また、多様な入力ソースとの接続を可能にするmicro HDMIポートに加え、三脚に取り付けて使用するための三脚ネジ穴も備えています。 PA148CTVは旅行バッグやバックパックに収まるので、簡単に持ち運ぶことができます。備え付けの金属製キックスタンド(調整可能)が本体を支え、どこでも快適な視野角と作業姿勢を可能にします。 ASUSフリッカーフリー技術は、画面上のチラツキを削減し、ディスプレイの前で長時間過ごすときに起こる目の緊張、頭痛、眼精疲労を最小限に抑え、より快適な視聴体験を保証します。 有害なブルーライトから大切な目を守る、ASUS独自のUltra-Low Blue Lightテクノロジーは、4種類のブルーライトフィルター設定が可能で、画面上のメニューからショートカットキーを使って簡単にアクセスできます。 ASUS Dialはディスプレイ背面にあるフィジカルなダイヤルです。互換性のあるAdobeソフトウェアやMicrosoft Surface Dialコントロールとシームレスに連携し、手元のタスクに集中しながらすばやく調整することが可能です。 また、統合されたオンスクリーンディスプレイ(OSD)コントローラーを使用することで、モニターの設定をすばやく簡単に調整できます。 ASUS Dialは、互換性のあるAdobeソフトウェア(Adobe Photoshop、Photoshop Lightroom Classic、Premiere Pro、After Effectsなど)と連動するように設計されています。 ダイヤルを回すと、画像の拡大・縮小、ブラシのサイズや明るさの調整など、カスタマイズされたショートカットにアクセスできます。また、デフォルトのインターフェースを自分の作業スタイルに合わせてカスタマイズすることも可能です。 ASUS Dialは、Microsoft Surface Dial機能とシームレスに連携します。ASUS Dialを回すだけで、音量調整、Webページのスクロールなど、さまざまな機能を利用することができます。 Virtual Control Panelは、対応するAdobeソフトウェア(Adobe Photoshop、Photoshop Lightroom Classic、Premiere Pro、After Effectsなど)ごとに固有の直感的なインターフェースを備えており、必要な操作やショートカットをすぐに呼び出すことができます。 Photoshopでは画像の露出やコントラストの微調整、Premiereでは動画のタイムバーをスライドすることができます。すべてが整然とレイアウトされているため、より迅速かつ効率的に作業できます。
用途写真家、映像編集者、グラフィックデザイナー 仕様チルト:+ 15°~+ 75°、ピボット:時計回りに0°~90°、三脚ソケット:はい その他ProArt Creator Hub(ASUSダイヤルおよびコントロールパネル機能)は、MicrosoftWindowsのみをサポートします。※10点タッチ機能はオペレーティングシステムによって異なります。接続されたデバイスは、1つのUSB-Cケーブル接続を使用する場合、USB Type-C(DisplayPort Altモードおよび少なくとも10Wの電力出力)を必要とします。 付属品色の事前キャリブレーションレポート、マイクロHDMI-HDMIケーブル、電源アダプタ、ProArtスリーブ、クイックスタートガイド、USBType-C to Aアダプター、USB-Cケーブル、USB-C to Aケーブル、保証書、ウェルカムカード 質量(kg)スタンド付き正味重量:0.74 規格2K/FHD(Full-HD) 消費電力(W)使用時 : 10以下、スタンバイ時 : 0.5以下 電圧(V)(50/60Hz)100-240 表面処理ノングレア 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)スタンド付き寸法:326.1×204.4×12.0 コントラスト比標準700:1 最大解像度1920×1080 ディスプレイパネルサイズ(インチ):14、ディスプレイ表示領域(H×V):309.37×174.02 mm、バックライトタイプ:LED、視野角(CR≧10、H / V):178°/ 178°、ピクセルピッチ:0.160mm、最大輝度 : 300cd/m2、色空間:100%(sRGB)、100%(Rec.709)、表示色:16.2M、応答時間:5ms(GTG)、リフレッシュレート(最大):60Hz、タッチ:搭載(PCAPタッチ)、フリッカーフリー:搭載、LCD ZBD保証:搭載(3年)、タッチパネル:静電容量方式10点マルチタッチ対応 表示機能ASCRテクノロジー:搭載、トレースフリーテクノロジー:搭載、ProArtプリセット:標準、sRGB、DCI-P3、Rec.709、風景、読書、暗室、ユーザーモード1、ユーザーモード2、色温度選択:対応(5モード)、色調整:6軸調整(R、G、B、C、M、Y)、ガンマ調整:対応(ガンマ1.8 / 2.0 / 2.2 / 2.4 / 2.6をサポート)、色精度:△E2、ProArtパレット:搭載、QuickFit:搭載、HDCP:1.4、ローブルーライト:搭載 保証期間購入日より3年間の日本国内保証、3年間LCD ZBD保証 スピーカー1W×2 色(本体)ブラック 各種認証TUVフリッカーフリー、TUVローブルーライト、カルマン検証済み アスペクト比16:9 I/OポートUSB-C×2、Micro HDMI×1 パネル駆動方式IPS ブルーライトカット対応 角度調節
1台
56,980 税込62,678
5日以内出荷

・17.3 インチ QHD (2560x1920) 折りたたみ式 OLED (折りたたみ時 12.5 インチ)、100% DCI-P3 色域。・最新のウォータードロップ スタイルのヒンジ デザインにより、仕事や遊びに十分な画面スペースをシームレスに提供。・HDR 500 True Black をサポートし、最も暗いシーンでも非常に鮮明でクリアなディテールを実現します。・最薄部が 9.7 mm、重量が 1.17 kg で、持ち運びが簡単で、どんなバッグにも簡単に収まります。・ミニ HDMI、デュアル USB タイプ C、ヘッドフォン出力によるさまざまな接続。・横向きと縦向きモードをサポートする折りたたみ式スタンドを内蔵。・標準の三脚穴を内蔵し、市販のあらゆるカメラ三脚と互換性があります。・DisplayWidget Center は自動回転をサポートします。・環境に優しい FSC 認定パッケージ
付属品マイクロファイバークロスMini HDMI to HDMI ケーブルMTS02D 三脚ソケットキット電源アダプタークイックスタートガイドUSB-C ケーブル保証書ZenScreen バッグ 質量(kg)1.17【本体・パッケージ込】2.77 電源(V)100-240 消費電力(W)使用時 12以下スタンバイ時 0.5以下 機能SPLENDID テクノロジー / 色温度選択 : 4 モード / GamePlus機能 / QuickFit / HDCP / ディスプレイウィジェットセンター / ブルーライト軽減機能 画素ピッチ0.137mm 最大解像度2560×1920 保証期間購入日より3年間の日本国内保証 視野角水平160°、垂直160° 応答速度0.2ms(GTG) RoHS指令(10物質対応)対応 バックライトOLED パネル17.3型 最大輝度(cd/m2)350 走査周波数デジタル:水平/垂直 HDMI: 24~83KHz (H) / 24~60 Hz(V)USB-C: 24~83KHz (H) / 24~60 Hz(V) 入出力端子デジタル入力 USB-C ×2 (DP Alt Mode)、Mini HDMI ×1、、オーディオ出力 3.5mmステレオミニジャック 本体寸法(cm)36.82×28.68×0.97 パネル種類OLED 表面仕様グレア 最大表示色約10億7370万色
1台
359,800 税込395,780
78日以内出荷

ASUS(エイスース)ASUS PRO WS WRX90E-SAGE SE
エコ商品
超高速接続: 7 つのPCIe 5.0 x16スロット、デュアル10Gb LANポート、4つのM.2スロット、2つの背面USB4 40Gbps Type-C およびSlimSAS NVMeサポート。CPUおよびメモリのオーバークロック:最大2TB ECC R-DIMM DDR5 メモリモジュール (1DPC) をサポートします。堅牢な電源および熱設計:CPU用の2つの8ピン電源コネクタを備えた32+3+3+3電源ステージ、大規模なVRM冷却、アクティブファンを備えたチップセットとM.2ヒートシンク、およびM.2 サーマルパッド。PCIe Q-release Slim:PCIeラッチを押すのではなく、グラフィックスカードを直接引き上げて取り外します。サーバーグレードのIPMIリモート管理とオンボードBMC:オンボードAST2600 BMCコントローラーにリンクする専用LANポートを備えたハードウェアおよびソフトウェアレベル、さらにリアルタイムの監視と管理のためのASUS Control Center Expressソフトウェア。信頼できる安定性:最新テクノロジーとの広範な互換性、広範な QVLリストが検証され、24時間 365日の動作がテストされています
仕様●ASUS Special Features:ASUS 5X PROTECTION III、- DIGI+ VRM (- Digital power design with SPS)、- ESD Guards、- LANGuard、- Overvoltage protection、- SafeSlot、- Stainless-steel back I/O、ASUS Q-Design、- M.2 Q-Latch、- Q-Release Slim (with PCIe SafeSlot)、- Q-Code、- Q-Connector、- Q-DIMM、- Q-LED (CPU [red]、 DRAM [yellow]、 VGA [white]、 Boot Device [yellow green])、- Q-Slot、ASUS Thermal Solution、- M.2 heatsink backplate and onboard thermal pads、- M.2 heatsink、- Steel backplate、- VRM heatsink design with active fans、ASUS EZ DIY、- BIOS FlashBack button、- BIOS FlashBack LED、- Clear CMOS button、- ProCool II、- Pre-mounted I/O shield、- SafeSlot、- SafeDIMM、Bespoke Motherboard Design & Business Focused Features、- 24/7 Reliability、- Overcurrent Protection、BMC Related、1 x BMC switch、1 x BMC LAN fixed IP switch、1 x IPMI switch、1 x Message LED header、1 x microSD card socket、2 x LAN LED headers、1 x Location LED header、1 x Location button header、1 x PSU_SMB header、1 x SMART_PSU switch、1 x VGA switch、1 x VGA header (Dedicated Management for AST2600)、1 x VPP_I2C header●BIOS機能:256 Mb Flash ROM、 UEFI AMI BIOS(text-based)●Internal I/O Connectors:Fan and Cooling related 1 x 4-pin CPU Fan header 1 x 4-pin CPU OPT Fan header 1 x W_PUMP+ header 5 x 4-pin Chassis Fan headers 2 x 4-pin VRM Fan header (with VRM FAN onboard) 1 x 4-pin M.2 Fan header (with M.2 FAN onboard) Power related 1 x 24-pin Main Power connectors 2 x 8-pin +12V Power connectors 2 x 8-pin PCIe to CPU power connectors 2 x 8-pin PCIe Power connector Storage related 4 x M.2 slots (Key M) 4 x SATA 6Gb/s ports 2 x SlimSAS port USB 1 x USB 20Gbps connector supports USB Type-C 1 x USB 5Gbps header supports 2 additional USB 5Gbps ports 2 x USB 2.0 headers support additional 4 USB 2.0 ports Miscellaneous 1 x Chassis intrusion header 1 x COM port header 1 x FlexKey button 1 x Front panel audio header (F_AUDIO) 1 x LN2 mode jumper 1 x M.2 slot (Key E) 7 x ProbeIt measurement points 1 x ReTry button 1 x RSVD switch 1 x Slow mode switch 1 x Safe boot button 1 x SPI TPM header (14-1 pin) 1 x Start button 1 x 10-1 pin system panel header 1 x Thermal sensor header●Software Features:ASUS Exclusive Software Armoury Crate - Fan Xpert 4 ASUS CPU-Z Adobe Creative Cloud (Free Trial) Norton 360 for Deluxe (60 Days Free Trial) WinRAR (40 Days Free Trial) UEFI BIOS ASUS EZ DIY - ASUS CrashFree BIOS 3 - ASUSTeK. EzFlash Utility FlexKey IT Management software supported - ASUS Control Center Express(ACCE)●USB機能:Rear USB (Total 9 ports) 2 x USB 40Gbps (USB4) with ASMedia ASM4242 controller ports (2 x USB Type-C) 6 x USB 10Gbps ports (6 x Type-A) 1 x USB 2.0 ports (2 x Type-A ) Front USB (Total 7 ports) 1 x USB 20Gbpsconnector (supports USB Type-C) 1 x USB 5Gbps header supports 2 additional USB 5G ports 2 x USB 2.0 headers support additional 4 USB 2.0 ports●フォームファクター:EEB Form Factor 12 inch x 13 inch (30.5 cm x 33 cm)●メインメモリー:8 x DIMM slots、 DDR5、 ECC Registered Memory、8 Channel Memory Architecture、Supported memory types、 data rate (speed)、 and number of DRAM modules vary depending on the CPU and memory configuration、 for more information please refer to CPU/Memory Support list under the Support tab of product information site or visit https://www.asus.com/support/.●対応CPU:AMD Socket sTR5 for Ryzen Threadripper PRO 7000 WX-Series Refer to www.asus.com for CPU support list.●拡張スロット:AMD Ryzen Threadripper PRO 7000 WX-Series Processors、6 x PCIe 5.0 x16 slots、1 x PCIe 5.0 x16 slot (x8 mode)、PCIe分割(バイフケーション)に関するテーブルについては、 サポートサイト をご参照ください。デバイスの互換性を確保するため、サポートされている周辺機器の一覧については、メーカーサイト をご参照ください。●搭載チップセット:AMD WRX90 Chipset●管理機能:WOL by PME、 PXE (UEFI mode)●背面インターフェース:2 x USB 40Gbps (USB4) with ASMedia ASM4242 controller ports (2 x USB Type-C) 6 x USB 10Gbps ports (6 x Type-A) 1 x USB 2.0 port (2 x Type-A) 1 x VGA port 2 x mini DisplayPort IN 1 x Intel dual 10Gb Ethernet ports 1 x Realtek 1Gb Ethernet port 2 x Audio jacks 1 x BIOS FlashBack button 1 x Clear CMOS button 付属品Cables 2 x PCIe 8-pin to CPU power cables 1 x 24-pin power cable (Y cable) 2 x Mini DisplayPort cables 4 x SATA 6Gb/s cables 1 x Thermistor cable pack Miscellaneous 1 x Q-connector 1 x M.2 Q-Latch package 1 x AMI license sticker 4 x M.2 rubber packages 1 x Screw package for M.2 Key E Documentation 1 x ACC Express Activation Key Card 1 x Quick start guide 対応OSWindows 11、Windows 10 64-bit オーディオ機能Realtek ALC1220P Surround Sound High Definition Audio CODEC、- Impedance sense for front and rear headphone outputs、- Internal audio Amplifier to enhance the highest quality sound for headphone and speakers、- Supports: Jack-detection、 Multi-streaming、 Front Panel Jack-retasking、- High quality 120 dB SNR stereo playback output and 113 dB SNR recording input (Line-in)、- Supports up to 32-Bit/192 kHz playback、Audio Features、- Premium audio capacitors、- Dedicated audio PCB layers、- Unique de-pop circuit、A chassis with an HD audio module in the front panel is required to support 5.1 Surround Sound audio output.、 This motherboard will only support up to 5.1 Surround Sound due to the number of audio ports available on the motherboard. RoHS指令(10物質対応)対応 ストレージTotal supports 4 x M.2 slots、 2 x SlimSAS ports and 4 x SATA 6Gb/s ports、AMD Ryzen Threadripper PRO 7000 WX-Series Processors、M.2_1 slot (Key M)、 type 2242/2260/2280/22110 (supports PCIe 5.0 x4 mode)、M.2_2 slot (Key M)、 type 2242/2260/2280/22110 (supports PCIe 5.0 x4 mode)、M.2_3 slot (Key M)、 type 2242/2260/2280 (supports PCIe 5.0 x4 mode)、M.2_4 slot (Key M)、 type 2242/2260/2280 (supports PCIe 5.0 x4 mode)、AMD WRX90 Chipset、2 x SlimSAS slots support PCIe 4.0 x4 mode NVMe device、4 x SATA 6Gb/s ports、、 AMD RAIDXpert2 Technology supports both PCIe RAID 0/1/5/10 and SATA RAID 0/1/5/10.
1台
219,800 税込241,780
5日以内出荷

・Intel LGA 4677ソケット: インテル Xeon W-3400 & W-2400 プロセッサーに対応。・CPUとメモリのオーバークロックを実現: 最大2TBのECC R-DIMM DDR5メモリ(1DPC)をサポートします。・超高速接続:PCIe 5.0 x16スロット×7、Dual Intel X710-AT2 10G LAN、M.2×3、USB 3.2 Genx2 Type-C、SlimSAS×2。・サーバーグレードのIPMIリモート管理: AST2600 BMCコントローラへの専用LANポートリンクとリアルタイム監視・管理ソフトウェアASUS Control Center Expressを備えたハードウェアおよびソフトウェアレベル。・堅牢な電源および熱設計:14+1+1電源ステージ、8ピンと6ピンのPCIe電源コネクタ、Massive VRM、チップセット、M.2ヒートシンク、M.2バックプレート。・信頼できる安定性:確かなQVLリストと24時間365日稼働のテスト、広範な互換性を検証された最新技術との高い互換性
OSWindows 11, Windows 10 64-bit オーディオ機能Realtek S1220A 7.1サラウンド高品位オーディオCODEC搭載。- フロントとリアのヘッドホン出力にインピーダンスセンスを搭載。- ヘッドホンやスピーカーの音質を向上させるオーディオアンプを内蔵。- サポートします: ジャック検知、マルチストリーミング、フロントパネルジャックリタスキング- 高音質120dB SNRステレオ再生出力、113dB SNR録音入力(ライン入力)- 最大32ビット/192kHzの再生に対応。オーディオ機能- パワー・プリ・レギュレーターにより、電源入力ノイズを低減し、安定した性能を発揮します。- リアオプティカルS/PDIF出力端子- プレミアムオーディオコンデンサー- オーディオ専用PCBレイヤー- 独自のデポップ回路を搭載 HDAの帯域制限により、32ビット/192kHzの7.1chサラウンド音声には対応していません。サラウンド・サウンド・オーディオには対応していません。 RoHS指令(10物質対応)対応 USBタイプリアUSB(計8ポート)1 x USB 3.2 Gen 2×2ポート(1 x USB Type-C)5 x USB 3.2 Gen 2ポート(4 x Type-A + 1 x USB Type-C)。USB 2.0ポート×2 (Type-A×2)。フロントUSB(計7ポート)USB 3.2 Gen 2コネクタ×1(USB Type-C 対応)1 x USB 3.2 Gen 1ヘッダーに対応 2 x USB 3.2 Gen 1ポートを追加搭載2 x USB 2.0ヘッダーは、4つの追加USB 2.0ポートをサポートします。 ストレージ合計でM.2スロット×3、SlimSASスロット×2、SATA 6Gb/sポート×8をサポート。インテル Xeon W-3400シリーズ・プロセッサーM.2_1スロット(キーM)、タイプ2242/2260/2280/22110(PCIe 5.0×4モード対応)。M.2_2スロット(キーM)、タイプ2242/2260/2280/22110(PCIe 5.0×4モード対応)。インテル W790 チップセット搭載M.2_3スロット(キーM)、タイプ2242/2260/2280/22110(PCIe 4.0×4モード対応)SlimSAS_1ポートは、PCIe 4.0×4モードのNVMeデバイスをサポートします。SlimSAS_2ポートは、PCIe 4.0×4モードのNVMeデバイスをサポートします。SATA 6Gb/sポート×8基 Intel Virtual RAID on CPU (Intel VROC) および Intel Volume Management Device (Intel VMD) をサポートします。 Intel VROC TechnologyはPCIe RAID 0/1/5/10、SATA RAID 0/1/5/10に対応しています。VROC_HW_Keyは別途ご購入ください。 インテル Xeon W-2400 シリーズ・プロセッサーを搭載すると、M.2_1 および M.2_2 スロットは使用できなくなります。 内蔵グラフィックスAST2600のVGAポート×1個
1台
199,800 税込219,780
22日以内出荷

・Intel LGA 4677ソケット:インテル Xeon W-3400 & W-2400 プロセッサーに対応。・CPUとメモリのオーバークロックを実現:最大2TBのECC R-DIMM DDR5メモリ(2DPC)をサポートします。・超高速接続:PCIe 5.0 x16スロット×5、10G & 2.5G LAN、M.2×2、フロント/リアUSB 3.2 Gen 2x2 Type-C、SlimSAS×3。・サーバーグレードのIPMIリモート管理:ASUS IPMI拡張カードに対応したハードウェアとソフトウェアレベル、さらにリアルタイム監視・管理ソフトウェア - ASUS Control Center Express。・堅牢な電源および熱設計:12+1+1電源ステージ、8ピンPCIe電源コネクタ、Massive VRM、チップセットおよびM.2ヒートシンク、M.2バックプレート。・信頼できる安定性:確かなQVLリストと24時間365日稼働のテスト、広範な互換性を検証された最新技術との高い互換性
OSWindows 11, Windows 10 64-bit オーディオ機能Realtek S1220A 7.1サラウンド高品位オーディオCODEC搭載。- フロントとリアのヘッドホン出力にインピーダンスセンスを搭載。- ヘッドホンやスピーカーの音質を向上させるオーディオアンプを内蔵。- サポートします。ジャック検出、マルチストリーミング、フロントパネルジャックリタスキング- 高音質120dB SNRステレオ再生出力、113dB SNR録音入力(ライン入力)- 最大32ビット/192kHzの再生に対応。オーディオ機能- パワー・プリ・レギュレーターにより、電源入力ノイズを低減し、安定した性能を発揮します。- リアオプティカルS/PDIF出力端子- プレミアムオーディオコンデンサー- オーディオ専用PCBレイヤー- 独自のデポップ回路を搭載 HDAの帯域制限により、32ビット/192kHzの7.1chサラウンド音声には対応していません。サラウンド・サウンド・オーディオには対応していません。 RoHS指令(10物質対応)対応 USBタイプリアUSB(計13ポート)1 x USB 3.2 Gen 2×2ポート(1 x USB Type-C)4 x USB 3.2 Gen 2 ポート (4 x Type-A )USB 2.0ポート×8 (Type-A×8)。フロントUSB(計7ポート)USB 3.2 Gen 2×2×1(USBタイプC対応)1 x USB 3.2 Gen 1 ヘッダーに対応 2 x USB 3.2 Gen 1 ポートを追加搭載2 x USB 2.0ヘッダーは、4つの追加USB 2.0ポートをサポートします。
1台
159,800 税込175,780
33日以内出荷

ASUS(エイスース)ASUS NUC Arena Canyon Kit (L6) RNUC13ANHI
エコ商品
Arena Canyon。CPU:RPL-P 28W。ストレージ:無。メモリ:無。Wi-Fi:有。OS:無。VESA対応。コード:要C5
付属品ACアダプター、保証書、クイックスタートガイド、VESAマウント、キーボード+マウス(オプション)、VESAマウントとネジが付属 質量(kg)PCのみ:0.6、(Unit: gift box + accessory + device)1.7 電源120W電源アダプター(U5/U7) 対応OSWindows 11 Home | Windows 11 Pro | Windows 10 IoT Enterprise | Red Hat Linux | Ubuntu OS RoHS指令(10物質対応)対応 ストレージ・1 × M.2 PCIe Gen4 M.2 22x80(キータイプM): NVMeのみ・1 × M.2 M.2 22x42(キータイプB): SATA SSD、PCIe x1またはUSB 3.2拡張性 オーディオ3.5mmステレオヘッドセットジャック経由Realtekオーディオ4つのデジタルポート経由で4つのHDオーディオストリームをサポート(HDMI&DP経由)
1台
85,980 税込94,578
6日以内出荷から78日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ASUS(エイスース)ASUS NUC 14 Essential Mill Canyon Kit (L6)
エコ商品
・Mill Canyon。・CPU:Intel Core 3 N355, TDP 15W。・ストレージ:無 。・メモリ:無 。・Wi-Fi:有 。・OS:無 。・VESA対応 。・コード:要C5
付属品ACアダプター+電源コード、VESA ブラケットとネジ、安全/注意/規制に関する説明書、保証書 質量(g)470 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×115×36 使用CPUIntel Core 3 N355, TDP 15W RoHS指令(10物質対応)対応 Wi-FiIntel Wi-Fi 6E AX211 (Gig+), Bluetooth 5.3 I/Oポートフロント(側面) I/O ポート:1 × USB 3.2 Gen2 Type-C/2 × USB 3.2 Gen2 Type-A/1 × 3.5mm ヘッドセットジャック/1 × ケンジントンロック、背面I/Oポート:1 × USB 3.2 Gen2 Type-C w/ DisplayPort 1.4/2 × USB 3.2 Gen 2 Type-A/1 × USB 2.0 Type-A/1 × HDMI 2.1 (TMDS)/1 × DisplayPort 1.4/1 × RJ45 LAN/1 × DC-in オーディオRealtek ALC3251 LAN1 × Realtek Ethernet Controller RTL8125BG-CG, 2.5G
1台
49,980 税込54,978
63日以内出荷