カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(12)
絞り込み
ブランド
  • ASUS(エイスース)
  • サンワサプライ(84)
  • エレコム(57)
  • Anker(アンカー)(17)
  • StarTech.com(155)
  • UGREEN(6)
  • ナカバヤシ(25)
  • サンワダイレクト(29)
  • ルーメン(1)
  • j5 create(36)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](1)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(29)
  • OWLTECH(オウルテック)(25)
  • BenQ(ベンキュー)(19)
  • EIZO(13)
  • BUFFALO(バッファロー)(12)
  • NETGEAR(12)
  • BELKIN(ベルキン)(11)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「usb-c ハブ」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ASUS(エイスース) ASUS(エイスース)ASUS(エイスース)ASUS(エイスース)
189,800税込208,780
1台
4日以内出荷
・IPS 178°広視野角パネル搭載31.5インチ 6K(6016 x 3384)LuxPixel AGLRモニター・国際標準色DCI-P3カバー率98%、sRGBカバー率100%の広色域・Calman Verified認証済みの優れた色精度 (ΔE <2)・デイジーチェーン対応のThunderbolt 4(最大96W給電)×2、HDMI(v2.1)、DisplayPort1.4、内蔵USBハブなど豊富な接続性・新しいM Model-P3カラープリセットモードは、MacBookディスプレイの色再現性能に最適・Light Syncソリューションは、環境光センターとバックライトセンサーで起動時から安定した色性能を実現・Auto KVMを搭載しており、接続した2台のノートPCまたはPCを1台のキーボードとマウスで簡単に切り替え可能・マウスで簡単にOSDへアクセスし、モニターの設定を調整できるDisplayWidget Centerを搭載・上下, 左右, ピボット, 高さの角度調節機能を備えたエルゴノミクスデザインで快適な視聴体験を実現・環境基準を満たす紙製の梱包材とエネルギー効率に優れた性能による環境サスティナビリティ
仕様●ケンジントンセキュリティースロット:搭載●広色域対応 Color Space (sRGB) : 100%、Color Space (DCI-P3) : 98%、HDR (High Dynamic Range) 搭載、フリッカーフリー 搭載付属品キャリブレーションレポート、HDMI Ultra High Speed ケーブル、マイクロファイバー、電源コード、クイックスタートガイド、Thunderbolt 4 ケーブル、保証書質量(kg)9.3電源(V)100-240消費電力(W)使用時 49.49以下、スタンバイ時 0.5以下サイズ(inch)31.5表面処理AGLR機能Trace Free テクノロジー、ProArt Preset 、カラー温度 : 6 モード、ガンマ調整 : 1.8/2.0/2.2/2.4/2.6、色精度 : △E< 2、ProArt Palette 、QuickFit Plus 、PIP / PBP テクノロジー、HDCP : 2.2、VRR テクノロジー : Adaptive-Sync、ProArt Chroma Tune 、ディスプレイウィジェットセンター、ブルーライト低減、マルチ HDR Mode 、KVM Switch、ASUS Power Syncコントラスト比1500:1(標準)画素ピッチ0.116mm最大解像度6016×3384保証期間購入日より3年間の日本国内保証視野角水平178°/垂直178°応答速度5ms(GTG)スピーカー2W×2高さ調節0~130mmRoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDアスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)(HDR・ Peak) : 600、(Typ.) : 400走査周波数アナログ:水平/垂直 -、デジタル:水平/垂直 15~135 KHz (H) / 48~60 Hz (V)入出力端子Thunderbolt 4(Daisy Chain)、DisplayPort 1.4 DSC、HDMI(v2.1) 、USB Type-A(3.2 Gen 1)、USB Type-C(3.2 Gen 1) 、3.5mmステレオミニジャック本体寸法(cm)71.42×61.79×24.01パネル駆動方式IPS最大表示色約10億7370万色対応VESA規格100×100mm角度調節上下角度調節 (チルト) 上23°~下5°、左右角度調節(スウィーベル) 左右30°、縦回転(ピボット) 左右回り90°
液晶モニタ  34インチ IPS/UWQHD (3440 x 1440)/USB-C/3年保証 PA348CGV ASUS(エイスース)液晶モニタ 34インチ IPS/UWQHD (3440 x 1440)/USB-C/3年保証 PA348CGVASUS(エイスース)
99,980税込109,978
1台
77日以内出荷
・マルチタスクをより楽しく、効率的にするフレームレスデザインの超広角21:9 3440 x 1440 IPS 178°広視野角ディスプレイ・国際的な色彩規格であるDCI-P3 98%、sRGB/Rec.709 100%の広色域を実現・Delta E < 2の色精度を実現するために工場でキャリブレーションされたCalman Verifiedを取得・90W Power Delivery対応のDP over USB-C、DisplayPort、HDMI、USBハブを含む豊富な接続性・FreeSync Premium Proによる120Hzの可変リフレッシュレート(VRR)により、クリエイターに滑らかで高速なレンダリングと快適な視聴体験を提供
付属品キャリブレーションレポート / C- クランプ / DisplayPortケーブル / クイックスタートガイド / USB-C ケーブル / 保証書質量(kg)【スタンド付き】12.2、【 スタンドなし】7.8、【総】17、【デスクCクランプなし総】15.7表面処理ノングレア消費電力消費電力:省電力モード:電源オフモード:0W(ハードスイッチ) / 電圧:100-240V、50/60Hzコントラスト比1000:1最大解像度3440×1440スピーカーあり(2W×2)RoHS指令(10物質対応)対応走査周波数デジタル信号周波数:HDMI:30~151KHz (H)/ 30~100Hz(V) / USB-C、ディスプレイポート: 185~185 KHz (H) / 48~120 Hz (V)入出力端子DisplayPort 1.4、HDMI(v2.0)、USB-C(USB-C Power Delivery : 90W)、USB-A(USB 3.2 Gen 1)、3.5mmステレオミニジャックモニターサイズ34型ワイドパネル駆動方式IPS
液晶モニタ27型 IPS/5K/3年保証 PA27JCV ASUS(エイスース)液晶モニタ27型 IPS/5K/3年保証 PA27JCVASUS(エイスース)
129,800税込142,780
1台
76日以内出荷
IPS 178°広視野角パネル搭載27インチ 5K (5120 x 2880) LuxPixel AGLRモニター国際標準色DCI-P3カバー率99%、sRGBカバー率100%の広色域Calman Verified認証済みの優れた色精度 (△E <2)96W給電に対応したDP Altモード USB-C、DisplayPort、HDMI、USBハブなどの幅広い接続性Light Syncソリューションは、環境光センターとバックライトセンサーで起動時から安定した色性能を実現します。Auto KVMを搭載しており、接続した2台のノートPCまたはPCを1台のキーボードとマウスで簡単に切り替え可能上下・左右・ピボット・高さの角度調節機能を備えたエルゴノミクスデザインで快適な視聴体験を実現環境基準を満たす紙製の梱包材とエネルギー効率に優れた性能による環境サスティナビリティ
仕様【液晶パネル】広色域対応:Color Space(sRGB):100%、Color Space(Adobe RGB):95%、Color Space(DCI-P3):99%、HDR(High Dynamic Range):搭載/DisplayHDR 500、フリッカーフリー:搭載付属品キャリブレーションレポート、HDMI Ultra High Speedケーブル、電源コード、クイックスタートガイド、USB-Cケーブル、保証書、ウエルカムカード質量(kg)5.91、8.73(本体・パッケージ込)電源(V)100~240(50/60Hz)表面処理AGLR (Anti-Glare、 Low-Reflection)機能搭載技術/:Trace Free テクノロジー、ProArt Preset 、色温度選択 : 対応(5 モード)、ガンマ調整 : 対応 ( Gamma 1.8/2.0/2.2/2.4/2.6 )、色精度 : △E< 2、ProArt Palette 、QuickFit Plus 、PIP / PBP テクノロジー、HDCP : 対応 2.2、VRR テクノロジー : Adaptive-Sync、ProArt Chroma Tune、ディスプレイウィジェット センター、ブルーライト軽減機能、KVM スウィッチ角度調整範囲下角度調節(チルト):+23°~-5°、左右角度調節(スウィーベル):+30°~-30°、縦回転(ピボット):+90°~-90コントラスト比1500:1(typ)液晶パネル27インチ画素ピッチ0.116mm最大解像度5120×2880保証期間購入日より3年間の日本国内保証応答速度5ms(GTG)視野角(左右:上下)178°/178°スピーカー2W×2スロットケンジントンセキュリティー:搭載調節範囲(mm)高さ調節:0~130RoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDアスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)500走査周波数デジタル:水平/垂直 15~135 KHz (H) / 48~60 Hz (V)入出力端子デジタル入力:USB-C×1(DP Alt Mode)、DisplayPort 1.4×1、HDMI(v2.1)×1、USB-C Power Delivery:96W、USB HUB:USB 3.2 Gen 1 Type-A×3、USB 3.2 Gen 1 Type-C×1/オーディオ出力:3.5mmステレオミニジャック本体寸法(cm)61.22×53.81×21.50(スタンド含む)パネル駆動方式IPS最大表示色約10億7370万対応VESA規格100×100mm
液晶モニタ 24.1型 WUXGA (1920x1200)/IPS/Eye Care/3年保証 BE248CFN ASUS(エイスース)液晶モニタ 24.1型 WUXGA (1920x1200)/IPS/Eye Care/3年保証 BE248CFNASUS(エイスース)
33,980税込37,378
1台
翌々日出荷
24.1 インチ WUXGA(1920x1200) フレームレス IPS パネルは、広い視野角と 100% sRGB を備えています。SmoothMotion 100Hz リフレッシュ レートにより、シームレスでティアリングのない視覚体験が実現します。HDMI、USB-C、DisplayPort、デイジー チェーン用の DisplayPort 出力、イヤホン ジャック、USB ハブ、RJ45 LAN ポートなど、幅広い接続性を備え、最大限の柔軟性を実現します。USB-C ポートにより、ノート PC を簡単にドッキングして、データ転送やビデオ信号をディスプレイに送ることができるほか、ケーブル 1 本でノート PC を充電できます。人間工学に基づいたデザインで、+35° ~ -5° の傾斜、±180° の回転、±90° のピボット、130mm の高さ調整が可能で、快適な視聴体験を実現します。ASUS Eye Care モニターは、TV Rheinland 認定のちらつき防止技術とブルーライト低減技術を備え、快適な視聴体験を実現します。
仕様色空間(sRGB):100%/縦回転(ピボット)左右回り:90°付属品DisplayPortケーブル、HDMIケーブル、電源ケーブル、クイックスタートガイド、USB-Cケーブル、USB-CtoAケーブル、保証書質量(kg)約5.8、(本体・パッケージ込)約8.5電源(V)AC100~240消費電力(W)使用時 14.85以下、スタンバイ時 0.5以下表面処理ノングレア型番BE248CFN寸法(cm)(スタンド含む)53.18×47.31×21.12機能TraceFreeテクノロジー/SPLENDIDテクノロジー/色温度選択:4モード/QuickFit/HDCP/VRRテクノロジー:Adaptive-Sync/ディスプレイウィジェットセンター/EyeCare+テクノロジー角度調整範囲(上下)35°~5°/(左右)180°コントラスト比1500:1(最大3000:1)液晶パネル24.1型ワイド画素ピッチ0.270mm解像度1920×1200保証期間購入日より3年間の日本国内保証視野角(上下左右)178°応答速度5ms(GTG)スピーカー2Wx2セキュリティケンジントンセキュリティースロット高さ調整範囲(mm)0~130RoHS指令(10物質対応)対応バックライト方式LED動作温度範囲(℃)0~40アスペクト比16:10ダイナミックレンジHDR最大輝度(cd/m2)350走査周波数デジタル:垂直 30~130KHz(H)/48~100Hz(V)入出力端子DisplayPort1.4×1/HDMI(v1.4)×1/USB-C(DP Alt Mode&PD96W)×1/USBHUB(USB3.2Gen1Type-A)×4/オーディオ出力:3.5mmステレオミニジャック/RJ45×1パネル駆動方式IPSブルーライトカット最大表示色約1677万フリッカーフリー対応VESA規格100mm×100mm
液晶モニタ 32型 4K UHD/Mini LED バックライト/IPS/3年保証 PA32UCXR ASUS(エイスース)液晶モニタ 32型 4K UHD/Mini LED バックライト/IPS/3年保証 PA32UCXRASUS(エイスース)
579,800税込637,780
1台
76日以内出荷
より小さなLEDを使用するミニLEDバックライト技術により、小型のLEDを高密度で配置することで、精度と輝度が向上。驚異的な2304分割のバックライトを個別に制御することで、より高い輝度と深みのある濃い色を確保し、比類ないコントラストを実現し、HDRコンテンツを忠実に再現。Dolby Vision、HLG、HDR10を含む複数のHDRフォーマットに対応。内蔵カラーメーターは自動キャリブレーションをサポートし、CalmanおよびLight Illusion ColourSpace CMSのプロフェッショナルキャリブレーションソフトウェアに対応。工場出荷前プレキャリブレーションが行われ、ASUSの高度なグレースケールトラッキング技術を使用した厳格なテストを実施。100% sRGB、99% Adobe RGB、97% DCI-P3、およびRec. 2020色域を提供し、業界トップクラスのDelta E < 1の色精度を実現。デュアルThunderbolt 4(最大90Wのパワーデリバリー対応)、HDMI、DisplayPort、および内蔵USBハブを含む幅広い接続性。
付属品HDMIケーブル・ DisplayPortケーブル・モニターフード・電源コード・クイックスタートガイド・Thunderbolt4ケーブル・ USBC to Aケーブル・保証書・ウエルカムカード質量(kg)13.8、本体・パッケージ込:20.5電源(V)100~240表面処理ノングレア機能【搭載技術/機能】Trace Free Technology:搭載・Color Temp. Selection:搭載(5 modes)・Color Adjustment:6-axis adjustment(R/G/B/C/M/Y)・Gamma Adjustment:搭載 (Support Gamma 1.8/2.0/2.2/2.4/2.6 )・Color Accuracy:△E< 1・ASUS ProArt Hardware Calibration:搭載・ProArt Palette:搭載・QuickFit Plus:搭載・PIP / PBP Technology:搭載・HDCP:搭載2.2・VRR Technology:搭載(Adaptive-Sync)・HDR Preview:搭載・Low Blue Light:搭載・Multiple HDR Mode:搭載コントラスト比1000:1(typ)・1000000:1(HDRon)液晶パネルパネルサイズ32型ワイド・バックライトMini-LED・最大解像度3840x2160・画素ピッチ0.1845mm・視野角水平178°/垂直178°・最大輝度1000cd/m(typ.)・1600cd/m(HDRon)・応答速度5ms(GTG)・最大表示色約10億7370万色・広色域対応ColorSpace(sRGB):100%・ColorSpace(AdobeRGB):99%・ColorSpace(DCI-P3):97%・ColorSpace(Rec.2020):85%・HDR(HighDynamicRange)搭載/HDR10/HLG/DolbyVision/DisplayHDR1400・フリッカーフリー搭載解像度3840×2160保証期間3年スピーカー3W×2色(本体)BLACK調節範囲(mm)高さ:0~100RoHS指令(10物質対応)対応回転角度(°)ピボット: 左右回り90アスペクト比16:9走査周波数デジタル:水平/垂直・HDMI:135~135 KHz (H) / 40~60 Hz (V)、Thunderbolt・USB-C・DisplayPort:135~135 KHz (H) / 40~60 Hz (V)入出力端子デジタル入力:Thunderbolt 4×2(Daisy Chain)、DisplayPort 1.4×1、HDMI(v2.0)×2、USB-C Power Delivery:90W/USB HUB:USB 3.2 Gen 2 Type-A×3、USB 3.2 Gen 2 Type-C×1/オーディオ出力:3.5mmステレオミニジャック本体寸法(cm)72.7×60.1×24.5(スタンド含む)パネル駆動方式IPS上下角度調節チルト:上23°~下5°対応VESA規格100mm×100mmセキュリティ機能ケンジントンセキュリティースロット:搭載角度調節【左右】スウィーベル:30°
液晶モニタ 34.1インチ曲面プロフェッショナルモニター PA34VCNV ASUS(エイスース)液晶モニタ 34.1インチ曲面プロフェッショナルモニター PA34VCNVASUS(エイスース)
99,980税込109,978
1台
3日以内出荷
34.1インチ、21:9、3800RのIPSカーブディスプレイで、フレームレスデザイン国際的な色規格である100% sRGBおよび100% Rec. 709ワイドカラーガムットCalman Verified認証済みの優れた色精度 (△E <2)最大限の柔軟性を備えた、DisplayPort over USB-C(96Wの電力供給を備えた)、DisplayPortデイジーチェーン、HDMI、USBハブ、およびRJ45 LANポートを含む幅広い接続性上下, 左右, ピボット, 高さの角度調節機能を備えたエルゴノミクスデザインで快適な視聴体験を実現。
仕様ケンジントンセキュリティースロット搭載付属品Display portケーブル、HDMIケーブル、USB type Cケーブル、電源コード、キャリブレーションレポート、ProArtウェルカムカード、保証書質量(kg)約10.8、約16.3(本体・パッケージ込)電源AC100~240V表面処理ノングレア機能ProArtPreset搭載、TraceFreeテクノロジー搭載、QuickFit機能搭載、ブルーライトフィルター搭載、HDCP搭載、PictureinPicture搭載、PicturebyPicture搭載、Adaptive-Sync調整範囲(mm)高さ:0~130角度調整範囲上下角度調節 (チルト)上23°~下5°、左右角度調節(スウィーベル)左右15°コントラスト比1000:1液晶パネルパネルサイズ 34.1型ワイド、バックライト LED、曲率 3800R、画素ピッチ 0.2325mm、視野角 水平178°/垂直178°、最大輝度 300cd/m (typ)、応答速度 5ms(GTG)、最大表示色 約10億7370万色、広色域対応 Color Space (sRGB) : 100%、HDR (High Dynamic Range) 搭載、フリッカーフリー 搭載解像度3440×1440保証期間購入日より3年間の日本国内保証スピーカー2W×2色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応走査周波数デジタル:水平/垂直 HDMI:15~135 KHz (H) / 48~60 Hz (V)、USB-C・DisplayPort:135~135 KHz (H) / 48~60 Hz (V)入出力端子デジタル入力:USB-C×1(DP Alt Mode/PD 96W)、DisplayPort 1.4×2(Daisy Chain)、HDMI(v2.0)×2/USB HUB:USB 3.2 Gen 1 Type-A×2、USB 3.2 Gen 1 Type-C×1/オーディオ出力:3.5mmステレオミニジャック本体寸法(cm)81.72×(43.92~56.92)×24(スタンド含む)パネル駆動方式IPS対応VESA規格100mm×100mm
ASUS ProArt PA279CRV プロフェッショナル液晶ディスプレイ  27型 ASUS(エイスース)ASUS ProArt PA279CRV プロフェッショナル液晶ディスプレイ 27型ASUS(エイスース)
77,980税込85,778
1台
予約販売
27 インチ 4K (3840 x 2160) LED バックライト HDR ディスプレイ、178° 広視野角 IPS パネル99% DCI-P3 および 99% Adobe RGB をカバーする広い色域96W Power Delivery を備えた DisplayPort、USB-C、DisplayPort、HDMI、USB ハブなどの広範な接続性スリムなプロファイルとコンパクトなベースに加え、デスクスペースを最大限に活用できる壁掛け可能なデザイン人間工学に基づいたデザインで、チルト、スイベル、ピボット、高さの調整が可能で快適な視聴を実現
仕様ケンジントンセキュリティースロット搭載付属品Color pre-calibration report、DisplayPort cable、HDMIケーブル、電源コード、Quick release stand、クイックスタートガイド、USB-C cable、保証書質量(kg)約5.78消費電力(W)使用時:26.14以下、スタンバイ時:0.5以下電源AC100~240V表面処理ノングレア本体質量(kg)約8.69(パッケージ込)型番(製品)PA279CRV対応【広色域対応】ColorSpace(sRGB):100%/ColorSpace(AdobeRGB):99%、【HDR(HighDynamicRange)】HDR10、【フリッカーフリー】搭載機能ProArt Preset搭載、Trace Freeテクノロジー搭載、Quick Fit機能搭載、ブルーライトフィルター搭載、HDCP搭載、Picture in Picture搭載、Picture by Picture搭載、AMD FreeSync/Adaptive-Sync Adaptive-Syncコントラスト比1000:1液晶パネル27型ワイド画素ピッチ0.155mm最大解像度3840×2160保証期間購入日より3年間の日本国内保証、LCDZBDWarranty:3年間視野角水平178°/垂直178°応答速度5ms(GTG)スピーカー2W×2色(本体)シルバー高さ調整範囲(mm)0~130RoHS指令(10物質対応)対応バックライトLED回転角度(°)縦回転(ピボット)左右回り90アスペクト比16:9ビデオ仕様Trace Free テクノロジー:搭載、ProArt Preset:sRGB、ProArt Preset:Adobe RGB、ProArt Preset:DCI-P3、ProArt Preset:Rec. 2020、ProArt Preset:DICOM、ProArt Preset:Rec. 709、ProArt Preset:User mode1、ProArt Preset:User mode2、色温度選択:搭載(4 modes)、ガンマ調整:搭載 (Support Gamma 1.8/2.0/2.2/2.4/2.6 )、色精度:△E< 2、ProArt Palette:搭載、PIP / PbP Technology:搭載、HDCP:搭載、2.2、VRR テクノロジー:搭載 (Adaptive-Sync)、ProArt Chroma Tune:搭載、Low Blue Light:搭載 (Hardware Solution)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)612.22×(408.11~538.11)×215.00(スタンド含む)最大輝度(cd/m2)400走査周波数アナログ:水平/垂直、デジタル:水平/垂直 15 ~ 135 kHz(H) / 48 ~ 60 Hz(V)入出力端子デジタル入力:USB-C×1(DP Alt Mode/USB PD 96W)、DisplayPort 1.4×2(Daisy Chain)、HDMI(v2.0)×2/USB HUB:USB 3.2 Gen 1 Type-A×3、USB 3.2 Gen 1 Type-C×1/オーディオ出力:3.5mmステレオミニジャックI/OポートUSB-C×1(DP Altモード)、DisplayPort 1.4×2(Daisy Chain)、HDMI(v2.0)×2、USBハブ:USB 3.2 Gen 1 Type-A×3/USB 3.2 Gen 1 Type-C×1、イヤホンジャック:あり、USB-C電力供給:96Wパネル駆動方式IPS最大表示色約10億7370万対応VESA規格100mm×100mm角度調節(チルト)上23°~下5°、(スウィーベル)左右30°
ASUS ProArt PA248CRV プロフェッショナル液晶ディスプレイ 24.1型 ASUS(エイスース)ASUS ProArt PA248CRV プロフェッショナル液晶ディスプレイ 24.1型ASUS(エイスース)
43,980税込48,378
1台
3日以内出荷
24.1 インチ 16:10 WUXGA (1920 x 1200) LED バックライト HDR ディスプレイ、178° 広視野角 IPS パネル97% DCI-P3 および 100% sRGB をカバーする広い色域96W Power Delivery を備えた DisplayPort、USB-C、DisplayPort、HDMI、USB ハブなどの広範な接続性スリムなプロファイルとコンパクトなベースに加え、デスクスペースを最大限に活用できる壁掛け可能なデザイン人間工学に基づいたデザインで、チルト、スイベル、ピボット、高さの調整が可能で快適な視聴を実現
仕様ケンジントンセキュリティースロット搭載付属品Color pre-calibration report、DisplayPort cable、HDMIケーブル、電源コード、Quick release stand、クイックスタートガイド、USB-C cable、保証書質量(kg)スタンド付き正味重量 : 5.9、スタンドなし正味重量 : 4.2電源(V)100~240(50/60Hz)消費電力(W)消費電力:12.35 、省電力モード:<0.5、電源オフモード:0(ハードスイッチ)電源AC100~240V表面処理ノングレア本体質量(kg)約8.5(パッケージ込)型番(製品)PA248CRV寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)スタンド付き外形寸法:531.69×(399.2~529.2)×190.37、スタンドなし外形寸法:531.69×350.18×44.1、ボックス寸法:610×414×126対応【広色域対応】ColorSpace(sRGB):100%/ColorSpace(AdobeRGB):99%、【HDR(HighDynamicRange)】HDR10、【フリッカーフリー】搭載機能【ビデオ】ProArt Preset:搭載、Trace Freeテクノロジー:搭載、Quick Fit機能:搭載、ブルーライトフィルター:搭載、HDCP:搭載、AMD FreeSync/Adaptive-Sync:Adaptive-Syncコントラスト比1000:1液晶パネル24.1型ワイド画素ピッチ0.270mm最大解像度1920×1200保証期間購入日より3年間の日本国内保証、LCDZBDWarranty:3年間視野角水平178°/垂直178°応答速度5ms(GTG)スピーカー2W×2色(本体)シルバー高さ調整範囲(mm)0~130RoHS指令(10物質対応)対応バックライトLED回転角度(°)縦回転(ピボット)左右回り90アスペクト比16:10最大輝度(cd/m2)350走査周波数アナログ:水平/垂直、デジタル:水平/垂直 USB-C、DisplayPort : 95~95 KHz (H) / 48~75 Hz (V)、HDMI : 30~95 KHz (H) / 48~75 Hz (V)入出力端子デジタル入力:USB-C×1(DP Alt Mode/USB PD 96W)、DisplayPort 1.4×2(Daisy Chain)、HDMI(v1.4)×2/USB HUB:USB 3.2 Gen 1 Type-A×3、USB 3.2 Gen 1 Type-C×1/オーディオ出力:3.5mmステレオミニジャックI/OポートUSB-C×1(DP Alt Mode)、DisplayPort 1.4×2(Daisy Chain)、HDMI(v1.4)×2、USB Hub:USB 3.2 Gen 1 Type-A×3/USB 3.2 Gen 1 Type-C×1、Earphone Jack:あり、USB-C Power Delivery:96Wパネル駆動方式IPS最大表示色約1670万対応VESA規格100mm×100mm角度調節(チルト)上23°~下5°、(スウィーベル)左右30°
ASUS ProArt PA329CRV プロフェッショナル液晶ディスプレイ  32型(可視領域31.5インチ) ASUS(エイスース)ASUS ProArt PA329CRV プロフェッショナル液晶ディスプレイ 32型(可視領域31.5インチ)ASUS(エイスース)
99,980税込109,978
1台
76日以内出荷
31.5 インチ 4K (3840 x 2160) LED バックライト HDR ディスプレイ、178° 広視野角 IPS パネルDCI-P3 カバー率 98% の広い色域96W Power Delivery、DisplayPort (MST)、HDMI、USB ハブを備えた DP over USB-C を含む広範な接続性デスクスペースを最大限に活用できる壁掛け可能なデザイン快適な視聴体験を実現する上下角度調節 (チルト)、左右角度調節(スウィーベル)、縦回転(ピボット)、高さ調整機能を備えた人間工学に基づいたデザイン
仕様ケンジントンセキュリティースロット搭載付属品Color pre-calibration report、DisplayPort cable、HDMIケーブル、電源コード、Quick release stand、USB-C cable、保証書質量(kg)スタンド付き正味重量 : 9.9、スタンドなし正味重量 : 6.7消費電力(W)使用時:26.22以下、スタンバイ時:0.5以下電源AC100~240V表面処理ノングレア本体質量(kg)14.2(パッケージ込)型番(製品)PA329CRV寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)スタンド付き外形寸法:713.8×(487.67~617.67)×240、スタンドなし外形寸法:713.8×419.3×44.7、ボックス寸法:828×509×142対応【広色域対応】ColorSpace(sRGB):100%/ColorSpace(AdobeRGB):99%、【HDR(HighDynamicRange)】HDR10、【フリッカーフリー】搭載機能ProArt Preset:搭載、Trace Freeテクノロジー:搭載、Quick Fit機能:搭載、ブルーライトフィルター:搭載、HDCP:搭載、Picture in Picture:搭載、Picture by Picture:搭載、AMD FreeSync/Adaptive-Sync:Adaptive-Syncコントラスト比1000:1液晶パネル31.5型ワイド画素ピッチ0.182mm最大解像度3840×2160保証期間購入日より3年間の日本国内保証、LCDZBDWarranty:3年間視野角水平178°/垂直178°応答速度5ms(GTG)スピーカー2W×2色(本体)シルバーオーディオ機能Speaker : あり(2Wx2)高さ調整範囲(mm)0~130RoHS指令(10物質対応)対応バックライトLED回転角度(°)縦回転(ピボット)左右回り90アスペクト比16:9ビデオ仕様Trace Free テクノロジー:搭載、ProArt Preset:sRGB、ProArt Preset:Adobe RGB、ProArt Preset:DCI-P3、ProArt Preset:Rec. 2020、ProArt Preset:DICOM、ProArt Preset:Rec. 709、ProArt Preset:User mode1、ProArt Preset:User mode2、色温度選択:搭載(5 modes)、ガンマ調整:搭載 (Support Gamma 1.8/2.0/2.2/2.4/2.6 )、色精度:△E< 2、ProArt Palette:搭載、PIP / PbP Technology:搭載、HDCP:搭載、2.2、VRR テクノロジー:搭載 (Adaptive-Sync)、ProArt Chroma Tune:搭載、Low Blue Light:搭載 (Hardware Solution)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)713.8×(487.67~617.67)×240(スタンド含む)最大輝度(cd/m2)400走査周波数アナログ:水平/垂直、デジタル : 水平/垂直 15~135 kHz(H) / 48~60 Hz(V)入出力端子デジタル入力:USB-C×1(DP Alt Mode/PD 96W)、DisplayPort 1.4×2(Daisy Chain)、HDMI(v2.0)×2/USB HUB:USB 3.2 Gen 1 Type-A×3、USB 3.2 Gen 1 Type-C×1/オーディオ出力:3.5mmステレオミニジャックパネル駆動方式IPS最大表示色約10億7370万対応VESA規格100mm×100mm角度調節(チルト)上23°~下5°、(スウィーベル)左右30°
液晶モニタ Professionalモニター 32インチ IPS 4K UHD(3840×2160) PA329CV ASUS(エイスース)液晶モニタ Professionalモニター 32インチ IPS 4K UHD(3840×2160) PA329CVASUS(エイスース)
89,980税込98,978
1台
71日以内出荷
32インチ4KUHD(3840×2160)IP178°広視野角パネルを備えたLEDバックライトディスプレイ 国際色標準100%sRGBおよび100%Rec.709広色域 Calmanは、優れたDeltaE2カラー精度を実現するために工場で校正された検証済み 90W Power Delivery、DisplayPort、HDMI、USBハブを備えたDPoverUSB-Cを含む広範な接続 様々なカラーパラメーターを簡単に調整できるASUS独自の「ProArt Preset」と「ProArt Palette」を搭載 モニターを机に直接マウントできるCクランプと上下、左右、回転、高さの柔軟な角度調整を備え、ワークスペースを広げ、快適な作業環境を実現 4K UHD(3840×2160)パネルを採用し、同サイズのフルHDディスプレイに比べて4倍の画素密度と最大300%の画面スペースを実現しました。これにより、シャープで精細な映像を楽しむことができます。 最大400nitsの明るさとVESA DisplayHDR 400認証を取得し、より明るく、よりリアルな視聴体験を提供します。 ProArtディスプレイは、業界標準の100% sRGB/100% Rec.709を実現し、DCI-P3の色域にも対応しているため、より豊かで鮮やかな色を再現し、写真の色をよりリアルに見せます。 正確で本物に近い色再現により実現した、精細で表現力豊かな色合いをお楽しみください。 すべてのProArt PA329CVモニターは、業界最高の色精度(ΔE<2)を保証するようにキャリブレートされており、これによって写真の色は画面上で忠実に再現され、編集作業時にその見た目を正確に確認することができます。 色彩のプロは、作品を思い通りの色に表現するために、色精度が高く、正確な色を表現できるディスプレイを求めています。 PA329CVは、業界最高の色精度を保証するように、出荷前のプレキャリブレーションが行われ、CalMAN Verifiedとしても認定されています。 より滑らかなカラーグラデーションを実現するため、すべてのProArtディスプレイに厳格で綿密な検査を実施しています。PA329CVは、プロのクリエーターに優れた色精度と最高のユーザーエクスペリエンスを提供します。 ASUS独自の「ProArt Preset」は、色域をすばやく調整できる複数のモードを備えています。カラーグレーディングや映像編集、写真加工など、用途に合わせて簡単に切り替えることができます。 DICOM Part 14規格に準拠しており、グレースケールの濃淡を正確に識別し、滑らかなグラデーションを実現しています。 より広いデスクスペースを確保するのに、便利デスクマウントキットCクランプが付属されています。このCクランプは、ほとんどの平らなデスクの端に固定することができ、PA329CVのモニターアームがそれにぴったりと収まります。 ProArt Display PA329CVは、USB-C、HDMI、DisplayPort等、ほとんどのマルチメディアデバイスをサポートする圧倒的な互換性を備えています。統合されたUSB-Cポートは、データ転送、DisplayPortに加え、90Wの電力供給にも対応しています。 PA329CVはUSBハブとしても使用することが可能です。USB-C経由(C to CケーブルまたはC to Aケーブルを使用)で、USBポートに接続されたあらゆる周辺機器と接続することができます。 画面上に、A4用紙などの実際の紙と同じサイズの枠線を表示したり、画面を分割するグリッド線を表示したりすることができるQuick Fit機能を搭載しています。 完成した作品を印刷する前に、実際のサイズで確認を行うことができます。各グリッド線の切り替えは、直感的に操作を行える5-wayナビゲーションジョイスティックで行います。 ブルーライトを軽減する機能を搭載しており、目の疲れや肩こりの原因になると言われているブルーライトを大幅に抑えることができます。液晶ディスプレイの使用で目が疲れやすいと感じている方などに最適な機能です。 4種類のブルーライトフィルター設定が可能で、ホットキーを使って画面上のメニューから簡単にアクセスできます。 液晶ディスプレイのLEDバックライトは輝度調節のために目に見えない速さで明滅を行っています。それがフリッカー(チラツキ)です。目には見えませんが、そのフリッカーが目に負担をかけて疲労の原因になると言われています。 本製品では、LEDバックライトの制御にDC(Direct-Current)方式を採用することで、フリッカーを発生しないようにしています。 人間工学に基づいて設計されたスタンドは、画面の高さ調節、左右の角度調整、前後の角度調整が可能で、快適な使用環境を提供します。 画面を時計回りまたは反時計回りに90度回転させることができるので、縦長の文書やコーディング、ウェブサイトの閲覧などの作業に便利です。 さらに、クイックリリーススタンドは、内蔵されたVESAウォールマウントを使って、ネジを使わず、ディスプレイを簡単に取り付けることができます。
仕様チルト:+23°~-5°、スイベル:+30°~-30°、ピボット:+90°~-90°、高さ調整:0~130mm、VESA壁掛け:100×100mm、ケンジントンロック:はい付属品カラー事前校正レポート、デスクCクランプ、ハイビジョンケーブル、ディスプレイポートケーブル、電源コード、クイックスタートガイド、USB-Cケーブル、保証カード、ウェルカムカード質量(kg)スタンド付き正味重量:12.6、スタンドなしの正味重量:8.03規格4K/UHD消費電力(W)使用時:36以下、スタンバイ時:0.5以下電圧(V)(50/60Hz)100~240表面処理ノングレア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)スタンド付き寸法:727.08×(471.48~601.48)×245、スタンドなしの寸法:727.08×428.13×67.72コントラスト比1000:1(typ.)(標準)、100000000:1(ASCRon)(ASUSスマート(ASCR))ディスプレイパネルサイズ(インチ):32、ディスプレイ表示領域 (高さ×V):708.48×398.52mm、バックライトタイプ:LED、視野角(CR≧10、H / V):178° / 178°、ピクセルピッチ:0.1845mm、色空間 (sRGB):100%、明るさ(HDR、ピーク):400cd/m2、明るさ(標準):350cd/m2、表示色:1073.7M(10ビット)、応答時間:5ミリ秒(GTG)、リフレッシュレート(最大):60Hz、HDR(ハイダイナミックレンジ)サポート:HDR10 VESA DisplayHDR 400、フリッカーフリー:搭載、液晶ZBD保証:搭載(3年)解像度3840×2160表示機能トレースフリー技術:搭載、プロアートプリセット:標準、sRGB、DCI-P3、DICOM、録音709、風景、読書、ラピッドレンダリング、HDR、ユーザーモード1、ユーザーモード2、ASCRテクノロジー:搭載、色温度選択:対応(5モード)、色調整:6軸調整(R、G、B、C、M、Y)、ガンマ調整:対応(ガンマ1.8 / 2.0 / 2.2 / 2.4 / 2.6をサポート)、色精度:△EProArt パレット:搭載、クイックフィットプラス:搭載、PIP/ PBPテクノロジー:搭載、HDCP:2.2、VRRテクノロジー:アダプティブシンクロ、プロアートウィジェット:搭載、低ブルーライト:搭載、マルチHDRモード:搭載保証期間購入日より3年間の日本国内保証、3年間LCDZBD保証入力端子DisplayPort 1.2×1、HDMI(v2.0)×2、USB-C×1(USB-C 給電 90W)、USB 3.2 Gen 1 Type-A×4、3.5mmステレオミニジャックスピーカー2W×2色(本体)ブラック高さ調節各種認証テュフフリッカーフリー、テュフローブルーライト、VESA ディスプレイHDR 400、カルマン検証済みアスペクト比16:9走査周波数デジタル信号周波数:29~160 KHz (H)/ 40~60 Hz (V)I/OポートUSB-C×1、ディスプレイポート 1.2×1、HDMI(v2.0)×2、USBハブ:4倍速USB 3.2 Gen 1 Type-A、3.5mmステレオミニジャック、USB-C電源供給:90Wパネル駆動方式IPSブルーライトカット対応角度調節
液晶モニタ 27型 WQHD/IPS/スピーカー搭載/ 3年保証 ProArt PA278CV ASUS(エイスース)液晶モニタ 27型 WQHD/IPS/スピーカー搭載/ 3年保証 ProArt PA278CVASUS(エイスース)
51,980税込57,178
1台
76日以内出荷
178°広視野角のIPSパネルを採用した27インチWQHD (2560 x 1440) LEDディスプレイ、国際的な色規格であるsRGB 100%、Rec.709 100%の広い色域に対応 Calman Verifiedを取得。工場出荷時にキャリブレーションを行い、優れた色精度(△E < 2)を実現 65Wの電力供給対応のDisplayPort over USB-CTMポート、DisplayPort、HDMI、USBハブなどの豊富な接続性 75HzのリフレッシュレートとAdaptive-Sync機能 (48~75Hz) により、画面のカクつきやチラつき、フレームレートの低下を解消 デイジーチェーン機能により、DisplayPort経由で最大4台のモニターをデイジーチェーン接続することが可能 人間工学に基づいたデザインを採用、上下角度は+35°~-5°、左右角度は±45°、左右回転は±90°、高さは0~150mmの調整により、快適な視聴環境を提供
仕様広色域対応:100% sRGB/100% Rec.709付属品DisplayPortケーブル、電源コード、USB-Cケーブル、保証書規格WQHD表面処理ノングレア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(スタンド含む):615×(374~524)×228角度調整範囲上下角度調節(チルト):上35°~下5°、左右角度調節(スウィーベル):左右45°、高さ調節:0~150mm、縦回転(ピボット):左右90°コントラスト比1000:1(typ.)、100000000:1(ASCRon)最大解像度2560×1440視野角水平178°/垂直178°応答速度5ms(GTG)VESAマウント(mm)100×100スピーカー2W×2画面サイズ27型ワイドWebカメラ無し高さ調節バックライトLED画素ピッチ(H×V)(mm)0.233アスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)350入出力端子デジタル入力:DisplayPort 1.2×1、HDMI(v1.4)×1、USB-C×1(USB-C 給電 65W)、デジタル出力:DisplayPort v1.2×1 (Daisy chain)、USB HUB:USB 3.2 Gen 1 Type-A×4、オーディオ出力:3.5mmステレオミニジャックパネル駆動方式IPS最大表示色約1670万色フリッカーフリー搭載角度調節
液晶モニタ 23.8型 フルHD/IPS/スピーカー搭載/ 3年保証 ProArt PA247CV ASUS(エイスース)液晶モニタ 23.8型 フルHD/IPS/スピーカー搭載/ 3年保証 ProArt PA247CVASUS(エイスース)
37,380税込41,118
1台
3日以内出荷
178度の広視野角を備えたIPSパネル23.8型フルHD (1920 x 1080) LEDバックライト搭載 モニター 国際基準のsRGB 100%とRec. 709 100%の広い色域をカバー 65WのPower Delivery対応のUSB-CTM, DisplayPort, HDMI, USBハブを備えた多様な接続性 Adaptive-Syncテクノロジー(48~75Hz) を搭載し、画面のティアリングを取り除き、高速で滑らかなビジュアルを実現 デイジーチェーン接続により、DisplayPortを介してマルチディスプレイ環境用に最大4台のモニターをデイジーチェーン接続できます チルト+35° ~ -5°, スイベル±90°, ピボット±90°, 高さ0~130mmの調節機能を備えたエルゴノミクスデザインで快適な視聴体験を実現
画面サイズ23.8型ワイド最大解像度1920×1080表面処理ノングレアコントラスト比100000000:1(ASCR)パネル駆動方式IPS入出力端子USB-C×1、DisplayPort 1.2×1、DisplayPort 1.2×1 (Daisy Chain output)、HDMI(v1.4)×1、USB HUB : USB 3.1 Downstream×4、オーディオ出力 : 3.5mmステレオミニジャックスピーカー2W×2Webカメラ無し角度調整範囲上下角度調節(チルト):上35°~下5°、左右角度調節(スウィーベル):左右90°、高さ調節:0~130mm、縦回転(ピボット):90°(右回り&左回り)VESAマウント(mm)100×100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(スタンドを含む):539.7×(341.8~471.8)×211.4付属品電源コード、DisplayPortケーブル、USB-C ケーブル、保証書バックライトLED視野角水平178°/垂直178°最大輝度(cd/m2)300応答速度5ms(GTG)最大表示色約1670万色フリッカーフリー搭載仕様広色域対応 :100% sRGB / 100% Rec. 709規格2K/FHD(Full-HD)高さ調節画素ピッチ(H×V)(mm)0.2745アスペクト比16:9角度調節