19インチタイプ 光成端箱 FPFシリーズ スライドタイプ テープ芯線用TERADA(寺田電機製作所)8日以内出荷
前面にケーブルマネジメント機能付ガイドFHH10000・FHH20000(オプション品)を取付可能です。取付可能です。前面スライドによりラックに取り付けた状態で作業が可能です。スライド部を保護するケーブルガイド(蛇腹)を一新しました。高密度タイプは1Uで48芯、2Uで96芯収容可能です。多様なケーブル入力が可能です。(背面・背面垂直・側面・側面垂直)インドアケーブル固定金具FHH00500を取付可能です。19インチラック取付金具はEIA・JIS規格兼用です。取付位置が調整可能です。(25/50mm)アダプターパネル並びにブランクパネル(空ポートに実装)は取り外し可能なため、増設が可能です。透明アクリルカバー付。熱収縮スリーブ(単芯用・テープ芯線用)は標準添付品です。
19インチタイプ 光成端箱 FPFシリーズ スライドタイプ 単芯用TERADA(寺田電機製作所)8日以内出荷
前面にケーブルマネジメント機能付ガイドFHH10000・FHH20000(オプション品)を取付可能です。取付可能です。前面スライドによりラックに取り付けた状態で作業が可能です。スライド部を保護するケーブルガイド(蛇腹)を一新しました。高密度タイプは1Uで48芯、2Uで96芯収容可能です。多様なケーブル入力が可能です。(背面・背面垂直・側面・側面垂直)インドアケーブル固定金具FHH00500を取付可能です。19インチラック取付金具はEIA・JIS規格兼用です。取付位置が調整可能です。(25/50mm)アダプターパネル並びにブランクパネル(空ポートに実装)は取り外し可能なため、増設が可能です。透明アクリルカバー付。熱収縮スリーブ(単芯用・テープ芯線用)は標準添付品です。
19インチタイプ 光成端箱 FPDシリーズ 固定タイプ テープ芯線用TERADA(寺田電機製作所)8日以内出荷
前面にケーブルマネジメント機能付ガイドFHH10000・FHH20000(オプション品)を取付可能です。高密度タイプは1Uで48芯、2Uで96芯収容可能です。多様なケーブル入力が可能です。(背面・背面垂直・側面・側面垂直)インドアケーブル固定金具FHH00500を取付可能です。19インチラック取付金具はEIA・JIS規格兼用です。取付位置が調整可能です。(25/50mm)アダプターパネル並びにブランクパネル(空ポートに実装)は取り外し可能なため、増設が可能です。透明アクリルカバー付。熱収縮スリーブ(単芯用・テープ芯線用)は標準添付品です。
19インチタイプ 光成端箱 FPDシリーズ 固定タイプ 単芯用TERADA(寺田電機製作所)8日以内出荷
前面にケーブルマネジメント機能付ガイドFHH10000・FHH20000(オプション品)を取付可能です。高密度タイプは1Uで48芯、2Uで96芯収容可能です。多様なケーブル入力が可能です。(背面・背面垂直・側面・側面垂直)インドアケーブル固定金具FHH00500を取付可能です。19インチラック取付金具はEIA・JIS規格兼用です。取付位置が調整可能です。(25/50mm)アダプターパネル並びにブランクパネル(空ポートに実装)は取り外し可能なため、増設が可能です。透明アクリルカバー付。熱収縮スリーブ(単芯用・テープ芯線用)は標準添付品です。
壁取付タイプ光成端箱TERADA(寺田電機製作所)14日以内出荷
メディアコンバーター搭載可能タイプ。(最大2個)取り外し可能なカギ付きカバー。上下入力可能。熱収縮スリーブ(単芯用・テープ芯線用)は標準添付品です。
材質鋼質量(kg)6.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)446×446×95芯数8芯適合ケーブル外径(Φmm)19以下(グロメット取付径23)ケーブル入力数12本
壁取付タイプ光成端箱TERADA(寺田電機製作所)14日以内出荷
メディアコンバーター搭載可能タイプ。取り外し可能なカギ付きカバー。上下入力可能。熱収縮スリーブ(単芯用・テープ芯線用)は標準添付品です。
材質鋼質量(kg)2.9寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)350×260×70適合ケーブル外径(Φmm)19以下(グロメット取付径23)ケーブル入力数2本以下
壁取付タイプ光成端箱TERADA(寺田電機製作所)14日以内出荷
壁取付タイプで100芯まで収容可能。取り外し可能なカギ付きカバー。上下入力可能。熱収縮スリーブ(単芯用・テープ芯線用)は標準添付品です。
材質鋼質量(kg)12.8寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)600×600×120適合ケーブル外径(Φmm)19以下(グロメット取付径23)ケーブル入力数6本
壁取付光成端箱用テープ芯線用TERADA(寺田電機製作所)14日以内出荷
取り外し可能なカギ付きカバー。上下入力可能。熱収縮スリーブ(単芯用・テープ芯線用)は標準添付品です。
材質鋼質量(kg)3.6寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)470×260×80適合ケーブル外径(Φmm)19以下(グロメット取付径23)ケーブルタイプテープ芯線用ケーブル入力数2本以下
壁取付タイプ光成端箱TERADA(寺田電機製作所)14日以内出荷
取り外し可能なカギ付きカバー。上下入力可能。熱収縮スリーブ(単芯用・テープ芯線用)は標準添付品です。
材質鋼適合ケーブル外径(Φmm)19以下(グロメット取付径23)
壁取付光成端箱TERADA(寺田電機製作所)14日以内出荷
取り外し可能なカギ付きカバー。上下入力可能。熱収縮スリーブ(単芯用・テープ芯線用)は標準添付品です。
材質鋼質量(kg)3.6寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)470×260×80適合ケーブル外径(Φmm)19以下(グロメット取付径23)ケーブルタイプ単芯用ケーブル入力数2本以下
熱収縮スリーブTERADA(寺田電機製作所)翌々日出荷
熱収縮スリーブ:テープ芯線用40mm
熱収縮スリーブTERADA(寺田電機製作所)翌々日出荷
熱収縮スリーブ:単芯用60mm
壁取付タイプ光成端箱 FWSシリーズ テープ芯線用TERADA(寺田電機製作所)8日以内出荷
壁取付タイプで100芯まで収容可能。FWS11404・FWS10024はメディアコンバーター搭載可能タイプ。(最大4個)※メディアコンバーターは別売です。取り外し可能なカギ付きカバー。上下入力可能。熱収縮スリーブ(単芯用・テープ芯線用)は標準添付品です。
質量(kg)12.8寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)600×600×120適合ケーブル(Φmm)19以下(グロメット取付径Φ23mm)ケーブル入力数6本
壁取付タイプ光成端箱 FWSシリーズ 単芯用TERADA(寺田電機製作所)8日以内出荷
壁取付タイプで100芯まで収容可能。FWS11404・FWS10024はメディアコンバーター搭載可能タイプ。(最大4個)※メディアコンバーターは別売です。取り外し可能なカギ付きカバー。上下入力可能。熱収縮スリーブ(単芯用・テープ芯線用)は標準添付品です。
質量(kg)12.8寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)600×600×120適合ケーブル(Φmm)19以下(グロメット取付径Φ23mm)ケーブル入力数6本
壁取付タイプ光成端箱 FWJシリーズ テープ芯線用TERADA(寺田電機製作所)8日以内出荷
FWJ10208・FWJ12002・FWJ10024・FWJ10048はメディアコンバーター搭載可能タイプ。(最大2個)※メディアコンバーターは別売です。取り外し可能なカギ付きカバー。上下入力可能。熱収縮スリーブ(単芯用・テープ芯線用)は標準添付品です。
質量(kg)6.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)446×446×95適合ケーブル(Φmm)19以下(グロメット取付径Φ23mm)ケーブル入力数12本
壁取付タイプ光成端箱 FWJシリーズ 単芯用TERADA(寺田電機製作所)8日以内出荷
FWJ10208・FWJ12002・FWJ10024・FWJ10048はメディアコンバーター搭載可能タイプ。(最大2個)※メディアコンバーターは別売です。取り外し可能なカギ付きカバー。上下入力可能。熱収縮スリーブ(単芯用・テープ芯線用)は標準添付品です。
質量(kg)6.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)446×446×95適合ケーブル(Φmm)19以下(グロメット取付径Φ23mm)ケーブル入力数12本
壁取付タイプ光成端箱 FWZシリーズ テープ芯線用TERADA(寺田電機製作所)8日以内出荷
取り外し可能なカギ付きカバー。上下入力可能。熱収縮スリーブ(単芯用・テープ芯線用)は標準添付品です。
質量(kg)3.6寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)470×260×80適合ケーブル(Φmm)19以下(グロメット取付径Φ23mm)ケーブル入力数2本
壁取付タイプ光成端箱 FWZシリーズ 単芯用TERADA(寺田電機製作所)8日以内出荷
取り外し可能なカギ付きカバー。上下入力可能。熱収縮スリーブ(単芯用・テープ芯線用)は標準添付品です。
質量(kg)3.6寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)470×260×80適合ケーブル(Φmm)19以下(グロメット取付径Φ23mm)ケーブル入力数2本
壁取付タイプ光成端箱 FWLシリーズ テープ芯線用TERADA(寺田電機製作所)8日以内出荷
FWL10204・FWL12001・FWL10024はメディアコンバーター搭載可能タイプ。 ※メディアコンバーターは別売です。取り外し可能なカギ付きカバー。上下入力可能。熱収縮スリーブ(単芯用・テープ芯線用)は標準添付品です。
質量(kg)2.9寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)350×260×70適合ケーブル(Φmm)19以下(グロメット取付径Φ23mm)ケーブル入力数2本
壁取付タイプ光成端箱 FWLシリーズ 単芯用TERADA(寺田電機製作所)8日以内出荷
FWL10204・FWL12001・FWL10024はメディアコンバーター搭載可能タイプ。 ※メディアコンバーターは別売です。取り外し可能なカギ付きカバー。上下入力可能。熱収縮スリーブ(単芯用・テープ芯線用)は標準添付品です。
質量(kg)2.9適合ケーブル(Φmm)19以下(グロメット取付径Φ23mm)ケーブル入力数2本
19インチタイプ 光成端箱 FPLシリーズ テープ芯線用 2U 100芯TERADA(寺田電機製作所)8日以内出荷
19インチタイプ2Uで100芯収容可能。(テープ芯線用)前面にケーブルマネジメント機能付ガイドFHH10000・FHH20000(オプション品)を取付可能です。多様なケーブル入力が可能です。(背面・背面垂直・側面・側面垂直)インドアケーブル固定金具FHH00500を取付可能です。19インチラック取付金具はEIA・JIS規格兼用です。取付位置が調整可能です。 (25/50mm)透明アクリルカバー付。熱収縮スリーブ(テープ芯線用)は標準添付品です。
芯数100ユニット数2U寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)482×88×290質量(kg)3.2ケーブル入力数6本