6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TERADA(寺田電機製作所)OAタップ 抜止
全ての機種に電源ランプとマグネットを標準装備しております。コンセント部及びプラグ部、本体内部に耐トラッキング性に優れた樹脂を採用しております。
スイッチなし 機能ランプ付、マグネット付、耐トラッキング プラグハーネスプラグ
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷から59日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

TERADA(寺田電機製作所)一般プラグ付OAタップ
全ての機種に電源ランプとマグネットを標準装備しております。コンセント部及びプラグ部には耐トラッキング性に優れた樹脂を採用しております。
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷から59日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

TERADA(寺田電機製作所)安全ブレーカー付OAタップ
電源の過負荷や短絡による、漏電や過電流から機器を守ります。電源ランプとマグネットを標準装備しております。コンセント部及びプラグ部には耐トラッキング性に優れた樹脂を採用しております。
ボディ:ホワイト スイッチ一括集中スイッチ コンセント形状接地抜止2P 口数6個口 機能安全ブレーカー15A、電源ランプ、マグネット、耐トラッキング コードVCTFコード プラグ一般プラグ
1個
9,898 税込10,888
59日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TERADA(寺田電機製作所)エコOAタップ4口平行
使用コードのエコ・マテリアル化と本体内部の電気的接続に使用する半田の鉛フリー化、また廃棄時の分別を容易にする為マグネットを簡単に外せるようにするなどの環境対策案を盛り込み、従来のOAタップと同様に使用できます。
ボディ:ホワイト コンセント形状接地抜止2P 口数4個口 機能電源ランプ、マグネット、耐トラッキング コードEM-ECTFコード プラグ一般プラグ
1個
3,898 税込4,288
59日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TERADA(寺田電機製作所)手元SW付OAタップ 抜止
集中スイッチ付のため、電源の「ON・OFF」を手元で一括切替できます。全ての機種に電源ランプとマグネットを標準装備しております。コンセント部及びプラグ部には耐トラッキング性に優れた樹脂を採用しております。
ボディ:ホワイト コンセント形状接地抜止2P 機能手元スイッチ コードVCTFコード プラグ一般プラグ
1個
5,398 税込5,938
59日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

電源ライン・アースラインから侵入する雷サージから機器を守る。 狭い場所でも使用可能なスリムな設計。 刃受部分は熱に強いユリア樹脂を採用した二重構造。 耐電サージ機能有効ランプを標準装備(有効時にはグリーン色に点灯) 接地付耐トラッキングプラグ。 背面にマグネット付きのため磁性金属類に仮固定が可能。 タップ両端に仮固定用フック穴を標準装備。
口数4個口 ホワイト 電圧(V)(バリスタ)240 消費電力(W)1500まで 定格電圧(V)125 コンセント形状接地2P抜止 定格電流(A)15 最大サージ電圧(V)3000
1個
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)