34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
3,398 税込3,738
62日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

櫛状に(コームタイプ)スライドできるユニークな口金を採用しているので、手で簡単に口金の交換ができます。
質量(kg)25.5 タイプ口金クイックチェンジタイプ 溝幅(mm)16 寸法F(mm)(ワーク取付け面)50 ベース長(mm)420 最大締付力(kN)(推奨)30 ベース幅(mm)125 口金寸法A(mm)146 口金寸法B(mm)48 口金寸法C(mm)200 バイスタイプ3
1個
299,800 税込329,780
3日以内出荷

1個
54,980 税込60,478
4日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
54,980 税込60,478
4日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
38,880 税込42,768
62日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダブテール形状で被削材を強力にクランピングします。
タイプダープテール口金 全幅(mm)15 全高(mm)8
1組(2個)
18,980 税込20,878
50日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途柔らかい被削材のクランピング及び仕上げ加工用 タイプスムーズ&ラフ口金 全幅(mm)15 全高(mm)8
1組(2個)
41,980 税込46,178
50日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2mmピッチのグリップがついたインサート式口金です。 リバーシブルで、片側は口金の中央部にグリップが付いておらず、ワークを傷付けずにクランプできます。 焼入れ鋼などのクランプに向いています。
用途焼入れ鋼のクランピング用 タイプグリップ口金P2.0mm 全幅(mm)15 全高(mm)8
1組(2個)
21,980 税込24,178
50日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

11mmピッチのグリップがついたインサート式口金です。 リバーシブルで、片側は口金の中央部にグリップが付いておらず、ワークを傷付けずにクランプできます。 柔い被削材のクランプに向いています。
用途ソフト被削材のクランピング用 全幅(mm)15 全高(mm)8 タイプグリップ口金P11mm
1組(2個)
21,980 税込24,178
50日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1.5mmピッチのグリップがついたインサート式口金です。 リバーシブルで、片側は口金の中央部にグリップが付いておらず、ワークを傷付けずにクランプできます。 一般的な被削材のクランプに向いています。
用途一般被削材のクランピング用 タイプグリップ口金P1.5mm 全幅(mm)15 全高(mm)8
1組(2個)
21,980 税込24,178
50日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
22,980 税込25,278
62日以内出荷

1個
38,880 税込42,768
62日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
34,980 税込38,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ジェラルディの精密バイスは、すべて0.02mm以内の高い精度のコンポーネントによる、スチール製モジュラーバイスです。 バイス口金のプルダウン機構により、ワークの浮き上がりを防止します。
付属品ボックスレンチ(GR375)、Tレンチ(GR376)、キーナット(GR297)、固定用クランプ(GR296)4個、ワークストップ(GR370) タイプ標準タイプ 溝幅(mm)16
1台
149,800 税込164,780
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

0.02mm以内の高い精度のコンポーネントによるスチール製モジュラーバイスです。 バイス口金の自動プルダウン機構により、ワークの浮き上がりを防止します。 フライス盤に取り付け、主に粗加工用・仕上げ用として使用します。
用途工作機械で加工する際のワークのクランプに。 トラスコ品番206-6037 セット内容ワークストップ、レンチ、キーナット、バイス固定用クランプ 全長(mm)270 材質/仕上スチール、硬度:HRC60±2 質量(kg)6.8 全幅(mm)75 全高(mm)65 最大締付力(kN)16 口幅(mm)100 口開き(mm)100 口深(mm)30 アズワン品番64-8539-96
1台
169,800 税込186,780
翌々日出荷

1個
97,980 税込107,778
62日以内出荷

1個
76,980 税込84,678
62日以内出荷

1個
2,598 税込2,858
62日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,598 税込2,858
62日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

極めてコンパクトで扱いが簡単です。 被削材の硬度に合わせて爪を交換することで様々なタイプの被削材をクランプできます。 一般的なパレットチェンジシステムに適合しています。 別売のクイックチェンジプレートを使用することで、バイスの交換を簡単に行うことができ、より生産性の向上につながります。
用途特に5軸マシニングセンターでの使用に。 トラスコ品番206-6047 セット内容ボックスレンチ、ワークストッパー、位置決めキーナット(2ケ)、セルフセンタリングキーナット(2ケ)、位置決め用ピン、予備インサート式口金(1ペア) 寸法(mm)(ワーク掴み代)4 全長(mm)240 質量(kg)5.8 全幅(mm)90 全高(mm)65 クランプ範囲(mm)10~216 最大締付力(kN)22(推奨) 口幅(mm)88 口開き(mm)216 口深(mm)4・10・27 アズワン品番64-8540-31
1個
299,800 税込329,780
翌々日出荷

極めてコンパクトで扱いが簡単です。 口金はインサート式で、被削材の硬度に合わせて爪を交換することで様々なタイプの被削材をクランプできます。 一般的なパレットチェンジシステムに適合しています。 別売のクイックチェンジプレートを使用することで、バイスの交換を簡単に行うことができ、より生産性の向上につながります。
用途特に5軸マシニングセンターでの使用に セット内容ボックスレンチ、ワークストッパー、位置決めキーナット(2ケ)、セルフセンタリングキーナット(2ケ)、位置決め用ピン、予備インサート式口金(1ペア) 全幅(mm)125 全高(mm)89 最大締付力(kN)32(推奨) 口幅(mm)123
1個
399,800 税込439,780
4日以内出荷から75日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

極めてコンパクトで扱いが簡単です。 被削材の硬度に合わせて爪を交換することで様々なタイプの被削材をクランプできます。 一般的なパレットチェンジシステムに適合しています。 別売のクイックチェンジプレートを使用することで、バイスの交換を簡単に行うことができ、より生産性の向上につながります。
用途特に5軸マシニングセンターでの使用に。 セット内容ボックスレンチ、ワークストッパー、位置決めキーナット(2ケ)、セルフセンタリングキーナット(2ケ)、位置決め用ピン、予備インサート式口金(1ペア) 寸法(mm)(ワーク掴み代)4 全幅(mm)90 全高(mm)65 最大締付力(kN)22(推奨) 口幅(mm)88 口深(mm)4・10・27
1個
229,800 税込252,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,598 税込2,858
62日以内出荷


1個
2,598 税込2,858
62日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,098 税込3,408
62日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
159,800 税込175,780
4日以内出荷

最小4mmの掴みしろでワークをクランプできます。 スピンドルやツールの干渉を減らし、接近した加工を可能にします。 一般的なパレットチェンジシステムに適合しています。 別売のクイックチェンジプレートを使用することで、バイスの交換を簡単に行うことができ、より生産性の向上につながります。
用途特に5軸マシニングセンターでの使用に。 トラスコ品番206-6042 セット内容ボックスレンチ、ワークストッパー、位置決めキーナット(2ケ)、セルフセンタリングキーナット(2ケ)、位置決め用ピン、予備インサート式口金(1ペア) 寸法(mm)(ワーク掴み代)4 全長(mm)120 質量(kg)2.6 全幅(mm)80 全高(mm)65 クランプ範囲(mm)6~94 最大締付力(kN)12(推奨) 口幅(mm)50 口開き(mm)94 口深(mm)4・12・20 アズワン品番64-8540-25
1個
239,800 税込263,780
翌々日出荷

1個
169,800 税込186,780
4日以内出荷

1個
139,800 税込153,780
4日以内出荷

最小4mmの掴みしろでワークをクランプできます。 スピンドルやツールの干渉を減らし、接近した加工を可能にします。 一般的なパレットチェンジシステムに適合しています。 別売のクイックチェンジプレートを使用することで、バイスの交換を簡単に行うことができ、より生産性の向上につながります。
用途特に5軸マシニングセンターでの使用に。 最大締付力(kN)12(推奨) 全幅(mm)80 全高(mm)65 口幅(mm)50 口深(mm)4・12・20 寸法(mm)(ワーク掴み代)4
1個
189,800 税込208,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)