5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
極めてコンパクトで扱いが簡単です。 口金はインサート式で、被削材の硬度に合わせて爪を交換することで様々なタイプの被削材をクランプできます。 一般的なパレットチェンジシステムに適合しています。 別売のクイックチェンジプレートを使用することで、バイスの交換を簡単に行うことができ、より生産性の向上につながります。
用途特に5軸マシニングセンターでの使用に セット内容ボックスレンチ、ワークストッパー、位置決めキーナット(2ケ)、セルフセンタリングキーナット(2ケ)、位置決め用ピン、予備インサート式口金(1ペア) 全幅(mm)125 全高(mm)89 最大締付力(kN)32(推奨) 口幅(mm)123
1個
399,800 税込439,780
4日以内出荷から75日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

最小4mmの掴みしろでワークをクランプできます。 スピンドルやツールの干渉を減らし、接近した加工を可能にします。 一般的なパレットチェンジシステムに適合しています。 別売のクイックチェンジプレートを使用することで、バイスの交換を簡単に行うことができ、より生産性の向上につながります。
用途特に5軸マシニングセンターでの使用に。 トラスコ品番206-6042 セット内容ボックスレンチ、ワークストッパー、位置決めキーナット(2ケ)、セルフセンタリングキーナット(2ケ)、位置決め用ピン、予備インサート式口金(1ペア) 寸法(mm)(ワーク掴み代)4 全長(mm)120 質量(kg)2.6 全幅(mm)80 全高(mm)65 クランプ範囲(mm)6~94 最大締付力(kN)12(推奨) 口幅(mm)50 口開き(mm)94 口深(mm)4・12・20 アズワン品番64-8540-25
1個
239,800 税込263,780
翌々日出荷

極めてコンパクトで扱いが簡単です。 被削材の硬度に合わせて爪を交換することで様々なタイプの被削材をクランプできます。 一般的なパレットチェンジシステムに適合しています。 別売のクイックチェンジプレートを使用することで、バイスの交換を簡単に行うことができ、より生産性の向上につながります。
用途特に5軸マシニングセンターでの使用に。 セット内容ボックスレンチ、ワークストッパー、位置決めキーナット(2ケ)、セルフセンタリングキーナット(2ケ)、位置決め用ピン、予備インサート式口金(1ペア) 寸法(mm)(ワーク掴み代)4 全幅(mm)90 全高(mm)65 最大締付力(kN)22(推奨) 口幅(mm)88 口深(mm)4・10・27
1個
229,800 税込252,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

極めてコンパクトで扱いが簡単です。 被削材の硬度に合わせて爪を交換することで様々なタイプの被削材をクランプできます。 一般的なパレットチェンジシステムに適合しています。 別売のクイックチェンジプレートを使用することで、バイスの交換を簡単に行うことができ、より生産性の向上につながります。
用途特に5軸マシニングセンターでの使用に。 トラスコ品番206-6047 セット内容ボックスレンチ、ワークストッパー、位置決めキーナット(2ケ)、セルフセンタリングキーナット(2ケ)、位置決め用ピン、予備インサート式口金(1ペア) 寸法(mm)(ワーク掴み代)4 全長(mm)240 質量(kg)5.8 全幅(mm)90 全高(mm)65 クランプ範囲(mm)10~216 最大締付力(kN)22(推奨) 口幅(mm)88 口開き(mm)216 口深(mm)4・10・27 アズワン品番64-8540-31
1個
299,800 税込329,780
翌々日出荷

最小4mmの掴みしろでワークをクランプできます。 スピンドルやツールの干渉を減らし、接近した加工を可能にします。 一般的なパレットチェンジシステムに適合しています。 別売のクイックチェンジプレートを使用することで、バイスの交換を簡単に行うことができ、より生産性の向上につながります。
用途特に5軸マシニングセンターでの使用に。 最大締付力(kN)12(推奨) 全幅(mm)80 全高(mm)65 口幅(mm)50 口深(mm)4・12・20 寸法(mm)(ワーク掴み代)4
1個
189,800 税込208,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)