3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジェラルディの精密バイスは、すべて0.02mm以内の高い精度のコンポーネントによる、スチール製モジュラーバイスです。 バイス口金のプルダウン機構により、ワークの浮き上がりを防止します。
付属品ボックスレンチ(GR375)、Tレンチ(GR376)、キーナット(GR297)、固定用クランプ(GR296)4個、ワークストップ(GR370) タイプ標準タイプ 溝幅(mm)16
1台
149,800 税込164,780
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

0.02mm以内の高い精度のコンポーネントによるスチール製モジュラーバイスです。 バイス口金の自動プルダウン機構により、ワークの浮き上がりを防止します。 フライス盤に取り付け、主に粗加工用・仕上げ用として使用します。
用途工作機械で加工する際のワークのクランプに。 トラスコ品番206-6037 セット内容ワークストップ、レンチ、キーナット、バイス固定用クランプ 全長(mm)270 材質/仕上スチール、硬度:HRC60±2 質量(kg)6.8 全幅(mm)75 全高(mm)65 最大締付力(kN)16 口幅(mm)100 口開き(mm)100 口深(mm)30 アズワン品番64-8539-96
1台
169,800 税込186,780
翌々日出荷

極めてコンパクトで扱いが簡単です。 口金はインサート式で、被削材の硬度に合わせて爪を交換することで様々なタイプの被削材をクランプできます。 一般的なパレットチェンジシステムに適合しています。 別売のクイックチェンジプレートを使用することで、バイスの交換を簡単に行うことができ、より生産性の向上につながります。
用途特に5軸マシニングセンターでの使用に セット内容ボックスレンチ、ワークストッパー、位置決めキーナット(2ケ)、セルフセンタリングキーナット(2ケ)、位置決め用ピン、予備インサート式口金(1ペア) 全幅(mm)125 全高(mm)89 最大締付力(kN)32(推奨) 口幅(mm)123
1個
399,800 税込439,780
4日以内出荷から75日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)