カテゴリ

  • 切削工具(39)
  • 作業工具(8)
  • 機構部品(5)
絞り込み
ブランド
  • ジェラルディ
  • モノタロウ(1)
  • SMC(320)
  • 測範社(251)
  • ホンダ(212)
  • Qlight(118)
  • 第一測範(99)
  • NIC(エヌアイシ・オートテック)(98)
  • MAZDA(マツダ)(95)
  • オカムラ(岡村製作所)(60)
  • NACHI(不二越)(45)
  • TRUSCO(40)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(34)
  • SUS(エスユーエス)(32)
  • BIGM(丸山製作所)(31)
  • イスカル(30)
  • アイゼン(28)
  • ミツビシ(28)
  • ParkerTAIYO(26)
  • エスコ(24)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gr2」の検索結果

関連キーワード
52件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
標準バイス  メカ式クランピング装置 ジェラルディ標準バイス メカ式クランピング装置ジェラルディ
49,980税込54,978
1個
4日以内出荷から62日以内出荷
標準バイス  ソフト口金プレート(生鋼) ジェラルディ標準バイス ソフト口金プレート(生鋼)ジェラルディ
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷から62日以内出荷
標準バイス タイプ 溝付口金プレート ジェラルディ標準バイス タイプ 溝付口金プレートジェラルディ
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷から62日以内出荷
標準バイス  スムーズ口金プレート ジェラルディ標準バイス スムーズ口金プレートジェラルディ
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷から62日以内出荷
ジェラルディ プリズム口金 ジェラルディジェラルディ プリズム口金ジェラルディ
36,980税込40,678
1個
4日以内出荷
両側段差付可動口金 ジェラルディ両側段差付可動口金ジェラルディ
34,980税込38,478
1個
4日以内出荷
精密モジュラーバイス ジェラルディ精密モジュラーバイスジェラルディ
189,800税込208,780
1台
当日出荷から4日以内出荷
ジェラルディの精密バイスは、すべて0.02mm以内の高い精度のコンポーネントによる、スチール製モジュラーバイスです。 バイス口金のプルダウン機構により、ワークの浮き上がりを防止します。
付属品ボックスレンチ(GR375)、Tレンチ(GR376)、キーナット(GR297)、固定用クランプ(GR296)4個、ワークストップ(GR370)タイプ標準タイプ溝幅(mm)16
クイックチェンジT3用 段付コーム口金 ジェラルディクイックチェンジT3用 段付コーム口金ジェラルディ
34,980税込38,478
1個
4日以内出荷
位置決め用キーナット(2ケペア) ジェラルディ位置決め用キーナット(2ケペア)ジェラルディ
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷から62日以内出荷
クイックチェンジT3用 ソフトコーム口金 ジェラルディクイックチェンジT3用 ソフトコーム口金ジェラルディ
26,980税込29,678
1個
4日以内出荷
クイックチェンジT3用 ギザ付コーム口金 ジェラルディクイックチェンジT3用 ギザ付コーム口金ジェラルディ
34,980税込38,478
1個
4日以内出荷
クイックチェンジT3用 プリズムコーム口金 ジェラルディクイックチェンジT3用 プリズムコーム口金ジェラルディ
43,980税込48,378
1個
4日以内出荷
クイックチェンジT3用 スムーズコーム口金 ジェラルディクイックチェンジT3用 スムーズコーム口金ジェラルディ
34,980税込38,478
1個
4日以内出荷
GR2X150用 バイスベース 345L ジェラルディGR2X150用 バイスベース 345Lジェラルディ
119,800税込131,780
1個
62日以内出荷
コンパクトGバイス T2X200mm用ライザー ジェラルディコンパクトGバイス T2X200mm用ライザージェラルディ
149,800税込164,780
1個
翌々日出荷
軽量でコンパクトなライザーで、通常では届きにくい場所の加工を可能にします。 標準高さは100mmですが、オプションで50mmと75mmに変更できます。
用途ジェラルディ・コンパクトグリップバイスの高さ調整用。トラスコ品番206-6058適合機種GR650T2X200質量(kg)5.52材質(本体)アルミニウム全高(mm)100ベース径(Φmm)210アズワン品番64-8540-43
コンパクトGバイス T2X120mm用ライザー ジェラルディコンパクトGバイス T2X120mm用ライザージェラルディ
149,800税込164,780
1個
翌々日出荷
軽量でコンパクトなライザーで、通常では届きにくい場所の加工を可能にします。 標準高さは100mmですが、オプションで50mmと75mmに変更できます。
用途ジェラルディ・コンパクトグリップバイスの高さ調整用。トラスコ品番206-6056適合機種GR650T2X120質量(kg)4.32材質(本体)アルミニウム全高(mm)100ベース径(Φmm)210アズワン品番64-8540-41
コンパクトGバイス T2X240mm用ライザー ジェラルディコンパクトGバイス T2X240mm用ライザージェラルディ
199,800税込219,780
1個
翌々日出荷
軽量でコンパクトなライザーで、通常では届きにくい場所の加工を可能にします。 標準高さは100mmですが、オプションで50mmと75mmに変更できます。
用途ジェラルディ・コンパクトグリップバイスの高さ調整用。トラスコ品番206-6059適合機種GR650T2X240質量(kg)6.75材質(本体)アルミニウム全高(mm)100ベース径(Φmm)249アズワン品番64-8540-44
コンパクトGバイス T2X160mm用ライザー ジェラルディコンパクトGバイス T2X160mm用ライザージェラルディ
149,800税込164,780
1個
翌々日出荷
軽量でコンパクトなライザーで、通常では届きにくい場所の加工を可能にします。 標準高さは100mmですが、オプションで50mmと75mmに変更できます。
用途ジェラルディ・コンパクトグリップバイスの高さ調整用。トラスコ品番206-6057適合機種GR650T2X160質量(kg)4.73材質(本体)アルミニウム全高(mm)100ベース径(Φmm)210アズワン品番64-8540-42
クイックチェンジテーブル ジェラルディクイックチェンジテーブルジェラルディ
199,800税込219,780
1個
翌々日出荷
バイスの位置決めを簡単に素早、精確に行えます。 バイスの着脱を簡単に行えるため、加工時間を大幅に短縮できます。
用途バイスの素早い脱着に。トラスコ品番206-6060適合機種タイプ1&2全長(mm)150質量(kg)3全幅(mm)116全高(mm)32アズワン品番64-8540-45
クイックチェンジテーブル用ライザー ジェラルディクイックチェンジテーブル用ライザージェラルディ
199,800税込219,780
1個
翌々日出荷
軽量でコンパクトなライザーで、通常では届きにくい場所の加工を可能にします。
用途クイックチェンジテーブル使用時のバイスの高さ調整用。トラスコ品番206-6061適合機種タイプ1&2全長(mm)190質量(kg)5材質(本体)アルミニウム全幅(mm)156全高(mm)100アズワン品番64-8540-46
コンパクトグリップバイス ジェラルディコンパクトグリップバイスジェラルディ
299,800税込329,780
1個
翌々日出荷
極めてコンパクトで扱いが簡単です。 被削材の硬度に合わせて爪を交換することで様々なタイプの被削材をクランプできます。 一般的なパレットチェンジシステムに適合しています。 別売のクイックチェンジプレートを使用することで、バイスの交換を簡単に行うことができ、より生産性の向上につながります。
用途特に5軸マシニングセンターでの使用に。トラスコ品番206-6047セット内容ボックスレンチ、ワークストッパー、位置決めキーナット(2ケ)、セルフセンタリングキーナット(2ケ)、位置決め用ピン、予備インサート式口金(1ペア)寸法(mm)(ワーク掴み代)4全長(mm)240質量(kg)5.8全幅(mm)90全高(mm)65クランプ範囲(mm)10~216最大締付力(kN)22(推奨)口幅(mm)88口開き(mm)216口深(mm)4・10・27アズワン品番64-8540-31
コンパクトグリップバイス ジェラルディコンパクトグリップバイスジェラルディ
259,800税込285,780
1個
翌々日出荷
極めてコンパクトで扱いが簡単です。 被削材の硬度に合わせて爪を交換することで様々なタイプの被削材をクランプできます。 一般的なパレットチェンジシステムに適合しています。 別売のクイックチェンジプレートを使用することで、バイスの交換を簡単に行うことができ、より生産性の向上につながります。
用途特に5軸マシニングセンターでの使用に。セット内容ボックスレンチ、ワークストッパー、位置決めキーナット(2ケ)、セルフセンタリングキーナット(2ケ)、位置決め用ピン、予備インサート式口金(1ペア)寸法(mm)(ワーク掴み代)4全幅(mm)90全高(mm)65最大締付力(kN)22(推奨)口幅(mm)88口深(mm)4・10・27
標準バイス  固定口金 (一式) ジェラルディ標準バイス 固定口金 (一式)ジェラルディ
54,980税込60,478
1個
4日以内出荷から62日以内出荷
ボックスレンチ ジェラルディボックスレンチジェラルディ
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷から62日以内出荷
標準バイス  可動口金 (一式) ジェラルディ標準バイス 可動口金 (一式)ジェラルディ
54,980税込60,478
1個
4日以内出荷から62日以内出荷
XLダブルクランプバイス150(幅)X2X110mm(開) ジェラルディXLダブルクランプバイス150(幅)X2X110mm(開)ジェラルディ
469,800税込516,780
1個
4日以内出荷
XLダブルクランプバイス150(幅)X2X160mm(開) ジェラルディXLダブルクランプバイス150(幅)X2X160mm(開)ジェラルディ
499,800税込549,780
1個
4日以内出荷
標準バイス  ワークストップ ジェラルディ標準バイス ワークストップジェラルディ
6,698税込7,368
1個
4日以内出荷から62日以内出荷
Tレンチ ジェラルディTレンチジェラルディ
4,498税込4,948
1個
4日以内出荷から62日以内出荷
ダブル固定口金用 溝付口金プレート ジェラルディダブル固定口金用 溝付口金プレートジェラルディ
22,980税込25,278
1個
62日以内出荷
キャップ(口金クイックチェンジ モジュラーバイス用 ジェラルディキャップ(口金クイックチェンジ モジュラーバイス用ジェラルディ
2,298税込2,528
1個
62日以内出荷
メカ式クランピング装置サポート ジェラルディメカ式クランピング装置サポートジェラルディ
35,980税込39,578
1個
62日以内出荷
バイス固定クランプ(2ケペア) ジェラルディバイス固定クランプ(2ケペア)ジェラルディ
9,998税込10,998
1個
62日以内出荷
クイックチェンジT3用 丸形状コーム口金 ジェラルディクイックチェンジT3用 丸形状コーム口金ジェラルディ
34,980税込38,478
1個
62日以内出荷
クイックチェンジT3用 90°段差付コーム口金 ジェラルディクイックチェンジT3用 90°段差付コーム口金ジェラルディ
34,980税込38,478
1個
62日以内出荷
クイックチェンジT3用 コーム口金 ジェラルディクイックチェンジT3用 コーム口金ジェラルディ
43,980税込48,378
1個
62日以内出荷
コンパクトGバイス用 ダブテール口金 ジェラルディコンパクトGバイス用 ダブテール口金ジェラルディ
18,980税込20,878
1組(2個)
50日以内出荷
ダブテール形状で被削材を強力にクランピングします。
タイプダープテール口金全幅(mm)15全高(mm)8
コンパクトGバイス用 スムーズ&ラフ口金 ジェラルディコンパクトGバイス用 スムーズ&ラフ口金ジェラルディ
41,980税込46,178
1組(2個)
50日以内出荷
用途柔らかい被削材のクランピング及び仕上げ加工用タイプスムーズ&ラフ口金全幅(mm)15全高(mm)8
コンパクトGバイス用 グリップ口金P2mm ジェラルディコンパクトGバイス用 グリップ口金P2mmジェラルディ
21,980税込24,178
1組(2個)
50日以内出荷
2mmピッチのグリップがついたインサート式口金です。 リバーシブルで、片側は口金の中央部にグリップが付いておらず、ワークを傷付けずにクランプできます。 焼入れ鋼などのクランプに向いています。
用途焼入れ鋼のクランピング用タイプグリップ口金P2.0mm全幅(mm)15全高(mm)8
コンパクトGバイス用 グリップ口金P11mm ジェラルディコンパクトGバイス用 グリップ口金P11mmジェラルディ
26,980税込29,678
1組(2個)
50日以内出荷
11mmピッチのグリップがついたインサート式口金です。 リバーシブルで、片側は口金の中央部にグリップが付いておらず、ワークを傷付けずにクランプできます。 柔い被削材のクランプに向いています。
用途ソフト被削材のクランピング用全幅(mm)15全高(mm)8タイプグリップ口金P11mm