25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
極めてコンパクトで扱いが簡単です。 被削材の硬度に合わせて爪を交換することで様々なタイプの被削材をクランプできます。 一般的なパレットチェンジシステムに適合しています。 別売のクイックチェンジプレートを使用することで、バイスの交換を簡単に行うことができ、より生産性の向上につながります。
用途特に5軸マシニングセンターでの使用に。 トラスコ品番206-6047 セット内容ボックスレンチ、ワークストッパー、位置決めキーナット(2ケ)、セルフセンタリングキーナット(2ケ)、位置決め用ピン、予備インサート式口金(1ペア) 寸法(mm)(ワーク掴み代)4 全長(mm)240 質量(kg)5.8 全幅(mm)90 全高(mm)65 クランプ範囲(mm)10~216 最大締付力(kN)22(推奨) 口幅(mm)88 口開き(mm)216 口深(mm)4・10・27 アズワン品番64-8540-31
1個
299,800 税込329,780
翌々日出荷

0.02mm以内の高い精度のコンポーネントによるスチール製モジュラーバイスです。 バイス口金の自動プルダウン機構により、ワークの浮き上がりを防止します。 フライス盤に取り付け、主に粗加工用・仕上げ用として使用します。
用途工作機械で加工する際のワークのクランプに。 トラスコ品番206-6037 セット内容ワークストップ、レンチ、キーナット、バイス固定用クランプ 全長(mm)270 材質/仕上スチール、硬度:HRC60±2 質量(kg)6.8 全幅(mm)75 全高(mm)65 最大締付力(kN)16 口幅(mm)100 口開き(mm)100 口深(mm)30 アズワン品番64-8539-96
1台
169,800 税込186,780
翌々日出荷

ジェラルディの精密バイスは、すべて0.02mm以内の高い精度のコンポーネントによる、スチール製モジュラーバイスです。 バイス口金のプルダウン機構により、ワークの浮き上がりを防止します。
付属品ボックスレンチ(GR375)、Tレンチ(GR376)、キーナット(GR297)、固定用クランプ(GR296)4個、ワークストップ(GR370) タイプ標準タイプ 溝幅(mm)16
1台
149,800 税込164,780
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

極めてコンパクトで扱いが簡単です。 被削材の硬度に合わせて爪を交換することで様々なタイプの被削材をクランプできます。 一般的なパレットチェンジシステムに適合しています。 別売のクイックチェンジプレートを使用することで、バイスの交換を簡単に行うことができ、より生産性の向上につながります。
用途特に5軸マシニングセンターでの使用に。 セット内容ボックスレンチ、ワークストッパー、位置決めキーナット(2ケ)、セルフセンタリングキーナット(2ケ)、位置決め用ピン、予備インサート式口金(1ペア) 寸法(mm)(ワーク掴み代)4 全幅(mm)90 全高(mm)65 最大締付力(kN)22(推奨) 口幅(mm)88 口深(mm)4・10・27
1個
229,800 税込252,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

極めてコンパクトで扱いが簡単です。 口金はインサート式で、被削材の硬度に合わせて爪を交換することで様々なタイプの被削材をクランプできます。 一般的なパレットチェンジシステムに適合しています。 別売のクイックチェンジプレートを使用することで、バイスの交換を簡単に行うことができ、より生産性の向上につながります。
用途特に5軸マシニングセンターでの使用に セット内容ボックスレンチ、ワークストッパー、位置決めキーナット(2ケ)、セルフセンタリングキーナット(2ケ)、位置決め用ピン、予備インサート式口金(1ペア) 全幅(mm)125 全高(mm)89 最大締付力(kN)32(推奨) 口幅(mm)123
1個
399,800 税込439,780
4日以内出荷から75日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

最小4mmの掴みしろでワークをクランプできます。 スピンドルやツールの干渉を減らし、接近した加工を可能にします。 一般的なパレットチェンジシステムに適合しています。 別売のクイックチェンジプレートを使用することで、バイスの交換を簡単に行うことができ、より生産性の向上につながります。
用途特に5軸マシニングセンターでの使用に。 トラスコ品番206-6042 セット内容ボックスレンチ、ワークストッパー、位置決めキーナット(2ケ)、セルフセンタリングキーナット(2ケ)、位置決め用ピン、予備インサート式口金(1ペア) 寸法(mm)(ワーク掴み代)4 全長(mm)120 質量(kg)2.6 全幅(mm)80 全高(mm)65 クランプ範囲(mm)6~94 最大締付力(kN)12(推奨) 口幅(mm)50 口開き(mm)94 口深(mm)4・12・20 アズワン品番64-8540-25
1個
239,800 税込263,780
翌々日出荷

軽量でコンパクトなライザーで、通常では届きにくい場所の加工を可能にします。 標準高さは100mmですが、オプションで50mmと75mmに変更できます。
用途ジェラルディ・コンパクトグリップバイスの高さ調整用 材質(本体)アルミニウム 全高(mm)100
1個
199,800 税込219,780
75日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

最小4mmの掴みしろでワークをクランプできます。 スピンドルやツールの干渉を減らし、接近した加工を可能にします。 一般的なパレットチェンジシステムに適合しています。 別売のクイックチェンジプレートを使用することで、バイスの交換を簡単に行うことができ、より生産性の向上につながります。
用途特に5軸マシニングセンターでの使用に。 最大締付力(kN)12(推奨) 全幅(mm)80 全高(mm)65 口幅(mm)50 口深(mm)4・12・20 寸法(mm)(ワーク掴み代)4
1個
189,800 税込208,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダブテール形状で被削材を強力にクランピングします。
タイプダープテール口金 全幅(mm)15 全高(mm)8
1組(2個)
18,980 税込20,878
50日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途柔らかい被削材のクランピング及び仕上げ加工用 タイプスムーズ&ラフ口金 全幅(mm)15 全高(mm)8
1組(2個)
41,980 税込46,178
50日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量でコンパクトなライザーで、通常では届きにくい場所の加工を可能にします。 標準高さは100mmですが、オプションで50mmと75mmに変更できます。
用途ジェラルディ・コンパクトグリップバイスの高さ調整用。 トラスコ品番206-6058 適合機種GR650T2X200 質量(kg)5.52 材質(本体)アルミニウム 全高(mm)100 ベース径(Φmm)210 アズワン品番64-8540-43
1個
149,800 税込164,780
翌々日出荷

軽量でコンパクトなライザーで、通常では届きにくい場所の加工を可能にします。 標準高さは100mmですが、オプションで50mmと75mmに変更できます。
用途ジェラルディ・コンパクトグリップバイスの高さ調整用。 トラスコ品番206-6056 適合機種GR650T2X120 質量(kg)4.32 材質(本体)アルミニウム 全高(mm)100 ベース径(Φmm)210 アズワン品番64-8540-41
1個
149,800 税込164,780
翌々日出荷

軽量でコンパクトなライザーで、通常では届きにくい場所の加工を可能にします。 標準高さは100mmですが、オプションで50mmと75mmに変更できます。
用途ジェラルディ・コンパクトグリップバイスの高さ調整用。 トラスコ品番206-6055 適合機種GR650T1X160 質量(kg)3.9 材質(本体)アルミニウム 全高(mm)100 ベース径(Φmm)178 アズワン品番64-8540-39
1個
149,800 税込164,780
翌々日出荷

軽量でコンパクトなライザーで、通常では届きにくい場所の加工を可能にします。 標準高さは100mmですが、オプションで50mmと75mmに変更できます。
用途ジェラルディ・コンパクトグリップバイスの高さ調整用。 トラスコ品番206-6057 適合機種GR650T2X160 質量(kg)4.73 材質(本体)アルミニウム 全高(mm)100 ベース径(Φmm)210 アズワン品番64-8540-42
1個
149,800 税込164,780
翌々日出荷

軽量でコンパクトなライザーで、通常では届きにくい場所の加工を可能にします。 標準高さは100mmですが、オプションで50mmと75mmに変更できます。
用途ジェラルディ・コンパクトグリップバイスの高さ調整用。 トラスコ品番206-6054 適合機種GR650T1X120 質量(kg)3.17 材質(本体)アルミニウム 全高(mm)100 ベース径(Φmm)178 アズワン品番64-8540-38
1個
129,800 税込142,780
翌々日出荷

軽量でコンパクトなライザーで、通常では届きにくい場所の加工を可能にします。 標準高さは100mmですが、オプションで50mmと75mmに変更できます。
用途ジェラルディ・コンパクトグリップバイスの高さ調整用。 トラスコ品番206-6059 適合機種GR650T2X240 質量(kg)6.75 材質(本体)アルミニウム 全高(mm)100 ベース径(Φmm)249 アズワン品番64-8540-44
1個
199,800 税込219,780
翌々日出荷

軽量でコンパクトなライザーで、通常では届きにくい場所の加工を可能にします。 標準高さは100mmですが、オプションで50mmと75mmに変更できます。
用途ジェラルディ・コンパクトグリップバイスの高さ調整用。 トラスコ品番206-6053 適合機種GR650T1X80 質量(kg)1.75 材質(本体)アルミニウム 全高(mm)100 ベース径(Φmm)178 アズワン品番64-8540-40
1個
99,980 税込109,978
翌々日出荷

2mmピッチのグリップがついたインサート式口金です。 リバーシブルで、片側は口金の中央部にグリップが付いておらず、ワークを傷付けずにクランプできます。 焼入れ鋼などのクランプに向いています。
用途焼入れ鋼のクランピング用 タイプグリップ口金P2.0mm 全幅(mm)15 全高(mm)8
1組(2個)
21,980 税込24,178
50日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

11mmピッチのグリップがついたインサート式口金です。 リバーシブルで、片側は口金の中央部にグリップが付いておらず、ワークを傷付けずにクランプできます。 柔い被削材のクランプに向いています。
用途ソフト被削材のクランピング用 全幅(mm)15 全高(mm)8 タイプグリップ口金P11mm
1組(2個)
21,980 税込24,178
50日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1.5mmピッチのグリップがついたインサート式口金です。 リバーシブルで、片側は口金の中央部にグリップが付いておらず、ワークを傷付けずにクランプできます。 一般的な被削材のクランプに向いています。
用途一般被削材のクランピング用 タイプグリップ口金P1.5mm 全幅(mm)15 全高(mm)8
1組(2個)
21,980 税込24,178
50日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バイスの位置決めを簡単に素早、精確に行えます。 バイスの着脱を簡単に行えるため、加工時間を大幅に短縮できます。
用途バイスの素早い脱着に トラスコ品番208-9352 適合機種ジェラルディ・コンパクトグリップバイスタイプ3 全長(mm)190 質量(kg)5.2 全幅(mm)156 全高(mm)32
1個
289,800 税込318,780
75日以内出荷

バイスの位置決めを簡単に素早、精確に行えます。 バイスの着脱を簡単に行えるため、加工時間を大幅に短縮できます。
用途バイスの素早い脱着に。 トラスコ品番206-6060 適合機種タイプ1&2 全長(mm)150 質量(kg)3 全幅(mm)116 全高(mm)32 アズワン品番64-8540-45
1個
199,800 税込219,780
翌々日出荷

軽量でコンパクトなライザーで、通常では届きにくい場所の加工を可能にします。
用途クイックチェンジテーブル使用時のバイスの高さ調整用。 トラスコ品番206-6061 適合機種タイプ1&2 全長(mm)190 質量(kg)5 材質(本体)アルミニウム 全幅(mm)156 全高(mm)100 アズワン品番64-8540-46
1個
199,800 税込219,780
翌々日出荷

軽量でコンパクトなライザーで、通常では届きにくい場所の加工を可能にします。
用途クイックチェンジテーブル使用時のバイスの高さ調整用 トラスコ品番208-9284 適合機種ジェラルディ・コンパクトグリップバイスタイプ3 全長(mm)210 質量(kg)6.5 材質(本体)アルミニウム 全幅(mm)176 全高(mm)100
1個
269,800 税込296,780
75日以内出荷

プルスタッドの距離を96mmから52mmにします。
用途バイス取り付け用プルスタッドの距離変換用 トラスコ品番208-9042 適合機種ジェラルディ・コンパクトグリップバイス 全長(mm)150 質量(kg)3.75 全幅(mm)126 全高(mm)32
1個
179,800 税込197,780
75日以内出荷