12.7mm幅で127mm(5")と305mm(12")長さがあります。
高品質のプラスチック製です。
0.001"~0.005"-ポリエステル
0.075"~0.030"-ビニール
リベット付された13本のブレードが付いています。
ブレードは別々の色になっています。
頑強なビニールケース入り。
耐腐食、非導電、ノンスパーク、非損傷の材質です。
・16種類の厚みに対応したセットです。(使用頻度の高い4寸法が2本ずつとなっています。)。・頑丈なビニールケース入り、ゲージは各々別々に収納でき、ケースは平らにたためます。
長さ(mm)127
1セット(20本)
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
このプリジョンブランドのステンレス鋼シムは冷間圧延された302タイプのステンレス鋼です。
長さ(m)1.25
硬度HRC40-45
耐食性に優れ、ほとんどの化学物質、塩、酸に対する耐性があります。特に食品、医療業界や発電プラントなどでの利用に適しています。
用途モーターやポンプ取付の際の高さ調整に。ツールや金型のセットアップに。機械のセッティング時の隙間調整や部品製作用。
材質ステンレス(SUS316)
寸法(mm×m)幅150×巻長さ1.25
SUS316のステンレス鋼は特に食品・医療業界で拡く用いられており、耐腐食性の高い素材として知られています。
別名マリングレードのステンレス鋼とも言われ、塩素系の腐食にも強く、他に原子力発電所などのプラントにも使用されています。
寸法150mm × 1.25m
材質ステンレス(SUS316)
耐腐食性に優れ、発電所や石油・ガス精製所など幅広い分野に用いられる材質です。
用途モーターやポンプ取付の際の高さ調整に。ツールや金型のセットアップに。機械のセッティング時の隙間調整や部品製作用。
材質ステンレス(SUS302)
寸法(mm×m)幅150×巻長さ1.25
スロット付きシムは、モーター・ポンプ・発電機などのガタつきの調整に最適です。ステンレス製なので錆・腐食に強く、経済的・安全・正確にお使いいただけます。
関連キーワード