「フィラゲージ 0.4」の検索結果
・メートル寸法のスチールフィラーゲージです。
材質C1095高炭素鋼、スプリングスチール
幅(mm)12.7
硬度HRC46-62
このプリジョンブランドのステンレス鋼シムは冷間圧延された302タイプのステンレス鋼です。
長さ(m)1.25
硬度HRC40-45
耐腐食性に優れ、成形しやすく簡単に加工することが可能です。
用途モーターやポンプ取付の際の高さ調整に。ツールや金型のセットアップに。機械のセッティング時の隙間調整や部品製作用。
材質冷間圧延されたCDA260合金
寸法(mm×m)幅150×巻長さ2.5
耐腐食性に優れ、発電所や石油・ガス精製所など幅広い分野に用いられる材質です。
用途モーターやポンプ取付の際の高さ調整に。ツールや金型のセットアップに。機械のセッティング時の隙間調整や部品製作用。
材質ステンレス(SUS302)
寸法(mm×m)幅150×巻長さ1.25
SUS316のステンレス鋼は特に食品・医療業界で拡く用いられており、耐腐食性の高い素材として知られています。
別名マリングレードのステンレス鋼とも言われ、塩素系の腐食にも強く、他に原子力発電所などのプラントにも使用されています。
寸法150mm × 1.25m
材質ステンレス(SUS316)
パンチや切断の際、バリや歪みが生じにくい材質です。剛性、平面度、精度に優れています。
用途モーターやポンプ取付の際の高さ調整に。ツールや金型のセットアップに。機械のセッティング時の隙間調整や部品製作用。
材質冷間圧延された1008-1010の低炭素鋼
寸法(mm×m)幅150×巻長さ2.5
スロット付きシムは、モーター・ポンプ・発電機などのガタつきの調整に最適です。ステンレス製なので錆・腐食に強く、経済的・安全・正確にお使いいただけます。