38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
12.7mm幅で127mm(5")と305mm(12")長さがあります。 高品質のプラスチック製です。 0.001"~0.005"-ポリエステル 0.075"~0.030"-ビニール リベット付された13本のブレードが付いています。 ブレードは別々の色になっています。 頑強なビニールケース入り。 耐腐食、非導電、ノンスパーク、非損傷の材質です。
1セット(13本)
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・組立、分解用に何度も使用できるクイックリリースタイプのピンです。
材質バネ鋼製
1セット
10,980 税込12,078
4日以内出荷

プリシジョンブランドのミュージックワイヤーはスプリングテンパーされた高炭素鋼製で、高張力、高耐久性を誇ります。
1巻(453g)ほか
2,398 税込2,638
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

プレシジョンブランド真鍮 ロール巻シム
冷間圧延されたCDA260合金です。
仕様(mm×m)150×2.5
1個
4,698 税込5,168
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

プレシジョンブランドステンレス302ロール巻シム
このプリジョンブランドのステンレス鋼シムは冷間圧延された302タイプのステンレス鋼です。
長さ(m)1.25 硬度HRC40-45
1個
7,598 税込8,358
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

プレシジョンブランド六角穴付止めねじセット
高級合金鋼製の六角穴付き止めねじセット
1セット(200個)ほか
10,810 税込11,891
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,698 税込2,968
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

・ステンレス鋼製、六角穴付止めねじセット
穴の形状六角穴(項目削除) 頭部形状六角穴付き(項目削除)
1セット(220個)
16,180 税込17,798
当日出荷

・頑丈なビニールケースに入っています。・ゲージは各々別々に収納でき、ケースは平らに折りたためます。
材質C1095高炭素鋼スプリングスチール 長さ(mm)127 ロックウェル硬度HRC46-62
1セット(20本)
12,980 税込14,278
当日出荷

プレシジョンブランドステンレス・ロール巻シム(SUS316)
耐食性に優れ、ほとんどの化学物質、塩、酸に対する耐性があります。特に食品、医療業界や発電プラントなどでの利用に適しています。
用途モーターやポンプ取付の際の高さ調整に。ツールや金型のセットアップに。機械のセッティング時の隙間調整や部品製作用。 材質ステンレス(SUS316) 寸法(mm×m)幅150×巻長さ1.25
1巻
9,698 税込10,668
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

・自動センタリング方式のポンチ&ダイ。・プリシジョンブランドのトゥルーポンチセットでは、特殊寸法のワッシャー、シム、ガスケット等を数秒で作成することができます。・従来のポンチやダイでは浪費していた材料や時間の無駄を無くします。・正確な内径穴の打ち抜きが簡単にできます。・けがき針でセンターラインを引く必要がない特許式のポンチと案内ピンのシステムです。・丈夫なプラスチックケース入りです。
1セット
88,980 税込97,878
4日以内出荷

・冷間圧延され、焼入れ焼き戻し処理されたしなやかなバネ鋼製。・端が面取りされているので挿入が容易です。
1セット(287個)
16,980 税込18,678
4日以内出荷

靱性が高く、疲労強度に優れた材質です。工具、金型メーカーで重宝されます。
用途鋳型の作成や機械などのすきま調整に。電子機器の組み立てなどに使用するコイルばねや板ばねの製作に。 材質焼入れ・焼き戻しされた高炭素の1095バネ鋼
1巻
8,598 税込9,458
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・頑丈なビニールケースに入っています。・ゲージは各々別々に収納でき、ケースは平らに折りたためます。・各々のブレードはメートル寸法及びインチ寸法がわかりやすく印字されています。・ゲージの先端は安全のため丸くスムーズになっています。
長さ(mm)127
1セット(20本)
14,980 税込16,478
当日出荷

1個
6,398 税込7,038
4日以内出荷

プレシジョンブランド真鍮・ロール巻シム
耐腐食性に優れ、成形しやすく簡単に加工することが可能です。
用途モーターやポンプ取付の際の高さ調整に。ツールや金型のセットアップに。機械のセッティング時の隙間調整や部品製作用。 材質冷間圧延されたCDA260合金 寸法(mm×m)幅150×巻長さ2.5
1巻
5,798 税込6,378
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

・16種類の厚みに対応したセットです。(使用頻度の高い4寸法が2本ずつとなっています。)。・頑丈なビニールケース入り、ゲージは各々別々に収納でき、ケースは平らにたためます。
長さ(mm)127
1セット(20本)
23,980 税込26,378
4日以内出荷

・工場の工具室や工具箱に最適なハンディーキット。・このようなキットを手元に置くことで、お金や時間の節約になります。・仕切りの付いたプラスチック製の箱入りで、保管しやすくなっています。・片側が幅広になっていて挿入が容易です。
材質亜鉛メッキの鉄製コッターピン
1セット(600個)
13,980 税込15,378
4日以内出荷

プレシジョンブランドアルミニウム ロール巻シム
1100(H-18)あるいは1145(H-19)シリーズのアルミニウムを焼き戻し(テンパー)されたものです。
仕様(mm×m)150×2.5
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

・端が面取りされているので挿入が容易です。・ステンレス鋼製
1セット(300個)
25,980 税込28,578
4日以内出荷

・メートル寸法メンテナンスキット
セット内容・6x1mm ストレート、20個 ・6x1mm 45°、10個 ・6x1mm 90°、10個 ・8x1mm ストレート、20個 ・8x1mm 45°、10個 ・8x1mm 90°、10個 ・10x1mm ストレート、5個 ・10x1mm 45°、5個 ・10x1mm 90°、5個 材質合金鋼
1セット(95個)
17,980 税込19,778
4日以内出荷

・インチ寸法メンテナンスキット
セット内容・1/4" 28 ストレート、30個 ・1/4" 28 45°、10個 ・1/4" 28 90°、10個 ・1/8" NPT ストレート、30個 ・1/8" NPT 45°、5個 ・1/8" NPT 90°、5個 材質合金鋼
1セット(90個)
14,980 税込16,478
45日以内出荷

プレシジョンブランドステンレス・ロール巻シム(SUS302)
耐腐食性に優れ、発電所や石油・ガス精製所など幅広い分野に用いられる材質です。
用途モーターやポンプ取付の際の高さ調整に。ツールや金型のセットアップに。機械のセッティング時の隙間調整や部品製作用。 材質ステンレス(SUS302) 寸法(mm×m)幅150×巻長さ1.25
1巻
7,598 税込8,358
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

SUS316のステンレス鋼は特に食品・医療業界で拡く用いられており、耐腐食性の高い素材として知られています。 別名マリングレードのステンレス鋼とも言われ、塩素系の腐食にも強く、他に原子力発電所などのプラントにも使用されています。
寸法150mm × 1.25m 材質ステンレス(SUS316)
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

・耐食性ステンレス鋼のコッターピン。・片側が幅広になっていて挿入が容易です。
1セット(124個)
9,998 税込10,998
4日以内出荷

プレシジョンブランドアルミニウム・ロール巻シム
軽量で耐腐食性に優れ、高い熱伝導性と電気伝導性があります。特に電機産業や化学分野で用いられる材質です。
用途モーターやポンプ取付の際の高さ調整に。ツールや金型のセットアップに。機械のセッティング時の隙間調整や部品製作用。 材質焼戻しされた1100(H-18)あるいは1145(H-19)シリーズのアルミニウム
1巻
6,598 税込7,258
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

プレシジョンブランド銅 ロール巻シム
110タイプの銅にアニーリングされたものです。(ASTM:B-152、B-451)
仕様(mm×m)150×2.5
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

・自動センタリング方式のポンチ&ダイ。・プリシジョンブランドのトゥルーポンチセットでは、特殊寸法のワッシャー、シム、ガスケット等を数秒で作成することができます。・従来のポンチやダイでは浪費していた材料や時間の無駄を無くします。・正確な内径穴の打ち抜きが簡単にできます。・けがき針でセンターラインを引く必要がない特許式のポンチと案内ピンのシステムです。・丈夫なプラスチックケース入りです。
1セット
67,980 税込74,778
4日以内出荷

・メートル寸法のスチールフィラーゲージです。
材質C1095高炭素鋼、スプリングスチール 幅(mm)12.7 硬度HRC46-62
1セット(10枚)ほか
4,990 税込5,489
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

・頑丈なビニールケースに入っています。・ゲージは各々別々に収納でき、ケースは平らに折りたためます。・各々のブレードはメートル寸法及びインチ寸法がわかりやすく印字されています。・ゲージの先端は安全のため丸くスムーズになっています。
長さ(mm)305
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷

・冷間圧延され、焼入れ焼き戻し処理されたしなやかなバネ鋼製。・端が面取りされているので挿入が容易です。
1セット(300個)
11,980 税込13,178
当日出荷

プレシジョンブランドロール巻シム(スチール)
パンチや切断の際、バリや歪みが生じにくい材質です。剛性、平面度、精度に優れています。
用途モーターやポンプ取付の際の高さ調整に。ツールや金型のセットアップに。機械のセッティング時の隙間調整や部品製作用。 材質冷間圧延された1008-1010の低炭素鋼 寸法(mm×m)幅150×巻長さ2.5
1巻
3,398 税込3,738
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

・ポンチ&ダイスタンドは確実なシムやワッシャーの作成に有効。・トゥルーポンチセットのダイを保持するスタンドとしてご使用になれます。・ダイの位置を高い所に設定できるので、ポンチが使用後に完全に抜けるように設計されており、シムのバリが出にくく、ポンチも保護します。
適合本体PBTP40300、PBTP40110、PBTP40200 材質スチール
1個
6,798 税込7,478
当日出荷

プレシジョンブランドスロット付シム(ステンレス)
スロット付きシムは、モーター・ポンプ・発電機などのガタつきの調整に最適です。ステンレス製なので錆・腐食に強く、経済的・安全・正確にお使いいただけます。
1セット(10枚)
4,498 税込4,948
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

プレシジョンブランド銅・ロール巻シム
高い熱伝導性と電気伝導性を備えた材質です。延性、展性に優れ、加工が容易です。
用途モーターやポンプ取付の際の高さ調整に。ツールや金型のセットアップに。機械のセッティング時の隙間調整や部品製作用。 材質アニーリングされた110タイプの銅(ASTM:B-152,B-451) 寸法(mm×m)幅150×巻長さ2.5
1巻
14,980 税込16,478
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

プレシジョンブランドブルーテンパー ロール巻シム
高炭素の1095のバネ鋼を焼入れ、焼き戻ししたものです。
長さ(mm)1.25
1個
8,498 税込9,348
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・頑丈なビニールケースに入っています。・ゲージは各々別々に収納でき、ケースは平らに折りたためます。
セット内容0.001"/0.025mm、0.0015"/0.038mm、0.002"/0.051mm、0.003"/0.076mm、0.004"/0.102mm、0.005"/0.127mm、0.006"/0.152mm、0.007"/0.178mm、0.008"/0.203mm、0.009"/0.229mm、0.010"/0.254mm、0.012"/0.305mm、0.014"/0.356mm、0.015"/0.381mm、0.016"/0.406mm、0.018"/0.457mm、0.020"/0.508mm、0.022"/0.559mm、0.024"/0.610mm、0.025"/0.635mm (各1本) 長さ(mm)127 幅(mm)12.7
1個
8,698 税込9,568
4日以内出荷

・自動センタリング方式のポンチ&ダイ。・プリシジョンブランドのトゥルーポンチセットでは、特殊寸法のワッシャー、シム、ガスケット等を数秒で作成することができます。・従来のポンチやダイでは浪費していた材料や時間の無駄を無くします。・正確な内径穴の打ち抜きが簡単にできます。・けがき針でセンターラインを引く必要がない特許式のポンチと案内ピンのシステムです。・丈夫なプラスチックケース入りです。
1セット
67,980 税込74,778
4日以内出荷