絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月4日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
109件中 81109
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
延長チューブ 三方活栓付き  ロックタイプ トップ延長チューブ 三方活栓付き ロックタイプトップ
1箱(20本)
翌々日出荷から10日以内出荷
活栓三方:R型(180°)先端形状ロック材質チューブ/PVC(塩化ビニル樹脂)、三方活栓/PC(ポリカーボネイト)・PE(ポリエチレン)一般的名称延長チューブ医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:15100BZZ00050000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
延長チューブ 三方活栓付き  ルアータイプ トップ延長チューブ 三方活栓付き ルアータイプトップ
1箱(20本)
翌々日出荷から10日以内出荷
輸液・輸血の際の延長用チューブです。
先端形状ルアー材質チューブ/PVC(塩化ビニル樹脂)、三方活栓/PC(ポリカーボネイト)・PE(ポリエチレン)一般的名称延長チューブ医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:15100BZZ00050000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
フォーリーカテーテル  オールシリコン製 トップフォーリーカテーテル オールシリコン製トップ
1箱(10本)
翌々日出荷
尿の性状を素早く、正確に知ることができます。生体組織に不活性な材質ですので、尿道等への刺激がほとんどありません。バルーンは柔らかく、膀胱壁の刺激を少なくします。大きく設計された排液腔は長時間にわたり良い排液効率を維持します。
材質シリコン容量(mL)バルーン:5医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:20500BZY00061000一般的名称短期的使用泌尿器用フォーリーカテーテル医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
ネオフィード三方活栓 トップネオフィード三方活栓トップ
1箱(20個)
取扱停止中
新規格である「国際規格:ISO80369-3」に準拠。流量が大きいため、栄養液の流れがスムーズです。
オレンジ一般的名称経腸栄養ポンプ用消化器用ストップコックアズワン品番7-8925-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:21300BZZ00597000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
紫外線殺菌機 マルチライザー トップ紫外線殺菌機 マルチライザートップ
149,800税込164,780
1台
5日以内出荷
環境に合わせた2種類(有人/無人)の除菌モ-ドを搭載。 様々なシーンで使えるコンパクトタイプ。
用途有人の環境では空気除菌モ-ド、無人の環境では照射除菌モ-ドにて使用できます。仕様【周囲気圧】使用:70~106kPa、保管:50~106kPa、【殺菌方式】紫外線照射殺菌、強制循環空気殺菌、【紫外線ランプ】型式:G6T5/225/4P、ランプ電力:5.9W、殺菌線出力:1.6W、紫外線照度:1mの距離で10uW/cm2以上(最大20uW/cm2程度)、有効照射範囲:ランプ中央より上方45°~下方45°、有効寿命:6000時間、紫外線波長:254nm(オゾンを生じない)付属品紫外線ランプ×1、ACアダプタ×1、フィルター×2、リモコン×1、メジャー×1、リモコン用電池(CR2032)×1、紫外線照射注意カード×1、取扱説明書×1、保証書×1質量(kg)約1.3電源(V)入力:AC100~240、出力:DC12/2A機能ブザー:有効(初期設定)/無効、人感センサー:有効(初期設定)/無効、消し忘れ防止:有効/無効(初期設定)設定時間照射:10分/60分/180分/420分寸法(縦×横×高さ)(mm)外形寸法:140×140×418周囲温度(℃)使用:0~40、保管:-10~45処理風量(m3/h)強:25、弱:21相対湿度(%RH)使用:20~85、保管:10~90
トップコネクター MNコネクター トップトップコネクター MNコネクタートップ
1,098税込1,208
1箱(25個)
6日以内出荷
手にフィットするかたちです。 透明のため、駅の流れを確認できます。(MNコネクターを除く) 用途により8品種の中からお選び頂けます。
用途混注用キャップ医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00085000051医薬品医療機器等法一般医療機器
トップコネクター CMコネクター トップトップコネクター CMコネクタートップ
1,198税込1,318
1箱(25個)
6日以内出荷
手にフィットするかたちです。 透明のため、駅の流れを確認できます。(MNコネクターを除く) 用途により8品種の中からお選び頂けます。
用途カテーテル[太](30~36Fr)とカテーテル[細](18~28Fr)との接続 カテーテル[太](30~36Fr)とメスルアーコネクターとの接続医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00085000051医薬品医療機器等法一般医療機器
トップコネクター CCコネクター トップトップコネクター CCコネクタートップ
1,198税込1,318
1箱(25個)
6日以内出荷
手にフィットするかたちです。 透明のため、駅の流れを確認できます。(MNコネクターを除く) 用途により8品種の中からお選び頂けます。
用途カテーテル[太](30~36Fr)同士の接続 カテーテルアダプター対応医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00085000051医薬品医療機器等法一般医療機器
トップコネクター MFコネクター トップトップコネクター MFコネクタートップ
1,198税込1,318
1箱(25個)
6日以内出荷
手にフィットするかたちです。 透明のため、駅の流れを確認できます。(MNコネクターを除く) 用途により8品種の中からお選び頂けます。
用途カテーテル[細](18~28Fr)とオルスアーコネクターとの接続 カテーテル基とオルスアーコネクターとの接続医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00085000051医薬品医療機器等法一般医療機器
トップコネクター CFコネクター トップトップコネクター CFコネクタートップ
1,198税込1,318
1箱(25個)
6日以内出荷
手にフィットするかたちです。 透明のため、駅の流れを確認できます。(MNコネクターを除く) 用途により8品種の中からお選び頂けます。
用途カテーテル[太](28~36Fr)とオルスアーコネクターとの接続 カテーテル基または、カテーテルアダプターとオスルアーコネクターとの接続医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00085000051医薬品医療機器等法一般医療機器
トップコネクター MMコネクター トップトップコネクター MMコネクタートップ
1,198税込1,318
1箱(25個)
6日以内出荷
手にフィットするかたちです。 透明のため、駅の流れを確認できます。(MNコネクターを除く) 用途により8品種の中からお選び頂けます。
用途カテーテル[細](18~28Fr)同士の接続 メスルアーコネクター同士の接続医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00085000051医薬品医療機器等法一般医療機器
トップコネクター MSコネクター トップトップコネクター MSコネクタートップ
5,298税込5,828
1箱(25個)
6日以内出荷
手にフィットするかたちです。 透明のため、駅の流れを確認できます。(MNコネクターを除く) 用途により8品種の中からお選び頂けます。
用途逆流防止弁付医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00085000051医薬品医療機器等法一般医療機器
輸液スタンド トップIVスタンドタイプN2 トップ輸液スタンド トップIVスタンドタイプN2トップ
39,980税込43,978
1台
5日以内出荷
ネスティング機構による収納性が省スペース化を図ることができます。10色による豊富なカラーバリエーションで病棟、外来等で使い分けができます。キャスターが6輪あるので安定性が抜群です。
用途患者の歩行、輸液管理等に使用する支柱台フック2本架質量(kg)約4全高(mm)約1300~2300キャスター径(Φmm)75脚長さ(mm)494×奥行き420(最大)
防護キット(ケモ用) トップ防護キット(ケモ用)トップ
16,980税込18,678
1箱(5キット)
10日以内出荷
抗ガン剤調製業務のスターターキットです。
セット内容アイソレーションガウン、キャップ、マスク、保護メガネ、インナー/アウター手袋×各1双、吸水/防水シート、専用廃棄袋タイプケモ用
薬剤混合シリンジキット(センシテックシリンジキット) トップ薬剤混合シリンジキット(センシテックシリンジキット)トップ
6,998税込7,698
1箱(5セット)
8日以内出荷
三方活栓を介し、2本のシリンジ間で薬液の混合操作が可能です。薬液分注用のシリンジもキット化しているので、効率的です。
材質シリンジ/PP(ポリプロピレン)・シリコンゴム、活栓/PP(ポリプロピレン)・PC(ポリカーボネート)・シリコンゴム滅菌あり滅菌方法EOG滅菌(個包装)医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00085000100医薬品医療機器等法一般医療機器
硝子注射筒(インターチェンジャブル浣腸器) 外筒 トップ硝子注射筒(インターチェンジャブル浣腸器) 外筒トップ
11,980税込13,178
1箱(5本)ほか
8日以内出荷から10日以内出荷
耐熱性・耐薬品性・耐摩性に優れています。目盛は脱色しにくいシルバーステインです。同一サイズ同士は互換性があり、効率的です。
材質硼珪酸ガラスタイプ外筒のみ先端形状浣腸器型筒先中口医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00085000039医薬品医療機器等法一般医療機器
硝子注射筒 白硬 浣腸器 トップ硝子注射筒 白硬 浣腸器トップ
8,698税込9,568
1式(5個)ほか
7日以内出荷
筒先はルアー先・ロック先とも5mLまでが中口、10mLからは横口となります(浣腸器は中口です)。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00085000039医薬品医療機器等法一般医療機器
ベテナルネックカラー Red 10枚入 トップベテナルネックカラー Red 10枚入トップ
4,098税込4,508
1箱(10枚)
8日以内出荷
プラスチック(PP)製のペットカラーです。軽量なので首への負担が軽減されます。首回りや端の部分は赤い再度テープでカバーされているので安心して使用できます。粘着テープで固定するので、装着しやすく、微調整も容易です。一枚ずつ包装されており、清潔に保管できます。
トップ 吸引カテーテル,12Fr,40cm,口鼻腔用 トップトップ 吸引カテーテル,12Fr,40cm,口鼻腔用トップ
1箱
4日以内出荷
滑らかな側孔形状、識別しやすいカラーコード。 先端および側孔は、エッジが立っていない滑らかな形状です。 弾力性に富んだ適度なやわらかさを持ち、表面は梨地状なので、滑らかに体内に挿入できます。 すべて弾性チューブです。 カラー段付アダプターは、シリンジルアーテーパーチップを接続できます。 個包装、アダプターはカラーコード化され識別が容易です。
用途口鼻腔用形状(接続部)段付アダプター、(側孔)2側孔、(先端)先端開口長さ(cm)40外径(Φmm)4医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:16100BZZ01796000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
トップ 吸引カテーテル,14Fr,40cm,口鼻腔用 トップトップ 吸引カテーテル,14Fr,40cm,口鼻腔用トップ
1箱
4日以内出荷
滑らかな側孔形状、識別しやすいカラーコード。 先端および側孔は、エッジが立っていない滑らかな形状です。 弾力性に富んだ適度なやわらかさを持ち、表面は梨地状なので、滑らかに体内に挿入できます。 すべて弾性チューブです。 カラー段付アダプターは、シリンジルアーテーパーチップを接続できます。 個包装、アダプターはカラーコード化され識別が容易です。
用途口鼻腔用形状(接続部)段付アダプター、(側孔)2側孔、(先端)先端開口長さ(cm)40外径(Φmm)4.67医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:16100BZZ01796000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
ネオフィード栄養カテーテル オレンジ トップネオフィード栄養カテーテル オレンジトップ
1箱(25本)
8日以内出荷から10日以内出荷
【ISO80369-3/6対応品】挿入時の位置確認をより確実に行えるトップの栄養カテーテル。挿入位置の確認が容易なX線不透過ライン入りです。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:20600BZZ00233000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
ネオフィード栄養カテーテル パープル トップネオフィード栄養カテーテル パープルトップ
1箱(25本)
6日以内出荷から10日以内出荷
【ISO80369-6対応品】挿入時の位置確認をより確実に行えるトップの栄養カテーテル。挿入位置の確認が容易なX線不透過ライン入りです。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:20600BZZ00233000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
ネオフィード栄養カテーテル オレンジ トップネオフィード栄養カテーテル オレンジトップ
1箱(25本)
6日以内出荷から17日以内出荷
【ISO80369-3/6対応品】挿入時の位置確認をより確実に行えるトップの栄養カテーテル。挿入位置の確認が容易なX線不透過ライン入りです。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:20600BZZ00233000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
ネオフィード栄養カテーテル パープル トップネオフィード栄養カテーテル パープルトップ
1箱(25本)
7日以内出荷から10日以内出荷
【ISO80369-6対応品】挿入時の位置確認をより確実に行えるトップの栄養カテーテル。挿入位置の確認が容易なX線不透過ライン入りです。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:20600BZZ00233000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
トップ滅菌パックシーラー トップトップ滅菌パックシーラートップ
729,800税込802,780
1個
8日以内出荷
折りたたみ式テーブルを搭載しています。滅菌日と使用期限を滅菌パックに印字が可能です。包装材料を連続でシーリングできます。ガイドプレートによりまっすぐなシールが可能です。
アズワン品番66-0004-49
トップ滅菌パックシーラーKS-100P交換用インクリボン トップトップ滅菌パックシーラーKS-100P交換用インクリボントップ
7,798税込8,578
1個
6日以内出荷
アズワン品番66-0004-50
検査用コップ トップフラワーコップ トップ検査用コップ トップフラワーコップトップ
32,980税込36,278
1式(100個×25箱)
8日以内出荷
容量(満杯)(mL)211材質耐酸紙(内面ラミ)高さ(mm)79.3口径(Φmm)72.6目盛内・外目盛り有り底径(Φmm)51.5
トップ硝子注射筒 微量用インターチェンジャブル トップトップ硝子注射筒 微量用インターチェンジャブルトップ
21,980税込24,178
1箱(10本)
4日以内出荷から6日以内出荷
1ミクロンのこだわり。 一本のガラス注射筒に込められたトップの思い。 破損しにくく長期間の使用 安心性の実現 なめらかな摺動
タイプセット品先端形状ルアースリップ式(ガラス)医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00085000039医薬品医療機器等法一般医療機器
トップ硝子注射筒 ツベルクリンインターチェンジャブル トップトップ硝子注射筒 ツベルクリンインターチェンジャブルトップ
11,980税込13,178
1箱(10本)
6日以内出荷
1ミクロンのこだわり。 一本のガラス注射筒に込められたトップの思い。 破損しにくく長期間の使用 安心性の実現 なめらかな摺動
タイプセット品先端形状ルアースリップ式(ガラス)医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00085000039医薬品医療機器等法一般医療機器