「温度調節器」の検索結果
特価
本日11月9日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
新機能追加!摂氏[℃]華氏[華氏度]表示切替機能追加!
微小電流に対応したハンディタイプの温度コントローラーです。
過昇温防止機能、センサー以上検出機能等により、安全にご使用いただけます。
付属品温度センサーのコネクタ下部に、より安全性を高めるため、ねじれ防止用クランプを取り付けました。
用途指一本で簡単に温度管理が可能です。ハンディタイプでは業界最高クラスの-199~999℃まで対応しております。
仕様設定値記憶:EEPROM
取付壁掛け/DINレール(オプション)
質量(g)約600
制御方式ON/OFF制御
電源電圧AC85V~125V(単相)(50/60Hz)
耐電圧AC1500V 1 分間(電源部・出力部 共)
消費電力4VA 以下
入力熱電対(K)
センサー熱電対(K) Φ3.2×100L リード線2m付 オスコネクタ付 ※260℃以上でご使用の場合はご相談下さい。
電源コード(m)電源側:1m(100V コンセントプラグオス付)/ヒーター側:1m(100V コンセントプラグメス付)
機能エラー表示/センサ異常検出機能/過昇温防止設定/リレー溶着検出機能/リレー高頻度開閉検出機能/リレー開閉回数監視機能
表示範囲-199~999℃
指示精度±2℃(-199℃~700℃),±4℃(+700℃~+999℃)
サンプリング周期0.1秒
短絡保護ヒューズ内蔵(ユーザーによる交換不可)
耐ノイズパルス幅50nS、1000nS で1500V
寸法(縦×横×奥行)(mm)165×70×35※突起、取付金具部を除く
使用環境条件温度:-10~40℃、湿度:10~85% RH(結露しないこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
出力形式リレー
定格出力電流1mA~0.5A(抵抗負荷)
1台
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
簡単・安全・コンパクト設計、誰にでも簡単に使えます。ハンディタイプで操作簡単。手にフィットするから女性でもラクに持てます。センサーの付け替えが可能です。ニーズに合わせてセンサーの形状をお選びいただけます。ハンディタイプでは業界最高クラス。-199~+999℃まで対応。過昇温防止機能、センサー異常検出機能を搭載。異常発生時にはアラームでお知らせします。センサー断線エラーなど予測できない不具合にもエラー表示でわかりやすく対応。摂氏[℃]華氏[?]表示切替機能。一般社団法人抗菌製品技術協議会(SIAA)が要求するJIS規格の厳しい試験に合格した、抗菌・抗ウイルス・防カビ性能に優れた製品です。
仕様【設定値記憶】EEPROM
その他摂氏華氏切替表示機能あり
色アイスブルー
取付壁掛け/DINレール(オプション)
質量(g)約600
制御方式ON/OFF制御
電源電圧AC 85V~250V(単相) 50/60Hz
消費電力4VA 以下
入力熱電対(K)
センサー熱電対(K) Φ3.2×100L、リード線2m付、オスコネクタ付 ※260℃以上でご使用の場合はご相談下さい。
機能エラー表示/センサ異常検出機能/過昇温防止設定/リレー溶着検出機能/リレー高頻度開閉検出機能/リレー開閉回数監視機能/測定温度下降検知/測定温度上昇エラー検知
使用温湿度範囲【温度】-10~40℃【湿度】10~85% RH(結露しないこと)
表示範囲(℃)-199~+999
指示精度±2℃(-199℃~+700℃),±4℃(+700℃~+999℃)
サンプリング周期0.1秒
短絡保護ヒューズ内蔵(ユーザーによる交換不可)
耐ノイズパルス幅50nS、1000nS で1500V
寸法(縦×横×奥行)(mm)165×70×35
RoHS指令(10物質対応)対応
出力形式リレー
耐電圧(V/min)AC1500(電源部・出力部 共)
定格出力(A)0.1~15(抵抗負荷)
電源ケーブル電源側:1m(100V コンセントプラグオス付) / ヒーター側:1m(100V コンセントプラグメス付)
1台
¥48,980
税込¥53,878
6日以内出荷
絶縁シート上に、熱電対を形成したもので、表面温度の測定に適しており、被測定物の表面に貼り付けて表面温度を速く正確に測定するシート状の熱電対です。絶縁シートの材質は、グラスファイバー(上部)、ポリイミド(下部)です。※どちらの面を取付けても測温可能です。
市販の温度調節器(K熱電対対応品)にも対応可能です。
用途温度調節器につけて使用します。
常用温度(℃)200
許容差クラス2(±2.5℃または±0.75%)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(被膜)テフロン
防水タイプ(IP67)
先端が樹脂でモールドされており、液体の中などの測定におススメです。
市販の温度調節器(K熱電対対応品)にも対応可能です。
用途温度調節器につけて使用します。
耐熱温度(℃)200
許容差クラス2(±2.5℃または±0.75%)
アズワン品番64-3426-30
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性IP67
線径(mm)0.32
材質(被膜)フッ素樹脂(PTFE)
寸法L(m)3
1本
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
熱電対素線にガラスなどの被覆を施したもので、保護管などには入れずそのまま使用する熱電対です。
市販の温度調節器(K熱電対対応品)にも使用可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスシース管に熱電対素線を通してシース管中に、無機絶縁物を高圧で充填したもので、感度・耐振性・経済性に優れております。
市販の温度調節器(K熱電対対応品)にも使用可能です。
用途温度調節器につけて使用します。
常用温度(℃)250
許容差クラス2(±2.5℃または±0.75%)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(被膜)ガラス
熱電対素線にガラスなどの被覆を施したもので、保護管などには入れずそのまま使用する熱電対です。
市販の温度調節器(K熱電対対応品)にも使用可能です。
用途熱電対K(UL認定品)
白金測温低抗体(Pt100Ω)
常用温度(℃)260
許容差クラス2(±2.5℃または±0.75%)
線径(mm)0.32
ステンレスシース管に熱電対素線を通してシース管中に、無機絶縁物を高圧で充填したもので、感度・耐振性・経済性に優れております。
市販の温度調節器(K熱電対対応品)にも使用可能です。
用途温度調節器につけて使用します。
常用温度(℃)180
許容差クラス2(±2.5℃または±0.75%)
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法L1(mm)100
長さL2(m)2
材質(被膜)シリコン被覆
熱電対素線にガラスなどの被覆を施したもので、保護管などには入れずそのまま使用する熱電対です。
市販の温度調節器(K熱電対対応品)にも使用可能です。
常用温度(℃)400
許容差クラス2(±2.5℃または±0.75%)
RoHS指令(10物質対応)対応
線径(mm)0.32
熱電対素線にガラスなどの被覆を施したもので、保護管などには入れずそのまま使用する熱電対です。
市販の温度調節器(K熱電対対応品)にも使用可能です。
線径(Φmm)0.32
常用温度(℃)260
許容差クラス1(±1.5℃または±0.4%)
RoHS指令(10物質対応)対応
TH-8181の先端に丸端子がついたものです。熱電対素線にPTFEなどの被覆を施したもので、保護管などには入れずそのまま使用する熱電対です。K熱電対なので、市販の温度調節器にも対応可能です。
線径(Φmm)0.32
常用温度(℃)260
許容差クラス2(±2.5℃または±0.75%)
RoHS指令(10物質対応)対応
TH-8292の先端に丸端子のついたものです。熱電対素線にPTFEやガラスなどの被覆を施したもので、保護管などには入れずそのまま使用する熱電対です。K熱電対なので、市販の温度調節器にも対応可能です。
線径(Φmm)0.32
常用温度(℃)400
許容差クラス2(±2.5℃または±0.75%)
RoHS指令(10物質対応)対応
検知する箇所が面状(フラット)な場合に適しています。
市販の温度調節器(K熱電対対応品)にも対応可能です。
長さL(mm)2
常用温度(℃)260
許容差クラス2(±2.5℃または±0.75%)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
熱電対素線にガラスなどの被覆を施したもので、保護管などには入れずそのまま使用する熱電対です。
市販の温度調節器(K熱電対対応品)にも使用可能です。
用途熱電対K(UL認定品)
白金測温低抗体(Pt100Ω)
許容差クラス2(±2.5℃または±0.75%)
RoHS指令(10物質対応)対応
線径(mm)0.65
熱電対素線にガラスなどの被覆を施したもので、保護管などには入れずそのまま使用する熱電対です。
市販の温度調節器(K熱電対対応品)にも使用可能です。
線径(Φmm)0.32
常用温度(℃)400
許容差クラス1(±1.5℃または±0.4%)
RoHS指令(10物質対応)対応
測定接点部にマグネットを組み込んだ、表面計測用の温度センサーです。マグネットを利用してセンサーを取り付けることができ、取り外しも容易です。金型など磁石金属製の表面などの温度測定におすすめです。
用途※デジタル温度コントローラ monoOne(R)-120/200対応の(別売)温度センサー。他の温度調節機器にも使用可能。
仕様感温部のみ:400℃/常用限度:350℃
線径(Φmm)0.32
許容差クラス2(±2.5℃または±0.75%)
RoHS指令(10物質対応)対応
リード線長さ(m)L:2
1本
¥14,790
税込¥16,269
当日出荷
TH-8162の先端に丸端子がついたものです。熱電対素線にガラスなどの被覆を施したもので、保護管などには入れずそのまま使用する熱電対です。K熱電対なので、市販の温度調節器にも対応可能です。
線径(Φmm)0.32
常用温度(℃)250
許容差クラス2(±2.5℃または±0.75%)
RoHS指令(10物質対応)対応
TH-8294の先端に丸端子のついたものです。熱電対素線にPTFEやガラスなどの被覆を施したもので、保護管などには入れずそのまま使用する熱電対です。K熱電対なので、市販の温度調節器にも対応可能です。
線径(Φmm)0.32
常用温度(℃)350
許容差クラス2(±2.5℃または±0.75%)
RoHS指令(10物質対応)対応
TH-8290の先端に丸端子がついたものです。熱電対素線にPTFEなどの被覆を施したもので、保護管などには入れずそのまま使用する熱電対です。K熱電対なので、市販の温度調節器にも対応可能です。
線径(Φmm)0.65
常用温度(℃)200℃
許容差クラス2(±2.5℃または±0.75%)
UL規格UL認定品
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード