13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
熱電対素線にガラスなどの被覆を施したもので、保護管などには入れずそのまま使用する熱電対です。 市販の温度調節器(K熱電対対応品)にも使用可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
2,990 税込3,289
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

熱電対素線にガラスなどの被覆を施したもので、保護管などには入れずそのまま使用する熱電対です。 市販の温度調節器(K熱電対対応品)にも使用可能です。
用途熱電対K(UL認定品) 白金測温低抗体(Pt100Ω) 常用温度(℃)260 許容差クラス2(±2.5℃または±0.75%) 線径(mm)0.32
1個
特価
3,490 税込3,839
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

熱電対素線にガラスなどの被覆を施したもので、保護管などには入れずそのまま使用する熱電対です。 市販の温度調節器(K熱電対対応品)にも使用可能です。
線径(Φmm)0.32 常用温度(℃)260 許容差クラス1(±1.5℃または±0.4%) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,998 税込6,598
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

熱電対素線にガラスなどの被覆を施したもので、保護管などには入れずそのまま使用する熱電対です。 市販の温度調節器(K熱電対対応品)にも使用可能です。
常用温度(℃)400 許容差クラス2(±2.5℃または±0.75%) RoHS指令(10物質対応)対応 線径(mm)0.32
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステンレスシース管に熱電対素線を通してシース管中に、無機絶縁物を高圧で充填したもので、感度・耐振性・経済性に優れております。 市販の温度調節器(K熱電対対応品)にも使用可能です。
用途温度調節器につけて使用します。 常用温度(℃)180 許容差クラス2(±2.5℃または±0.75%) RoHS指令(10物質対応)対応 寸法L1(mm)100 長さL2(m)2 材質(被膜)シリコン被覆
1本
7,998 税込8,798
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレスシース管に熱電対素線を通してシース管中に、無機絶縁物を高圧で充填したもので、感度・耐振性・経済性に優れております。 市販の温度調節器(K熱電対対応品)にも使用可能です。
用途温度調節器につけて使用します。 常用温度(℃)250 許容差クラス2(±2.5℃または±0.75%) RoHS指令(10物質対応)対応 材質(被膜)ガラス
1本
4,998 税込5,498
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

TH-8181の先端に丸端子がついたものです。熱電対素線にPTFEなどの被覆を施したもので、保護管などには入れずそのまま使用する熱電対です。K熱電対なので、市販の温度調節器にも対応可能です。
線径(Φmm)0.32 常用温度(℃)260 許容差クラス2(±2.5℃または±0.75%) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,298 税込4,728
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TH-8292の先端に丸端子のついたものです。熱電対素線にPTFEやガラスなどの被覆を施したもので、保護管などには入れずそのまま使用する熱電対です。K熱電対なので、市販の温度調節器にも対応可能です。
線径(Φmm)0.32 常用温度(℃)400 許容差クラス2(±2.5℃または±0.75%) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
6,798 税込7,478
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

熱電対素線にガラスなどの被覆を施したもので、保護管などには入れずそのまま使用する熱電対です。 市販の温度調節器(K熱電対対応品)にも使用可能です。
線径(Φmm)0.32 常用温度(℃)400 許容差クラス1(±1.5℃または±0.4%) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
9,498 税込10,448
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

熱電対素線にガラスなどの被覆を施したもので、保護管などには入れずそのまま使用する熱電対です。 市販の温度調節器(K熱電対対応品)にも使用可能です。
用途熱電対K(UL認定品) 白金測温低抗体(Pt100Ω) 許容差クラス2(±2.5℃または±0.75%) RoHS指令(10物質対応)対応 線径(mm)0.65
1個
5,998 税込6,598
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TH-8162の先端に丸端子がついたものです。熱電対素線にガラスなどの被覆を施したもので、保護管などには入れずそのまま使用する熱電対です。K熱電対なので、市販の温度調節器にも対応可能です。
線径(Φmm)0.32 常用温度(℃)250 許容差クラス2(±2.5℃または±0.75%) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,798 税込4,178
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TH-8294の先端に丸端子のついたものです。熱電対素線にPTFEやガラスなどの被覆を施したもので、保護管などには入れずそのまま使用する熱電対です。K熱電対なので、市販の温度調節器にも対応可能です。
線径(Φmm)0.32 常用温度(℃)350 許容差クラス2(±2.5℃または±0.75%) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,798 税込5,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TH-8290の先端に丸端子がついたものです。熱電対素線にPTFEなどの被覆を施したもので、保護管などには入れずそのまま使用する熱電対です。K熱電対なので、市販の温度調節器にも対応可能です。
線径(Φmm)0.65 常用温度(℃)200℃ 許容差クラス2(±2.5℃または±0.75%) UL規格UL認定品 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
6,798 税込7,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)