12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
熱電対素線にガラスなどの被覆を施したもので、保護管などには入れずそのまま使用する熱電対です。 市販の温度調節器(K熱電対対応品)にも使用可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
2,990 税込3,289
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

TH-8294の先端に丸端子のついたものです。熱電対素線にPTFEやガラスなどの被覆を施したもので、保護管などには入れずそのまま使用する熱電対です。K熱電対なので、市販の温度調節器にも対応可能です。
線径(Φmm)0.32 常用温度(℃)350 許容差クラス2(±2.5℃または±0.75%) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,798 税込5,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シリコンラバーヒーターに熱電対をつけ、リード線を延長した製品です。 薄い、柔らかい、凍結防止から200℃加熱まで可能な多用途ヒーター
容量公差±10% 絶縁抵抗値目盛(MΩ)100以上/DC500V 最高耐熱温度(℃)230 連続耐熱温度(℃)200 電力密度0.8W/cm2
1枚
21,900 税込24,090
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

絶縁シート上に、熱電対を形成したもので、表面温度の測定に適しており、被測定物の表面に貼り付けて表面温度を速く正確に測定するシート状の熱電対です。絶縁シートの材質は、グラスファイバー(上部)、ポリイミド(下部)です。※どちらの面を取付けても測温可能です。 市販の温度調節器(K熱電対対応品)にも対応可能です。
用途温度調節器につけて使用します。 常用温度(℃)200 許容差クラス2(±2.5℃または±0.75%) RoHS指令(10物質対応)対応 材質(被膜)テフロン
1本
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐熱200℃の両面テープ付きシリコンラバーヒーターに熱電対をつけ、リード線を延長した製品です。 薄い、柔らかい、凍結防止から200℃加熱まで可能な多用途ヒーター
容量公差±10% 絶縁抵抗値目盛(MΩ)100以上/DC500V 最高耐熱温度(℃)230 連続耐熱温度(℃)200 電力密度0.8W/cm2
1枚
24,980 税込27,478
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

TH-8162の先端に丸端子がついたものです。熱電対素線にガラスなどの被覆を施したもので、保護管などには入れずそのまま使用する熱電対です。K熱電対なので、市販の温度調節器にも対応可能です。
線径(Φmm)0.32 常用温度(℃)250 許容差クラス2(±2.5℃または±0.75%) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,798 税込4,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

熱電対素線にガラスなどの被覆を施したもので、保護管などには入れずそのまま使用する熱電対です。 市販の温度調節器(K熱電対対応品)にも使用可能です。
用途熱電対K(UL認定品) 白金測温低抗体(Pt100Ω) 許容差クラス2(±2.5℃または±0.75%) RoHS指令(10物質対応)対応 線径(mm)0.65
1個
5,998 税込6,598
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TH-8292の先端に丸端子のついたものです。熱電対素線にPTFEやガラスなどの被覆を施したもので、保護管などには入れずそのまま使用する熱電対です。K熱電対なので、市販の温度調節器にも対応可能です。
線径(Φmm)0.32 常用温度(℃)400 許容差クラス2(±2.5℃または±0.75%) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
6,798 税込7,478
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TH-8290の先端に丸端子がついたものです。熱電対素線にPTFEなどの被覆を施したもので、保護管などには入れずそのまま使用する熱電対です。K熱電対なので、市販の温度調節器にも対応可能です。
線径(Φmm)0.65 常用温度(℃)200℃ 許容差クラス2(±2.5℃または±0.75%) UL規格UL認定品 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
6,798 税込7,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TH-8181の先端に丸端子がついたものです。熱電対素線にPTFEなどの被覆を施したもので、保護管などには入れずそのまま使用する熱電対です。K熱電対なので、市販の温度調節器にも対応可能です。
線径(Φmm)0.32 常用温度(℃)260 許容差クラス2(±2.5℃または±0.75%) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,298 税込4,728
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

熱電対素線にガラスなどの被覆を施したもので、保護管などには入れずそのまま使用する熱電対です。 市販の温度調節器(K熱電対対応品)にも使用可能です。
用途熱電対K(UL認定品) 白金測温低抗体(Pt100Ω) 常用温度(℃)260 許容差クラス2(±2.5℃または±0.75%) 線径(mm)0.32
1個
特価
3,490 税込3,839
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

熱電対素線にガラスなどの被覆を施したもので、保護管などには入れずそのまま使用する熱電対です。 市販の温度調節器(K熱電対対応品)にも使用可能です。
常用温度(℃)400 許容差クラス2(±2.5℃または±0.75%) RoHS指令(10物質対応)対応 線径(mm)0.32
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)