18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
断熱性、保温性に優れています。 圧縮の程度によりますが、一般的に-60℃~200℃まで使用可能です。 自由にカットできます。 ヒーターのアクセサリとしてご提案いたします。
用途各種ガスケット 電子部品、電気部品、自動車部品 配管ライン RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
9,498 税込10,448
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

【高耐熱・角紐タイプの断熱材】。柔らかいため複雑な形状の配管などに簡単に巻きつけることができます。保温、凍結防止、耐熱クッションとしてもご活用いただけます。
用途保温、断熱、凍結防止、耐熱クッション。 厚さ(mm)3 幅(mm)30 耐熱温度(℃)200 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
5,798 税込6,378
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

【高耐熱・角紐タイプの断熱材】。柔らかいため複雑な形状の配管などに簡単に巻きつけることができます。保温、凍結防止、耐熱クッションとしてもご活用いただけます。両面テープがついています。
用途保温、断熱、凍結防止、耐熱クッション。 RoHS指令(10物質対応)対応 耐熱温度(℃)200 材質シリコン 硬度20°
1本
7,498 税込8,248
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

【背割れ加工されたチューブタイプの断熱材】。配管を挟み込むように覆い、しっかり断熱することが可能です。穴の中に通す手間、チューブに切り込みを入れる手間を省きたい方はこちらがおすすめです。
用途保温、断熱、凍結防止、耐熱クッション。 耐熱温度(℃)200 硬度20° タイプ背割れ加工 RoHS指令(10物質対応)対応 材質シリコン
1本
8,998 税込9,898
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

角紐タイプの断熱材です。
用途保温、断熱材、凍結防止、耐熱クッション、パッキング類 耐熱温度(℃)200 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

スリーハイ難燃シリコンスポンジシート
エコ商品
難燃性UL94V-0を実現したシリコンスポンジシートです。SSGタイプは、耐熱200℃の性能を有したUL適合品です。(認証品ではありません。)
用途保温、断熱材、凍結防止、耐熱クッション、パッキング類 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
29,880 税込32,868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐熱200℃、両面テープ付のシリコンスポンジが登場。 自由にカットでき、断熱性、保温性に優れ、一般的に200℃まで、対応可能です。
用途保温、断熱材、凍結防止、耐熱クッション、パッキング類 材質シリコン 長さ(mm)500 耐熱温度(℃)200 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
24,880 税込27,368
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

スリーハイシリコンスポンジ丸チューブ
エコ商品
チューブタイプの断熱材です。 細管をチューブの中に通し、しっかり断熱いたします。
用途保温、断熱材、凍結防止、耐熱クッション、パッキング類 耐熱温度(℃)200 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スリーハイ難燃シリコンスポンジシート
エコ商品
難燃性UL94V-0を実現したシリコンスポンジシートです。SSBタイプは、耐熱150℃の性能を有したUL認証品です。
用途保温、断熱材、凍結防止、耐熱クッション、パッキング類 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
26,980 税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スリーハイシリコンスポンジ角チューブ
エコ商品
チューブタイプの断熱材です。 細管をチューブの中に通し、しっかり断熱いたします。
用途保温、断熱材、凍結防止、耐熱クッション、パッキング類 耐熱温度(℃)200 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,798 税込6,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スリーハイリボンヒーター
エコ商品
リード線1m付、エキスパートスタッフによる丁寧な仕上げ、加工です。RoHS10物質適合品。常用限度350℃/耐熱温度400℃。従来品「RB」シリーズから一部仕様変更いたしました。ヒーター性能に変わりはございません。
用途配管、バルブ、ポンプなどの形状が複雑なものに巻き付けて、加熱、保温するための帯状ヒーターです。 タイプガラス 電圧(V)100まで 容量公差±10% 常用温度(℃)350 耐熱温度(℃)400 リード線(m)1 RoHS指令(10物質対応)対応 最大電圧(V)100まで
1本
7,998 税込8,798
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

自由にカットでき、断熱性、保温性に優れ、耐熱200℃まで対応可能です。 シートタイプの断熱材 RoHS2適合品 耐熱200℃ ※『SSK15-400-550』の後継品です。お客様の声を反映し、背面(平面側)のシワが発生しにくい製法に移行しました。
用途凍結防止、耐熱クッションとしてもご活用いただけます。 缶、配管に巻きつきつけるには、こちらをオススメします。 材質シリコン 厚さ(mm)15 寸法(mm)400×550 タイプキャタピラ 硬度15 耐熱温度(℃)200 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
26,980 税込29,678
6日以内出荷

自由にカットでき、断熱性、保温性に優れ、耐熱200℃まで対応可能です。 シートタイプの断熱材 『SSK10-370-450』の後継品です。お客様の声を反映し、背面(平面側)のシワが発生しにくい製法に移行しました。
用途凍結防止、耐熱クッションとしてもご活用いただけます。 缶、配管に巻きつきつけるには、こちらをオススメします。 材質シリコン 厚さ(mm)10 寸法(mm)370×450 タイプキャタピラ 硬度15 耐熱温度(℃)200 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
12,980 税込14,278
6日以内出荷

フッ素樹脂被覆のコードヒーターです。リード線もフッ素樹脂のため、クリーンルームなどで使用できます。
用途配管、バルブ、ポンプなどの形状が複雑なものも、これを使用すれば簡単に加熱、保温できます。耐熱性・耐寒性・防滴性に優れています。 被覆フッ素樹脂被覆 ヒーター長さ(m)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,598 税込10,558
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

従来のシリコンコードヒーターに比べ、外側にガラスクロスを補強したものです。
用途配管、バルブ、ポンプなどの形状が複雑なものも、これを使用すれば簡単に加熱、保温できます。耐熱性・耐寒性・防滴性に優れています。 被覆シリコンガラス被覆 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,198 税込7,918
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スリーハイシリコンスポンジ丸チューブ
エコ商品
断熱性、保温性に優れています。 圧縮の程度によりますが、一般的に―60℃~200℃まで使用可能です。 自由にカットできます。 ヒーターのアクセサリとして使用可能です。
用途各種ガスケット・パッキング類 電子部品、電気部品、自動車部品 配管ライン 硬度20 耐熱温度(℃)200 RoHS指令(10物質対応)対応 長さ(m)1
1個
6,898 税込7,588
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

【面ファスナーで挟むだけのヒーター!断熱材付で効率保温!】細い金属配管やチューブにワニクリップのように挟み込むだけで取り付けられる断熱材一体型のヒーターです。1/8インチ~1インチ(Φ6mm~Φ30mm)サイズの細配管用の加温や保温に最適です。温度表示シール付きで火傷防止につながります。
用途細配管やチューブなどの加温や保温に 耐熱温度(℃)120 リード線(m)1 電源コード切りっぱなし
1本
34,980 税込38,478
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

断熱性、保温性に優れています。圧縮の程度によりますが、一般的に-60℃~200℃まで使用可能です。 自由にカットできます。ヒーターのアクセサリとしてご提案いたします。
用途各種ガスケット 電子部品、電気部品、自動車部品 配管ライン タイプシート 耐熱温度(℃)200 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法(mm)1000×2000
1枚
65,980 税込72,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)