1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スリーハイリボンヒーター
RoHS
リード線1m付、エキスパートスタッフによる丁寧な仕上げ、加工です。RoHS10物質適合品。常用限度350℃/耐熱温度400℃。従来品「RB」シリーズから一部仕様変更いたしました。ヒーター性能に変わりはございません。
用途配管、バルブ、ポンプなどの形状が複雑なものに巻き付けて、加熱、保温するための帯状ヒーターです。 タイプガラス 電圧(V)100まで 容量公差±10% 常用温度(℃)350 耐熱温度(℃)400 リード線(m)1 RoHS指令(10物質対応)対応 最大電圧(V)100まで
1本
7,998 税込8,798
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

関連カテゴリ