リード線1m付、エキスパートスタッフによる丁寧な仕上げ、加工です。RoHS10物質適合品。常用限度350℃/耐熱温度400℃。従来品「RB」シリーズから一部仕様変更いたしました。ヒーター性能に変わりはございません。
用途配管、バルブ、ポンプなどの形状が複雑なものに巻き付けて、加熱、保温するための帯状ヒーターです。
タイプガラス
電圧(V)100まで
容量公差±10%
常用温度(℃)350
耐熱温度(℃)400
リード線(m)1
RoHS指令(10物質対応)対応
最大電圧(V)100まで
家庭用の100V電源で使用できますので、すぐに試せます。
耐熱温度(℃)200
リード線長さ(mm)300
箔面状発熱体
防滴を意識したアルミ箔仕上げ
自由な形状で設計できます
円、異形、穴あり加工できます
優れた熱応答性
約3mmという薄さ(ヒーター部分)
ヒーターなのに柔らかな素材
付属品耐熱120℃両面テープ付
容量公差±10%
絶縁抵抗(MΩ)100/500VDC
耐熱温度(℃)120
電力密度0.15W/cm2
RoHS指令(10物質対応)対応
力をかけずに簡単脱着、持ち運びもラクラク。業界問わず、四季を通じて使用できます。温度調節機能付だから、誰にでも使えます。柔軟性・屈曲性・耐久性に優れています。電気用品安全法(PSE)適合品です。過昇温防止機能付きで安全・安心してお使いいただけます。
用途加熱、保温、固化防止
適合ドラム缶
質量(kg)約1.4
電源コード(m)2(プラグ付)
適合サイズ200L ドラム缶(Φ567)
温度設定30~80℃
1個
¥119,800
税込¥131,780
当日出荷
力をかけずに簡単脱着、持ち運びもラクラク。業界問わず、四季を通じて使用できます。温度調節機能付だから、誰にでも使えます。柔軟性・屈曲性・耐久性に優れています。電気用品安全法(PSE)適合品です。過昇温防止機能付きで安全・安心してお使いいただけます。
用途加熱、保温、固化防止
適合ペール缶・一斗缶
質量(kg)約1.1
電源コード(m)2(プラグ付)
適合サイズ18L・20L ペール缶(Φ286)/一斗缶
温度設定30~80℃
1個
¥89,980
税込¥98,978
欠品中
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法L(m)1
脱着式断熱ジャケット
缶の外側からしっかりと断熱
放熱を防ぎ、加熱、保温もパワーアップ!
ヤケド防止にも最適です
適合ペール缶、一斗缶
適合サイズ18L・20Lペール缶(Φ286)/一斗缶
1個
¥23,980
税込¥26,378
欠品中
RoHS指令(10物質対応)対応
電圧(V)100
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法L(m)1
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法L(m)1
日本初!極小セメンティングスポットヒーター。
低価格にて登場!
耐熱温度(℃)200
RoHS指令(10物質対応)対応
従来のシリコンコードヒーターに比べ、外側にガラスクロスを補強したものです。
用途配管、バルブ、ポンプなどの形状が複雑なものも、これを使用すれば簡単に加熱、保温できます。耐熱性・耐寒性・防滴性に優れています。
被覆シリコンガラス被覆
RoHS指令(10物質対応)対応
フッ素樹脂被覆のコードヒーターです。リード線もフッ素樹脂のため、クリーンルームなどで使用できます。
用途配管、バルブ、ポンプなどの形状が複雑なものも、これを使用すれば簡単に加熱、保温できます。耐熱性・耐寒性・防滴性に優れています。
被覆フッ素樹脂被覆
ヒーター長さ(m)1
RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱200℃の両面テープ付きシリコンラバーヒーターに熱電対をつけ、リード線を延長した製品です。 薄い、柔らかい、凍結防止から200℃加熱まで可能な多用途ヒーター
容量公差±10%
絶縁抵抗値目盛(MΩ)100以上/DC500V
最高耐熱温度(℃)230
連続耐熱温度(℃)200
電力密度0.8W/cm2
耐熱200℃の両面テープ付きシリコンラバーヒーターに熱電対をつけ、リード線を延長した製品です。 薄い、柔らかい、凍結防止から200℃加熱まで可能な多用途ヒーター
容量公差±10%
絶縁抵抗値目盛(MΩ)100以上/DC500V
最高耐熱温度(℃)230
連続耐熱温度(℃)200
電力密度0.8W/cm2
耐熱200℃の両面テープ付きシリコンラバーヒーターに熱電対をつけ、リード線を延長した製品です。 薄い、柔らかい、凍結防止から200℃加熱まで可能な多用途ヒーター
容量公差±10%
絶縁抵抗値目盛(MΩ)100以上/DC500V
最高耐熱温度(℃)230
連続耐熱温度(℃)200
電力密度0.8W/cm2
シリコンラバーヒーターのリード線を延長加工した製品です。 薄い、柔らかい、凍結防止から200℃加熱まで可能な多用途ヒーター
容量公差±10%
絶縁抵抗値目盛(MΩ)100以上/DC500V
最高耐熱温度(℃)230
連続耐熱温度(℃)200
電力密度0.8W/cm2
脱着式断熱ジャケット。缶の外側からしっかりと断熱。放熱を防ぎ、加熱、保温もパワーアップ!。 ヤケド防止にも最適です
適合ドラム缶用
適合サイズ200Lドラム缶(Φ567)
質量(g)3100
幅W×全長(mm)300×1800
1セット(3枚)
¥53,980
税込¥59,378
8日以内出荷
シリコンラバーヒーターに熱電対をつけ、リード線を延長した製品です。 薄い、柔らかい、凍結防止から200℃加熱まで可能な多用途ヒーター
容量公差±10%
絶縁抵抗値目盛(MΩ)100以上/DC500V
最高耐熱温度(℃)230
連続耐熱温度(℃)200
電力密度0.8W/cm2
シリコンラバーヒーターのリード線を延長加工した製品です。 薄い、柔らかい、凍結防止から200℃加熱まで可能な多用途ヒーター
容量公差±10%
絶縁抵抗値目盛(MΩ)100以上/DC500V
最高耐熱温度(℃)230
連続耐熱温度(℃)200
電力密度0.8W/cm2
シリコンラバーヒーターに熱電対をつけ、リード線を延長した製品です。 薄い、柔らかい、凍結防止から200℃加熱まで可能な多用途ヒーター
容量公差±10%
絶縁抵抗値目盛(MΩ)100以上/DC500V
最高耐熱温度(℃)230
連続耐熱温度(℃)200
電力密度0.8W/cm2
シリコンラバーに200℃耐熱の両面テープ加工とリード線の延長をした製品です。 薄い、柔らかい、凍結防止から200℃加熱まで可能な多用途ヒーター
容量公差±10%
絶縁抵抗値目盛(MΩ)100以上/DC500V
最高耐熱温度(℃)230
連続耐熱温度(℃)200
電力密度0.8W/cm2
シリコンラバーヒーター200℃耐熱の両面テープがついた製品です。薄い、柔らかい、凍結防止から200℃加熱まで可能な多用途ヒーター
容量公差±10%
絶縁抵抗値目盛(MΩ)100以上/DC500V
最高耐熱温度(℃)230
連続耐熱温度(℃)200
電力密度0.8W/cm2
耐熱200℃の両面テープ付きシリコンラバーヒーターに熱電対をつけ、リード線を延長した製品です。 薄い、柔らかい、凍結防止から200℃加熱まで可能な多用途ヒーター
容量公差±10%
絶縁抵抗値目盛(MΩ)100以上/DC500V
最高耐熱温度(℃)230
連続耐熱温度(℃)200
電力密度0.8W/cm2
シリコンラバーに200℃耐熱の両面テープ加工とリード線の延長をした製品です。 薄い、柔らかい、凍結防止から200℃加熱まで可能な多用途ヒーター
容量公差±10%
絶縁抵抗値目盛(MΩ)100以上/DC500V
最高耐熱温度(℃)230
連続耐熱温度(℃)200
電力密度0.8W/cm2
シリコンラバーに200℃耐熱の両面テープ加工とリード線の延長をした製品です。 薄い、柔らかい、凍結防止から200℃加熱まで可能な多用途ヒーター
容量公差±10%
絶縁抵抗値目盛(MΩ)100以上/DC500V
最高耐熱温度(℃)230
連続耐熱温度(℃)200
電力密度0.8W/cm2
シリコンラバーヒーターに熱電対をつけ、リード線を延長した製品です。 薄い、柔らかい、凍結防止から200℃加熱まで可能な多用途ヒーター
容量公差±10%
絶縁抵抗値目盛(MΩ)100以上/DC500V
最高耐熱温度(℃)230
連続耐熱温度(℃)200
電力密度0.8W/cm2
シリコンラバーヒーターに熱電対をつけ、リード線を延長した製品です。 薄い、柔らかい、凍結防止から200℃加熱まで可能な多用途ヒーター
容量公差±10%
絶縁抵抗値目盛(MΩ)100以上/DC500V
最高耐熱温度(℃)230
連続耐熱温度(℃)200
電力密度0.8W/cm2
シリコンラバーに200℃耐熱の両面テープ加工とリード線の延長をした製品です。 薄い、柔らかい、凍結防止から200℃加熱まで可能な多用途ヒーター
容量公差±10%
絶縁抵抗値目盛(MΩ)100以上/DC500V
最高耐熱温度(℃)230
連続耐熱温度(℃)200
電力密度0.8W/cm2
シリコンラバーヒーターのリード線を延長加工した製品です。 薄い、柔らかい、凍結防止から200℃加熱まで可能な多用途ヒーター
容量公差±10%
絶縁抵抗値目盛(MΩ)100以上/DC500V
最高耐熱温度(℃)230
連続耐熱温度(℃)200
電力密度0.8W/cm2
シリコンラバーヒーターのリード線を延長加工した製品です。 薄い、柔らかい、凍結防止から200℃加熱まで可能な多用途ヒーター
容量公差±10%
絶縁抵抗値目盛(MΩ)100以上/DC500V
最高耐熱温度(℃)230
連続耐熱温度(℃)200
電力密度0.8W/cm2
外被材にはクリーンルームに最適で柔軟性・耐薬品性に優れたPTFE100%クロスを採用
発熱線は折り曲げにも強く柔軟性に優れたステンレスファイバー線を使用しています。
電圧(V)100
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法L(m)1
【面ファスナーで挟むだけのヒーター!断熱材付で効率保温!】細い金属配管やチューブにワニクリップのように挟み込むだけで取り付けられる断熱材一体型のヒーターです。1/8インチ~1インチ(Φ6mm~Φ30mm)サイズの細配管用の加温や保温に最適です。温度表示シール付きで火傷防止につながります。
用途細配管やチューブなどの加温や保温に
耐熱温度(℃)120
リード線(m)1
電源コード切りっぱなし
【缶を直接温めて、溶剤を扱いやすく!脱着簡単ヒーター!断熱ジャケット付きで効率保温・火傷防止!】ドラム缶の固体、液体(アスファルト、オイル、塗料、チョコレートなど)の取り出しを簡単に行うために開発されたヒーターです。塗料や食品などの保温、固化防止に最適です。断熱ジャケットは、マジックテープで簡単に着脱できます。力をかけずに簡単脱着、持ち運びもラクラク。
業界問わず、四季を通じて使用できます。
温度調節機能付だから、誰にでも使えます。
柔軟性・屈曲性・耐久性に優れています。
電気用品安全法(PSE)適合品です。過昇温防止機能付きで安全・安心してお使いいただけます。
※ドラム缶用ヒーター(PSE取得品)と断熱ジャケット(3枚1セット)付きのセット品となります。
用途ドラム缶の高粘度化防止に
寸法(mm)断熱ジャケット:300×1800
質量(kg)約1.4
材質(本体)シリコンラバーヒーター
電圧(V)AC100
温度範囲(℃)設定:30~80
ヒーター寸法(mm)200×1795
電源コード(m)2(プラグ付)
適合サイズ200L ドラム缶(Φ567)
容量(W)900
使用可能液体アスファルト、オイル、塗料、チョコレートなど
1式
¥179,800
税込¥197,780
18日以内出荷
【缶を直接温めて、溶剤を扱いやすく!脱着簡単ヒーター!断熱ジャケット付きで効率保温・火傷防止!】ペール缶・一斗缶の固体、液体(アスファルト、オイル、塗料、チョコレートなど)の取り出しを簡単に行うために開発されたヒーターです。塗料や食品などの保温、固化防止に最適です。
力をかけずに簡単脱着、持ち運びもラクラク。
業界問わず、四季を通じて使用できます。
温度調節機能付だから、誰にでも使えます。
柔軟性・屈曲性・耐久性に優れています。
電気用品安全法(PSE)適合品です。過昇温防止機能付きで安全・安心してお使いいただけます。
※断熱ジャケットは、マジックテープで簡単に着脱できます。
※ペール缶・一斗缶用ヒーター(PSE取得品)と断熱ジャケット付きのセット品となります。
用途ペール缶・一斗缶の高粘度化防止に
寸法(mm)断熱ジャケット:350×930
質量(kg)約1.1
材質(本体)シリコンラバーヒーター
電圧(V)AC100
温度範囲(℃)設定:30~80
ヒーター寸法(mm)200×915
電源コード(m)2(プラグ付)
適合サイズ18L・20L ペール缶(Φ286)/一斗缶
容量(W)380
使用可能液体アスファルト、オイル、塗料、チョコレートなど
1式
¥119,800
税込¥131,780
18日以内出荷
関連キーワード